LEDアイランプ用。
材質アルミダイカスト
適合ランプLDR14N-H/B850、LDR14N-H/W850、LDR14N-H/B830、LDR14N-H/W830、LDR14N-W/850/PAR、LDR14N-W/830/PAR、LDR14N-W/827/PAR
仕様電源ユニット内蔵形
質量(kg)1.8
取付角度:エニーポジション(制限なし)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(100V)33.9、(200V)33.7、(240V)33.9
ビームの開き(°)(1/10)150
平均演色評価数(Ra)80
周波数50/60Hz共用
保護等級IP65
電源タイプ電源直結式
使用場所屋内外兼用
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
口出線(mm)H05RN-F 1.0mm2×3心(器具外1800)
グリーン購入法適合
入力電圧100~240V対応
電球の種類LED
配光タイプ広角
耐雷サージ15kV(コモンモード)
仕様電源ユニット内蔵形
材質/仕上本体:アルミダイカスト、アーム:鋼板、前面ガラス:強化ガラス、仕上色:ブラック
質量(kg)9.9
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(100V/200V/240V)300
平均演色評価数(Ra)70
周波数50/60Hz共用
保護等級IP65
色温度(K)5000相当
光源色昼白色
電源タイプ電源直結式
使用場所屋内外兼用
LED寿命(時間)50000(光束維持率70%)
口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)
グリーン購入法適合
入力電圧100~240V対応
電球の種類LED
耐雷サージ12kV(コモンモード)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
使用場所屋内外兼用
保護等級IP65
消費電力(W)(100V/200V)14.3、(240V)14.6
電源タイプ電源直結式
配光タイプ広角
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
平均演色評価数(Ra)80
ビームの開き(°)(1/10)146
入力電圧100~240V対応
周波数50/60Hz共用
耐雷サージ15kV(コモンモード)
使用温度範囲(℃)-20~+35
取付角度:エニーポジション(制限なし)
口出線(mm)H05RN-F 1.0mm2×3心(器具外1800)
質量(kg)1.3
仕様電源ユニット内蔵形
付属品F13アーム用補強金具、落下防止ワイヤ同梱
材質/仕上アルミダイカスト/黒色サテン
質量(kg)1
周波数(Hz)50/60共用
入力電圧(V)100
商品番号800053985
1台
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
投光器や高天井用照明に最適なLEDアイランプSP。既存の器具がそのまま使用可能です。電圧フリー(100/200~242V)。銅鉄式より軽量、コンパクト(銅鉄:3kg、電子:0.9kg~1.65kg)。豊富なワットバリエーション。ランプ緩み抑制機能(高天井用)。落下防止ワイヤ(高天井用・サインボード用)。既設ランプ・安定器→LEDランプ・電源ユニットの交換で、カンタンLED化。幅広い使用環境に対応。極性フリー 長寿命 60000時間 低い誘虫性
色本体:白色塗装
質量(g)ランプ:1420電源:3000
タイプランプ:高天井用(屋内専用)電源:屋外・屋内用
使用温度範囲(℃)-20~+50
消費電力(W)(200V)94
定格周波数(Hz)50
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)16600
定格入力電圧(V)200
ビームの開き(°)110(1/2)
平均演色評価数Ra70
ビーム光束(Lm)11150
2次無負荷電圧(V)275
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)176.5
光源寿命LED:60000時間(光束維持率95%)
配線長二次側:100m以下
入力電流(A)(200V時)0.49
光度(cd)最大:5500
ワット数85W〈E39口金〉
1個
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
仕様電源ユニット内蔵形
材質/仕上本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:強化ガラス、アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)、仕上色:グレイメタリック・ブラック
質量(kg)6
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(100V)74、(200V/242V)72
平均演色評価数(Ra)70
周波数50/60Hz共用
保護等級IP43
色温度(K)5000相当
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)128.3、(200V/242V)131.9
電源タイプ電源直結式
使用場所屋内外兼用
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)9500
入力電圧100/200~242V対応
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
¥82,980
税込¥91,278
4日以内出荷
仕様電源ユニット別置形
材質/仕上前面カバー:強化ガラス、保護カバー:ポリカーボネート、支持枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、反射鏡:アルミ(内外面シリカガラス処理仕上)、アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)、放熱部:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、仕上色:グレイ(マンセルN6)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(100V)65、(200V/242V)63
周波数50/60Hz共用
保護等級IP43
電源タイプ電源直結式
使用場所屋内外兼用
LED寿命(時間)60000(光束維持率70%)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500)
入力電圧100/200~242V対応
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質支持枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)/反射鏡:アルミ(内外面シリカガラス処理仕上)/放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装)
質量(kg)5.7
色グレイ(マンセルN6)
使用温度範囲(℃)-20~+35
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)(100V)128.5 / (200V)127.0 / (242V)126.0
入力電圧(V)100/200~242対応
ビームの開き(°)60
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP43
色温度(K)5000
材質(カバー)前面カバー:強化ガラス / 保護カバー:ポリカーボネート
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V) 116.7/(200V) 118.1/(242V) 119.0
材質(アーム)鋼板(溶融亜鉛めっき)
使用場所屋内外兼用
LED寿命(時間)60000(光束維持率70%)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500)
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)15000
電球の種類LED
配光タイプ中角タイプ
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
¥82,980
税込¥91,278
5日以内出荷
仕様電源ユニット別置形
使用温度範囲(℃)-20~+35
周波数50/60Hz共用
保護等級IP43
電源タイプ電源直結式
使用場所屋内外兼用
LED寿命(時間)60000(光束維持率70%)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500)
入力電圧100/200~242V対応
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
仕様電源ユニット別置形
材質/仕上前面カバー:強化ガラス、保護カバー:ポリカーボネート、支持枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、反射鏡:アルミ(内外面シリカガラス処理仕上)、アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)、放熱部:アルミ・銅(ポリエステル塗装)、仕上色:グレイ(マンセルN6)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(100V)128.5、(200V)127.0、(242V)126.0
周波数50/60Hz共用
保護等級IP43
電源タイプ電源直結式
使用場所屋内外兼用
LED寿命(時間)60000(光束維持率70%)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500)
入力電圧100/200~242V対応
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
仕様電源ユニット別置形
材質/仕上前面カバー:強化ガラス、保護カバー:ポリカーボネート、支持枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、反射鏡:アルミ(内外面シリカガラス処理仕上)、アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)、放熱部:アルミ・銅(ポリエステル塗装)、仕上色:グレイ(マンセルN6)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(100V)205、(200V/242V)207
周波数50/60Hz共用
保護等級IP43
電源タイプ電源直結式
使用場所屋内外兼用
LED寿命(時間)60000(光束維持率70%)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500)
入力電圧100/200~242V対応
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
屋外・屋内用,電源ユニット内蔵形,DALI制御。耐塩仕様
材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:型押強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装)、前面枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
質量(kg)6.6
取付エニーポジション(制限なし)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)75.6
定格入力電圧(V)100/200~242対応
仕上ダークグレイ
周波数50/60Hz共用
風速(m/s)【設計許容】60
保護等級IP65
時間【光束維持】40000時間(光束維持率80%)
エネルギー消費効率(Lm/W)31.7
光束(Lm)【器具】2400
口出線(mm)【調光用・電源用】器具外:1500 / キャブタイヤケーブル
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
¥349,800
税込¥384,780
92日以内出荷
屋外・屋内用,電源ユニット内蔵形,DALI制御。耐塩仕様
材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:透明強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装)、前面枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
質量(kg)6.6
取付エニーポジション(制限なし)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)75.6
定格入力電圧(V)100/200~242対応
仕上ダークグレイ
周波数50/60Hz共用
風速(m/s)【設計許容】60
保護等級IP65
時間【光束維持】40000時間(光束維持率80%)
エネルギー消費効率(Lm/W)31.7
光束(Lm)【器具光束】2400
口出線(mm)【調光用・電源用】器具外:1500 / キャブタイヤケーブル
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
¥349,800
税込¥384,780
92日以内出荷
屋外・屋内用,電源ユニット内蔵形,DALI制御。耐塩仕様
材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:透明強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装)、前面枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
質量(kg)6.6
取付エニーポジション(制限なし)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)75.6
定格入力電圧(V)100/200~242対応
仕上ダークグレイ
周波数50/60Hz共用
風速(m/s)【設計許容】60
保護等級IP65
時間【光束維持】40000時間(光束維持率80%)
エネルギー消費効率(Lm/W)31.7
光束(Lm)【器具】2400
口出線(mm)【調光用・電源用】器具外:1500 / キャブタイヤケーブル
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
¥349,800
税込¥384,780
92日以内出荷
消費電力(W)100V:79.4、200V・242V:77.8
保護等級IP43
使用場所屋外
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)7900
電球の種類LED
1個
¥169,800
税込¥186,780
92日以内出荷
関連キーワード