35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDアイランプ用。
材質アルミダイカスト 適合ランプLDR14N-H/B850、LDR14N-H/W850、LDR14N-H/B830、LDR14N-H/W830、LDR14N-W/850/PAR、LDR14N-W/830/PAR、LDR14N-W/827/PAR
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

岩崎電気LED投光器(中角 昼白色)
エコ商品
質量(kg)11 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(200V)311、(242V)308 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)200~242対応 ビームの開き(°)(1/10)62 平均演色評価数Ra70 仕上色:グレイ(マンセルN6) 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP43 時間光束維持:60000時間(光束維持率70%) 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)128.6、(242V)129.8 光束(Lm)器具:40000 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外3000) グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
339,800 税込373,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岩崎電気LED投光器(広角 昼白色)
エコ商品
質量(kg)11 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(200V)311、(242V)308 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)200~242対応 ビームの開き(°)(1/10)90 平均演色評価数Ra70 仕上色:グレイ(マンセルN6) 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP43 時間光束維持:60000時間(光束維持率70%) 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)128.6、(242V)129.8 光束(Lm)器具:40000 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外3000) グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
339,800 税込373,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


岩崎電気小型LED投光器(33W)
エコ商品
仕様電源ユニット内蔵形 質量(kg)1.8 取付角度:エニーポジション(制限なし) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(100V)33.9、(200V)33.7、(240V)33.9 ビームの開き(°)(1/10)150 平均演色評価数(Ra)80 周波数50/60Hz共用 保護等級IP65 電源タイプ電源直結式 使用場所屋内外兼用 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 口出線(mm)H05RN-F 1.0mm2×3心(器具外1800) グリーン購入法適合 入力電圧100~240V対応 電球の種類LED 配光タイプ広角 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
21,980 税込24,178
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

岩崎電気LED投光器 300W
エコ商品
仕様電源ユニット内蔵形 材質/仕上本体:アルミダイカスト、アーム:鋼板、前面ガラス:強化ガラス、仕上色:ブラック 質量(kg)9.9 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(100V/200V/240V)300 平均演色評価数(Ra)70 周波数50/60Hz共用 保護等級IP65 色温度(K)5000相当 光源色昼白色 電源タイプ電源直結式 使用場所屋内外兼用 LED寿命(時間)50000(光束維持率70%) 口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500) グリーン購入法適合 入力電圧100~240V対応 電球の種類LED 耐雷サージ12kV(コモンモード)
1セット
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

岩崎電気小型LED投光器(14W)
エコ商品
グリーン購入法適合 電球の種類LED 使用場所屋内外兼用 保護等級IP65 消費電力(W)(100V/200V)14.3、(240V)14.6 電源タイプ電源直結式 配光タイプ広角 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 平均演色評価数(Ra)80 ビームの開き(°)(1/10)146 入力電圧100~240V対応 周波数50/60Hz共用 耐雷サージ15kV(コモンモード) 使用温度範囲(℃)-20~+35 取付角度:エニーポジション(制限なし) 口出線(mm)H05RN-F 1.0mm2×3心(器具外1800) 質量(kg)1.3 仕様電源ユニット内蔵形 付属品F13アーム用補強金具、落下防止ワイヤ同梱
1セット
12,980 税込14,278
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイランプホルダとの組合せで機動的な屋外照明が可能
定格消費電力(W)450 全光束(Lm)5120 種別500W散光形 全長(mm)238 定格電圧(V)220 口金E39 ビームの開き(°)45 定格寿命(時間)2000 ビーム光束(Lm)2080 ガラス球形式R160 軸光度(cd)5280
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 電球自体がそのまま投光器になり、アイ ランプホルダと組合せれば手軽に投光照明が可能。
口金E26 電球の種類白熱電球 電球形状レフ電球 全長(mm)157 ビームの開き(°)15 定格寿命(時間)2000 ガラス球形式R120 設置場所屋外
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 電球自体がそのまま投光器になり、アイ ランプホルダと組合せれば手軽に投光照明が可能。
用途工事現場、看板、広告塔、演出照明 定格寿命(時間)2000
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

屋外・屋内用
トラスコ品番805-2878 材質アルミダイカスト 質量(g)530 口金E26(適合) キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.75 口出線(mm)200 適合ランプ赤外線電球IR125~375W
1個
5,998 税込6,598
欠品中

使用場所屋外・屋内用 適合(ガード)GS6 材質アルミダイカスト 質量(g)790 口金E39 芯数2 口出線(mm)1800 適合ランプRF(S)270~450WH、BHRF250~500WH、LDRS100N-H-E39/SB、LDR33N-H/E39W750、LDR33N-H/E39B750、LDR33L-H/E39W830、LDR33L-H/E39B830
1個
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使いやすさを追求した普及タイプです。アイランプに適合し、豊富なフィッティング(接続具)類との組み合わせで汎用性の高さを誇ります。
適合ランプアイランプRF90~180WH・セルフバラスト水銀ランプBHRF160WH
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用場所屋外・屋内用 適合(ガード)GK4 質量(g)530 口金E26 芯数2 口出線(mm)1800 適合ランプRF(S)90~180WH、ARF90~135W、BHRF160WH、LDR14N-H/W850、LDR14N-H/B850、LDR14L-H/W830、LDR14L-H/B830
1個
4,398 税込4,838
欠品中

1個
5,398 税込5,938
翌日出荷

仕様ガード・バイス付、2重絶縁構造 オレンジ 口金E39 電源タイプ電源コード式 適合ランプRF110V270WH、RF110V450WH
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用場所屋外・屋内用 材質(ホルダ)アルミダイカスト、(フード)鋼板 口金E26 芯数2 適合ランプRF(S)90~180WH、ARF90~135W、BHRF160WH、LDR14N-H/W850、LDR14N-H/B850、LDR14L-H/W830、LDR14L-H/B830
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用場所屋外・屋内用 材質アルミダイカスト、鋼板 質量(kg)1.4 タイプフランジ 口金E39 芯数2 適合ランプRF(S)270~450WH、BHRF250・300WH
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用場所屋外・屋内用 材質アルミダイカスト、鋼板 質量(kg)1.3 タイプアーム取付 口金E39 芯数2 口出線(mm)1800 適合ランプRF(S)270~450WH、BHRF250・300WH
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様電源ユニット別置形 材質/仕上前面カバー:強化ガラス、保護カバー:ポリカーボネート、支持枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、反射鏡:アルミ(内外面シリカガラス処理仕上)、アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)、放熱部:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、仕上色:グレイ(マンセルN6) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(100V)65、(200V/242V)63 周波数50/60Hz共用 保護等級IP43 電源タイプ電源直結式 使用場所屋内外兼用 LED寿命(時間)60000(光束維持率70%) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500) 入力電圧100/200~242V対応 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
79,980 税込87,978
4日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質支持枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)/反射鏡:アルミ(内外面シリカガラス処理仕上)/放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装) 質量(kg)5.7 グレイ(マンセルN6) 使用温度範囲(℃)-20~+35 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)(100V)128.5 / (200V)127.0 / (242V)126.0 入力電圧(V)100/200~242対応 ビームの開き(°)60 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP43 色温度(K)5000 材質(カバー)前面カバー:強化ガラス / 保護カバー:ポリカーボネート 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V) 116.7/(200V) 118.1/(242V) 119.0 材質(アーム)鋼板(溶融亜鉛めっき) 使用場所屋内外兼用 LED寿命(時間)60000(光束維持率70%) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500) グリーン購入法適合 定格光束(Lm)15000 電球の種類LED 配光タイプ中角タイプ 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
82,980 税込91,278
5日以内出荷

サインボード向け投光器ベストセラー商品。エニーポジション構造であらゆる取付方向・取付角度に対応します。エリア照明や演出照明など様々なシーンに対応できる多彩な光のバリエーションからピッタリの照明をお選びいただけるよう豊富なラインアップがあります。屋外・屋内使用OK、重耐塩仕様、電源ユニット内蔵形です。
仕様取付角度制限なし(エニーポジション)、口出線:キャプタイヤケーブル(器具外1500mm)、質量3.1kg、重耐塩仕様 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)(200V)78.8 定格電圧(V)100/200~242対応50/60Hz 平均演色評価数Ra70 風速(m/s)設計許容:60 防塵防水性能IP65 光源色昼白色(5000K) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 光色昼白色 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
65,980 税込72,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サインボード向け投光器ベストセラー商品。エニーポジション構造であらゆる取付方向・取付角度に対応します。エリア照明や演出照明など様々なシーンに対応できる多彩な光のバリエーションからピッタリの照明をお選びいただけるよう豊富なラインアップがあります。屋外・屋内使用OK、重耐塩仕様、電源ユニット内蔵形です。
仕様取付角度制限なし(エニーポジション)、口出線:キャプタイヤケーブル(器具外1500mm)、質量2.4kg、重耐塩仕様 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)(200V)40.3 定格電圧(V)100/200~242対応50/60Hz 平均演色評価数Ra80 風速(m/s)設計許容:60 防塵防水性能IP65 光源色電球色(2700K) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 光色電球色 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
43,980 税込48,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サインボード向け投光器ベストセラー商品。エニーポジション構造であらゆる取付方向・取付角度に対応します。エリア照明や演出照明など様々なシーンに対応できる多彩な光のバリエーションからピッタリの照明をお選びいただけるよう豊富なラインアップがあります。屋外・屋内使用OK、重耐塩仕様、電源ユニット内蔵形です。
仕様取付角度制限なし(エニーポジション)、口出線:キャプタイヤケーブル(器具外1500mm)、質量2.4kg、重耐塩仕様 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)(200V)30.5 定格電圧(V)100/200~242対応50/60Hz 平均演色評価数Ra80 風速(m/s)設計許容:60 防塵防水性能IP65 光源色電球色(2700K) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 光色電球色 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
37,980 税込41,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サインボード向け投光器ベストセラー商品。エニーポジション構造であらゆる取付方向・取付角度に対応します。エリア照明や演出照明など様々なシーンに対応できる多彩な光のバリエーションからピッタリの照明をお選びいただけるよう豊富なラインアップがあります。屋外・屋内使用OK、重耐塩仕様、電源ユニット内蔵形です。
仕様取付角度制限なし(エニーポジション)、口出線:キャプタイヤケーブル(器具外1500mm)、質量2.4kg、重耐塩仕様 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)(200V)40.3 定格電圧(V)100/200~242対応50/60Hz 平均演色評価数Ra70 風速(m/s)設計許容:60 防塵防水性能IP65 光源色昼白色(5000K) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 光色昼白色 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
43,980 税込48,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サインボード向け投光器ベストセラー商品。エニーポジション構造であらゆる取付方向・取付角度に対応します。エリア照明や演出照明など様々なシーンに対応できる多彩な光のバリエーションからピッタリの照明をお選びいただけるよう豊富なラインアップがあります。屋外・屋内使用OK、重耐塩仕様、電源ユニット内蔵形です。
仕様取付角度制限なし(エニーポジション)、口出線:キャプタイヤケーブル(器具外1500mm)、質量2.4kg、重耐塩仕様 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)(200V)30.5 定格電圧(V)100/200~242対応50/60Hz 平均演色評価数Ra70 風速(m/s)設計許容:60 防塵防水性能IP65 光源色昼白色(5000K) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 光色昼白色 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
37,980 税込41,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サインボード向け投光器ベストセラー商品。エニーポジション構造であらゆる取付方向・取付角度に対応します。エリア照明や演出照明など様々なシーンに対応できる多彩な光のバリエーションからピッタリの照明をお選びいただけるよう豊富なラインアップがあります。屋外・屋内使用OK、重耐塩仕様、電源ユニット内蔵形です。
仕様取付角度制限なし(エニーポジション)、口出線:キャプタイヤケーブル(器具外1500mm)、質量3.1kg、重耐塩仕様 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)(200V)53.5 定格電圧(V)100/200~242対応50/60Hz 平均演色評価数Ra70 風速(m/s)設計許容:60 防塵防水性能IP65 光源色昼白色(5000K) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 光色昼白色 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
43,980 税込48,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

投光器や高天井用照明に最適なLEDアイランプSP。既存の器具がそのまま使用可能です。電圧フリー(100/200~242V)。銅鉄式より軽量、コンパクト(銅鉄:3kg、電子:0.9kg~1.65kg)。豊富なワットバリエーション。ランプ緩み抑制機能(高天井用)。落下防止ワイヤ(高天井用・サインボード用)。既設ランプ・安定器→LEDランプ・電源ユニットの交換で、カンタンLED化。幅広い使用環境に対応。極性フリー 長寿命 60000時間 低い誘虫性
本体:白色塗装 質量(g)ランプ:1420電源:3000 タイプランプ:高天井用(屋内専用)電源:屋外・屋内用 使用温度範囲(℃)-20~+50 消費電力(W)(200V)94 定格周波数(Hz)50 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)16600 定格入力電圧(V)200 ビームの開き(°)110(1/2) 平均演色評価数Ra70 ビーム光束(Lm)11150 2次無負荷電圧(V)275 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)176.5 光源寿命LED:60000時間(光束維持率95%) 配線長二次側:100m以下 入力電流(A)(200V時)0.49 光度(cd)最大:5500 ワット数85W〈E39口金〉
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷

仕様電源ユニット別置形 使用温度範囲(℃)-20~+35 周波数50/60Hz共用 保護等級IP43 電源タイプ電源直結式 使用場所屋内外兼用 LED寿命(時間)60000(光束維持率70%) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500) 入力電圧100/200~242V対応 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
79,980 税込87,978
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様電源ユニット別置形 材質/仕上前面カバー:強化ガラス、保護カバー:ポリカーボネート、支持枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、反射鏡:アルミ(内外面シリカガラス処理仕上)、アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)、放熱部:アルミ・銅(ポリエステル塗装)、仕上色:グレイ(マンセルN6) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(100V)205、(200V/242V)207 周波数50/60Hz共用 保護等級IP43 電源タイプ電源直結式 使用場所屋内外兼用 LED寿命(時間)60000(光束維持率70%) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500) 入力電圧100/200~242V対応 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
159,800 税込175,780
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様電源ユニット別置形 材質/仕上前面カバー:強化ガラス、保護カバー:ポリカーボネート、支持枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、反射鏡:アルミ(内外面シリカガラス処理仕上)、アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)、放熱部:アルミ・銅(ポリエステル塗装)、仕上色:グレイ(マンセルN6) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(100V)128.5、(200V)127.0、(242V)126.0 周波数50/60Hz共用 保護等級IP43 電源タイプ電源直結式 使用場所屋内外兼用 LED寿命(時間)60000(光束維持率70%) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500) 入力電圧100/200~242V対応 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
98,980 税込108,878
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外・屋内用,電源ユニット内蔵形,DALI制御。耐塩仕様
材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:型押強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装)、前面枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 質量(kg)6.6 取付エニーポジション(制限なし) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(200V)75.6 定格入力電圧(V)100/200~242対応 仕上ダークグレイ 周波数50/60Hz共用 風速(m/s)【設計許容】60 保護等級IP65 時間【光束維持】40000時間(光束維持率80%) エネルギー消費効率(Lm/W)31.7 光束(Lm)【器具】2400 口出線(mm)【調光用・電源用】器具外:1500 / キャブタイヤケーブル 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
349,800 税込384,780
92日以内出荷

屋外・屋内用,電源ユニット内蔵形,DALI制御。耐塩仕様
材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:透明強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装)、前面枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 質量(kg)6.6 取付エニーポジション(制限なし) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(200V)75.6 定格入力電圧(V)100/200~242対応 仕上ダークグレイ 周波数50/60Hz共用 風速(m/s)【設計許容】60 保護等級IP65 時間【光束維持】40000時間(光束維持率80%) エネルギー消費効率(Lm/W)31.7 光束(Lm)【器具光束】2400 口出線(mm)【調光用・電源用】器具外:1500 / キャブタイヤケーブル 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
349,800 税込384,780
92日以内出荷

屋外・屋内用,電源ユニット内蔵形,DALI制御。耐塩仕様
材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:透明強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装)、前面枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 質量(kg)6.6 取付エニーポジション(制限なし) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(200V)75.6 定格入力電圧(V)100/200~242対応 仕上ダークグレイ 周波数50/60Hz共用 風速(m/s)【設計許容】60 保護等級IP65 時間【光束維持】40000時間(光束維持率80%) エネルギー消費効率(Lm/W)31.7 光束(Lm)【器具】2400 口出線(mm)【調光用・電源用】器具外:1500 / キャブタイヤケーブル 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
349,800 税込384,780
92日以内出荷

消費電力(W)100V:79.4、200V・242V:77.8 保護等級IP43 使用場所屋外 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)7900 電球の種類LED
1個
169,800 税込186,780
92日以内出荷