207件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
岩崎電気LEDアイ作業灯 50W 200~220V
エコ商品
付属品VCT 1.25-3c 10m 防水プラグ付 材質/仕上ガード:ステンレス、ホルダ:アルミダイカスト、バイス:アルミダイカスト、仕上色/ランプ本体:白塗装、ホルダバイス:赤 質量(kg)3.7 使用温度範囲(℃)-5~+35 入力電圧(V)200~220 平均演色評価数(Ra)70 周波数50/60Hz共用 保護等級IP43 色温度(K)5000相当 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:170.0 電源タイプ電源コード式 LED寿命(時間)40000(光束維持率80%) グリーン購入法適合 特殊用途防水 耐雷サージ12kV(コモンモード)
1台
35,980 税込39,578
欠品中

岩崎電気小型LED投光器(33W)
エコ商品
仕様電源ユニット内蔵形 質量(kg)1.8 取付角度:エニーポジション(制限なし) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(100V)33.9、(200V)33.7、(240V)33.9 ビームの開き(°)(1/10)150 平均演色評価数(Ra)80 周波数50/60Hz共用 保護等級IP65 電源タイプ電源直結式 使用場所屋内外兼用 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 口出線(mm)H05RN-F 1.0mm2×3心(器具外1800) グリーン購入法適合 入力電圧100~240V対応 電球の種類LED 配光タイプ広角 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
21,980 税込24,178
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

岩崎電気LED投光器 300W
エコ商品
仕様電源ユニット内蔵形 材質/仕上本体:アルミダイカスト、アーム:鋼板、前面ガラス:強化ガラス、仕上色:ブラック 質量(kg)9.9 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(100V/200V/240V)300 平均演色評価数(Ra)70 周波数50/60Hz共用 保護等級IP65 色温度(K)5000相当 光源色昼白色 電源タイプ電源直結式 使用場所屋内外兼用 LED寿命(時間)50000(光束維持率70%) 口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500) グリーン購入法適合 入力電圧100~240V対応 電球の種類LED 耐雷サージ12kV(コモンモード)
1セット
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

岩崎電気小型LED投光器(14W)
エコ商品
グリーン購入法適合 電球の種類LED 使用場所屋内外兼用 保護等級IP65 消費電力(W)(100V/200V)14.3、(240V)14.6 電源タイプ電源直結式 配光タイプ広角 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 平均演色評価数(Ra)80 ビームの開き(°)(1/10)146 入力電圧100~240V対応 周波数50/60Hz共用 耐雷サージ15kV(コモンモード) 使用温度範囲(℃)-20~+35 取付角度:エニーポジション(制限なし) 口出線(mm)H05RN-F 1.0mm2×3心(器具外1800) 質量(kg)1.3 仕様電源ユニット内蔵形 付属品F13アーム用補強金具、落下防止ワイヤ同梱
1セット
12,980 税込14,278
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

岩崎電気LED投光器(広角 昼白色)
エコ商品
質量(kg)11 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(200V)311、(242V)308 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)200~242対応 ビームの開き(°)(1/10)90 平均演色評価数Ra70 仕上色:グレイ(マンセルN6) 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP43 時間光束維持:60000時間(光束維持率70%) 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)128.6、(242V)129.8 光束(Lm)器具:40000 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外3000) グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
339,800 税込373,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岩崎電気LED投光器(中角 昼白色)
エコ商品
質量(kg)11 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(200V)311、(242V)308 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)200~242対応 ビームの開き(°)(1/10)62 平均演色評価数Ra70 仕上色:グレイ(マンセルN6) 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP43 時間光束維持:60000時間(光束維持率70%) 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)128.6、(242V)129.8 光束(Lm)器具:40000 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外3000) グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
339,800 税込373,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様二次側配線長:50m以下 材質本体:ステンレス 質量(kg)7.5 使用温度範囲(℃)-20~+35 入力電圧(V)100/200~242 周波数50/60Hz共用 使用場所屋内外兼用
1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様二次側配線長:50m以下 材質本体:ステンレス 質量(kg)7.5 使用温度範囲(℃)-20~+35 入力電圧(V)100/200~242 周波数50/60Hz共用 使用場所屋内外兼用
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SP128W用LED制御装置
仕様128W用 質量(kg)1.3 材質(本体)アルミ 使用温度範囲(℃)-20~+50(一時的に+60使用可 その際はセードを外して使用下さい) 定格電圧(V)100/200~242対応 定格周波数(Hz)50/60共用 2次無負荷電圧(V)240(瞬時値) 配線長二次側:50以下 使用場所屋内専用 口出線(mm)800 電球の種類LED
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷

質量(kg)15.5 材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)平均(200V):394、最大(200V):427 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)200~242対応 平均演色評価数(Ra)70 仕上ブラック 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP65 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
329,800 税込362,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)15.5 材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)平均(200V):382、最大(200V):413 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)200~242対応 ビームの開き(°)鉛直面上22、水平面上24 平均演色評価数(Ra)70 仕上ブラック 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP65 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
329,800 税込362,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)15.5 材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)平均(200V):382、最大(200V):413 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)200~242対応 ビームの開き(°)鉛直面上32、水平面上34 平均演色評価数(Ra)70 仕上ブラック 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP65 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
329,800 税込362,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質前面カバー:ポリカーボネート、結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 質量(kg)17 材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)平均(200V):394、最大(200V):427 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)200~242対応 ビームの開き(°)鉛直面上54、水平面上56 平均演色評価数(Ra)70 仕上ブラック 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP65 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)179.6 光束(Lm)器具:76700 アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
409,800 税込450,780
5日以内出荷

材質前面カバー:ポリカーボネート、結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 質量(kg)17 材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)平均(200V):382、最大(200V):413 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)200~242対応 ビームの開き(°)鉛直面上22、水平面上24 平均演色評価数(Ra)70 仕上ブラック 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP65 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)168.7 光束(Lm)器具:69700 アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
409,800 税込450,780
5日以内出荷

材質前面カバー:ポリカーボネート、結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 質量(kg)17 材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)平均(200V):394、最大(200V):427 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)200~242対応 ビームの開き(°)鉛直面上76、水平面上76 平均演色評価数(Ra)70 仕上ブラック 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP65 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)182.2 光束(Lm)器具:77800 アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
409,800 税込450,780
5日以内出荷

材質前面カバー:ポリカーボネート、結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 質量(kg)17 材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)平均(200V):382、最大(200V):413 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)200~242対応 ビームの開き(°)鉛直面上32、水平面上34 平均演色評価数(Ra)70 仕上ブラック 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP65 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)168.7 光束(Lm)器具:69700 アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
409,800 税込450,780
5日以内出荷

投光器や高天井用照明に最適なLEDアイランプSP。既存の器具がそのまま使用可能です。
質量(kg)0.92 種類60W用 / 屋内専用 使用温度範囲(℃)-20~+50 本体アルミ 定格入力電圧(V)100/200~242対応 周波数50/60Hz共用 配線長【二次側】50m以下 入力電流(A)(100V時)0.67A (200V時)0.33A (200V時)0.33A 定格二次無負荷電圧(V)156 口出線(mm)【入力側】650【出力側】220
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

駐車場などエリア照明に最適。 放熱性を高める空冷ファン搭載で、一般的な投光器(密閉形)にも適合。 手軽にLED化を実現。
電球の種類LED 材質(本体)PES、(グローブ)ポリカーボネート 白色塗装 使用温度範囲(℃)-20~+40 口金E39 定格寿命(時間)40000 点灯方向ユニバーサル点灯
1個
44,980 税込49,478
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

投光器や高天井用照明に最適なLEDアイランプSP。既存の器具がそのまま使用可能です。電圧フリー(100/200~242V)。銅鉄式より軽量、コンパクト(銅鉄:3kg、電子:0.9kg~1.65kg)。豊富なワットバリエーション。ランプ緩み抑制機能(高天井用)。落下防止ワイヤ(高天井用・サインボード用)。既設ランプ・安定器→LEDランプ・電源ユニットの交換で、カンタンLED化。幅広い使用環境に対応。極性フリー 長寿命 60000時間 低い誘虫性
本体:白色塗装 質量(g)ランプ:1420電源:3000 タイプランプ:高天井用(屋内専用)電源:屋外・屋内用 使用温度範囲(℃)-20~+50 消費電力(W)(200V)94 定格周波数(Hz)50 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)16600 定格入力電圧(V)200 ビームの開き(°)110(1/2) 平均演色評価数Ra70 ビーム光束(Lm)11150 2次無負荷電圧(V)275 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)176.5 光源寿命LED:60000時間(光束維持率95%) 配線長二次側:100m以下 入力電流(A)(200V時)0.49 光度(cd)最大:5500 ワット数85W〈E39口金〉
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷

消費電力(W)100V:81、200/242V:80 材質/仕上本体:アルミダイカスト・グローブ:ポリカーボネート、白色塗装 質量(g)510 種類70W(E39口金) 使用温度範囲(℃)-25~40 定格寿命(時間)40000(光束維持率75%) 点灯方向垂直点灯(水平取付不可) 電球の種類LED
1個
42,980 税込47,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SP89W 、98W及び111W用LED制御装置
仕様89W・98W・111W用 材質(本体)アルミ 質量(g)900 使用温度範囲(℃)-20~+50(一時的に+60使用可 その際はセードを外して使用下さい) 定格電圧(V)100/200~242対応 定格周波数(Hz)50/60共用 2次無負荷電圧(V)200(瞬時値) 配線長二次側:50以下 使用場所屋内専用 電球の種類LED
1台
15,980 税込17,578
欠品中

色温度(K)5000 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 光源色5000K相当(昼白色タイプ) 平均演色評価数Ra70 入力電圧(V)100/200~242対応 周波数50/60Hz共用 耐雷サージ15kV(コモンモード) 保護等級IP65 使用温度範囲(℃)-20~+35 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) アームステンレス(ポリエステル塗装) 取付エニーポジション(制限なし) ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm) 質量(kg)2.0 グリーン購入法適合
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

色温度(K)4000 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 光源色4000K相当(白色タイプ) 平均演色評価数Ra95 入力電圧(V)100/200~242対応 周波数50/60Hz共用 耐雷サージ15kV(コモンモード) 保護等級IP65 使用温度範囲(℃)-20~+35 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) アームステンレス(ポリエステル塗装) 取付エニーポジション(制限なし) ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm) 質量(kg)2.7
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

色温度(K)5000 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 光源色5000K相当(昼白色タイプ) 平均演色評価数Ra70 入力電圧(V)100/200~242対応 周波数50/60Hz共用 耐雷サージ15kV(コモンモード) 保護等級IP65 使用温度範囲(℃)-20~+35 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) アームステンレス(ポリエステル塗装) 取付エニーポジション(制限なし) ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm) 質量(kg)2.7 グリーン購入法適合
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

適合光束維持時間:60000時間(光束維持率80%) 材質グローブ:ポリカーボネート、自在具:アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 質量(kg)1.3 タイプ取付角度:エニーポジション(制限なし) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(100V/200V)14.3、(240V)14.6 定格周波数(Hz)50/60共用 本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 定格入力電圧(V)100~240対応 ビームの開き(°)48 平均演色評価数Ra80 保護等級IP65 口出線(mm)H05RN-F 1.02×3心(器具外1800 グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

色温度(K)2700 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 光源色2700K相当(電球色タイプ) 平均演色評価数Ra80 入力電圧(V)100/200~242対応 周波数50/60Hz共用 耐雷サージ15kV(コモンモード) 保護等級IP65 使用温度範囲(℃)-20~+35 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) アームステンレス(ポリエステル塗装) 取付エニーポジション(制限なし) ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm) 質量(kg)2.0 グリーン購入法適合
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マルチに活躍するサイン・エリア照明のスタンダード。優れた省エネ性能やお手頃の価格がお客さまから高い評価を受け、今やサインボード向け投光器のベストセラーに。さらに豊富なバリエーションで駐車場などのエリア照明、演出照明としても幅広くお使いいただけます。軽量・コンパクト&ハイパワー。軽量でコンパクトな器具でありながら、高い器具光束値。サインボードを力強く照らします。128品種の豊富なラインアップ。あらゆるシーンに対応できる多彩な光のバリエーション。多様な照明シーンに対応。さまざまな照明シーンに合わせた取付用オプションをラインアップ。配光イメージ。超広角・広角・中角・狭角の4配光をラインアップ。エニーポジション。エニーポジション構造で、あらゆる取付方向・取付角度に対応します。
仕様重耐塩 質量(kg)3.1 取付エニーポジション(制限なし) 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)53.5(200V) 本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 定格入力電圧(V)100/200~242対応 周波数50/60Hz共用 保護等級IP65 同梱部品落下防止ワイヤ 材質(カバー)強化ガラス(前面) LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) アームステンレス(ポリエステル塗装) 耐風速(m/s)60 グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
63,980 税込70,378
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マルチに活躍するサイン・エリア照明のスタンダード。優れた省エネ性能やお手頃の価格がお客さまから高い評価を受け、今やサインボード向け投光器のベストセラーに。さらに豊富なバリエーションで駐車場などのエリア照明、演出照明としても幅広くお使いいただけます。軽量・コンパクト&ハイパワー。軽量でコンパクトな器具でありながら、高い器具光束値。サインボードを力強く照らします。128品種の豊富なラインアップ。あらゆるシーンに対応できる多彩な光のバリエーション。多様な照明シーンに対応。さまざまな照明シーンに合わせた取付用オプションをラインアップ。配光イメージ。超広角・広角・中角・狭角の4配光をラインアップ。エニーポジション。エニーポジション構造で、あらゆる取付方向・取付角度に対応します。
仕様重耐塩 質量(kg)2.4 取付エニーポジション(制限なし) 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)40.3(200V) 本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 定格入力電圧(V)100/200~242対応 ビームの開き(°)鉛直面上110、水平面上116 周波数50/60Hz共用 保護等級IP65 同梱部品落下防止ワイヤ 材質(カバー)強化ガラス(前面) LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) アームステンレス(ポリエステル塗装) 耐風速(m/s)60 グリーン購入法適合 配光タイプ広角 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

色温度(K)2700 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 光源色2700K相当(電球色タイプ) 平均演色評価数Ra80 入力電圧(V)100/200~242対応 周波数50/60Hz共用 耐雷サージ15kV(コモンモード) 保護等級IP65 使用温度範囲(℃)-20~+35 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) アームステンレス(ポリエステル塗装) 取付エニーポジション(制限なし) ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm) 質量(kg)2.7 グリーン購入法適合
1台
65,980 税込72,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

色温度(K)4000 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 光源色4000K相当(白色タイプ) 平均演色評価数Ra95 入力電圧(V)100/200~242対応 周波数50/60Hz共用 耐雷サージ15kV(コモンモード) 保護等級IP65 使用温度範囲(℃)-20~+35 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) アームステンレス(ポリエステル塗装) 取付エニーポジション(制限なし) ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm) 質量(kg)2.0
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マルチに活躍するサイン・エリア照明のスタンダード。優れた省エネ性能やお手頃の価格がお客さまから高い評価を受け、今やサインボード向け投光器のベストセラーに。さらに豊富なバリエーションで駐車場などのエリア照明、演出照明としても幅広くお使いいただけます。軽量・コンパクト&ハイパワー。軽量でコンパクトな器具でありながら、高い器具光束値。サインボードを力強く照らします。128品種の豊富なラインアップ。あらゆるシーンに対応できる多彩な光のバリエーション。多様な照明シーンに対応。さまざまな照明シーンに合わせた取付用オプションをラインアップ。配光イメージ。超広角・広角・中角・狭角の4配光をラインアップ。エニーポジション。エニーポジション構造で、あらゆる取付方向・取付角度に対応します。
仕様重耐塩 質量(kg)3.1 取付エニーポジション(制限なし) 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)78.8(200V) 本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 定格入力電圧(V)100/200~242対応 ビームの開き(°)鉛直面上142、水平面上144 周波数50/60Hz共用 保護等級IP65 同梱部品落下防止ワイヤ 材質(カバー)強化ガラス(前面) LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500) アームステンレス(ポリエステル塗装) 耐風速(m/s)60 グリーン購入法適合 配光タイプ超広角 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
90,980 税込100,078
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチに活躍するサイン・エリア照明のスタンダード。優れた省エネ性能やお手頃の価格がお客さまから高い評価を受け、今やサインボード向け投光器のベストセラーに。さらに豊富なバリエーションで駐車場などのエリア照明、演出照明としても幅広くお使いいただけます。軽量・コンパクト&ハイパワー。軽量でコンパクトな器具でありながら、高い器具光束値。サインボードを力強く照らします。128品種の豊富なラインアップ。あらゆるシーンに対応できる多彩な光のバリエーション。多様な照明シーンに対応。さまざまな照明シーンに合わせた取付用オプションをラインアップ。配光イメージ。超広角・広角・中角・狭角の4配光をラインアップ。エニーポジション。エニーポジション構造で、あらゆる取付方向・取付角度に対応します。
仕様重耐塩 質量(kg)3.1 取付エニーポジション(制限なし) 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)78.8(200V) 本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 定格入力電圧(V)100/200~242対応 ビームの開き(°)鉛直面上110、水平面上116 周波数50/60Hz共用 保護等級IP65 同梱部品落下防止ワイヤ 材質(カバー)強化ガラス(前面) LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500) アームステンレス(ポリエステル塗装) 耐風速(m/s)60 グリーン購入法適合 配光タイプ広角 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
90,980 税込100,078
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた省エネ性能やお手頃の価格がお客さまから高い評価を受け、今やサインボード向け投光器のベストセラーに。さらに豊富なバリエーションで駐車場などのエリア照明、演出照明としても幅広くお使いいただけます。
材質【前面カバー】型押強化ガラス 質量(kg)6.6 ホワイト 取付エニーポジション(制限なし) 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(200V)147 定格入力電圧(V)100/200~242対応 ビームの開き(°)【1/10】鉛直面上130 / 水平面上134 平均演色評価数Ra70 周波数50/60Hz共用 風速(m/s)【設計許容】60 保護等級IP65 時間【光束維持】60000時間(光束維持率80%) 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)152.3 光束(Lm)22400 口出線(mm)器具外:1500(キャブタイヤケーブル) アームステンレス(ポリエステル塗装) グリーン購入法適合 処理方法【反射鏡】アルミダイカスト(白塗装) 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

マルチに活躍するサイン・エリア照明のスタンダード。優れた省エネ性能やお手頃の価格がお客さまから高い評価を受け、今やサインボード向け投光器のベストセラーに。さらに豊富なバリエーションで駐車場などのエリア照明、演出照明としても幅広くお使いいただけます。軽量・コンパクト&ハイパワー。軽量でコンパクトな器具でありながら、高い器具光束値。サインボードを力強く照らします。128品種の豊富なラインアップ。あらゆるシーンに対応できる多彩な光のバリエーション。多様な照明シーンに対応。さまざまな照明シーンに合わせた取付用オプションをラインアップ。配光イメージ。超広角・広角・中角・狭角の4配光をラインアップ。エニーポジション。エニーポジション構造で、あらゆる取付方向・取付角度に対応します。
仕様重耐塩 質量(kg)3.1 取付エニーポジション(制限なし) 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)53.5(200V) 本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 定格入力電圧(V)100/200~242対応 ビームの開き(°)鉛直面上82、水平面上84 周波数50/60Hz共用 保護等級IP65 同梱部品落下防止ワイヤ 材質(カバー)強化ガラス(前面) LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) アームステンレス(ポリエステル塗装) 耐風速(m/s)60 グリーン購入法適合 配光タイプ中角 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
63,980 税込70,378
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

優れた省エネ性能やお手頃の価格がお客さまから高い評価を受け、今やサインボード向け投光器のベストセラーに。さらに豊富なバリエーションで駐車場などのエリア照明、演出照明としても幅広くお使いいただけます。
材質【前面カバー】型押強化ガラス 質量(kg)6.6 ホワイト 取付エニーポジション(制限なし) 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(200V)147 定格入力電圧(V)100/200~242対応 ビームの開き(°)【1/10】鉛直面上102 / 水平面上102 平均演色評価数Ra70 周波数50/60Hz共用 風速(m/s)【設計許容】60 保護等級IP65 時間【光束維持】60000時間(光束維持率80%) 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)138 光束(Lm)20300 口出線(mm)器具外:1500(キャブタイヤケーブル) アームステンレス(ポリエステル塗装) グリーン購入法適合 処理方法【反射鏡】アルミダイカスト(鏡面処理) 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

色温度(K)5000 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 光源色5000K相当(昼白色タイプ) 平均演色評価数Ra70 入力電圧(V)100/200~242対応 周波数50/60Hz共用 耐雷サージ15kV(コモンモード) 保護等級IP65 使用温度範囲(℃)-20~+35 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) アームステンレス(ポリエステル塗装) 取付エニーポジション(制限なし) ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm) 質量(kg)2.7 グリーン購入法適合
1台
65,980 税込72,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

質量(kg)2.0 取付エニーポジション(制限なし) 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 入力電圧(V)100/200~242対応 平均演色評価数Ra70 周波数50/60Hz共用 保護等級IP65 色温度(K)5000 光源色5000K相当(昼白色タイプ) ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm) LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) アームステンレス(ポリエステル塗装) グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様電源ユニット別置形 材質/仕上前面カバー:強化ガラス、保護カバー:ポリカーボネート、支持枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、反射鏡:アルミ(内外面シリカガラス処理仕上)、アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)、放熱部:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、仕上色:グレイ(マンセルN6) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(100V)65、(200V/242V)63 周波数50/60Hz共用 保護等級IP43 電源タイプ電源直結式 使用場所屋内外兼用 LED寿命(時間)60000(光束維持率70%) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500) 入力電圧100/200~242V対応 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
79,980 税込87,978
4日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

色温度(K)2700 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 光源色2700K相当(電球色タイプ) 平均演色評価数Ra80 入力電圧(V)100/200~242対応 周波数50/60Hz共用 耐雷サージ15kV(コモンモード) 保護等級IP65 使用温度範囲(℃)-20~+35 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) アームステンレス(ポリエステル塗装) 取付エニーポジション(制限なし) ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm) 質量(kg)2.0 グリーン購入法適合
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

色温度(K)4000 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 光源色4000K相当(白色タイプ) 平均演色評価数Ra95 入力電圧(V)100/200~242対応 周波数50/60Hz共用 耐雷サージ15kV(コモンモード) 保護等級IP65 使用温度範囲(℃)-20~+35 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) アームステンレス(ポリエステル塗装) 取付エニーポジション(制限なし) ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm) 質量(kg)2.0
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)