アイランプホルダとの組合せで機動的な屋外照明が可能
定格消費電力(W)450
全光束(Lm)5120
種別500W散光形
全長(mm)238
定格電圧(V)220
口金E39
ビームの開き(°)45
定格寿命(時間)2000
ビーム光束(Lm)2080
ガラス球形式R160
軸光度(cd)5280
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。
工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
電球の種類白熱電球
種類レフ電球
定格寿命(時間)2000
設置場所屋外
使用場所屋外・屋内用
適合(ガード)GS6
材質アルミダイカスト
質量(g)790
口金E39
芯数2
口出線(mm)1800
適合ランプRF(S)270~450WH、BHRF250~500WH、LDRS100N-H-E39/SB、LDR33N-H/E39W750、LDR33N-H/E39B750、LDR33L-H/E39W830、LDR33L-H/E39B830
付属品VCT 1.25-3c 10m 防水プラグ付
材質/仕上ガード:ステンレス、ホルダ:アルミダイカスト、バイス:アルミダイカスト、仕上色/ランプ本体:白塗装、ホルダバイス:赤
質量(kg)3.7
使用温度範囲(℃)-5~+35
入力電圧(V)200~220
平均演色評価数(Ra)70
周波数50/60Hz共用
保護等級IP43
色温度(K)5000相当
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:170.0
電源タイプ電源コード式
LED寿命(時間)40000(光束維持率80%)
グリーン購入法適合
特殊用途防水
耐雷サージ12kV(コモンモード)
1台
¥35,980
税込¥39,578
欠品中
材質前面カバー:ポリカーボネート、結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
質量(kg)8.7
材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)平均(200V):137、最大(200V):148
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)100/200~242対応
ビームの開き(°)鉛直面上76、水平面上76
平均演色評価数(Ra)70
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP65
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)179.7
光束(Lm)器具:26600
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
質量(kg)12
材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)平均(200V):243、最大(200V):263
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)200~242対応
平均演色評価数(Ra)70
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP65
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質前面カバー:ポリカーボネート、結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
質量(kg)8.7
材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)平均(200V):131、最大(200V):142
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)100/200~242対応
ビームの開き(°)鉛直面上22、水平面上24
平均演色評価数(Ra)70
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP65
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)163.3
光束(Lm)器具:23200
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
材質グローブ:アクリル(乳白)
質量(kg)3.3
材質(本体)アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)49
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~240対応
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP23(灯具)、IP44(LEDユニット収納部)
時間光束維持:60000時間(光束維持率85%)
寸法(Φ×mm)ポール挿入:89.1×130、76.3×115、60.5×120、48.6×130(4種類に適合可)
材質(ホルダー)アルミダイカスト(アダプタ込)
耐雷サージ15kV(コモンモード)
質量(kg)12
材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)平均(200V):225、最大(200V):244
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)200~242対応
ビームの開き(°)鉛直面上22、水平面上24
平均演色評価数(Ra)70
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP65
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
質量(kg)12
材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)平均(200V):243、最大(200V):263
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)200~242対応
平均演色評価数(Ra)70
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP65
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質前面カバー:ポリカーボネート
材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+50
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)200~242対応
ビームの開き(°)鉛直面上76、水平面上76
平均演色評価数(Ra)80
仕上オフホワイト
保護等級IP65
時間光束維持:60000時間(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
使用場所屋内用
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質前面カバー:ポリカーボネート、結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
質量(kg)8.7
材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)平均(200V):137、最大(200V):148
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)100/200~242対応
ビームの開き(°)鉛直面上54、水平面上56
平均演色評価数(Ra)70
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP65
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)176.3
光束(Lm)器具:26100
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
材質前面カバー:ポリカーボネート、結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
質量(kg)8.7
材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)平均(200V):131、最大(200V):142
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)100/200~242対応
ビームの開き(°)鉛直面上32、水平面上34
平均演色評価数(Ra)70
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP65
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)163.3
光束(Lm)器具:23200
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
質量(kg)12
材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)平均(200V):225、最大(200V):244
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)200~242対応
ビームの開き(°)鉛直面上32、水平面上34
平均演色評価数(Ra)70
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP65
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
建物の構造上、器具の取付けスペースの確保が難しい場合でも、0.3m以下(器具先端位置まで)の出幅での取付けが可能です。「出幅が小さい」という蛍光灯照明の長所と「光源が見えにくい」という投光器の良さを兼ね備えています。
材質ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色
質量(kg)2.6
材質(本体)アルミ押出材アクリル塗装(ミディアムシルバー仕上)
使用温度範囲(℃)-20~+40 ※一時的に60まで使用可
消費電力(W)(200V)22.7
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数Ra82
保護等級IP55
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)152.4
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)3460
材質(エンドキャップ)アクリル白色
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1組
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
付属品SUSボルト、ケーブルコネクタ付(ポールヘッドFA6、FA6/W、台座取付金具JP21、グラウンド用取付金具JP31いずれかとの組合せでご使用ください。)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×68×60
建物の構造上、器具の取付けスペースの確保が難しい場合でも、0.3m以下(器具先端位置まで)の出幅での取付けが可能です。「出幅が小さい」という蛍光灯照明の長所と「光源が見えにくい」という投光器の良さを兼ね備えています。
材質ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色
質量(kg)2.6
材質(本体)アルミ押出材アクリル塗装(ミディアムシルバー仕上)
使用温度範囲(℃)-20~+40 ※一時的に60まで使用可
消費電力(W)(200V)15.5
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数Ra82
保護等級IP55
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)147
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)2280
材質(エンドキャップ)アクリル白色
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1組
¥36,980
税込¥40,678
32日以内出荷
材質前面カバー:ポリカーボネート、結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
質量(kg)19.5
材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)平均(200V):577、最大(200V):626
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)200~242対応
ビームの開き(°)鉛直面上32、水平面上34
平均演色評価数(Ra)80
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP65
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)152.0
光束(Lm)器具:95200
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥629,800
税込¥692,780
92日以内出荷
材質前面カバー:ポリカーボネート
質量(kg)16.5
材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)平均(200V):616、最大(200V):670
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)200~254対応
ビームの開き(°)鉛直面上54、水平面上56
平均演色評価数(Ra)70
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級器具 IP65、電源 IP43
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)176.7
光束(Lm)器具:118400
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥669,800
税込¥736,780
92日以内出荷
材質前面カバー:ポリカーボネート
質量(kg)16.5
材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)平均(200V):577、最大(200V):626
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)200~254対応
ビームの開き(°)鉛直面上22、水平面上24
平均演色評価数(Ra)80
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級器具 IP65、電源 IP43
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)152.0
光束(Lm)器具:95200
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥669,800
税込¥736,780
92日以内出荷
材質前面カバー:ポリカーボネート
質量(kg)16.5
材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)平均(200V):616、最大(200V):670
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)200~254対応
ビームの開き(°)鉛直面上76、水平面上76
平均演色評価数(Ra)80
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級器具 IP65、電源 IP43
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)162.3
光束(Lm)器具:108800
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥669,800
税込¥736,780
92日以内出荷
材質前面カバー:ポリカーボネート
質量(kg)16.5
材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)平均(200V):577、最大(200V):626
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)200~254対応
ビームの開き(°)鉛直面上32、水平面上34
平均演色評価数(Ra)80
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級器具 IP65、電源 IP43
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)152.0
光束(Lm)器具:95200
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥669,800
税込¥736,780
92日以内出荷
材質保護カバー:ステンレス(ポリエステル塗装)、前面カバー:ポリカーボネート(フロスト)、反射鏡:ポリカーボネート(鏡面処理)、放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装)
質量(kg)21
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)平均(200V):1360、最大(200V):1486
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)200~254対応
ビームの開き(°)鉛直面上54、水平面上54
平均演色評価数(Ra)80
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級器具 IP65、電源 IP43
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)115.7
光束(Lm)器具:172000
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥1,298,000
税込¥1,427,800
92日以内出荷
材質前面カバー:ポリカーボネート
質量(kg)16.5
材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)平均(200V):616、最大(200V):670
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)200~254対応
ビームの開き(°)鉛直面上54、水平面上56
平均演色評価数(Ra)80
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級器具 IP65、電源 IP43
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)159.5
光束(Lm)器具:106900
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥669,800
税込¥736,780
92日以内出荷
材質前面カバー:ポリカーボネート
質量(kg)16.5
材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)平均(200V):577、最大(200V):626
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)200~254対応
ビームの開き(°)鉛直面上32、水平面上32
平均演色評価数(Ra)70
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級器具 IP65、電源 IP43
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)168.5
光束(Lm)器具:105500
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥669,800
税込¥736,780
92日以内出荷
材質保護カバー:ステンレス(ポリエステル塗装)、前面レンズ:ポリカーボネート(透明)、反射鏡:ポリカーボネート(鏡面処理)、放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装)
質量(kg)21
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)平均(200V):1360、最大(200V):1486
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)200~254対応
ビームの開き(°)鉛直面上29、水平面上28
平均演色評価数(Ra)80
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級器具 IP65、電源 IP43
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)115.7
光束(Lm)器具:172000
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥1,398,000
税込¥1,537,800
92日以内出荷
材質前面カバー:ポリカーボネート、結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
質量(kg)19.5
材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)平均(200V):616、最大(200V):670
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)200~242対応
ビームの開き(°)鉛直面上54、水平面上56
平均演色評価数(Ra)80
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP65
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)159.5
光束(Lm)器具:106900
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥629,800
税込¥692,780
92日以内出荷
材質前面カバー:ポリカーボネート、結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
質量(kg)19.5
材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)平均(200V):577、最大(200V):626
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)200~242対応
ビームの開き(°)鉛直面上22、水平面上24
平均演色評価数(Ra)80
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP65
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)152.0
光束(Lm)器具:95200
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥629,800
税込¥692,780
92日以内出荷
材質前面カバー:ポリカーボネート
質量(kg)16.5
材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)平均(200V):616、最大(200V):670
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)200~254対応
ビームの開き(°)鉛直面上76、水平面上76
平均演色評価数(Ra)70
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級器具 IP65、電源 IP43
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)179.8
光束(Lm)器具:120500
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥669,800
税込¥736,780
92日以内出荷
材質前面カバー:ポリカーボネート
質量(kg)16.5
材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)平均(200V):577、最大(200V):626
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)200~254対応
ビームの開き(°)鉛直面上22、水平面上22
平均演色評価数(Ra)70
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級器具 IP65、電源 IP43
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)168.5
光束(Lm)器具:105500
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥669,800
税込¥736,780
92日以内出荷
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
平均演色評価数(Ra)80
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP65
色温度(K)5000
光源色昼白色
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質前面カバー:ポリカーボネート
質量(kg)22
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)200~254対応
平均演色評価数(Ra)80
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級器具 IP65、電源 IP43
時間光束維持:40000時間(光束維持率90%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質前面カバー:ポリカーボネート、結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
質量(kg)19.5
材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)平均(200V):616、最大(200V):670
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)200~242対応
ビームの開き(°)鉛直面上76、水平面上76
平均演色評価数(Ra)80
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP65
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)162.3
光束(Lm)器具:108800
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥629,800
税込¥692,780
92日以内出荷
材質前面カバー:ポリカーボネート
質量(kg)22
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)200~254対応
平均演色評価数(Ra)80
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級器具 IP65、電源 IP43
時間光束維持:40000時間(光束維持率90%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質前面カバー:ポリカーボネート
質量(kg)8.7
材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+50
消費電力(W)(200V)148
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)100/200~242対応
ビームの開き(°)鉛直面上76、水平面上76
平均演色評価数(Ra)70
仕上オフホワイト
保護等級IP65
時間光束維持:60000時間(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)179.7
光束(Lm)器具:26600
使用場所屋内用
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥179,800
税込¥197,780
92日以内出荷
関連キーワード