12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

使用場所屋外・屋内用 適合(ガード)GS6 材質アルミダイカスト 質量(g)790 口金E39 芯数2 口出線(mm)1800 適合ランプRF(S)270~450WH、BHRF250~500WH、LDRS100N-H-E39/SB、LDR33N-H/E39W750、LDR33N-H/E39B750、LDR33L-H/E39W830、LDR33L-H/E39B830
1個
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷

使いやすさを追求した普及タイプです。アイランプに適合し、豊富なフィッティング(接続具)類との組み合わせで汎用性の高さを誇ります。
適合ランプアイランプRF90~180WH・セルフバラスト水銀ランプBHRF160WH
1台ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイランプホルダとの組合せで機動的な屋外照明が可能
定格消費電力(W)450 全光束(Lm)5120 種別500W散光形 全長(mm)238 定格電圧(V)220 口金E39 ビームの開き(°)45 定格寿命(時間)2000 ビーム光束(Lm)2080 ガラス球形式R160 軸光度(cd)5280
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

仕様ガード・バイス付、2重絶縁構造 オレンジ 口金E39 電源タイプ電源コード式 適合ランプRF110V270WH、RF110V450WH
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用場所屋外・屋内用 材質アルミダイカスト、鋼板 質量(kg)1.3 タイプアーム取付 口金E39 芯数2 口出線(mm)1800 適合ランプRF(S)270~450WH、BHRF250・300WH
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用場所屋外・屋内用 材質アルミダイカスト、鋼板 質量(kg)1.4 タイプフランジ 口金E39 芯数2 適合ランプRF(S)270~450WH、BHRF250・300WH
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


消費電力(W)100V:81、200/242V:80 材質/仕上本体:アルミダイカスト・グローブ:ポリカーボネート、白色塗装 質量(g)510 種類70W(E39口金) 使用温度範囲(℃)-25~40 定格寿命(時間)40000(光束維持率75%) 点灯方向垂直点灯(水平取付不可) 電球の種類LED
1個
42,980 税込47,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

駐車場などエリア照明に最適。 放熱性を高める空冷ファン搭載で、一般的な投光器(密閉形)にも適合。 手軽にLED化を実現。
電球の種類LED 材質(本体)PES、(グローブ)ポリカーボネート 白色塗装 使用温度範囲(℃)-20~+40 口金E39 定格寿命(時間)40000 点灯方向ユニバーサル点灯
1個
44,980 税込49,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

投光器や高天井照明に最適なLEDアイランプSP。既存の器具がそのまま使用可能です。安全にご使用いただけるよう実績のあるHID安定器と同様のトリプルセーフティ機能を搭載しています。LEDに交換することで水銀ランプに比べ省エネ、光源寿命も約5倍の60000時間となり、メンテナンスコストも削減可能です。
備考※LEDアイランプSPは直流点灯です。必ず専用電源ユニットと組み合わせてご使用ください(商用電源や安定器の二次側に直接接続しないでください)※屋内専用(高天井)ランプは必ず下向き点灯でご使用ください。 消費電力(W)(200V時)116 全光束(Lm)20400 ビームの開き(°)(1/2)110 平均演色評価数(Ra)70 光源寿命【LED】60000時間 光色昼白色 直径×高さ(mm)245×300 電源ユニット銅鉄式
1台
35,980 税込39,578
8日以内出荷