20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途屋内・屋外用 仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdeIIB+H2T6(d:ランプ室、e:本体内部端子箱)、厚生労働省型式検定合格品 幅(mm)169 材質/仕上本体:アルミ押出材/グレイ(マンセルN7)、保護カバー:硬質ガラス、仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)/白色 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数(Hz)50/60共用 入力電圧(V)100~242 保護等級IP65 器具・セットセット品 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED寿命(時間)60000(光束維持率90%) 演色指数(Ra)83 調光の可否 耐雷サージ10kV(コモンモード)
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途屋内・屋外用 仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdeIIB+H2T6(d:ランプ室、e:本体内部端子箱)、厚生労働省型式検定合格品 長さ(mm)1416 幅(mm)400 材質/仕上本体:アルミ押出材/グレイ(マンセルN7)、保護カバー:硬質ガラス、仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)/白色、パイプ:ステンレス鋼管(SUS304)/グレイ(マンセルN7)、位置ボックス:アルミダイカスト/グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付) 質量(kg)12.8 高さ(mm)445 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)(100V)22.3、(200V)22.7、(242V)23.6 入力電圧(V)100~242 保護等級IP65 器具・セットセット品 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)128.2、(200V)125.9、(242V)121.1 光束(Lm)2860 LED寿命(時間)60000(光束維持率90%) 適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-40N) 演色指数(Ra)83 調光の可否 耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途屋内・屋外用 仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdeIIB+H2T6(d:ランプ室、e:本体内部端子箱)、厚生労働省型式検定合格品 長さ(mm)1416 幅(mm)169 材質/仕上本体:アルミ押出材/グレイ(マンセルN7)、保護カバー:硬質ガラス、仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)/白色、パイプ:ステンレス鋼管(SUS304)/グレイ(マンセルN7)、位置ボックス:アルミダイカスト/グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付) 質量(kg)11.5 高さ(mm)312 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)(100V)22.3、(200V)22.7、(242V)23.6 入力電圧(V)100~242 保護等級IP65 器具・セットセット品 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)128.2、(200V)125.9、(242V)121.1 光束(Lm)2860 LED寿命(時間)60000(光束維持率90%) 適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-40N) 演色指数(Ra)83 調光の可否 耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途屋内・屋外用 仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdeIIB+H2T6(d:ランプ室、e:本体内部端子箱)、厚生労働省型式検定合格品 材質/仕上本体:アルミ押出材/グレイ(マンセルN7)、保護カバー:硬質ガラス、仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)/白色 質量(kg)13.5 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数(Hz)50/60共用 入力電圧(V)100~242 保護等級IP65 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED寿命(時間)60000(光束維持率90%) 演色指数(Ra)83 耐雷サージ10kV(コモンモード)
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途屋内・屋外用 仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdeIIB+H2T6(d:ランプ室、e:本体内部端子箱)、厚生労働省型式検定合格品 材質/仕上本体:アルミ押出材/グレイ(マンセルN7)、保護カバー:硬質ガラス、仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)/白色、パイプ:ステンレス鋼管(SUS304)/グレイ(マンセルN7)、位置ボックス:アルミダイカスト/グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付) 質量(kg)14 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)(100V)44.0、(200V)45.1、(242V)46.8 入力電圧(V)100~242 保護等級IP65 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)128.6、(200V)125.4、(242V)120.9 光束(Lm)5660 LED寿命(時間)60000(光束維持率90%) 適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-40N) 演色指数(Ra)83 耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途屋内・屋外用 仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdeIIB+H2T6(d:ランプ室、e:本体内部端子箱)、厚生労働省型式検定合格品 材質/仕上本体:アルミ押出材/グレイ(マンセルN7)、保護カバー:硬質ガラス、仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)/白色、パイプ:ステンレス鋼管(SUS304)/グレイ(マンセルN7)、位置ボックス:アルミダイカスト/グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付) 質量(kg)15.3 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)(100V)44.0、(200V)45.1、(242V)46.8 入力電圧(V)100~242 保護等級IP65 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)128.6、(200V)125.4、(242V)120.9 光束(Lm)5660 LED寿命(時間)60000(光束維持率90%) 適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-40N) 演色指数(Ra)83 耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途屋内・屋外用 仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdeIIB+H2T6(d:ランプ室、e:本体内部端子箱)、厚生労働省型式検定合格品 材質/仕上本体:アルミ押出材/グレイ(マンセルN7)、保護カバー:硬質ガラス、仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)/白色、パイプ:ステンレス鋼管(SUS304)/グレイ(マンセルN7)、位置ボックス:アルミダイカスト/グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付) 質量(kg)15 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)(100V)44.0、(200V)45.1、(242V)46.8 入力電圧(V)100~242 保護等級IP65 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)128.6、(200V)125.4、(242V)120.9 光束(Lm)5660 LED寿命(時間)60000(光束維持率90%) 適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-40N) 演色指数(Ra)83 耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途屋内・屋外用 仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdeIIB+H2T6(d:ランプ室、e:本体内部端子箱)、厚生労働省型式検定合格品 長さ(mm)1416 幅(mm)169 材質/仕上本体:アルミ押出材/グレイ(マンセルN7)、保護カバー:硬質ガラス、仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)/白色、パイプ:ステンレス鋼管(SUS304)/グレイ(マンセルN7)、位置ボックス:アルミダイカスト/グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付) 質量(kg)12.5 高さ(mm)677 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)(100V)22.3、(200V)22.7、(242V)23.6 入力電圧(V)100~242 保護等級IP65 器具・セットセット品 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)128.2、(200V)125.9、(242V)121.1 光束(Lm)2860 LED寿命(時間)60000(光束維持率90%) 適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-40N) 演色指数(Ra)83 調光の可否 耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質●レンズ押さえ:ステンレス●本体/ブラケット:アルミ押出材(アルマイト処理)●端板:アルミ(アルマイト処理) 質量(kg)4.5 使用温度範囲(℃)-40~+50 消費電力(W)(100V)15.0、(200V)15.2、(242V)15.4 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 レンズポリカーボネート 平均演色評価数Ra80 保護等級IP55 時間光束維持:60000時間(光束維持率80%) 光束(Lm)器具:1960 口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外750±100) グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質●レンズ押さえ:ステンレス●本体/ブラケット:アルミ押出材(アルマイト処理)●端板:アルミ(アルマイト処理) 質量(kg)5.2 使用温度範囲(℃)-40~+40 消費電力(W)(200V)22.1 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 レンズポリカーボネート 平均演色評価数Ra80 保護等級IP55 時間光束維持:60000時間(光束維持率80%) エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V):116.2 光束(Lm)器具:2570 口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外750±100) グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
64,980 税込71,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質●レンズ押さえ:ステンレス●本体/ブラケット:アルミ押出材(アルマイト処理)●端板:アルミ(アルマイト処理) 質量(kg)6.7 使用温度範囲(℃)-40~+40 消費電力(W)(200V)28.5 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~200対応 レンズポリカーボネート 平均演色評価数Ra80 保護等級IP55 時間光束維持:60000時間(光束維持率80%) エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V):121.7 光束(Lm)器具:3470 口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外750±100) グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
58,980 税込64,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質●レンズ押さえ:ステンレス●本体/ブラケット:アルミ押出材(アルマイト処理)●端板:アルミ(アルマイト処理) 質量(kg)9.7 使用温度範囲(℃)-40~+40 消費電力(W)(200V)41.3 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 レンズポリカーボネート 平均演色評価数Ra80 保護等級IP55 時間光束維持:60000時間(光束維持率80%) エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V):118.6 光束(Lm)器具:4900 口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外750±100) グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
97,980 税込107,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質●レンズ押さえ:ステンレス●本体/ブラケット:アルミ押出材(アルマイト処理)●端板:アルミ(アルマイト処理) 質量(kg)6.7 使用温度範囲(℃)-40~+40 消費電力(W)(200V)28.5 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~200対応 レンズポリカーボネート 平均演色評価数Ra80 保護等級IP55 時間光束維持:60000時間(光束維持率80%) エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V):117.5 光束(Lm)器具:3350 口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外750±100) グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
65,980 税込72,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質●レンズ押さえ:ステンレス●本体/ブラケット:アルミ押出材(アルマイト処理)●端板:アルミ(アルマイト処理) 質量(kg)3.7 使用温度範囲(℃)-40~+40 消費電力(W)(200V)15.8 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 レンズポリカーボネート 平均演色評価数Ra80 保護等級IP55 時間光束維持:60000時間(光束維持率80%) エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V):115.8 光束(Lm)器具:1830 口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外750±100) グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
57,980 税込63,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質●レンズ押さえ:ステンレス●本体/ブラケット:アルミ押出材(アルマイト処理)●端板:アルミ(アルマイト処理) 質量(kg)9.7 使用温度範囲(℃)-40~+40 消費電力(W)(200V)41.3 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 レンズポリカーボネート 平均演色評価数Ra80 保護等級IP55 時間光束維持:60000時間(光束維持率80%) エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V):123 光束(Lm)器具:5080 口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外750±100) グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
72,980 税込80,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質●レンズ押さえ:ステンレス●本体/ブラケット:アルミ押出材(アルマイト処理)●端板:アルミ(アルマイト処理) 質量(kg)2.6 使用温度範囲(℃)-40~+50 消費電力(W)(100V)8.4、(200V)8.5、(242V)8.6 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 レンズポリカーボネート 平均演色評価数Ra80 保護等級IP55 時間光束維持:60000時間(光束維持率80%) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)123.8、(200V)122.3、(242V)120.9 光束(Lm)器具:1040 口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外750±100) グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質●レンズ押さえ:ステンレス●本体/ブラケット:アルミ押出材(アルマイト処理)●端板:アルミ(アルマイト処理) 質量(kg)6.7 使用温度範囲(℃)-40~+50 消費電力(W)(100V)23.5、(200V)23.5、(242V)23.6 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 レンズポリカーボネート 平均演色評価数Ra80 保護等級IP55 時間光束維持:60000時間(光束維持率80%) 光束(Lm)器具:3100 口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外750±100) グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
46,980 税込51,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質●レンズ押さえ:ステンレス●本体/ブラケット:アルミ押出材(アルマイト処理)●端板:アルミ(アルマイト処理) 質量(kg)5.2 使用温度範囲(℃)-40~+40 消費電力(W)(100V)22.1、(200V)22.1、(242V)22.2 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 レンズポリカーボネート 平均演色評価数Ra80 保護等級IP55 時間光束維持:60000時間(光束維持率80%) 光束(Lm)器具:2660 口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外750±100) グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
53,980 税込59,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質●レンズ押さえ:ステンレス●本体/ブラケット:アルミ押出材(アルマイト処理)●端板:アルミ(アルマイト処理) 質量(kg)3.5 使用温度範囲(℃)-40~+50 消費電力(W)(100V)12.4、(200V)12.6、(242V)12.8 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 レンズポリカーボネート 平均演色評価数Ra80 保護等級IP55 時間光束維持:60000時間(光束維持率80%) 光束(Lm)器具:1550 口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外750±100) グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質●レンズ押さえ:ステンレス●本体/ブラケット:アルミ押出材(アルマイト処理)●端板:アルミ(アルマイト処理) 質量(kg)3.7 使用温度範囲(℃)-40~+40 消費電力(W)(100V)15.8、(200V)15.8、(242V)15.9 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 レンズポリカーボネート 平均演色評価数Ra80 保護等級IP55 時間光束維持:60000時間(光束維持率80%) 光束(Lm)器具:1900 口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外750±100) グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
46,980 税込51,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)