仕様電源ユニット別置形
材質/仕上前面カバー:強化ガラス、保護カバー:ポリカーボネート、支持枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、反射鏡:アルミ(内外面シリカガラス処理仕上)、アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)、放熱部:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、仕上色:グレイ(マンセルN6)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(100V)65、(200V/242V)63
周波数50/60Hz共用
保護等級IP43
電源タイプ電源直結式
使用場所屋内外兼用
LED寿命(時間)60000(光束維持率70%)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500)
入力電圧100/200~242V対応
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
質量(kg)5.7
使用温度範囲(℃)-20~+35
保護等級IP43
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
仕様電源ユニット別置形
使用温度範囲(℃)-20~+35
周波数50/60Hz共用
保護等級IP43
電源タイプ電源直結式
使用場所屋内外兼用
LED寿命(時間)60000(光束維持率70%)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500)
入力電圧100/200~242V対応
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
仕様電源ユニット別置形
材質/仕上前面カバー:強化ガラス、保護カバー:ポリカーボネート、支持枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、反射鏡:アルミ(内外面シリカガラス処理仕上)、アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)、放熱部:アルミ・銅(ポリエステル塗装)、仕上色:グレイ(マンセルN6)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(100V)128.5、(200V)127.0、(242V)126.0
周波数50/60Hz共用
保護等級IP43
電源タイプ電源直結式
使用場所屋内外兼用
LED寿命(時間)60000(光束維持率70%)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500)
入力電圧100/200~242V対応
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
仕様電源ユニット別置形
材質/仕上前面カバー:強化ガラス、保護カバー:ポリカーボネート、支持枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、反射鏡:アルミ(内外面シリカガラス処理仕上)、アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)、放熱部:アルミ・銅(ポリエステル塗装)、仕上色:グレイ(マンセルN6)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(100V)205、(200V/242V)207
周波数50/60Hz共用
保護等級IP43
電源タイプ電源直結式
使用場所屋内外兼用
LED寿命(時間)60000(光束維持率70%)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500)
入力電圧100/200~242V対応
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質前面カバー:強化ガラス、前面枠:ポリカーボネート
質量(kg)3
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)37.8
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)100/200~242対応
対応取付角度:エニーポジション(制限なし)
仕上ダークグレイ
保護等級IP65
時間光束維持:40000時間(光束維持率80%)
エネルギー消費効率(Lm/W)31.7
光束(Lm)器具:1200
アームステンレス(ポリエステル塗装)
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥229,800
税込¥252,780
92日以内出荷
材質前面カバー:強化ガラス、前面枠:ポリカーボネート
質量(kg)3
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)37.8
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)100/200~242対応
対応取付角度:エニーポジション(制限なし)
仕上ダークグレイ
保護等級IP65
時間光束維持:40000時間(光束維持率80%)
エネルギー消費効率(Lm/W)31.7
光束(Lm)器具:1200
アームステンレス(ポリエステル塗装)
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥229,800
税込¥252,780
92日以内出荷
材質前面カバー:強化ガラス、前面枠:ポリカーボネート
質量(kg)3
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)37.8
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)100/200~242対応
対応取付角度:エニーポジション(制限なし)
仕上ダークグレイ
保護等級IP65
時間光束維持:40000時間(光束維持率80%)
エネルギー消費効率(Lm/W)31.7
光束(Lm)器具:1200
アームステンレス(ポリエステル塗装)
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥229,800
税込¥252,780
92日以内出荷
屋外・屋内用,電源ユニット内蔵形,DALI制御。耐塩仕様
材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:透明強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装)、前面枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
質量(kg)6.6
取付エニーポジション(制限なし)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)75.6
定格入力電圧(V)100/200~242対応
仕上ダークグレイ
周波数50/60Hz共用
風速(m/s)【設計許容】60
保護等級IP65
時間【光束維持】40000時間(光束維持率80%)
エネルギー消費効率(Lm/W)31.7
光束(Lm)【器具光束】2400
口出線(mm)【調光用・電源用】器具外:1500 / キャブタイヤケーブル
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
¥349,800
税込¥384,780
92日以内出荷
屋外・屋内用,電源ユニット内蔵形,DALI制御。耐塩仕様
材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:透明強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装)、前面枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
質量(kg)6.6
取付エニーポジション(制限なし)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)75.6
定格入力電圧(V)100/200~242対応
仕上ダークグレイ
周波数50/60Hz共用
風速(m/s)【設計許容】60
保護等級IP65
時間【光束維持】40000時間(光束維持率80%)
エネルギー消費効率(Lm/W)31.7
光束(Lm)【器具】2400
口出線(mm)【調光用・電源用】器具外:1500 / キャブタイヤケーブル
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
¥349,800
税込¥384,780
92日以内出荷
屋外・屋内用,電源ユニット内蔵形,DALI制御。耐塩仕様
材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:型押強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装)、前面枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
質量(kg)6.6
取付エニーポジション(制限なし)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)75.6
定格入力電圧(V)100/200~242対応
仕上ダークグレイ
周波数50/60Hz共用
風速(m/s)【設計許容】60
保護等級IP65
時間【光束維持】40000時間(光束維持率80%)
エネルギー消費効率(Lm/W)31.7
光束(Lm)【器具】2400
口出線(mm)【調光用・電源用】器具外:1500 / キャブタイヤケーブル
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
¥349,800
税込¥384,780
92日以内出荷
関連キーワード