「照明 アーム」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
その他ワイヤ取付金具付
使用方法器具本体との取付方法:アーム先端に付属のM10ボルトで取付け。上向、下向360°取付可能
質量(kg)1.6
適合器具LEDioc FLOOD NEO、美vid LEDioc FLOOD NEO
その他ワイヤ取付金具付
使用方法器具本体との取付方法:アーム先端に付属のM10ボルトで取付け。上向、下向360°取付可能
質量(kg)2
適合器具LEDioc FLOOD NEO、美vid LEDioc FLOOD NEO
入力電圧(V)100~240
材質本体:アルミダイカスト、前面カバー:強化処理ガラス、アーム:鋼板
色メタリックシルバー
使用温度範囲(℃)-30~40(夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します)
周波数(Hz)50/60Hz共用
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP65
色温度(K)5000
LED寿命(時間)40000(光束維持率90%)
光色昼白色
グリーン購入法適合
その他ワイヤ取付金具付
使用方法器具本体との取付方法:アーム先端に付属のM10ボルトで取付け。上向、下向360°取付可能
質量(kg)2
適合器具LEDioc FLOOD NEO、美vid LEDioc FLOOD NEO
材質鋼管
質量(kg)7.1
アーム適合:ラウンドアーム
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
材質鋼管
質量(kg)9.3
アーム適合:ラウンドアーム
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
材質鋼管、鋼板
寸法(mm)鋼管:Φ48.6
仕上溶融亜鉛めっき
アーム適合:出幅1.5mアーム
材質鋼管、鋼板
寸法(mm)鋼管:Φ48.6
仕上溶融亜鉛めっき
アーム適合:出幅2.0mアーム
質量(kg)1.35
材質(本体)アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)-20~35
消費電力(W)(100V)14.8、(200V)15.6
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100/200共用
ビームの開き(°)1/10ビーム:48
保護等級IP65
時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)
材質(カバー)前面:強化ガラス
材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)80
耐雷サージ15kV(コモンモード)
調色の可否不可
質量(kg)1.35
材質(本体)アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)-20~35
消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100/200共用
ビームの開き(°)1/10ビーム:48
保護等級IP65
時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)
材質(カバー)前面:強化ガラス
材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)80
耐雷サージ15kV(コモンモード)
調色の可否不可
質量(kg)1.35
材質(本体)アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)-20~35
消費電力(W)(100V)24.9、(200V)25.6
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100/200共用
ビームの開き(°)1/10ビーム:48
保護等級IP65
時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)
材質(カバー)前面:強化ガラス
材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)
演色指数(Ra)80
耐雷サージ15kV(コモンモード)
調色の可否不可
質量(kg)1.35
色(仕上)ダークグレイ
材質(本体)アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)-20~35
消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100/200共用
ビームの開き(°)1/10ビーム:48
保護等級IP65
時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)
材質(カバー)前面:強化ガラス
材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)80
耐雷サージ15kV(コモンモード)
調色の可否不可
材質鋼管、鋼板
仕上溶融亜鉛めっき
質量(kg)1.35
材質(本体)アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)-20~35
消費電力(W)(100V)24.9、(200V)25.6
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100/200共用
ビームの開き(°)1/10ビーム:40
保護等級IP65
時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)
材質(カバー)前面:強化ガラス
材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)
演色指数(Ra)80
耐雷サージ15kV(コモンモード)
調色の可否不可
質量(kg)1.35
材質(本体)アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)-20~35
消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100/200共用
ビームの開き(°)1/10ビーム:40
保護等級IP65
時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)
材質(カバー)前面:強化ガラス
材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)80
耐雷サージ15kV(コモンモード)
調色の可否不可
質量(kg)1.35
材質(本体)アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)-20~35
消費電力(W)(100V)14.8、(200V)15.6
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100/200共用
ビームの開き(°)1/10ビーム:40
保護等級IP65
時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)
材質(カバー)前面:強化ガラス
材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)
演色指数(Ra)80
耐雷サージ15kV(コモンモード)
調色の可否不可
仕様電源ユニット内蔵形
質量(kg)1.35
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1
入力電圧(V)100/200
ビームの開き(°)(1/10)48
周波数50/60Hz共用
保護等級IP65
色温度(K)5000相当
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)117.0、(200V)108.9
光束(Lm)1100
使用場所屋内外兼用
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)
演色指数(Ra)80
配光タイプ中角
耐雷サージ15kV(コモンモード)
仕様電源ユニット内蔵形
質量(kg)1.35
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1
入力電圧(V)100/200
ビームの開き(°)(1/10)48
周波数50/60Hz共用
保護等級IP65
色温度(K)2700相当
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)101.0、(200V)94.0
光束(Lm)950
使用場所屋内外兼用
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)
演色指数(Ra)80
配光タイプ中角
耐雷サージ15kV(コモンモード)
仕様電源ユニット内蔵形
質量(kg)1.35
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1
入力電圧(V)100/200
ビームの開き(°)(1/10)40
周波数50/60Hz共用
保護等級IP65
色温度(K)2700相当
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)106.3、(200V)99.0
光束(Lm)1000
使用場所屋内外兼用
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)
演色指数(Ra)80
配光タイプ挟角
耐雷サージ15kV(コモンモード)
入力電圧(V)100/200
消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)122.3、(200V)113.8
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
色温度(K)5000相当
ビームの開き(°)(1/10)40
周波数50/60Hz共用
耐雷サージ15kV(コモンモード)
保護等級IP65
使用温度範囲(℃)-20~+35
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)
質量(kg)1.35
仕様電源ユニット内蔵形
使用場所屋内外兼用
配光タイプ挟角
光束(Lm)1150
演色指数(Ra)80
噴流形 IP65。従来品130Wより光束UP
用途看板照明・駐車場照明など
消費電力(W)130
入力電圧(V)100/200~242対応
仕様口出線:キャブタイヤケーブル(器具外1500mm)
材質【本体】アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、【前面カバー】強化ガラス、【アーム】ステンレス(ポリエステル塗装)、【口出線】キャブタイヤケーブル
質量(kg)5.9
取付角度:エニーポジション(制限なし)
タイプ超広角
使用温度範囲(℃)-20~+35
周波数(Hz)50/60共用
ビームの開き(°)150(鉛直面上)、140(水平面上)
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP65
色温度(K)5000K相当
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)135.3
キャブタイヤケーブル(mm2×m)1
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
耐電圧(kV)15(コモンモード)
定格光束(Lm)17600
付属品落下防止ワイヤ2本同梱
材質本体:アルミダイカスト、前面カバー:強化処理ガラス(フロスト)、アーム:鋼板
質量(kg)3.4
使用温度範囲(℃)-30~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)81(100V)、79.8(200V)、79.7(242V)
入力電圧(V)100~242
平均演色評価数(Ra)70
仕上メタリックシルバー
保護等級IP65
光源色5000K相当(昼白色タイプ)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:149.3(100V)、151.6(200V)、151.8(242V)
光源寿命40000時間(光束維持率90%)
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)12100
1セット
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
仕様PWM調光仕様:【調光信号電圧】DC12V【調光信号電流】4mA
材質ポリカーボネート
質量(kg)1.8kg
色メタリックシルバー、仕上:メタリックシルバー
材質(本体)アルミ板
種類昼白色
使用温度範囲(℃)-20~+40
消費電力(W)平均(100V)54.5、平均(200V/242V)54
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数Ra70
最大消費電力(W)(100V)57.9、(200V/242V)57
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)191.7、(200V/242V)194.7
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
光束(Lm)11100
アーム鋼板
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1台
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
仕様PWM調光仕様:【調光信号電圧】DC12V【調光信号電流】4mA
材質ポリカーボネート
質量(kg)2.7kg
色メタリックシルバー、仕上:メタリックシルバー
材質(本体)アルミ板
種類昼白色
使用温度範囲(℃)-20~+40
消費電力(W)平均(100V)98.5、平均(200V/242V)97
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数Ra70
最大消費電力(W)(100V)103.2、(200V/242V)101.5
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)196.7、(200V/242V)200.0
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
光束(Lm)20300
アーム鋼板
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1台
¥67,980
税込¥74,778
5日以内出荷
付属品落下防止ワイヤ2本同梱
質量(kg)3.5
使用温度範囲(℃)-30~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)81(100V)、79.8(200V)、79.7(242V)
入力電圧(V)100~242
平均演色評価数(Ra)70
仕上メタリックシルバー
保護等級IP65
光源色5000K相当(昼白色タイプ)
光源寿命40000時間(光束維持率90%)
口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)×2本(電源用・制御用)
グリーン購入法適合
付属品落下防止ワイヤ2本同梱
質量(kg)4.8
使用温度範囲(℃)-30~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)159(100V)、155(200V)、155(242V)
入力電圧(V)100~242
平均演色評価数(Ra)70
仕上メタリックシルバー
保護等級IP65
光源色5000K相当(昼白色タイプ)
光源寿命40000時間(光束維持率90%)
口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)×2本(電源用・制御用)
グリーン購入法適合
付属品落下防止ワイヤ2本同梱
質量(kg)3.5
使用温度範囲(℃)-30~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)102(100V)、99.2(200V)、99(242V)
入力電圧(V)100~242
平均演色評価数(Ra)70
仕上メタリックシルバー
保護等級IP65
光源色5000K相当(昼白色タイプ)
光源寿命40000時間(光束維持率90%)
口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)×2本(電源用・制御用)
グリーン購入法適合
仕様PWM調光
付属品落下防止ワイヤ2本同梱
材質本体:アルミ板、天面カバー・アーム:鋼板、グローブ:ポリカーボネート
質量(kg)5.2
使用温度範囲(℃)-20~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)
周波数(Hz)50/60共用
電圧(V)調光信号:DC12
入力電圧(V)200~242
仕上メタリックシルバー
機能初期照度補正機能付
最大消費電力(W)275(200/242V)(※60000時間経過後の最大値。)
電流(mA)調光信号:8
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
平均消費電力(W)261(200/242V)(※初期照度補正機能による60000時間平均値。)
グリーン購入法適合
付属品落下防止ワイヤ2本同梱
材質本体:アルミダイカスト、アーム:ステンレス、前面ガラス:強化処理ガラス
質量(kg)10
使用温度範囲(℃)-35~+70(※使用温度範囲を超えた場合、電源の保護機能がはたらき減光することがありますが、故障ではありません。減光の目安は「80℃環境で50%点灯、90℃環境で10%点灯」です。使用温度範囲内(70℃以下)に戻れば、明るさは元の状態(100%点灯)に戻ります)
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)152(100V)、149(200/277V)
入力電圧(V)100~277
平均演色評価数(Ra)80
仕上ホワイト
保護等級IP65(屋外・軒下使用不可)
光源色5000K相当(昼白色タイプ)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:151.3(100V)、154.3(200/277V)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)23000
1セット
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
付属品落下防止ワイヤ2本同梱
材質本体:アルミダイカスト、アーム:ステンレス、前面ガラス:強化処理ガラス
質量(kg)8.3
使用温度範囲(℃)-35~+70(※使用温度範囲を超えた場合、電源の保護機能がはたらき減光することがありますが、故障ではありません。減光の目安は「80℃環境で50%点灯、90℃環境で10%点灯」です。使用温度範囲内(70℃以下)に戻れば、明るさは元の状態(100%点灯)に戻ります)
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)259(100V)、251(200V)、250(277V)
入力電圧(V)100~277
平均演色評価数(Ra)80
仕上ホワイト
保護等級IP65(屋外・軒下使用不可)
光源色5000K相当(昼白色タイプ)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:144.7(100V)、149.4(200V)、150.0(277V)
光源寿命50000時間(光束維持率80%)(※入力電圧200V/277V時の値。100V時は40000時間。(周囲温度60℃時))
口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)37500
1セット
¥239,800
税込¥263,780
欠品中
入力電圧(V)100~242対応
消費電力(W)200V:57(60000時間経過後の最大値)、54(初期照度補正機能による60000時間平均値)
材質【本体】アルミ板、【天面カバー・アーム】鋼板、【グローブ】ポリカーボネート
質量(kg)1.8
色メタリックシルバー
使用温度範囲(℃)-20~40※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応
周波数(Hz)50/60共用
平均演色評価数(Ra)70
色温度(K)5000相当
エネルギー消費効率(Lm/W)200V:194.7
光束(Lm)11100
LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)
光色昼白色タイプ
グリーン購入法適合
1式
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
仕様PWM調光仕様:【調光信号電圧】DC12V【調光信号電流】8mA
材質ポリカーボネート
質量(kg)3.3kg
色メタリックシルバー、仕上:メタリックシルバー
材質(本体)アルミ板
種類昼白色
使用温度範囲(℃)-20~+40
消費電力(W)平均(200V)150
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)200~242対応
平均演色評価数Ra70
最大消費電力(W)(200V)158
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)194.3
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
光束(Lm)30700
アーム鋼板
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
仕様PWM調光仕様:【調光信号電圧】DC12V【調光信号電流】8mA
材質ポリカーボネート
質量(kg)4.3kg
色メタリックシルバー、仕上:メタリックシルバー
材質(本体)アルミ板
種類昼白色
使用温度範囲(℃)-20~+40
消費電力(W)平均(200V)194
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)200~242対応
平均演色評価数Ra70
最大消費電力(W)(200V)203
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)197
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
光束(Lm)40000
アーム鋼板
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1台
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
付属品落下防止ワイヤ2本同梱
材質本体:アルミダイカスト(粉体塗装)、アーム:鋼板、前面部:ポリカーボネート
質量(kg)3.5
使用温度範囲(℃)-40~+45
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)88.0(100V)、86.0(200V)、85.0(277V)
入力電圧(V)100~277
平均演色評価数(Ra)80
仕上ホワイト
光源色5000K相当(昼白色タイプ)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:147.7(100V)、151.1(200V)、152.9(277V)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)13000
1セット
¥74,980
税込¥82,478
5日以内出荷
付属品落下防止ワイヤ2本同梱
材質本体:アルミダイカスト、アーム:鋼板、前面部:ポリカーボネート
質量(kg)3.9
使用温度範囲(℃)-40~+45(※冷凍・冷蔵倉庫など霜のつきやすい場所では使用しないでください。人感センサが正常に機能しないことがあります。)
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)161(100V)、158(200V)、156(277V)
入力電圧(V)100~277
平均演色評価数(Ra)80
仕上ホワイト
光源色5000K相当(昼白色タイプ)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:136.6(100V)、139.2(200V)、141.0(277V)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)22000
1セット
¥96,980
税込¥106,678
5日以内出荷
入力電圧(V)200
消費電力(W)175(200V)
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
光源色5000K相当(昼白色タイプ)
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP64
使用温度範囲(℃)-20~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。常時60℃での使用をご希望の場合は、別途ご相談ください。)
材質本体:アルミ(シリカガラス処理+アクリル塗装)、アーム:鋼板(ポリエステル塗装)、前面ガラス:強化ガラス
仕上グレイ
質量(kg)4
付属品落下防止ワイヤ同梱
グリーン購入法適合
付属品落下防止ワイヤ2本同梱
材質本体:アルミダイカスト、前面カバー:強化処理ガラス(フロスト)、アーム:鋼板
質量(kg)8.6
使用温度範囲(℃)-30~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)256(100V)、248(200V)、247(242V)
入力電圧(V)100~242
平均演色評価数(Ra)70
仕上メタリックシルバー
保護等級IP65
光源色5000K相当(昼白色タイプ)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:146.4(100V)、151.2(200V)、151.8(242V)
光源寿命40000時間(光束維持率90%)
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)37500
1セット
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
付属品落下防止ワイヤ2本同梱
材質本体:アルミダイカスト、前面カバー:強化処理ガラス(フロスト)、アーム:鋼板
質量(kg)4.7
使用温度範囲(℃)-30~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)119(100V)、118(200V)、118(242V)
入力電圧(V)100~242
平均演色評価数(Ra)70
仕上メタリックシルバー
保護等級IP65
光源色5000K相当(昼白色タイプ)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:157.9(100V)、159.3(200V)、159.3(242V)
光源寿命40000時間(光束維持率90%)
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)18800
1セット
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ