「直管パイプ」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途屋内・屋外用
仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdeIIB+H2T6(d:ランプ室、e:本体内部端子箱)、厚生労働省型式検定合格品
材質/仕上本体:アルミ押出材/グレイ(マンセルN7)、保護カバー:硬質ガラス、仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)/白色、パイプ:ステンレス鋼管(SUS304)/グレイ(マンセルN7)、位置ボックス:アルミダイカスト/グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)
質量(kg)15
使用温度範囲(℃)-20~+40
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)(100V)44.0、(200V)45.1、(242V)46.8
入力電圧(V)100~242
保護等級IP65
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)128.6、(200V)125.4、(242V)120.9
光束(Lm)5660
LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)
適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-40N)
演色指数(Ra)83
耐雷サージ10kV(コモンモード)
用途屋内・屋外用
仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdeIIB+H2T6(d:ランプ室、e:本体内部端子箱)、厚生労働省型式検定合格品
長さ(mm)1416
幅(mm)169
材質/仕上本体:アルミ押出材/グレイ(マンセルN7)、保護カバー:硬質ガラス、仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)/白色、パイプ:ステンレス鋼管(SUS304)/グレイ(マンセルN7)、位置ボックス:アルミダイカスト/グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)
質量(kg)12.5
高さ(mm)677
使用温度範囲(℃)-20~+40
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)(100V)22.3、(200V)22.7、(242V)23.6
入力電圧(V)100~242
保護等級IP65
器具・セットセット品
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)128.2、(200V)125.9、(242V)121.1
光束(Lm)2860
LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)
適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-40N)
演色指数(Ra)83
調光の可否否
耐雷サージ10kV(コモンモード)
材質仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)
長さ(mm)1416
幅(mm)169
質量(kg)12.5
高さ(mm)677
材質(本体)アルミ押出材 グレイ(マンセルN7)
使用温度範囲(℃)-20~+40
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)29.0(100V)、29.5(200V)、30.7(242V)
入力電圧(V)100~242
定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)
保護等級IP65
器具・セットセット品
色温度(K)5000
材質(カバー)硬質ガラス
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)131.7(100V)、129.4(200V)、124.4(242V)
光束(Lm)3820
使用場所屋内・屋外
材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7)
適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N)
演色指数(Ra)83
調光の可否否
耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
¥93,980
税込¥103,378
5日以内出荷
材質仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)
長さ(mm)806
幅(mm)169
質量(kg)12.5
高さ(mm)702
材質(本体)アルミ押出材 グレイ(マンセルN7)
使用温度範囲(℃)-20~+40
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)15.2(100V)、15.2(200V)、15.3(242V)
入力電圧(V)100~242
定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)
保護等級IP65
器具・セットセット品
色温度(K)5000
材質(カバー)硬質ガラス
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)109.2(100V)、109.2(200V)、108.4(242V)
光束(Lm)1660
使用場所屋内・屋外
材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7)
適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-23N)
演色指数(Ra)83
調光の可否否
耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
¥86,980
税込¥95,678
10日以内出荷
材質仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)
質量(kg)15
材質(本体)アルミ押出材 グレイ(マンセルN7)
使用温度範囲(℃)-20~+40
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)59.7(100V)、59.0(200V)、62.6(242V)
入力電圧(V)100~242
定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)
保護等級IP65
色温度(K)5000
材質(カバー)硬質ガラス
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)126.4(100V)、127.9(200V)、120.6(242V)
光束(Lm)7550
使用場所屋内・屋外
材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7)
適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N)
演色指数(Ra)83
耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
¥119,800
税込¥131,780
10日以内出荷
材質仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)
長さ(mm)1416
幅(mm)169
質量(kg)15
高さ(mm)677
材質(本体)アルミ押出材 グレイ(マンセルN7)
使用温度範囲(℃)-20~+40
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)59.7(100V)、59.0(200V)、62.6(242V)
入力電圧(V)100~242
定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)
保護等級IP65
器具・セットセット品
色温度(K)5000
材質(カバー)硬質ガラス
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)126.4(100V)、127.9(200V)、120.6(242V)
光束(Lm)7550
使用場所屋内・屋外
材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7)
適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N)
演色指数(Ra)83
調光の可否否
耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
材質仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)
長さ(mm)1416
幅(mm)169
質量(kg)12.5
高さ(mm)677
材質(本体)アルミ押出材 グレイ(マンセルN7)
使用温度範囲(℃)-20~+40
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)29.0(100V)、29.5(200V)、30.7(242V)
入力電圧(V)100~242
定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)
保護等級IP65
器具・セットセット品
色温度(K)5000
材質(カバー)硬質ガラス
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)131.7(100V)、129.4(200V)、124.4(242V)
光束(Lm)3820
使用場所屋内・屋外
材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7)
適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N)
演色指数(Ra)83
調光の可否否
耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
¥93,980
税込¥103,378
5日以内出荷
材質仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)
長さ(mm)1416
幅(mm)169
質量(kg)15
高さ(mm)677
材質(本体)アルミ押出材 グレイ(マンセルN7)
使用温度範囲(℃)-20~+40
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)59.7(100V)、59.0(200V)、62.6(242V)
入力電圧(V)100~242
定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)
保護等級IP65
器具・セットセット品
色温度(K)5000
材質(カバー)硬質ガラス
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)126.4(100V)、127.9(200V)、120.6(242V)
光束(Lm)7550
使用場所屋内・屋外
材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7)
適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N)
演色指数(Ra)83
調光の可否否
耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
材質仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)
長さ(mm)1416
幅(mm)169
質量(kg)12.5
高さ(mm)677
材質(本体)アルミ押出材 グレイ(マンセルN7)
使用温度範囲(℃)-20~+40
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)29.0(100V)、29.5(200V)、30.7(242V)
入力電圧(V)100~242
定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)
保護等級IP65
器具・セットセット品
色温度(K)5000
材質(カバー)硬質ガラス
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)131.7(100V)、129.4(200V)、124.4(242V)
光束(Lm)3820
使用場所屋内・屋外
材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7)
適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N)
演色指数(Ra)83
調光の可否否
耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
¥93,980
税込¥103,378
5日以内出荷
材質仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)
質量(kg)12.5
材質(本体)アルミ押出材 グレイ(マンセルN7)
使用温度範囲(℃)-20~+40
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)15.2(100V)、15.2(200V)、15.3(242V)
入力電圧(V)100~242
定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)
保護等級IP65
色温度(K)5000
材質(カバー)硬質ガラス
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)109.2(100V)、109.2(200V)、108.4(242V)
光束(Lm)1660
使用場所屋内・屋外
材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7)
適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-23N)
演色指数(Ra)83
耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
¥86,980
税込¥95,678
92日以内出荷
材質仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)
質量(kg)12.5
材質(本体)アルミ押出材 グレイ(マンセルN7)
使用温度範囲(℃)-20~+40
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)15.2(100V)、15.2(200V)、15.3(242V)
入力電圧(V)100~242
定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)
保護等級IP65
色温度(K)5000
材質(カバー)硬質ガラス
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)109.2(100V)、109.2(200V)、108.4(242V)
光束(Lm)1660
使用場所屋内・屋外
材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7)
適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-23N)
演色指数(Ra)83
耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
¥86,980
税込¥95,678
10日以内出荷
関連キーワード