「直管パイプ 22」の検索結果

特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付) 長さ(mm)1416 幅(mm)169 質量(kg)15 高さ(mm)677 材質(本体)アルミ押出材 グレイ(マンセルN7) 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)59.7(100V)、59.0(200V)、62.6(242V) 入力電圧(V)100~242 定格寿命(時間)60000(光束維持率90%) 保護等級IP65 器具・セットセット品 色温度(K)5000 材質(カバー)硬質ガラス 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)126.4(100V)、127.9(200V)、120.6(242V) 光束(Lm)7550 使用場所屋内・屋外 材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7) 適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N) 演色指数(Ra)83 調光の可否 耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
119,800 税込131,780
5日以内出荷

材質仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付) 長さ(mm)1416 幅(mm)169 質量(kg)12.5 高さ(mm)677 材質(本体)アルミ押出材 グレイ(マンセルN7) 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)29.0(100V)、29.5(200V)、30.7(242V) 入力電圧(V)100~242 定格寿命(時間)60000(光束維持率90%) 保護等級IP65 器具・セットセット品 色温度(K)5000 材質(カバー)硬質ガラス 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)131.7(100V)、129.4(200V)、124.4(242V) 光束(Lm)3820 使用場所屋内・屋外 材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7) 適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N) 演色指数(Ra)83 調光の可否 耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
93,980 税込103,378
5日以内出荷

用途屋内・屋外用 仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdeIIB+H2T6(d:ランプ室、e:本体内部端子箱)、厚生労働省型式検定合格品 材質/仕上本体:アルミ押出材/グレイ(マンセルN7)、保護カバー:硬質ガラス、仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)/白色、パイプ:ステンレス鋼管(SUS304)/グレイ(マンセルN7)、位置ボックス:アルミダイカスト/グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付) 質量(kg)15 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)(100V)44.0、(200V)45.1、(242V)46.8 入力電圧(V)100~242 保護等級IP65 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)128.6、(200V)125.4、(242V)120.9 光束(Lm)5660 LED寿命(時間)60000(光束維持率90%) 適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-40N) 演色指数(Ra)83 耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途屋内・屋外用 仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdeIIB+H2T6(d:ランプ室、e:本体内部端子箱)、厚生労働省型式検定合格品 長さ(mm)1416 幅(mm)169 材質/仕上本体:アルミ押出材/グレイ(マンセルN7)、保護カバー:硬質ガラス、仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)/白色、パイプ:ステンレス鋼管(SUS304)/グレイ(マンセルN7)、位置ボックス:アルミダイカスト/グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付) 質量(kg)12.5 高さ(mm)677 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)(100V)22.3、(200V)22.7、(242V)23.6 入力電圧(V)100~242 保護等級IP65 器具・セットセット品 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)128.2、(200V)125.9、(242V)121.1 光束(Lm)2860 LED寿命(時間)60000(光束維持率90%) 適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-40N) 演色指数(Ra)83 調光の可否 耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付) 質量(kg)12.5 材質(本体)アルミ押出材 グレイ(マンセルN7) 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)15.2(100V)、15.2(200V)、15.3(242V) 入力電圧(V)100~242 定格寿命(時間)60000(光束維持率90%) 保護等級IP65 色温度(K)5000 材質(カバー)硬質ガラス 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)109.2(100V)、109.2(200V)、108.4(242V) 光束(Lm)1660 使用場所屋内・屋外 材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7) 適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-23N) 演色指数(Ra)83 耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
86,980 税込95,678
92日以内出荷