材質ポリカーボネート(本体)/ポリカーボネート、真鍮(口金)
質量(g)280
タイプ40形
使用温度範囲(℃)-20~+40
消費電力(W)15
口金G13回転式
全光束(Lm)2500
定格入力電圧(V)100~240対応
ビームの開き(°)【1/2】110°
平均演色評価数Ra82
周波数50/60Hz共用
エネルギー消費効率(Lm/W)166.6
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
関連資料(1.98MB)
ワット数Hf32形定格出力形相当
長さ(mm)626
幅(mm)149
高さ(mm)100
消費電力(W)(100V)14.5、(200V)15.0、(242V)15.2
器具・セットセット品
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)128.9、(200V)124.6、(242V)123.0
光束(Lm)1870
LED寿命(時間)60000(光束維持率85%)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)80
調光の可否否
1個
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
関連キーワード