4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
室内の空気を取り入れて紫外線ランプで殺菌し、清潔な空気を送り出します。一般性菌を1パス処理で99.9%以上除去できます。紫外線が目や皮膚に直接照射されません。転倒時の安全装置付きです。
洗浄方式自立形循環式 ランプ【紫外線】15W・1灯 質量(kg)17.5 風量(m3/min)約1 消費電力(W)(50/60Hz)28/24 寸法(Φ×mm)450×1118 電源(V)AC100(50/60Hz) アズワン品番8-8779-21
1台
104,800 税込115,280
8日以内出荷

光の除菌で、空気すっきり。 強力な紫外線で、室内の空気を除菌します。 強力な除菌力、安心・安全、メンテナンスが簡単。
用途病院・介護施設、食品工場・レストラン、学校、電子工場など 定格入力電圧(V)100 周波数(Hz)50/60
1台
48,980 税込53,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光とオゾンの力で細菌・ウィルスを除去 紫外線UVランプにより細菌(ウィルス)を99%除菌、更にオゾンにより付着細菌を除菌&脱臭。 紫外線が外に出ない構造のため、人や室内の品物に影響を与えません。 また、薬品と異なり耐性菌を作りません。 フィルター除菌方式と異なりメンテナンスが簡単です。 連続使用で約1年ランプ効果が不要です。 オゾン発生器も、放電部の清掃は3ヶ月に1度を目安に湿らせた綿棒等で拭くだけ。
用途病院・介護施設などの病室・待合室、機械室・更衣室などの除菌。食品工場・レストランなどの空間に浮遊するカビ類(胞子)、細菌類の発生防止、作業場・厨房殺菌、調理台・機械類への落下菌防止。学校の教室・給食・調理室の浮遊菌・落下菌防止。電子工場のクリーンルームなどの浮遊菌・落下菌防止。その他ホテル等の宿泊施設、学習塾、スポーツクラブ、事務所など 材質本体:鋼板ホワイト 質量(kg)11 消費電力(W)47.5(50Hz)/40.8(60Hz) 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC100 電源コード(m)約1.7(プラグ付) 処理能力1時間当たり:16畳(天井高2.5mとして算出) 適合床面積16畳 アズワン品番64-8955-38 適合ランプGL15×2灯
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷

約100畳対応のエアーリア大容量タイプ 新開発の高出力紫外線ランプ(従来ランプの1.6倍)搭載。 紫外線が細菌・ウィルスのDNA・RNAに直接作用し不活性化します。 紫外線が外に出ない構造のため、人や室内の品物に影響を与えません。 また、薬品と異なり耐性菌を作りません。 転倒時には自動でストップします。 フィルター除菌方式と異なり、メンテナンスが簡単。 連続使用で約1年ランプ交換不要です。
用途病院、クリニック、介護・高齢者施設などの待合室、診察室、食堂など。ホテル、旅館、飲食店などのエントランスホール、ロビーなど。商業施設、文化施設、ショッピングモールなどの店舗、フードコート、休憩スペースなど。体育館、スポーツジムなどの更衣室、トレーニングルームなど。 質量(kg)30 消費電力(W)82(50Hz)/91(60Hz) 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC100 処理能力1時間当たり:100畳(天井高2.5mとして算出) 適合床面積100畳 適合ランプQGL15W×2灯
1台
379,800 税込417,780
94日以内出荷