色ムラのない配光を実現
充実の安全性能(温度保護機能・過電流保護機能)
電源内蔵型
用途屋内外兼用で多用途に使用可能
電球の種類LED
口金E39
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)30
材質本体:熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート、グローブ:アクリル(乳白)
質量(g)780
使用温度範囲(℃)-20~+35
定格周波数(Hz)50/60
定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)
平均演色評価数(Ra)83
設置場所屋外・屋内用
入力電流(A)0.30(100V時)、0.16(200V時)、0.14(242V時)
ビーム角度(°)105(1/2ビーム)
耐電圧(kV)12(コモンモード)
色ムラのない配光を実現
充実の安全性能(温度保護機能・過電流保護機能)
電源内蔵型
用途屋内外兼用で多用途に使用可能
電球の種類LED
口金E26
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)11
質量(g)350
使用温度範囲(℃)-20~+35
定格周波数(Hz)50/60
定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)
平均演色評価数(Ra)83
仕様S形アイ ランプホルダ:S0 アイ SSA ホルダ:S0/BK-L14 アイ セフティホルダ:S0-L14
材質(グローブ)アクリル(乳白)
材質(本体)熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート
質量(g)780
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)50
定格電圧(V)100~242
口金E39
定格周波数(Hz)50/60
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)8500
ビームの開き(°)105
定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)
平均演色評価数Ra70
ビーム光束(Lm)5800
最大光度(cd)2900
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)170
点灯方向任意 ※点灯方向は任意ですが、ハンドランプとしては使用しないでください。
入力電流(A)(100V時)0.49/(200V時)0.25/(242V時)0.21
色(本体)白色塗装
グリーン購入法適合
ガードGS7
電球の種類LED
ワット数50W〈E39口金〉
耐雷サージ12kV(コモンモード) ※ランプきょう体をアースとした場合
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
材質(本体)PC-GF30%
質量(g)380
タイプ反射形
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)11
定格周波数(Hz)50/60
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)1800
定格入力電圧(V)100
ビームの開き(°)1/2ビームの開き:30
平均演色評価数(Ra)80
ビーム光束(Lm)690
最大光度(cd)3700
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)163.6
光源寿命40000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)0.11
色(本体)シルバーメタリック色塗装
グリーン購入法適合
色(グローブ)アクリル(乳白)
ワット数11W〈E26口金〉
耐雷サージ12kV(コモンモード)※ランプきょう体をアースとした場合
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
仕様電源ユニット内蔵形
質量(kg)1.8
取付角度:エニーポジション(制限なし)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(100V)33.9、(200V)33.7、(240V)33.9
ビームの開き(°)(1/10)150
平均演色評価数(Ra)80
周波数50/60Hz共用
保護等級IP65
電源タイプ電源直結式
使用場所屋内外兼用
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
口出線(mm)H05RN-F 1.0mm2×3心(器具外1800)
グリーン購入法適合
入力電圧100~240V対応
電球の種類LED
配光タイプ広角
耐雷サージ15kV(コモンモード)
仕様天井灯ホルダ:O39-006P
材質(グローブ)ポリカーボネート
材質(本体)アルミダイカスト
タイプ高天井用(屋内専用)
使用温度範囲(℃)-20~+50 ※セードと組合せる場合は40℃まで
口金E39
相関色温度(K)5000
ビームの開き(°)110
定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)
平均演色評価数Ra70
仕上白色塗装
ホルダーO39-156P
光源色昼白色
グリーン購入法適合
電球の種類LED
質量(kg)1.1
色アイボリー
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(100V)6.4
定格周波数(Hz)50/60共用
本体アルミダイカスト
定格入力電圧(V)100~240対応
平均演色評価数Ra70
保護等級IP44
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)156.2
光源寿命60000時間(光束維持率75%)
光束(Lm)1000
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500
グリーン購入法適合
色(グローブ)ポリカーボネート
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥8,798
税込¥9,678
3日以内出荷
仕様電源ユニット内蔵形
材質/仕上本体:アルミダイカスト、アーム:鋼板、前面ガラス:強化ガラス、仕上色:ブラック
質量(kg)9.9
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(100V/200V/240V)300
平均演色評価数(Ra)70
周波数50/60Hz共用
保護等級IP65
色温度(K)5000相当
光源色昼白色
電源タイプ電源直結式
使用場所屋内外兼用
LED寿命(時間)50000(光束維持率70%)
口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)
グリーン購入法適合
入力電圧100~240V対応
電球の種類LED
耐雷サージ12kV(コモンモード)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
使用場所屋内外兼用
保護等級IP65
消費電力(W)(100V/200V)14.3、(240V)14.6
電源タイプ電源直結式
配光タイプ広角
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
平均演色評価数(Ra)80
ビームの開き(°)(1/10)146
入力電圧100~240V対応
周波数50/60Hz共用
耐雷サージ15kV(コモンモード)
使用温度範囲(℃)-20~+35
取付角度:エニーポジション(制限なし)
口出線(mm)H05RN-F 1.0mm2×3心(器具外1800)
質量(kg)1.3
仕様電源ユニット内蔵形
付属品F13アーム用補強金具、落下防止ワイヤ同梱
仕様HIDポールライト(クラシック):LDRW-300/TM4 HIDポールライト(グローブタイプ):LDRW-500/TM4 HIDポールライト(スタンダード):LDRW-400/PF4 HIDポールライト:LDRW-400/TM4 HID防犯灯:H5728 mitis B:LDRW-600/TM4 mitis C:LDRW-600/PF4 和照明:LDRW-500/PF4
材質(グローブ)ポリカーボネート
材質(本体)PBT-GF30%
質量(g)470
使用温度範囲(℃)-20~+35 適合器具への取付時の周辺温度
消費電力(W)28
口金E26
相関色温度(K)2100
全光束(Lm)3600
入力電圧(V)100~242対応
定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)
平均演色評価数Ra70
仕上白色塗装
周波数50/60Hz共用
光源色ナトリウム色
エネルギー消費効率(Lm/W)128.5
点灯方向ユニバーサル点灯
入力電流(A)(100V時)0.28/(200V時)0.14/(242V時)0.12
適合ワイヤLDRW-300/PF4
グリーン購入法適合
電球の種類LED
ワット数28W〈E26口金〉
耐雷サージ12kV(コモンモード) ランプきょう体をアースとした場合
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
入力電圧(V)100~240対応
消費電力(W)(100V)18.4、(200V)18.1、(240V)18.2
仕様耐雷サージ:15kV(コモンモード)
材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート
質量(kg)1.1
色アイボリー
使用温度範囲(℃)-20~+35
周波数(Hz)50/60共用
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP44
色温度(K)5000相当
光源色昼白色タイプ
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)125.0、(200V)127.0、(240V)126.3
LED寿命(時間)60000(光束維持率75%)
口出線(mm)器具外500、キャブタイヤケーブル
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)2300
仕様サービスステーション用器具:HSD420C
材質(グローブ)ポリカーボネート
材質(本体)アルミダイカスト
質量(g)1000
タイプSS用(屋外用)
使用温度範囲(℃)-20~+40セード併用不可(屋外用)
定格寿命(時間)50000(光束維持率80%)
仕上白色塗装
ワット数64W〈E39口金〉
電源ユニットHSD420C/W
仕様LED・電源ユニット組合せ
材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)2.2
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)13.1
入力電圧(V)100~242対応
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
平均演色評価数(Ra)83
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)152.6
光束(Lm)2000
グリーン購入法適合
1セット
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
ワット数53W〈E39口金〉
材質(本体)PBT-GF30%
周波数50/60Hz共用
消費電力(W)(100V)53/(200V)52/(242V)52
耐雷サージ12kV(コモンモード) ランプきょう体をアースとした場合
定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)
入力電流(A)(100V時)0.53/(200V時)0.28/(242V時)0.25
材質(グローブ)ポリカーボネート
仕上白色塗装
使用温度範囲(℃)-20~+35 適合器具への取付時の周辺温度
質量(g)1010
点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)
入力電圧(V)100~242対応
仕様アイエリアライト:H801
口金E39
電球の種類LED
グリーン購入法適合
質量(g)380
種類反射形
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)11
口金E26
定格周波数(Hz)50/60
本体PC-GF30%
定格入力電圧(V)100
ビームの開き(°)1/2:30
平均演色評価数(Ra)80
電球形状ビーム球
グローブ種別アクリル(乳白)
光源色電球色
光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)0.11
色(本体)シルバーメタリック色塗装
グリーン購入法適合
電球の種類LED
ワット数11W
耐雷サージ12kV(コモンモード)
付属品VCT 1.25-3c 10m 防水プラグ付
材質/仕上ガード:ステンレス、ホルダ:アルミダイカスト、バイス:アルミダイカスト、仕上色/ランプ本体:白塗装、ホルダバイス:赤
質量(kg)3.7
使用温度範囲(℃)-5~+35
入力電圧(V)200~220
平均演色評価数(Ra)70
周波数50/60Hz共用
保護等級IP43
色温度(K)5000相当
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:170.0
電源タイプ電源コード式
LED寿命(時間)40000(光束維持率80%)
グリーン購入法適合
特殊用途防水
耐雷サージ12kV(コモンモード)
1台
¥35,980
税込¥39,578
欠品中
用途屋内・屋外用
グリーン購入法適合
入力電圧(V)100~242
消費電力(W)(100V)43.0、(200V)41.5、(242V)41.5
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)122.5、(200V)126.9、(242V)126.9
定格光束(Lm)5270
LED寿命(時間)60000(光束維持率97%)
光源色昼白色
色温度(K)5000相当
平均演色評価数(Ra)83
周波数50/60Hz共用
耐雷サージ3kV(コモンモード)
保護等級IP65
使用温度範囲(℃)-20~+40
材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7)
質量(kg)10.8
仕様IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品
適合LED・電源ユニット組合せ
材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)
質量(kg)2.2
消費電力(W)13.1
定格電圧(V)100~242対応
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
平均演色評価数Ra83
周波数50/60Hz共用
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)149.6
光束(Lm)1960
グリーン購入法適合
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
適合LED・電源ユニット組合せ
材質本体:亜鉛めっき鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)
質量(kg)1.8
消費電力(W)25
定格電圧(V)100~242対応
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
平均演色評価数Ra83
周波数50/60Hz共用
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)160
光束(Lm)4000
グリーン購入法適合
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
質量(kg)11
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)311、(242V)308
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)200~242対応
ビームの開き(°)(1/10)90
平均演色評価数Ra70
仕上色:グレイ(マンセルN6)
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP43
時間光束維持:60000時間(光束維持率70%)
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)128.6、(242V)129.8
光束(Lm)器具:40000
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外3000)
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
取付場所ゾーン2(第二類危険個所)、水素ガス,アセチレンガス対応、高温+50°まで
器具・セットセット品
色温度(K)5000
光源色昼白色
演色指数(Ra)83
調光の可否否
付属品落下防止ワイヤー
色仕上色:グレイ(マンセルN7)
材質(本体)アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)-20~+50
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数(Ra)83
保護等級IP65
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
光色昼白色(5000K)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質(ガラス)前面:強化ガラス
用途屋内・屋外用
仕様IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品
材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7)
質量(kg)9.5
使用温度範囲(℃)-20~40
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)(100V)43.0、(200V)41.5、(242V)41.5
入力電圧(V)100~242
保護等級IP65
器具・セットセット
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)122.5、(200V)126.9、(242V)126.9
LED寿命(時間)60000(光束維持率97%)
明るさ(Lm)5270
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否×
耐雷サージ3kV(コモンモード)
屋外にも屋内にも導入しやすいコンパクトなLEDランプ。明るい、軽い、なにより光の質がよい。もちろん省エネ・長寿命。セルフバラスト水銀ランプ160Wと同等の明るさを約1/10の消費電力で実現する、屋外・屋内ともに使用できる軽量LEDランプです。白と黒の本体カラーで、昼白色・電球色の光色をラインアップ。軽量化とコンパクト化で省エネと安全性を両立。本体も光源色も選べる2色。自然な光の広がりと選べる光色。幅広い温度に対応する屋内外兼用形。金属きょう体に比べ、大幅な軽量化(樹脂きょう体)。長寿命 低誘虫
質量(g)350
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)10.5
定格周波数(Hz)50/60
本体ガラス繊維入りポリカーボネート
相関色温度(K)2700
全光束(Lm)1450
定格入力電圧(V)100~242
ビームの開き(°)105(1/2)
平均演色評価数Ra83
ビーム光束(Lm)1100
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)138
光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)(100V時)0.106 (200V時)0.074 (242V時)0.076
光度(cd)最大:550
グリーン購入法適合
ワット数11W〈E26口金〉
耐雷サージ15V(コモンモード)※ランプきょう体をアースとした場合
適合LED・電源ユニット組合せ
材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)
質量(kg)2.2
消費電力(W)25
定格電圧(V)100~242対応
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
平均演色評価数Ra83
周波数50/60Hz共用
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)156.8
光束(Lm)3920
グリーン購入法適合
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
非調光,屋内用。グリーン購入法適合品。傾斜天井取付可能
その他LED・電源ユニット組合せ
材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)
質量(kg)1.3
材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)
消費電力(W)5.9
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数Ra83
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:140.6
光束(Lm)830
グリーン購入法適合
1式
¥9,598
税込¥10,558
5日以内出荷
用途屋内・屋外用
グリーン購入法適合
入力電圧(V)100~242
消費電力(W)(100V)43.0、(200V)41.5、(242V)41.5
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)122.5、(200V)126.9、(242V)126.9
定格光束(Lm)5270
LED寿命(時間)60000(光束維持率97%)
光源色昼白色
色温度(K)5000相当
平均演色評価数(Ra)83
周波数50/60Hz共用
耐雷サージ3kV(コモンモード)
保護等級IP65
使用温度範囲(℃)-20~+40
材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7)
質量(kg)10.5
仕様IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品
用途屋内・屋外用
仕様IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品
材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7)
質量(kg)8.8
使用温度範囲(℃)-20~+40
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)(100V)43.0、(200V)41.5、(242V)41.5
入力電圧(V)100~242
保護等級IP65
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)122.5、(200V)126.9、(242V)126.9
光束(Lm)5270
LED寿命(時間)60000(光束維持率97%)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
耐雷サージ3kV(コモンモード)
材質グローブ:ポリカーボネート
色白色塗装
材質(本体)PBT-GF30%
質量(g)980
使用温度範囲(℃)-20~+35 ※適合器具へ取付時の周辺温度
消費電力(W)69(100V)、67.0(200V)、67.0(242V)
定格周波数(Hz)50/60共用
相関色温度(K)2700
全光束(Lm)10150
定格入力電圧(V)100~242対応
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)147.1(100V)、151.4(200V)、151.4(242V)
点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)
入力電流(A)0.69(100V時)、0.35(200V時)、0.3(242V時)
LED寿命(時間)40000(光束維持率80%)
グリーン購入法適合
ワット数69W〈E39口金〉
耐雷サージ12kV(コモンモード) ※ランプきょう体をアースとした場合
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
非調光,屋内用。グリーン購入法適合品。600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。傾斜天井取付可能
その他LED・電源ユニット組合せ
材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)
質量(kg)2.5
材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)
消費電力(W)13.1
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数Ra83
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:152.6
光束(Lm)2000
グリーン購入法適合
1式
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
質量(kg)11
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)311、(242V)308
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)200~242対応
ビームの開き(°)(1/10)62
平均演色評価数Ra70
仕上色:グレイ(マンセルN6)
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP43
時間光束維持:60000時間(光束維持率70%)
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)128.6、(242V)129.8
光束(Lm)器具:40000
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外3000)
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
適合LED・電源ユニット組合せ
材質本体:亜鉛めっき鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)
質量(kg)1.8
消費電力(W)43.1
定格電圧(V)100~242対応
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
平均演色評価数Ra83
周波数50/60Hz共用
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)160
光束(Lm)6900
グリーン購入法適合
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
非調光,屋内用。グリーン購入法適合品。傾斜天井取付可能
その他LED・電源ユニット組合せ
材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)
質量(kg)1.2
材質(本体)鋼板(白色)
消費電力(W)5.9
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数Ra83
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:140.6
光束(Lm)830
グリーン購入法適合
1式
¥9,298
税込¥10,228
5日以内出荷
仕様LED・電源ユニット組合せ
材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)2.2
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)20.6
入力電圧(V)100~242対応
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
平均演色評価数Ra83
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)152.4
光束(Lm)3140
グリーン購入法適合
1セット
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
仕様LED・電源ユニット組合せ
材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)2.2
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)36.3
入力電圧(V)100~242対応
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
平均演色評価数Ra83
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)186.5
光束(Lm)6770
グリーン購入法適合
1セット
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
仕様LED・電源ユニット組合せ
材質本体:亜鉛鋼板(白色)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)4.2
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)70.5
入力電圧(V)200~242対応
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
平均演色評価数Ra83
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)186.3
光束(Lm)13140
グリーン購入法適合
1セット
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
適合LED・電源ユニット組合せ
材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)
質量(kg)2.2
消費電力(W)31.9
定格電圧(V)100~242対応
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
平均演色評価数Ra83
周波数50/60Hz共用
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)159.8
光束(Lm)5100
グリーン購入法適合
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
仕様LED・電源ユニット組合せ
材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)2.2
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)13.1
入力電圧(V)100~242対応
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
平均演色評価数(Ra)83
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)152.6
光束(Lm)2000
グリーン購入法適合
1セット
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
非調光,屋内用。グリーン購入法適合品。600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。傾斜天井取付可能
その他LED・電源ユニット組合せ
材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)
質量(kg)2.2
材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)
消費電力(W)13.1
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数Ra83
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:152.6
光束(Lm)2000
グリーン購入法適合
1式
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ