質量(kg)0.17
材質(金具)(固定・締付)鋼材
適合電線管16(PF1/2)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール
材質(金具)(固定・接続・締付)鋼材
質量(kg)0.21
材質(金具)(固定・締付)鋼材
適合電線管22(PF3/4)
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
材質(本体・接続金具・締付金具・ロックナット)鋼材、(グランド)黄銅
質量(kg)0.38
適合電線管22(PF3/4)
材質(本体・接続金具・締付金具・ロックナット)鋼材、(グランド)黄銅
質量(kg)0.38
適合電線管22(PF3/4)
材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール
材質(金具)(固定・接続・締付)黄銅
材質(本体・接続金具・締付金具・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材
質量(kg)0.27
適合電線管16(PF1/2)
材質(本体・接続金具・締付金具・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材
質量(kg)0.38
適合電線管22(PF3/4)
工事不要・簡単取付・耐衝撃性能
用途IP23 防雨構造
仕様付属線:VCT 1.25-3c 1m 防水プラグ付
材質グローブ:ポリカーボネート、締付金具:ステンレス、端部キャップ:シリコーンゴム
使用温度範囲(℃)-5~40
周波数(Hz)50/60
定格寿命(時間)50000(光束維持率80%)
平均演色評価数(Ra)80
保護等級IP23
寸法(Φ×mm)35×1260
色温度(K)4000
光色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
定格光束(Lm)2000
電球の種類LED
材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール
材質(金具)(固定・接続・締付)鋼材
材質(本体・接続金具・締付金具・ロックナット)鋼材、(グランド)黄銅
質量(kg)0.57
適合電線管28(PF1)
材質(本体・接続金具・締付金具・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材
質量(kg)0.57
適合電線管28(PF1)
材質(本体・接続金具・締付金具・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材
質量(kg)0.62
適合電線管28(PF1)
材質(本体・接続金具・締付金具・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材
質量(kg)0.29
適合電線管16(PF1/2)
材質(本体・接続金具・締付金具・ロックナット)鋼材、(グランド)黄銅
質量(kg)0.57
適合電線管28(PF1)
材質(本体・接続金具・締付金具・ロックナット)鋼材、(グランド)黄銅
質量(kg)0.27
適合電線管16(PF1/2)
材質(本体・接続金具・締付金具・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材
質量(kg)0.42
適合電線管22(PF3/4)
材質(本体・接続金具・締付金具・ロックナット)鋼材、(グランド)黄銅
質量(kg)0.27
適合電線管16(PF1/2)
材質(本体・接続金具・締付金具・ロックナット)鋼材、(グランド)黄銅
質量(kg)0.8
適合電線管36(PF1 1/4)
質量(kg)1.27
材質(金具)(固定・締付)鋼材
適合電線管70(PF2 1/2)
1個
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
質量(kg)1.09
材質(金具)(固定・締付)鋼材
適合電線管70(PF2 1/2)
1個
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
質量(kg)0.45
材質(金具)(固定・締付)鋼材
適合電線管42(PF1 1/2)
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
質量(kg)0.95
材質(金具)(固定・締付)鋼材
適合電線管54(PF2)
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
質量(kg)0.78
材質(金具)(固定・締付)鋼材
適合電線管54(PF2)
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
質量(kg)0.32
材質(金具)(固定・締付)鋼材
適合電線管28(PF1)
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
質量(kg)0.56
材質(金具)(固定・締付)鋼材
適合電線管42(PF1 1/2)
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
質量(kg)0.44
材質(金具)(固定・締付)鋼材
適合電線管36(PF1 1/4)
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
質量(kg)0.36
材質(金具)(固定・締付)鋼材
適合電線管36(PF1 1/4)
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール
質量(kg)4.55
寸法L(mm)1000
材質(金具)(固定・接続・締付)鋼材
適合電線管54(PF2)
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール
質量(kg)4.4
寸法L(mm)1000
材質(金具)(固定・接続・締付)鋼材
適合電線管54(PF2)
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール
質量(kg)2.3
寸法L(mm)1000
材質(金具)(固定・接続・締付)鋼材
適合電線管36(PF1 1/4)
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール
材質(金具)(固定・接続・締付)黄銅
材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール
質量(kg)3.2
寸法L(mm)1000
材質(金具)(固定・接続・締付)鋼材
適合電線管42(PF1 1/2)
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール
質量(kg)2.25
寸法L(mm)1000
材質(金具)(固定・接続・締付)鋼材
適合電線管36(PF1 1/4)
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール
質量(kg)3.1
寸法L(mm)1000
材質(金具)(固定・接続・締付)鋼材
適合電線管42(PF1 1/2)
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
質量(kg)0.28
材質(金具)(固定・締付)鋼材
適合電線管28(PF1)
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
質量(kg)0.17
材質(金具)(固定・締付)鋼材
適合電線管22(PF3/4)
1個
¥1,898
税込¥2,088
取扱い終了
工事不要・簡単取付・耐衝撃性能
用途IP23 防雨構造
仕様付属線:VCT 1.25-3c 1m 防水プラグ付
材質グローブ:ポリカーボネート、締付金具:ステンレス、端部キャップ:シリコーンゴム
使用温度範囲(℃)-5~40
周波数(Hz)50/60
定格寿命(時間)50000(光束維持率80%)
保護等級IP23
寸法(Φ×mm)35×1260
充電時間(時間)バッテリー:5
RoHS指令(10物質対応)対応
点灯時間バッテリー:約60分
電球の種類LED
充放電回数(回)バッテリー:1000
関連キーワード