仕様オールSUS製(ワイヤはナイロンコーティング仕様)、端子は、M4ボルトに対応
全長(mm)500
関連資料(0.9MB)
適合LEDLEDioc LEDライトバルブ:LDTS103L-G-E39、LDTS103L-G-E39/621、LDTS103N-G-E39、LDTS110L-G-E39、LDTS110L-G-E39/721、LDTS110N-G-E39
1本
¥709
税込¥780
当日出荷
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
材質甲丸スナップ:SUS304
ワイヤー径(Φmm)1.5
ワイヤーSUS316 7×7
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(カシメ部)(金属)SUS316
ワイヤー径(Φmm)3
ワイヤーSUS316 7×19
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(カシメ部)(金属)SUS316
材質リングキャッチ:SUS304
全長(mm)500
ワイヤー径(Φmm)3
ワイヤーSUS316 7×19
RoHS指令(10物質対応)対応
適合器具LEDioc FLOOD BLITZLEDioc FLOOD NEO
材質(カシメ部)(金属)SUS316
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
材質カシメ金具:SUS316、ワイヤ:SUS316 7×19、リングキャッチ:SUS304
全長(mm)300
ワイヤー径(Φmm)3
1個
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
材質アイエンド:SUS316
ワイヤー径(Φmm)3
ワイヤーSUS316 7×19
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(カシメ部)(金属)SUS316
全長(mm)400
タイプ甲丸スナップ:SUS304
ワイヤー径(Φmm)Φ15
金具カシメ:SUS316
ワイヤーSUS316 7×7
1個
¥949
税込¥1,044
5日以内出荷
材質アイエンド:SUS316
ワイヤー径(Φmm)4
ワイヤーSUS316 7×19
RoHS指令(10物質対応)対応
適合器具LEDioc FLOOD SPOLARTLEDioc FLOOD DUELLLEDioc FLOOD BLITZLEDioc FLOOD URBANVIEW DIRECT
材質(カシメ部)(金属)SUS316
仕様電源ユニット内蔵形
質量(kg)1.8
取付角度:エニーポジション(制限なし)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(100V)33.9、(200V)33.7、(240V)33.9
ビームの開き(°)(1/10)150
平均演色評価数(Ra)80
周波数50/60Hz共用
保護等級IP65
電源タイプ電源直結式
使用場所屋内外兼用
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
口出線(mm)H05RN-F 1.0mm2×3心(器具外1800)
グリーン購入法適合
入力電圧100~240V対応
電球の種類LED
配光タイプ広角
耐雷サージ15kV(コモンモード)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
使用場所屋内外兼用
保護等級IP65
消費電力(W)(100V/200V)14.3、(240V)14.6
電源タイプ電源直結式
配光タイプ広角
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
平均演色評価数(Ra)80
ビームの開き(°)(1/10)146
入力電圧100~240V対応
周波数50/60Hz共用
耐雷サージ15kV(コモンモード)
使用温度範囲(℃)-20~+35
取付角度:エニーポジション(制限なし)
口出線(mm)H05RN-F 1.0mm2×3心(器具外1800)
質量(kg)1.3
仕様電源ユニット内蔵形
付属品F13アーム用補強金具、落下防止ワイヤ同梱
付属品落下防止ワイヤ付
材質ステンレス
付属品落下防止ワイヤ2本同梱
材質本体:アルミダイカスト(粉体塗装)、アーム:鋼板、前面部:ポリカーボネート
質量(kg)3.5
使用温度範囲(℃)-40~+45
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)128(100V)、125(200V)、124(277V)
入力電圧(V)100~277
平均演色評価数(Ra)80
仕上ホワイト
光源色5000K相当(昼白色タイプ)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:148.4(100V)、152.0(200V)、153.2(277V)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)19000
1セット
¥85,980
税込¥94,578
90日以内出荷
入力電圧(V)200
消費電力(W)175(200V)
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
光源色5000K相当(昼白色タイプ)
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP64
使用温度範囲(℃)-20~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。常時60℃での使用をご希望の場合は、別途ご相談ください。)
材質本体:アルミ(シリカガラス処理+アクリル塗装)、アーム:鋼板(ポリエステル塗装)、前面ガラス:強化ガラス
仕上グレイ
質量(kg)4
付属品落下防止ワイヤ同梱
グリーン購入法適合
付属品落下防止ワイヤ2本同梱
材質本体:アルミダイカスト(粉体塗装)、アーム:鋼板、前面部:ポリカーボネート
質量(kg)3.5
使用温度範囲(℃)-40~+45
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)88.0(100V)、86.0(200V)、85.0(277V)
入力電圧(V)100~277
平均演色評価数(Ra)80
仕上ホワイト
光源色5000K相当(昼白色タイプ)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:147.7(100V)、151.1(200V)、152.9(277V)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)13000
1セット
¥74,980
税込¥82,478
5日以内出荷
付属品落下防止ワイヤ2本同梱
材質本体:アルミダイカスト、前面カバー:強化処理ガラス(フロスト)、アーム:鋼板
質量(kg)4.7
使用温度範囲(℃)-30~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)159(100V)、155(200V)、155(242V)
入力電圧(V)100~242
平均演色評価数(Ra)70
仕上メタリックシルバー
保護等級IP65
光源色5000K相当(昼白色タイプ)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:152.8(100V)、156.7(200V)、156.7(242V)
光源寿命40000時間(光束維持率90%)
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)24300
1セット
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
付属品落下防止ワイヤ2本同梱
材質本体:アルミダイカスト、前面カバー:強化処理ガラス(フロスト)、アーム:鋼板
質量(kg)3.4
使用温度範囲(℃)-30~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)81(100V)、79.8(200V)、79.7(242V)
入力電圧(V)100~242
平均演色評価数(Ra)70
仕上メタリックシルバー
保護等級IP65
光源色5000K相当(昼白色タイプ)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:149.3(100V)、151.6(200V)、151.8(242V)
光源寿命40000時間(光束維持率90%)
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)12100
1セット
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
付属品落下防止ワイヤ2本同梱
材質本体:アルミダイカスト、前面カバー:強化処理ガラス(フロスト)、アーム:鋼板
質量(kg)8.6
使用温度範囲(℃)-30~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)256(100V)、248(200V)、247(242V)
入力電圧(V)100~242
平均演色評価数(Ra)70
仕上メタリックシルバー
保護等級IP65
光源色5000K相当(昼白色タイプ)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:146.4(100V)、151.2(200V)、151.8(242V)
光源寿命40000時間(光束維持率90%)
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)37500
1セット
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
付属品落下防止ワイヤ2本同梱
材質本体:アルミダイカスト、前面カバー:強化処理ガラス(フロスト)、アーム:鋼板
質量(kg)4.7
使用温度範囲(℃)-30~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)119(100V)、118(200V)、118(242V)
入力電圧(V)100~242
平均演色評価数(Ra)70
仕上メタリックシルバー
保護等級IP65
光源色5000K相当(昼白色タイプ)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:157.9(100V)、159.3(200V)、159.3(242V)
光源寿命40000時間(光束維持率90%)
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)18800
1セット
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
付属品落下防止ワイヤ2本同梱
材質本体:アルミダイカスト、前面カバー:強化処理ガラス(フロスト)、アーム:鋼板
質量(kg)3.4
使用温度範囲(℃)-30~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)102(100V)、99.2(200V)、99(242V)
入力電圧(V)100~242
平均演色評価数(Ra)70
仕上メタリックシルバー
保護等級IP65
光源色5000K相当(昼白色タイプ)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:148.0(100V)、152.2(200V)、152.5(242V)
光源寿命40000時間(光束維持率90%)
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)15100
1セット
¥58,980
税込¥64,878
5日以内出荷
入力電圧(V)200
消費電力(W)175(200V)
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
光源色5000K相当(昼白色タイプ)
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP64
使用温度範囲(℃)-20~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。常時60℃での使用をご希望の場合は、別途ご相談ください。)
仕上グレイ
質量(kg)4
付属品落下防止ワイヤ同梱
グリーン購入法適合
付属品落下防止ワイヤ2本同梱
材質本体:アルミダイカスト、アーム:鋼板、前面部:ポリカーボネート
質量(kg)3.9
使用温度範囲(℃)-40~+45(※冷凍・冷蔵倉庫など霜のつきやすい場所では使用しないでください。人感センサが正常に機能しないことがあります。)
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)128(100V)、125(200V)、124(277V)
入力電圧(V)100~277
平均演色評価数(Ra)80
仕上ホワイト
光源色5000K相当(昼白色タイプ)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:148.4(100V)、152.0(200V)、153.2(277V)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)19000
1セット
¥95,980
税込¥105,578
5日以内出荷
付属品落下防止ワイヤ2本同梱
質量(kg)8.7
使用温度範囲(℃)-30~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)256(100V)、248(200V)、247(242V)
入力電圧(V)100~242
平均演色評価数(Ra)70
仕上メタリックシルバー
保護等級IP65
光源色5000K相当(昼白色タイプ)
光源寿命40000時間(光束維持率90%)
口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)×2本(電源用・制御用)
グリーン購入法適合
付属品落下防止ワイヤ2本同梱
質量(kg)4.8
使用温度範囲(℃)-30~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)119(100V)、118(200V)、118(242V)
入力電圧(V)100~242
平均演色評価数(Ra)70
仕上メタリックシルバー
保護等級IP65
光源色5000K相当(昼白色タイプ)
光源寿命40000時間(光束維持率90%)
口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)×2本(電源用・制御用)
グリーン購入法適合
付属品落下防止ワイヤ2本同梱
質量(kg)3.5
使用温度範囲(℃)-30~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)81(100V)、79.8(200V)、79.7(242V)
入力電圧(V)100~242
平均演色評価数(Ra)70
仕上メタリックシルバー
保護等級IP65
光源色5000K相当(昼白色タイプ)
光源寿命40000時間(光束維持率90%)
口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)×2本(電源用・制御用)
グリーン購入法適合
付属品落下防止ワイヤ2本同梱
質量(kg)4.8
使用温度範囲(℃)-30~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)159(100V)、155(200V)、155(242V)
入力電圧(V)100~242
平均演色評価数(Ra)70
仕上メタリックシルバー
保護等級IP65
光源色5000K相当(昼白色タイプ)
光源寿命40000時間(光束維持率90%)
口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)×2本(電源用・制御用)
グリーン購入法適合
付属品落下防止ワイヤ2本同梱
質量(kg)3.5
使用温度範囲(℃)-30~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)102(100V)、99.2(200V)、99(242V)
入力電圧(V)100~242
平均演色評価数(Ra)70
仕上メタリックシルバー
保護等級IP65
光源色5000K相当(昼白色タイプ)
光源寿命40000時間(光束維持率90%)
口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)×2本(電源用・制御用)
グリーン購入法適合
付属品落下防止ワイヤ2本同梱
材質本体:アルミダイカスト、アーム:鋼板、前面部:ポリカーボネート
質量(kg)3.9
使用温度範囲(℃)-40~+45(※冷凍・冷蔵倉庫など霜のつきやすい場所では使用しないでください。人感センサが正常に機能しないことがあります。)
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)161(100V)、158(200V)、156(277V)
入力電圧(V)100~277
平均演色評価数(Ra)80
仕上ホワイト
光源色5000K相当(昼白色タイプ)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:136.6(100V)、139.2(200V)、141.0(277V)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)22000
1セット
¥96,980
税込¥106,678
5日以内出荷
仕様PWM調光
付属品落下防止ワイヤ2本同梱
材質本体:アルミ板、グローブ:ポリカーボネート、アーム:鋼板
質量(kg)4.3
使用温度範囲(℃)-20~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)
周波数(Hz)50/60共用
電圧(V)調光信号:DC12
入力電圧(V)200~242
平均演色評価数(Ra)70
仕上メタリックシルバー
機能初期照度補正機能付
最大消費電力(W)203(200/242V)(※60000時間経過後の最大値。)
電流(mA)調光信号:4
光源色5000K相当(昼白色タイプ)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:197.0(200/242V)
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
平均消費電力(W)194(200/242V)(※初期照度補正機能による60000時間平均値。)
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)40000
1セット
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
仕様PWM調光
付属品落下防止ワイヤ2本同梱
材質本体:アルミ板、グローブ:ポリカーボネート、アーム:鋼板
質量(kg)3.3
使用温度範囲(℃)-20~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)
周波数(Hz)50/60共用
電圧(V)調光信号:DC12
入力電圧(V)200~242
平均演色評価数(Ra)70
仕上メタリックシルバー
機能初期照度補正機能付
最大消費電力(W)158(200/242V)(※60000時間経過後の最大値。)
電流(mA)調光信号:4
光源色5000K相当(昼白色タイプ)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:194.3(200/242V)
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
平均消費電力(W)150(200/242V)(※初期照度補正機能による60000時間平均値。)
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)30700
1セット
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
仕様PWM調光
付属品落下防止ワイヤ2本同梱
材質本体:アルミ板、天面カバー・アーム:鋼板、グローブ:ポリカーボネート
質量(kg)5.2
使用温度範囲(℃)-20~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)
周波数(Hz)50/60共用
電圧(V)調光信号:DC12
入力電圧(V)200~242
仕上メタリックシルバー
機能初期照度補正機能付
最大消費電力(W)275(200/242V)(※60000時間経過後の最大値。)
電流(mA)調光信号:8
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
平均消費電力(W)261(200/242V)(※初期照度補正機能による60000時間平均値。)
グリーン購入法適合
仕様PWM調光
付属品落下防止ワイヤ2本同梱
材質本体:アルミ板、グローブ:ポリカーボネート、アーム:鋼板
質量(kg)4.8
使用温度範囲(℃)-20~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)
周波数(Hz)50/60共用
電圧(V)調光信号:DC12
入力電圧(V)200~242
仕上メタリックシルバー
機能初期照度補正機能付
最大消費電力(W)233(200/242V)(※60000時間経過後の最大値。)
電流(mA)調光信号:8
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
平均消費電力(W)221(200/242V)(※初期照度補正機能による60000時間平均値。)
グリーン購入法適合
グリーン購入法適合
入力電圧(V)200~242
最大消費電力(W)179(200/242V)(※60000時間経過後の最大値。)
平均消費電力(W)170(200/242V)(※初期照度補正機能による60000時間平均値。)
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
仕様PWM調光
電圧(V)調光信号:DC12
電流(mA)調光信号:8
周波数(Hz)50/60共用
使用温度範囲(℃)-20~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)
材質本体:アルミ板、グローブ:ポリカーボネート、アーム:鋼板
仕上メタリックシルバー
質量(kg)4.8
付属品落下防止ワイヤ2本同梱
機能初期照度補正機能付
付属品落下防止ワイヤ2本同梱
材質本体:アルミダイカスト、アーム:ステンレス、前面ガラス:強化処理ガラス
質量(kg)10
使用温度範囲(℃)-35~+70(※使用温度範囲を超えた場合、電源の保護機能がはたらき減光することがありますが、故障ではありません。減光の目安は「80℃環境で50%点灯、90℃環境で10%点灯」です。使用温度範囲内(70℃以下)に戻れば、明るさは元の状態(100%点灯)に戻ります)
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)130(100V)、128(200V)、127(277V)
入力電圧(V)100~277
平均演色評価数(Ra)80
仕上ホワイト
保護等級IP65(屋外・軒下使用不可)
光源色5000K相当(昼白色タイプ)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:146.9(100V)、149.2(200V)、151.3(277V)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)19100
1セット
¥129,800
税込¥142,780
90日以内出荷
仕様50℃対応、屋内・屋外用、電源ユニット内蔵形、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdbⅡBT6、機器保護レベル:EPL Gb、厚生労働省型式検定合格品
付属品落下防止ワイヤー
色仕上色:グレイ(マンセルN7)
材質(本体)アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)-20~+50
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数(Ra)83
保護等級IP65
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
光色昼白色(5000K)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
グリーン購入法適合
耐雷サージ4kV(コモンモード)
材質(ガラス)前面:強化ガラス
付属品落下防止ワイヤ2本同梱
材質本体:アルミダイカスト、アーム:ステンレス、前面ガラス:強化処理ガラス
質量(kg)10
使用温度範囲(℃)-35~+70(※使用温度範囲を超えた場合、電源の保護機能がはたらき減光することがありますが、故障ではありません。減光の目安は「80℃環境で50%点灯、90℃環境で10%点灯」です。使用温度範囲内(70℃以下)に戻れば、明るさは元の状態(100%点灯)に戻ります)
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)152(100V)、149(200/277V)
入力電圧(V)100~277
平均演色評価数(Ra)80
仕上ホワイト
保護等級IP65(屋外・軒下使用不可)
光源色5000K相当(昼白色タイプ)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:151.3(100V)、154.3(200/277V)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)23000
1セット
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
仕様50℃対応、屋内・屋外用、電源ユニット内蔵形、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdbⅡBT6、機器保護レベル:EPL Gb、厚生労働省型式検定合格品、任意の角度・姿勢にて取付けできます。
付属品落下防止ワイヤー
材質接続箱:アルミダイカスト
質量(kg)8
色仕上色:グレイ(マンセルN7)
材質(本体)アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)-20~50
消費電力(W)(200V)20.8
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数(Ra)83
保護等級IP65
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)160.5
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
光束(Lm)3340
RoHS指令(10物質対応)対応
耐雷サージ4kV(コモンモード)
材質(ガラス)前面:強化ガラス
仕様PWM調光
付属品落下防止ワイヤ2本同梱
材質本体:アルミ板、グローブ:ポリカーボネート、アーム:鋼板
質量(kg)1.8
使用温度範囲(℃)-20~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)
周波数(Hz)50/60共用
電圧(V)調光信号:DC12
入力電圧(V)100~242
平均演色評価数(Ra)70
仕上メタリックシルバー
機能初期照度補正機能付
最大消費電力(W)80.0(100V)、79.0(200/242V)(※60000時間経過後の最大値。)
電流(mA)調光信号:4
光源色5000K相当(昼白色タイプ)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:193.7(100V)、196.2(200/242V)
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
平均消費電力(W)75.5(100V)、75.0(200/242V)(※初期照度補正機能による60000時間平均値。)
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)15500
1セット
¥57,980
税込¥63,778
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ