5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

定格ランプ電力(W)50 適合ランプNHT50FSDX、NHT50SDX 適合(ポール)4B 配線長(二次側)15m以下 二次短絡電流(A)1.70
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

既存の蛍光灯器具にそのまま使える、電源内蔵形の直管LEDランプ。従来の蛍光ランプのように幅広い用途で、必要な明るさを長く維持します。口金回転式で発光面の向きを調整可能。安定器を外す工事が必要になります。
質量(g)280 タイプHf32形高出力形 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)16 口金ポリカーボネート、真鍮 定格周波数(Hz)50/60共用 本体ポリカーボネート 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)3200 定格入力電圧(V)100~240対応 ビームの開き(°)110(1/2) 平均演色評価数Ra82 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)200 光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%) 入力電流(A)(200V時)0.082 給電方式片側 ワット数40W G13口金回転式
1本
5,898 税込6,488
4日以内出荷

既存の蛍光灯器具にそのまま使える、電源内蔵形の直管LEDランプ。従来の蛍光ランプのように幅広い用途で、必要な明るさを長く維持します。口金回転式で発光面の向きを調整可能。安定器を外す工事が必要になります。
質量(g)280 タイプFL40形 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)10.5 口金ポリカーボネート、真鍮 定格周波数(Hz)50/60共用 本体ポリカーボネート 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)2030 定格入力電圧(V)100~240対応 ビームの開き(°)110(1/2) 平均演色評価数Ra82 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)193.3 光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%) 入力電流(A)(200V時)0.054 給電方式片側 ワット数40W G13口金回転式
1本
4,198 税込4,618
5日以内出荷

既存の蛍光灯器具にそのまま使える、電源内蔵形の直管LEDランプ。従来の蛍光ランプのように幅広い用途で、必要な明るさを長く維持します。口金回転式で発光面の向きを調整可能。安定器を外す工事が必要になります。
質量(g)280 タイプHf32形定格出力形 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)13.5 口金ポリカーボネート、真鍮 定格周波数(Hz)50/60共用 本体ポリカーボネート 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)2650 定格入力電圧(V)100~240対応 ビームの開き(°)110(1/2) 平均演色評価数Ra82 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)196.2 光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%) 入力電流(A)(200V時)0.070 給電方式片側 ワット数40W G13口金回転式
1本
4,998 税込5,498
5日以内出荷