質量(g)220
口金GX16t-5
定格周波数(Hz)50/60
相関色温度(K)5000
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数(Ra)84
光源色昼白色
光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)0.35
電球の種類LED
ワット数LDL40
質量(g)125
消費電力(W)11
口金GX16t-5
定格周波数(Hz)50/60
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)1200
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数(Ra)84
光源色昼白色
光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)0.35
電球の種類LED
ワット数LDL20
1本
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
材質ポリカーボネート(本体)/ポリカーボネート、真鍮(口金)
質量(g)280
タイプ40形
使用温度範囲(℃)-20~+40
消費電力(W)13
口金G13回転式
全光束(Lm)2080
定格入力電圧(V)100~240対応
ビームの開き(°)【1/2】110°
平均演色評価数Ra82
周波数50/60Hz共用
エネルギー消費効率(Lm/W)160
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
関連資料(1.98MB)
ワット数FL40形相当
材質ポリカーボネート(本体)/ポリカーボネート、真鍮(口金)
質量(g)280
タイプ40形
使用温度範囲(℃)-20~+40
消費電力(W)15
口金G13回転式
全光束(Lm)2500
定格入力電圧(V)100~240対応
ビームの開き(°)【1/2】110°
平均演色評価数Ra82
周波数50/60Hz共用
エネルギー消費効率(Lm/W)166.6
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
関連資料(1.98MB)
ワット数Hf32形定格出力形相当
材質ポリカーボネート(本体)/ポリカーボネート、真鍮(口金)
質量(g)155
使用温度範囲(℃)-20~+40
消費電力(W)6.5
口金G13回転式
相関色温度(K)4000
全光束(Lm)1000
定格入力電圧(V)100~240対応
ビームの開き(°)【1/2】110°
平均演色評価数Ra82
周波数50/60Hz共用
光源色白色
エネルギー消費効率(Lm/W)153.8
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
関連資料(1.98MB)
材質ポリカーボネート(本体)/ポリカーボネート、真鍮(口金)
質量(g)155
使用温度範囲(℃)-20~+40
消費電力(W)6.5
口金G13回転式
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)1000
定格入力電圧(V)100~240対応
ビームの開き(°)【1/2】110°
平均演色評価数Ra82
周波数50/60Hz共用
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)153.8
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
関連資料(1.98MB)
材質ポリカーボネート(本体)/ポリカーボネート、真鍮(口金)
質量(g)280
タイプ40形
使用温度範囲(℃)-20~+40
消費電力(W)20
口金G13回転式
全光束(Lm)3200
定格入力電圧(V)100~240対応
ビームの開き(°)【1/2】110°
平均演色評価数Ra82
周波数50/60Hz共用
エネルギー消費効率(Lm/W)160
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
関連資料(1.98MB)
ワット数Hf32形高出力形相当
仕様50℃対応、屋内・屋外用、電源ユニット内蔵形、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdbⅡBT6、機器保護レベル:EPL Gb、厚生労働省型式検定合格品、任意の角度・姿勢にて取付けできます。
付属品落下防止ワイヤー
材質接続箱:アルミダイカスト
質量(kg)8
色仕上色:グレイ(マンセルN7)
材質(本体)アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)-20~50
消費電力(W)(200V)20.8
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数(Ra)83
保護等級IP65
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)160.5
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
光束(Lm)3340
RoHS指令(10物質対応)対応
耐雷サージ4kV(コモンモード)
材質(ガラス)前面:強化ガラス
付属品落下防止ワイヤー
色仕上色:グレイ(マンセルN7)
材質(本体)アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)-20~+50
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数(Ra)83
保護等級IP65
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
光色昼白色(5000K)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質(ガラス)前面:強化ガラス
仕様50℃対応、屋内・屋外用、電源ユニット内蔵形、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdbⅡBT6、機器保護レベル:EPL Gb、厚生労働省型式検定合格品
付属品落下防止ワイヤー
色仕上色:グレイ(マンセルN7)
材質(本体)アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)-20~+50
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数(Ra)83
保護等級IP65
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
光色昼白色(5000K)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
グリーン購入法適合
耐雷サージ4kV(コモンモード)
材質(ガラス)前面:強化ガラス
関連キーワード