長さ(mm)398
取付場所ゾーン1(第一類危険個所)、ゾーン2(第二類危険個所)
器具・セットセット品
色温度(K)5000
光源色昼白色
演色指数(Ra)83
調光の可否否
仕様50℃対応、屋内・屋外用、電源ユニット内蔵形、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdbⅡBT6、機器保護レベル:EPL Gb、厚生労働省型式検定合格品
付属品落下防止ワイヤー
色仕上色:グレイ(マンセルN7)
材質(本体)アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)-20~+50
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数(Ra)83
保護等級IP65
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
光色昼白色(5000K)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
グリーン購入法適合
耐雷サージ4kV(コモンモード)
材質(ガラス)前面:強化ガラス
用途屋内・屋外用
仕様IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品
材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7)
質量(kg)8.8
使用温度範囲(℃)-20~+40
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)(100V)24.0、(200V)23.5、(242V)23.5
入力電圧(V)100~242
保護等級IP65
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)115.4、(200V)117.8、(242V)117.8
光束(Lm)2770
LED寿命(時間)60000(光束維持率97%)
演色指数(Ra)83
耐雷サージ3kV(コモンモード)
1セット
¥99,980
税込¥109,978
90日以内出荷
用途屋内・屋外用
仕様IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品
材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7)
質量(kg)9.5
使用温度範囲(℃)-20~+40
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)(100V)24.0、(200V)23.5、(242V)23.5
入力電圧(V)100~242
保護等級IP65
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)115.4、(200V)117.8、(242V)117.8
光束(Lm)2770
LED寿命(時間)60000(光束維持率97%)
演色指数(Ra)83
耐雷サージ3kV(コモンモード)
取付場所ゾーン2(第二類危険個所)、水素ガス,アセチレンガス対応、高温+50°まで
器具・セットセット品
色温度(K)5000
光源色昼白色
演色指数(Ra)83
調光の可否否
オイルミスト対応形
用途工場等高天井用照明器具
仕様耐雷サージ:15kVコモンモード)
長さ(mm)1206
幅(mm)89
高さ(mm)76
周波数(Hz)50/60共用
温度範囲(℃)-20~40
入力電圧(V)100~242
保護等級IP55
器具・セットセット品
色温度(K)5000
光源色昼白色
材質(ランプカバー)アクリル乳白色(一部白色)シリコンアクリルコーティング
LED寿命(時間)60000(光束維持率85%)
材質(エンドキャップ)アクリル白色(一部乳白色)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)80
調光の可否否
仕様50℃対応、屋内・屋外用、電源ユニット内蔵形、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdbⅡBT6、機器保護レベル:EPL Gb、厚生労働省型式検定合格品、任意の角度・姿勢にて取付けできます。
付属品落下防止ワイヤー
材質接続箱:アルミダイカスト
質量(kg)8
色仕上色:グレイ(マンセルN7)
材質(本体)アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)-20~50
消費電力(W)(200V)20.8
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数(Ra)83
保護等級IP65
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)160.5
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
光束(Lm)3340
RoHS指令(10物質対応)対応
耐雷サージ4kV(コモンモード)
材質(ガラス)前面:強化ガラス
付属品落下防止ワイヤー
色仕上色:グレイ(マンセルN7)
材質(本体)アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)-20~+50
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
保護等級IP65
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
演色指数(Ra)83
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質(ガラス)前面:強化ガラス
用途屋内・屋外用
仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdeIIB+H2T6(d:ランプ室、e:本体内部端子箱)、厚生労働省型式検定合格品
長さ(mm)1416
幅(mm)400
材質/仕上本体:アルミ押出材/グレイ(マンセルN7)、保護カバー:硬質ガラス、仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)/白色、パイプ:ステンレス鋼管(SUS304)/グレイ(マンセルN7)、位置ボックス:アルミダイカスト/グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)
質量(kg)12.8
高さ(mm)445
使用温度範囲(℃)-20~+40
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)(100V)22.3、(200V)22.7、(242V)23.6
入力電圧(V)100~242
保護等級IP65
器具・セットセット品
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)128.2、(200V)125.9、(242V)121.1
光束(Lm)2860
LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)
適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-40N)
演色指数(Ra)83
調光の可否否
耐雷サージ10kV(コモンモード)
用途屋内・屋外用
仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdeIIB+H2T6(d:ランプ室、e:本体内部端子箱)、厚生労働省型式検定合格品
長さ(mm)1416
幅(mm)169
材質/仕上本体:アルミ押出材/グレイ(マンセルN7)、保護カバー:硬質ガラス、仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)/白色、パイプ:ステンレス鋼管(SUS304)/グレイ(マンセルN7)、位置ボックス:アルミダイカスト/グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)
質量(kg)11.5
高さ(mm)312
使用温度範囲(℃)-20~+40
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)(100V)22.3、(200V)22.7、(242V)23.6
入力電圧(V)100~242
保護等級IP65
器具・セットセット品
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)128.2、(200V)125.9、(242V)121.1
光束(Lm)2860
LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)
適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-40N)
演色指数(Ra)83
調光の可否否
耐雷サージ10kV(コモンモード)
用途屋内・屋外用
仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdeIIB+H2T6(d:ランプ室、e:本体内部端子箱)、厚生労働省型式検定合格品
長さ(mm)1416
幅(mm)169
材質/仕上本体:アルミ押出材/グレイ(マンセルN7)、保護カバー:硬質ガラス、仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)/白色、パイプ:ステンレス鋼管(SUS304)/グレイ(マンセルN7)、位置ボックス:アルミダイカスト/グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)
質量(kg)12.5
高さ(mm)677
使用温度範囲(℃)-20~+40
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)(100V)22.3、(200V)22.7、(242V)23.6
入力電圧(V)100~242
保護等級IP65
器具・セットセット品
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)128.2、(200V)125.9、(242V)121.1
光束(Lm)2860
LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)
適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-40N)
演色指数(Ra)83
調光の可否否
耐雷サージ10kV(コモンモード)
用途屋内・屋外用
仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdeIIB+H2T6(d:ランプ室、e:本体内部端子箱)、厚生労働省型式検定合格品
幅(mm)169
材質/仕上本体:アルミ押出材/グレイ(マンセルN7)、保護カバー:硬質ガラス、仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)/白色
使用温度範囲(℃)-20~+40
周波数(Hz)50/60共用
入力電圧(V)100~242
保護等級IP65
器具・セットセット品
色温度(K)5000
光源色昼白色
LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)
演色指数(Ra)83
調光の可否否
耐雷サージ10kV(コモンモード)
付属品落下防止ワイヤー
色仕上色:グレイ(マンセルN7)
材質(本体)アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)-20~+50
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数(Ra)83
保護等級IP65
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
光色昼白色(5000K)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質(ガラス)前面:強化ガラス
使用温度範囲(℃)-20~+40
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)(100V)29.0/(200V)29.5/(242V)30.7
入力電圧(V)100~242対応
保護等級IP65
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)131.7/(200V)129.4/(242V)124.4
光束(Lm)(器具光束)3820
LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)
適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N)
演色指数(Ra)83
耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
¥93,980
税込¥103,378
5日以内出荷
長さ(mm)806
幅(mm)169
高さ(mm)337
使用温度範囲(℃)-20~+40
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)(100V)15.2/(200V)15.2/(242V)15.3
入力電圧(V)100~242対応
保護等級IP65
器具・セットセット品
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)109.2/(200V)109.2/(242V)108.4
光束(Lm)(器具光束)1660
LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)
適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-23N)
演色指数(Ra)83
調光の可否否
耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
¥86,980
税込¥95,678
92日以内出荷
材質仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)
長さ(mm)806
幅(mm)169
質量(kg)12.5
高さ(mm)702
材質(本体)アルミ押出材 グレイ(マンセルN7)
使用温度範囲(℃)-20~+40
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)15.2(100V)、15.2(200V)、15.3(242V)
入力電圧(V)100~242
定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)
保護等級IP65
器具・セットセット品
色温度(K)5000
材質(カバー)硬質ガラス
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)109.2(100V)、109.2(200V)、108.4(242V)
光束(Lm)1660
使用場所屋内・屋外
材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7)
適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-23N)
演色指数(Ra)83
調光の可否否
耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
¥86,980
税込¥95,678
10日以内出荷
材質仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)
長さ(mm)1416
幅(mm)400
質量(kg)12.8
高さ(mm)445
材質(本体)アルミ押出材 グレイ(マンセルN7)
使用温度範囲(℃)-20~+40
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)29.0(100V)、29.5(200V)、30.7(242V)
入力電圧(V)100~242
定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)
保護等級IP65
器具・セットセット品
色温度(K)5000
材質(カバー)硬質ガラス
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)131.7(100V)、129.4(200V)、124.4(242V)
光束(Lm)3820
使用場所屋内・屋外
材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7)
適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N)
演色指数(Ra)83
調光の可否否
耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
¥97,980
税込¥107,778
5日以内出荷
材質仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)
長さ(mm)1416
幅(mm)169
質量(kg)12.5
高さ(mm)677
材質(本体)アルミ押出材 グレイ(マンセルN7)
使用温度範囲(℃)-20~+40
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)29.0(100V)、29.5(200V)、30.7(242V)
入力電圧(V)100~242
定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)
保護等級IP65
器具・セットセット品
色温度(K)5000
材質(カバー)硬質ガラス
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)131.7(100V)、129.4(200V)、124.4(242V)
光束(Lm)3820
使用場所屋内・屋外
材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7)
適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N)
演色指数(Ra)83
調光の可否否
耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
¥93,980
税込¥103,378
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-20~+40
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)(100V)15.2/(200V)15.2/(242V)15.3
入力電圧(V)100~242対応
保護等級IP65
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)109.2/(200V)109.2/(242V)108.4
光束(Lm)(器具光束)1660
LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)
適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-23N)
演色指数(Ra)83
耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
¥86,980
税込¥95,678
92日以内出荷
長さ(mm)806
幅(mm)169
高さ(mm)337
使用温度範囲(℃)-20~+40
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)(100V)15.2/(200V)15.2/(242V)15.3
入力電圧(V)100~242対応
保護等級IP65
器具・セットセット品
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)109.2/(200V)109.2/(242V)108.4
光束(Lm)(器具光束)1660
LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)
適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-23N)
演色指数(Ra)83
調光の可否否
耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
¥86,980
税込¥95,678
欠品中
長さ(mm)1416
幅(mm)169
高さ(mm)312
使用温度範囲(℃)-20~+40
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)(100V)29.0/(200V)29.5/(242V)30.7
入力電圧(V)100~242対応
保護等級IP65
器具・セットセット品
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)131.7/(200V)129.4/(242V)124.4
光束(Lm)(器具光束)3820
LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)
適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N)
演色指数(Ra)83
調光の可否否
耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
¥93,980
税込¥103,378
5日以内出荷
材質仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)
長さ(mm)1416
幅(mm)400
質量(kg)12.8
高さ(mm)445
材質(本体)アルミ押出材 グレイ(マンセルN7)
使用温度範囲(℃)-20~+40
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)29.0(100V)、29.5(200V)、30.7(242V)
入力電圧(V)100~242
定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)
保護等級IP65
器具・セットセット品
色温度(K)5000
材質(カバー)硬質ガラス
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)131.7(100V)、129.4(200V)、124.4(242V)
光束(Lm)3820
使用場所屋内・屋外
材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7)
適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N)
演色指数(Ra)83
調光の可否否
耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
¥97,980
税込¥107,778
5日以内出荷
材質仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)
長さ(mm)1416
幅(mm)169
質量(kg)12.5
高さ(mm)677
材質(本体)アルミ押出材 グレイ(マンセルN7)
使用温度範囲(℃)-20~+40
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)29.0(100V)、29.5(200V)、30.7(242V)
入力電圧(V)100~242
定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)
保護等級IP65
器具・セットセット品
色温度(K)5000
材質(カバー)硬質ガラス
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)131.7(100V)、129.4(200V)、124.4(242V)
光束(Lm)3820
使用場所屋内・屋外
材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7)
適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N)
演色指数(Ra)83
調光の可否否
耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
¥93,980
税込¥103,378
5日以内出荷
材質仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)
質量(kg)12.5
材質(本体)アルミ押出材 グレイ(マンセルN7)
使用温度範囲(℃)-20~+40
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)15.2(100V)、15.2(200V)、15.3(242V)
入力電圧(V)100~242
定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)
保護等級IP65
色温度(K)5000
材質(カバー)硬質ガラス
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)109.2(100V)、109.2(200V)、108.4(242V)
光束(Lm)1660
使用場所屋内・屋外
材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7)
適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-23N)
演色指数(Ra)83
耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
¥86,980
税込¥95,678
92日以内出荷
材質仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)
質量(kg)12.5
材質(本体)アルミ押出材 グレイ(マンセルN7)
使用温度範囲(℃)-20~+40
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)15.2(100V)、15.2(200V)、15.3(242V)
入力電圧(V)100~242
定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)
保護等級IP65
色温度(K)5000
材質(カバー)硬質ガラス
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)109.2(100V)、109.2(200V)、108.4(242V)
光束(Lm)1660
使用場所屋内・屋外
材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7)
適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-23N)
演色指数(Ra)83
耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
¥86,980
税込¥95,678
10日以内出荷
材質仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)
質量(kg)12.8
材質(本体)アルミ押出材 グレイ(マンセルN7)
使用温度範囲(℃)-20~+40
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)29.0(100V)、29.5(200V)、30.7(242V)
入力電圧(V)100~242
定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)
保護等級IP65
色温度(K)5000
材質(カバー)硬質ガラス
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)131.7(100V)、129.4(200V)、124.4(242V)
光束(Lm)3820
使用場所屋内・屋外
材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7)
適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N)
演色指数(Ra)83
耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
¥97,980
税込¥107,778
10日以内出荷
材質仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)
長さ(mm)1416
幅(mm)169
質量(kg)12.5
高さ(mm)677
材質(本体)アルミ押出材 グレイ(マンセルN7)
使用温度範囲(℃)-20~+40
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)29.0(100V)、29.5(200V)、30.7(242V)
入力電圧(V)100~242
定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)
保護等級IP65
器具・セットセット品
色温度(K)5000
材質(カバー)硬質ガラス
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)131.7(100V)、129.4(200V)、124.4(242V)
光束(Lm)3820
使用場所屋内・屋外
材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7)
適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N)
演色指数(Ra)83
調光の可否否
耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
¥93,980
税込¥103,378
5日以内出荷
材質仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)
質量(kg)12.8
材質(本体)アルミ押出材 グレイ(マンセルN7)
使用温度範囲(℃)-20~+40
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)15.2(100V)、15.2(200V)、15.3(242V)
入力電圧(V)100~242
定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)
保護等級IP65
色温度(K)5000
材質(カバー)硬質ガラス
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)109.2(100V)、109.2(200V)、108.4(242V)
光束(Lm)1660
使用場所屋内・屋外
材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7)
適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-23N)
演色指数(Ra)83
耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
¥87,980
税込¥96,778
10日以内出荷
材質仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)
質量(kg)12.8
材質(本体)アルミ押出材 グレイ(マンセルN7)
使用温度範囲(℃)-20~+40
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)15.2(100V)、15.2(200V)、15.3(242V)
入力電圧(V)100~242
定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)
保護等級IP65
色温度(K)5000
材質(カバー)硬質ガラス
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)109.2(100V)、109.2(200V)、108.4(242V)
光束(Lm)1660
使用場所屋内・屋外
材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7)
適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-23N)
演色指数(Ra)83
耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
¥87,980
税込¥96,778
欠品中
材質仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)
長さ(mm)806
幅(mm)400
質量(kg)12.8
高さ(mm)470
材質(本体)アルミ押出材 グレイ(マンセルN7)
使用温度範囲(℃)-20~+40
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)15.2(100V)、15.2(200V)、15.3(242V)
入力電圧(V)100~242
定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)
保護等級IP65
器具・セットセット品
色温度(K)5000
材質(カバー)硬質ガラス
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)109.2(100V)、109.2(200V)、108.4(242V)
光束(Lm)1660
使用場所屋内・屋外
材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7)
適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-23N)
演色指数(Ra)83
調光の可否否
耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
¥87,980
税込¥96,778
10日以内出荷
長さ(mm)1416
幅(mm)169
高さ(mm)312
使用温度範囲(℃)-20~+40
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)(100V)29.0/(200V)29.5/(242V)30.7
入力電圧(V)100~242対応
保護等級IP65
器具・セットセット品
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)131.7/(200V)129.4/(242V)124.4
光束(Lm)(器具光束)3820
LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)
適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N)
演色指数(Ra)83
調光の可否否
耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
¥93,980
税込¥103,378
5日以内出荷
長さ(mm)626
幅(mm)149
高さ(mm)100
消費電力(W)(100V)14.5、(200V)15.0、(242V)15.2
器具・セットセット品
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)128.9、(200V)124.6、(242V)123.0
光束(Lm)1870
LED寿命(時間)60000(光束維持率85%)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)80
調光の可否否
1個
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
仕様耐雷サージ:15kV(コモンモード)
幅(mm)149
高さ(mm)100
材質(本体)アルミ押出材アクリル塗装(ミディアムシルバー仕上)
使用温度範囲(℃)-20~40
入力電圧(V)100~242(50/60Hz)
保護等級IP55
器具・セットセット品
色温度(K)5000
材質(カバー)アクリルクリア(一部白色)
光源色昼白色
LED寿命(時間)60000(光束維持率85%)
材質(エンドキャップ)アクリル白色(一部乳白色)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)80
調光の可否否
LED制御装置内蔵型で簡単に置き換えが可能。水銀ランプ100Wとほぼ同じ配光。防犯灯(水銀ランプ100W)から電力契約区分が100~200VAから20~40VAクラスへ3クラス下がります。水銀ランプ(蛍光形)より爽やかな5000Kと、電球色2700Kをラインナップ。全方向点灯可能。内蔵している制御装置は100~242V(フリー電圧)、50/60Hzに対応しています。-20~+35℃(適合器具へ取付時の使用周囲温度)の幅広い温度範囲で使用可能。ユニバーサル点灯のため、点灯方向を選びません。2020年に水銀ランプが製造終了することに伴い、LED化を図るために新しい照明器具をつけるのではなくランプ交換を望まれておられるお客様に向けて販売したいと考えております。
用途水銀ランプ100Wとほぼ同じ配光で置き換えで同等の明るさが得られる高効率LEDランプです。
口金E26
定格消費電力(W)28
入力電圧(V)100~242
質量(g)470
タイプ28W
使用温度範囲(℃)-20~35
周波数(Hz)50/60共用
定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)
電球の種類LED
関連キーワード