赤外線をより効率よく放射する電球です。
用途加熱乾燥、脱水、焼付け、保温
全長(mm)185
口金E26
定格寿命(時間)6000
ガラス球径(mm)127
屋外・屋内用
トラスコ品番805-2878
材質アルミダイカスト
色赤
質量(g)530
口金E26(適合)
キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.75
口出線(mm)200
適合ランプ赤外線電球IR125~375W
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
高純度のアルミを内面に蒸着した反射形赤外線電球。小形で、耐熱性・耐衝撃性に優れています。
用途工業・家畜飼育
トラスコ品番805-2883
材質タングステン、硬質ガラス
全長(mm)185
定格電圧(V)220
口金E26
外径(Φmm)127
定格寿命(時間)6000
定格ランプ電力(W)250
標準消費電力料金(円/h)5.5
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
関連キーワード