10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
赤外線をより効率よく放射する電球です。
用途加熱乾燥、脱水、焼付け、保温 全長(mm)185 口金E26 定格寿命(時間)6000 ガラス球径(mm)127
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

屋外・屋内用
トラスコ品番805-2878 材質アルミダイカスト 質量(g)530 口金E26(適合) キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.75 口出線(mm)200 適合ランプ赤外線電球IR125~375W
1個
5,998 税込6,598
欠品中

岩崎電気赤外線電球
高純度のアルミを内面に蒸着した反射形赤外線電球。小形で、耐熱性・耐衝撃性に優れています。
用途工業・家畜飼育 トラスコ品番805-2883 材質タングステン、硬質ガラス 全長(mm)185 定格電圧(V)220 口金E26 外径(Φmm)127 定格寿命(時間)6000 定格ランプ電力(W)250 標準消費電力料金(円/h)5.5
1本
3,598 税込3,958
当日出荷


屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
電球の種類白熱電球 種類レフ電球 定格寿命(時間)2000 設置場所屋外
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アイランプホルダとの組合せで機動的な屋外照明が可能
定格消費電力(W)450 全光束(Lm)5120 種別500W散光形 全長(mm)238 定格電圧(V)220 口金E39 ビームの開き(°)45 定格寿命(時間)2000 ビーム光束(Lm)2080 ガラス球形式R160 軸光度(cd)5280
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

使いやすさを追求した普及タイプです。アイランプに適合し、豊富なフィッティング(接続具)類との組み合わせで汎用性の高さを誇ります。
適合ランプアイランプRF90~180WH・セルフバラスト水銀ランプBHRF160WH
1台ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

岩崎電気ガード
材質鋼板 質量(g)240 適合器具IK形 赤外線電球ホルダ IK0
1個
2,198 税込2,418
欠品中

ランプ交換だけでハロゲン電球からLEDへ。LEDアイランプ ハロゲン電球形はその価値ある輝きと雰囲気を保ちながら、節電効果や長寿命、低紫外線・低赤外線などの高性能化を実現しました。ランプが高温にならず、空調負荷を低減。雰囲気・用途に合わせて選べる光色2種類をラインアップ にじみのない自然な影 環境に配慮した光
仕様反射鏡:ポリカーボネート 質量(g)85 タイプ調光対応形 消費電力(W)7 定格周波数(Hz)50/60 相関色温度(K)4000 全光束(Lm)950 定格入力電圧(V)100 ビームの開き(°)32(1/2) 平均演色評価数Ra83 ビーム光束(Lm)454 光源色白色 使用推奨温度範囲(℃)5~35 エネルギー消費効率(Lm/W)135.7 光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%) 入力電流(A)0.07 光度(cd)最大:2300 グリーン購入法適合 ワット数ハロゲン電球100W形相当〈E11口金〉 配光タイプ広角
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷

ランプ交換だけでハロゲン電球からLEDへ。LEDアイランプ ハロゲン電球形はその価値ある輝きと雰囲気を保ちながら、節電効果や長寿命、低紫外線・低赤外線などの高性能化を実現しました。ランプが高温にならず、空調負荷を低減。雰囲気・用途に合わせて選べる光色2種類をラインアップ にじみのない自然な影 環境に配慮した光
仕様反射鏡:ポリカーボネート 質量(g)85 タイプ調光対応形 消費電力(W)7 定格周波数(Hz)50/60 相関色温度(K)4000 全光束(Lm)940 定格入力電圧(V)100 ビームの開き(°)18(1/2) 平均演色評価数Ra83 ビーム光束(Lm)342 光源色白色 使用推奨温度範囲(℃)5~35 エネルギー消費効率(Lm/W)134.2 光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%) 入力電流(A)0.07 光度(cd)最大:5200 グリーン購入法適合 ワット数ハロゲン電球100W形相当〈E11口金〉 配光タイプ中角
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷