2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
岩崎電気LED投光器(広角 昼白色)
エコ商品
質量(kg)11 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(200V)311、(242V)308 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)200~242対応 ビームの開き(°)(1/10)90 平均演色評価数Ra70 仕上色:グレイ(マンセルN6) 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP43 時間光束維持:60000時間(光束維持率70%) 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)128.6、(242V)129.8 光束(Lm)器具:40000 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外3000) グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
339,800 税込373,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岩崎電気LED投光器(中角 昼白色)
エコ商品
質量(kg)11 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(200V)311、(242V)308 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)200~242対応 ビームの開き(°)(1/10)62 平均演色評価数Ra70 仕上色:グレイ(マンセルN6) 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP43 時間光束維持:60000時間(光束維持率70%) 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)128.6、(242V)129.8 光束(Lm)器具:40000 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外3000) グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
339,800 税込373,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)