用途移動を必要とする工事現場の照明に使用します。
材質(本体)アルミダイカスト/ポリエステル粉体塗装
材質(ボルト)軟鋼線材/電気亜鉛めっき
材質(押え具)鋼板/電気亜鉛めっき
入力電圧(V)100~240
材質本体:アルミダイカスト、前面カバー:強化処理ガラス、アーム:鋼板
色メタリックシルバー
使用温度範囲(℃)-30~40(夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します)
周波数(Hz)50/60Hz共用
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP65
色温度(K)5000
LED寿命(時間)40000(光束維持率90%)
光色昼白色
グリーン購入法適合
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール
材質(金具)(固定・接続・締付)鋼材
材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール
材質(金具)(固定・接続・締付)黄銅
材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール
材質(金具)(固定・接続・締付)鋼材
材質本体:鋼板
質量(kg)1.22
使用温度範囲(℃)-25~+40
定格電圧100/200~242V対応
定格周波数(Hz)50/60共用
配線長二次側:15m以下
入力電流(A)(100V時)1.255、(200V時)0.610、(242V時)0.511
定格二次無負荷電圧(V)210(瞬時値)
口出線(mm)800
関連資料(0.9MB)
適合ポール径(Φmm)収納可能ポール内径105.3(4B)以上
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール
材質(金具)(固定・接続・締付)黄銅
使用場所屋外・屋内用
材質アルミダイカスト、鋼板
質量(kg)1.3
タイプアーム取付
口金E39
芯数2
口出線(mm)1800
適合ランプRF(S)270~450WH、BHRF250・300WH
適合光束維持時間:60000時間(光束維持率80%)
材質ルーバ:鋼板(黒色塗装)
質量(kg)4.2
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)71
定格周波数(Hz)50/60共用
本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
定格入力電圧(V)100/200~242対応
平均演色評価数Ra80
仕上グレイ(マンセルN7)色
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP23
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)66.6/W
光束(Lm)器具:4732
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1000
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥59,980
税込¥65,978
欠品中
仕様LED・電源ユニット組合せ
材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)2.2
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)13.1
入力電圧(V)100~242対応
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
平均演色評価数(Ra)83
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)152.6
光束(Lm)2000
グリーン購入法適合
1セット
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
仕様LED・電源ユニット組合せ
材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)2.3
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)13.1
入力電圧(V)100~242対応
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
平均演色評価数(Ra)83
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)145.0
光束(Lm)1900
グリーン購入法適合
1セット
¥13,980
税込¥15,378
90日以内出荷
仕様LED・電源ユニット組合せ
材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)2.2
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)31.9
入力電圧(V)100~242対応
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
平均演色評価数Ra83
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)159.8
光束(Lm)5100
グリーン購入法適合
1セット
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
オイルミスト対応形
用途工場等高天井用照明器具
仕様耐雷サージ:15kVコモンモード)
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)52~52.5
温度範囲(℃)-20~40
入力電圧(V)100~242
保護等級IP55
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)133.1~134.4
材質(ランプカバー)アクリル乳白色(一部白色)シリコンアクリルコーティング
光束(Lm)6990
LED寿命(時間)60000(光束維持率85%)
材質(エンドキャップ)アクリル白色(一部乳白色)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)6990
オイルミスト対応形
用途工場等高天井用照明器具
仕様耐雷サージ:15kVコモンモード)
長さ(mm)1206
幅(mm)89
高さ(mm)76
周波数(Hz)50/60共用
温度範囲(℃)-20~40
入力電圧(V)100~242
保護等級IP55
器具・セットセット品
色温度(K)5000
光源色昼白色
材質(ランプカバー)アクリル乳白色(一部白色)シリコンアクリルコーティング
LED寿命(時間)60000(光束維持率85%)
材質(エンドキャップ)アクリル白色(一部乳白色)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)80
調光の可否否
用途防犯照明
材質鋼板(溶融亜鉛めっき)
質量(g)500
バンド幅(mm)30
適合径(Φmm)370以内
適合器具E6041SA9、E6042SA9、E70049SAN1、E70050SAN1、E7021SA1/2、E7022SA1/2、E7027SA1/2、E7028SA1/2、E7031SA1/2、E7032SA1/2、E7035SA1/2、E7036SA1/2、E7039SA1、E7040SA1/2、E7041SA9、E7042SA9、E7043SA1/2、E7045SA1、E7046SA1、E7047SA9、E7048SA9、ED7025SA1、ED7045SA1、EF7025SA1、EF7045SA1、H7831A、H7831B、H7832A、H7832B、H7834A、H7834B、H7835A、H7835B、H7837A、H7837B、H7838A、H7838B、H7881A、H7881B、H7882A、H7882B、H7884A、H7884B、H7885A、H7885B
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
材質本体:鋼板ポリエステル塗装(グレイ仕上)
質量(g)800
1個
¥6,898
税込¥7,588
5日以内出荷
材質鋼管、鋼板
仕上溶融亜鉛めっき
材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール
質量(kg)4.55
寸法L(mm)1000
材質(金具)(固定・接続・締付)鋼材
適合電線管54(PF2)
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール
質量(kg)4.4
寸法L(mm)1000
材質(金具)(固定・接続・締付)鋼材
適合電線管54(PF2)
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール
質量(kg)2.3
寸法L(mm)1000
材質(金具)(固定・接続・締付)鋼材
適合電線管36(PF1 1/4)
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール
質量(kg)3.1
寸法L(mm)1000
材質(金具)(固定・接続・締付)鋼材
適合電線管42(PF1 1/2)
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール
質量(kg)3.2
寸法L(mm)1000
材質(金具)(固定・接続・締付)鋼材
適合電線管42(PF1 1/2)
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール
質量(kg)2.25
寸法L(mm)1000
材質(金具)(固定・接続・締付)鋼材
適合電線管36(PF1 1/4)
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
材質本体:亜鉛鋼板、カバー:ポリカーボネート
質量(kg)2.6
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)43.1
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)154.9
色(カバー)乳白
光束(Lm)6680
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
反射板鋼板(白色粉体塗装)
材質本体:亜鉛鋼板、カバー:ポリカーボネート
質量(kg)2.6
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)16.3
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)148.4
色(カバー)乳白
光束(Lm)2420
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
反射板鋼板(白色粉体塗装)
1セット
¥27,980
税込¥30,778
60日以内出荷
材質本体:亜鉛鋼板、カバー:ポリカーボネート
質量(kg)2.8
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)43.1
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)154.9
色(カバー)乳白
光束(Lm)6680
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
反射板鋼板(白色粉体塗装)
材質本体:亜鉛鋼板、カバー:ポリカーボネート
質量(kg)2.8
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)31.9
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)157.9
色(カバー)乳白
光束(Lm)5040
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
反射板鋼板(白色粉体塗装)
材質本体:亜鉛鋼板、カバー:ポリカーボネート
質量(kg)2.8
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)20.6
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)150.4
色(カバー)乳白
光束(Lm)3100
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
反射板鋼板(白色粉体塗装)
1セット
¥29,980
税込¥32,978
60日以内出荷
材質本体:亜鉛鋼板、カバー:ポリカーボネート
質量(kg)2.8
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)16.3
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)148.4
色(カバー)乳白
光束(Lm)2420
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
反射板鋼板(白色粉体塗装)
1セット
¥28,980
税込¥31,878
60日以内出荷
材質鋼管、鋼板
寸法(mm)鋼管:Φ48.6
仕上溶融亜鉛めっき
アーム適合:出幅1.5mアーム
材質鋼管、鋼板
寸法(mm)鋼管:Φ48.6
仕上溶融亜鉛めっき
アーム適合:出幅2.0mアーム
材質本体:亜鉛鋼板、カバー:ポリカーボネート
質量(kg)2.6
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)25
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)155.2
色(カバー)乳白
光束(Lm)3880
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
反射板鋼板(白色粉体塗装)
材質本体:亜鉛鋼板、カバー:ポリカーボネート
質量(kg)2.6
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)20.6
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)150.4
色(カバー)乳白
光束(Lm)3100
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
反射板鋼板(白色粉体塗装)
1セット
¥28,980
税込¥31,878
60日以内出荷
仕様LED・電源ユニット組合せ
材質本体:亜鉛鋼板、反射板:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)3.3
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)25.0
入力電圧(V)100~242対応
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)147.2
光束(Lm)3680
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
1セット
¥19,980
税込¥21,978
90日以内出荷
仕様LED・電源ユニット組合せ
材質本体:亜鉛鋼板、反射板:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)3.2
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)16.3
入力電圧(V)100~242対応
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)148.4
光束(Lm)2420
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
1セット
¥16,980
税込¥18,678
90日以内出荷
仕様LED・電源ユニット組合せ
材質本体:亜鉛鋼板、反射板:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)2.8
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)36.3
入力電圧(V)100~242対応
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)184.0
光束(Lm)6680
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
1セット
¥22,980
税込¥25,278
90日以内出荷
仕様LED・電源ユニット組合せ
材質本体:亜鉛鋼板、反射板:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)2.6
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)13.1
入力電圧(V)100~242対応
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)140.4
光束(Lm)1840
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
1セット
¥16,980
税込¥18,678
90日以内出荷
仕様LED・電源ユニット組合せ
材質本体:亜鉛鋼板、反射板:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)2.6
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)26.3
入力電圧(V)100~242対応
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)187.8
光束(Lm)4940
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
1セット
¥19,980
税込¥21,978
90日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ