12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付) 長さ(mm)1416 幅(mm)169 質量(kg)14 高さ(mm)312 材質(本体)アルミ押出材 グレイ(マンセルN7) 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)59.7(100V)、59.0(200V)、62.6(242V) 入力電圧(V)100~242 定格寿命(時間)60000(光束維持率90%) 保護等級IP65 器具・セットセット品 色温度(K)5000 材質(カバー)硬質ガラス 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)126.4(100V)、127.9(200V)、120.6(242V) 光束(Lm)7550 使用場所屋内・屋外 材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7) 適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N) 演色指数(Ra)83 調光の可否 耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
119,800 税込131,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長さ(mm)806 幅(mm)169 高さ(mm)337 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)(100V)15.2/(200V)15.2/(242V)15.3 入力電圧(V)100~242対応 保護等級IP65 器具・セットセット品 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)109.2/(200V)109.2/(242V)108.4 光束(Lm)(器具光束)1660 LED寿命(時間)60000(光束維持率90%) 適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-23N) 演色指数(Ra)83 調光の可否 耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
86,980 税込95,678
92日以内出荷

使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)(100V)29.0/(200V)29.5/(242V)30.7 入力電圧(V)100~242対応 保護等級IP65 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)131.7/(200V)129.4/(242V)124.4 光束(Lm)(器具光束)3820 LED寿命(時間)60000(光束維持率90%) 適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N) 演色指数(Ra)83 耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
93,980 税込103,378
4日以内出荷

使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)(100V)15.2/(200V)15.2/(242V)15.3 入力電圧(V)100~242対応 保護等級IP65 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)109.2/(200V)109.2/(242V)108.4 光束(Lm)(器具光束)1660 LED寿命(時間)60000(光束維持率90%) 適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-23N) 演色指数(Ra)83 耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
86,980 税込95,678
92日以内出荷

長さ(mm)1416 幅(mm)169 高さ(mm)312 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)(100V)29.0/(200V)29.5/(242V)30.7 入力電圧(V)100~242対応 保護等級IP65 器具・セットセット品 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)131.7/(200V)129.4/(242V)124.4 光束(Lm)(器具光束)3820 LED寿命(時間)60000(光束維持率90%) 適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N) 演色指数(Ra)83 調光の可否 耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
93,980 税込103,378
欠品中

長さ(mm)1416 幅(mm)169 高さ(mm)312 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)(100V)29.0/(200V)29.5/(242V)30.7 入力電圧(V)100~242対応 保護等級IP65 器具・セットセット品 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)131.7/(200V)129.4/(242V)124.4 光束(Lm)(器具光束)3820 LED寿命(時間)60000(光束維持率90%) 適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N) 演色指数(Ra)83 調光の可否 耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
93,980 税込103,378
5日以内出荷

長さ(mm)806 幅(mm)169 高さ(mm)337 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)(100V)15.2/(200V)15.2/(242V)15.3 入力電圧(V)100~242対応 保護等級IP65 器具・セットセット品 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)109.2/(200V)109.2/(242V)108.4 光束(Lm)(器具光束)1660 LED寿命(時間)60000(光束維持率90%) 適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-23N) 演色指数(Ra)83 調光の可否 耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
86,980 税込95,678
92日以内出荷

用途屋内・屋外用 仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdeIIB+H2T6(d:ランプ室、e:本体内部端子箱)、厚生労働省型式検定合格品 幅(mm)169 材質/仕上本体:アルミ押出材/グレイ(マンセルN7)、保護カバー:硬質ガラス、仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)/白色 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数(Hz)50/60共用 入力電圧(V)100~242 保護等級IP65 器具・セットセット品 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED寿命(時間)60000(光束維持率90%) 演色指数(Ra)83 調光の可否 耐雷サージ10kV(コモンモード)
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付) 長さ(mm)1416 幅(mm)413 質量(kg)15.3 高さ(mm)463 材質(本体)アルミ押出材 グレイ(マンセルN7) 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)59.7(100V)、59.0(200V)、62.6(242V) 入力電圧(V)100~242 定格寿命(時間)60000(光束維持率90%) 保護等級IP65 器具・セットセット品 色温度(K)5000 材質(カバー)硬質ガラス 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)126.4(100V)、127.9(200V)、120.6(242V) 光束(Lm)7550 使用場所屋内・屋外 材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7) 適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N) 演色指数(Ra)83 調光の可否 耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
119,800 税込131,780
5日以内出荷

用途屋内・屋外用 仕様IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品 材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7) 質量(kg)9.5 使用温度範囲(℃)-20~40 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)(100V)43.0、(200V)41.5、(242V)41.5 入力電圧(V)100~242 保護等級IP65 器具・セットセット 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)122.5、(200V)126.9、(242V)126.9 LED寿命(時間)60000(光束維持率97%) 明るさ(Lm)5270 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否× 耐雷サージ3kV(コモンモード)
1セット
99,980 税込109,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付) 長さ(mm)1416 幅(mm)400 質量(kg)12.8 高さ(mm)445 材質(本体)アルミ押出材 グレイ(マンセルN7) 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)29.0(100V)、29.5(200V)、30.7(242V) 入力電圧(V)100~242 定格寿命(時間)60000(光束維持率90%) 保護等級IP65 器具・セットセット品 色温度(K)5000 材質(カバー)硬質ガラス 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)131.7(100V)、129.4(200V)、124.4(242V) 光束(Lm)3820 使用場所屋内・屋外 材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7) 適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N) 演色指数(Ra)83 調光の可否 耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
97,980 税込107,778
5日以内出荷

材質仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付) 質量(kg)12.8 材質(本体)アルミ押出材 グレイ(マンセルN7) 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)15.2(100V)、15.2(200V)、15.3(242V) 入力電圧(V)100~242 定格寿命(時間)60000(光束維持率90%) 保護等級IP65 色温度(K)5000 材質(カバー)硬質ガラス 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)109.2(100V)、109.2(200V)、108.4(242V) 光束(Lm)1660 使用場所屋内・屋外 材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7) 適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-23N) 演色指数(Ra)83 耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
87,980 税込96,778
10日以内出荷