材質仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)
長さ(mm)1416
幅(mm)169
質量(kg)14
高さ(mm)312
材質(本体)アルミ押出材 グレイ(マンセルN7)
使用温度範囲(℃)-20~+40
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)59.7(100V)、59.0(200V)、62.6(242V)
入力電圧(V)100~242
定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)
保護等級IP65
器具・セットセット品
色温度(K)5000
材質(カバー)硬質ガラス
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)126.4(100V)、127.9(200V)、120.6(242V)
光束(Lm)7550
使用場所屋内・屋外
材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7)
適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N)
演色指数(Ra)83
調光の可否否
耐雷サージ10kV(コモンモード)
使用温度範囲(℃)-20~+40
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)(100V)15.2/(200V)15.2/(242V)15.3
入力電圧(V)100~242対応
保護等級IP65
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)109.2/(200V)109.2/(242V)108.4
光束(Lm)(器具光束)1660
LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)
適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-23N)
演色指数(Ra)83
耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
¥86,980
税込¥95,678
92日以内出荷
長さ(mm)806
幅(mm)169
高さ(mm)337
使用温度範囲(℃)-20~+40
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)(100V)15.2/(200V)15.2/(242V)15.3
入力電圧(V)100~242対応
保護等級IP65
器具・セットセット品
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)109.2/(200V)109.2/(242V)108.4
光束(Lm)(器具光束)1660
LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)
適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-23N)
演色指数(Ra)83
調光の可否否
耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
¥86,980
税込¥95,678
92日以内出荷
使用温度範囲(℃)-20~+40
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)(100V)29.0/(200V)29.5/(242V)30.7
入力電圧(V)100~242対応
保護等級IP65
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)131.7/(200V)129.4/(242V)124.4
光束(Lm)(器具光束)3820
LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)
適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N)
演色指数(Ra)83
耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
¥93,980
税込¥103,378
5日以内出荷
長さ(mm)1416
幅(mm)169
高さ(mm)312
使用温度範囲(℃)-20~+40
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)(100V)29.0/(200V)29.5/(242V)30.7
入力電圧(V)100~242対応
保護等級IP65
器具・セットセット品
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)131.7/(200V)129.4/(242V)124.4
光束(Lm)(器具光束)3820
LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)
適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N)
演色指数(Ra)83
調光の可否否
耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
¥93,980
税込¥103,378
5日以内出荷
長さ(mm)806
幅(mm)169
高さ(mm)337
使用温度範囲(℃)-20~+40
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)(100V)15.2/(200V)15.2/(242V)15.3
入力電圧(V)100~242対応
保護等級IP65
器具・セットセット品
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)109.2/(200V)109.2/(242V)108.4
光束(Lm)(器具光束)1660
LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)
適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-23N)
演色指数(Ra)83
調光の可否否
耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
¥86,980
税込¥95,678
92日以内出荷
長さ(mm)1416
幅(mm)169
高さ(mm)312
使用温度範囲(℃)-20~+40
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)(100V)29.0/(200V)29.5/(242V)30.7
入力電圧(V)100~242対応
保護等級IP65
器具・セットセット品
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)131.7/(200V)129.4/(242V)124.4
光束(Lm)(器具光束)3820
LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)
適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N)
演色指数(Ra)83
調光の可否否
耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
¥93,980
税込¥103,378
5日以内出荷
関連キーワード