14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

高効率、高演色性のセラミック発光管タイプ。光色のばらつきを低減したコンパクトメタルハライドランプ。
口金G12 ランプ電圧(V)85 種類透明形 定格寿命(時間)12000 点灯方向任意 電球の種類セラルクス
1個
特価
8,798 税込9,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

口金E26 定格ランプ電力(W)35(電子安定器専用) ランプ電圧(V)85 定格寿命(時間)12000 ランプ電流(A)0.46 平均演色評価数(Ra)90 点灯方向任意 適合安定器CE0.35ESH1/2-SA2、CE0.35ESH1/2.4-L8 電球の種類セラルクス
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高効率・高演色のセラミック発光管タイプ。3重管構造で安全性が向上。ランプ交換も容易。
口金EU10 点灯方向任意 電球の種類セラルクス
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


岩崎電気セラルクス
専用調光形電子安定器と手動調光器等の制御機器との組合せで調光が可能なセラミックメタルハライドランプ(垂直点灯形のみ)
口金E39 ランプ電圧(V)100 相関色温度(K)4100 定格寿命(時間)12000 平均演色評価数(Ra)90 電球の種類セラルクス
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高効率、高演色性のセラミック発光管タイプ。光色のばらつきを低減したコンパクトメタルハライドランプ。
口金G8.5 ランプ電圧(V)85 種類透明形 点灯方向任意 電球の種類セラルクス
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種類透明形 口金EU10 全光束(Lm)3600 定格寿命(時間)12000 ランプ電流(A)0.49 平均演色評価数Ra93 ランプ効率(Lm/W)92 ランプ電圧(V)85 梱包数24 安定器CE0.35ESH1/2-SA2 点灯方向任意 ワット数35W(電子安定器専用)
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類透明形 口金EU10 定格寿命(時間)15000 ランプ電流(A)0.86 ランプ電圧(V)85 梱包数24 安定器CE0.7ESH1/2-SA2 点灯方向任意 ワット数70W(電子安定器専用)
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類透明形 口金G12 相関色温度(K)3000 全光束(Lm)16000 定格寿命(時間)16000(電子安定器使用時)12000(一般形安定器使用時) ランプ電流(A)1.63 平均演色評価数Ra93 ランプ効率(Lm/W)107 ランプ電圧(V)90 梱包数24 光源色電球色 安定器CE1.5ESH1/2.4-L8/HX1.5ESH1/2-S10 点灯方向任意 ワット数150W
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

投光器や高天井用照明に最適なLEDアイランプSP。既存の器具がそのまま使用可能です。電圧フリー(100/200~242V)。銅鉄式より軽量、コンパクト(銅鉄:3kg、電子:0.9kg~1.65kg)。豊富なワットバリエーション。ランプ緩み抑制機能(高天井用)。落下防止ワイヤ(高天井用・サインボード用)。既設ランプ・安定器→LEDランプ・電源ユニットの交換で、カンタンLED化。幅広い使用環境に対応。極性フリー 長寿命 60000時間 低い誘虫性
本体:白色塗装 質量(g)ランプ:1420電源:3000 タイプランプ:高天井用(屋内専用)電源:屋外・屋内用 使用温度範囲(℃)-20~+50 消費電力(W)(200V)94 定格周波数(Hz)50 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)16600 定格入力電圧(V)200 ビームの開き(°)110(1/2) 平均演色評価数Ra70 ビーム光束(Lm)11150 2次無負荷電圧(V)275 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)176.5 光源寿命LED:60000時間(光束維持率95%) 配線長二次側:100m以下 入力電流(A)(200V時)0.49 光度(cd)最大:5500 ワット数85W〈E39口金〉
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷