187件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

用途移動を必要とする工事現場の照明に使用します。 材質(本体)アルミダイカスト/ポリエステル粉体塗装 材質(ボルト)軟鋼線材/電気亜鉛めっき 材質(押え具)鋼板/電気亜鉛めっき
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LEDioc LEDアイランプSP 103W用電源ユニットです。銅鉄式電源ユニットは巻線加熱保護機能、保護機構付力率善用コンデンサ内蔵、過電流保護機能を有し安全にご使用いただけます。ランプ本体との適合品番を確認の上ご購入ください。
質量(kg)3 使用温度範囲(℃)-20~+50※夏季の一時的な高音環境(60℃)に対応します。50℃を超える環境で使用する場合はセードを外してください 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×83×76 材質(ケース)電気亜鉛メッキ銅板 口出線(mm)250 関連資料仕様書(0.1MB) 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用場所屋外・屋内用 適合(ガード)GS6 材質アルミダイカスト 質量(g)790 口金E39 芯数2 口出線(mm)1800 適合ランプRF(S)270~450WH、BHRF250~500WH、LDRS100N-H-E39/SB、LDR33N-H/E39W750、LDR33N-H/E39B750、LDR33L-H/E39W830、LDR33L-H/E39B830
1個
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート 質量(kg)1.1 使用温度範囲(℃)-20~+35 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)6.4(100V) 入力電圧(V)100~240対応 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP44 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)156.2 LED寿命(時間)60000(光束維持率75%) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500) 定格光束(Lm)1000 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
7,998 税込8,798
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様防雨設計、口出線:200mm付、仕上:メラニン樹脂焼付塗装・赤色 適合適合適合ガード:GS6 適合バイス:F4 質量(g)900 キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.75
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

屋外・屋内用
トラスコ品番805-2878 材質アルミダイカスト 質量(g)530 口金E26(適合) キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.75 口出線(mm)200 適合ランプ赤外線電球IR125~375W
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

用途Φ34(1B)のガス管に取付ける場合に使用します。 適合器具E30010S・HS0・K0・S0・SSA-0 材質(ナット・ボルト)軟鋼線材 材質(本体)アルミダイカスト/ポリエステル粉体塗装 質量(g)90
1個
899 税込989
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岩崎電気小型LED投光器(33W)
エコ商品
仕様電源ユニット内蔵形 質量(kg)1.8 取付角度:エニーポジション(制限なし) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(100V)33.9、(200V)33.7、(240V)33.9 ビームの開き(°)(1/10)150 平均演色評価数(Ra)80 周波数50/60Hz共用 保護等級IP65 電源タイプ電源直結式 使用場所屋内外兼用 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 口出線(mm)H05RN-F 1.0mm2×3心(器具外1800) グリーン購入法適合 入力電圧100~240V対応 電球の種類LED 配光タイプ広角 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
21,980 税込24,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使いやすさを追求した普及タイプです。アイランプに適合し、豊富なフィッティング(接続具)類との組み合わせで汎用性の高さを誇ります。
適合ランプアイランプRF90~180WH・セルフバラスト水銀ランプBHRF160WH
1台ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

材質本体:鋼板 質量(kg)1.22 使用温度範囲(℃)-25~+40 定格電圧100/200~242V対応 定格周波数(Hz)50/60共用 配線長二次側:15m以下 入力電流(A)(100V時)1.255、(200V時)0.610、(242V時)0.511 定格二次無負荷電圧(V)210(瞬時値) 口出線(mm)800 関連資料(0.9MB) 適合ポール径(Φmm)収納可能ポール内径105.3(4B)以上 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

岩崎電気小型LED投光器(14W)
エコ商品
グリーン購入法適合 電球の種類LED 使用場所屋内外兼用 保護等級IP65 消費電力(W)(100V/200V)14.3、(240V)14.6 電源タイプ電源直結式 配光タイプ広角 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 平均演色評価数(Ra)80 ビームの開き(°)(1/10)146 入力電圧100~240V対応 周波数50/60Hz共用 耐雷サージ15kV(コモンモード) 使用温度範囲(℃)-20~+35 取付角度:エニーポジション(制限なし) 口出線(mm)H05RN-F 1.0mm2×3心(器具外1800) 質量(kg)1.3 仕様電源ユニット内蔵形 付属品F13アーム用補強金具、落下防止ワイヤ同梱
1セット
12,980 税込14,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


材質前面カバー:透明強化ガラス 質量(kg)2.7 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(200V)61.5 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)100/200~242対応 ビームの開き(°)鉛直面上58、水平面上58 平均演色評価数(Ra)80 対応取付角度:エニーポジション(制限なし) 仕上ダークグレイ 保護等級IP65 時間光束維持:60000時間(光束維持率80%) 色温度(K)4000 光源色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)121.9 光束(Lm)器具:7500 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500 アームステンレス(ポリエステル塗装) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
42,980 税込47,278
92日以内出荷

仕様LEDioc LEDアイランプSP:LDGS111L-H-E39/SS/721 LEDioc LEDアイランプSP-W:LDGS111L-H-E39/HB LEDioc LEDライトバルブS:LDFS62L-G-E39D 手動調光器:I.DF-70170-PD 材質(本体)アルミ 質量(g)890 使用温度範囲(℃)-20~+40 定格電圧(V)100/200~242対応 定格周波数(Hz)50/60共用 配線長(二次側)50m以下 入力電流(A)(100V時)0.702/(200V時)0.343/(242V時)0.286 定格二次無負荷電圧(V)119 口出線(mm)入力側650、出力側220 ポール収納可能ポール内径Φ105.3(4B)以上/4B 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
特価
17,900 税込19,690
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用場所屋外・屋内用 材質アルミダイカスト、鋼板 質量(kg)1.3 タイプアーム取付 口金E39 芯数2 口出線(mm)1800 適合ランプRF(S)270~450WH、BHRF250・300WH
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)0.77 材質(本体)鋼板 使用温度範囲(℃)-25~+40 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100/200~242対応 2次無負荷電圧(V)90(瞬時値) 入力電流(A)0.27[100V時]、0.15[200V時]、0.13[242V時] 口出線(mm)800 適合ポール径(Φmm)105.3(4B)以上 耐雷サージ15kV(コモンモード) 二次側長さ(m)15以下
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用場所屋外・屋内用 材質(ホルダ)アルミダイカスト、(フード)鋼板 口金E26 芯数2 適合ランプRF(S)90~180WH、ARF90~135W、BHRF160WH、LDR14N-H/W850、LDR14N-H/B850、LDR14L-H/W830、LDR14L-H/B830
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体)アルミ 質量(g)550 使用温度範囲(℃)-25~+40 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100/200~242対応 2次無負荷電圧(V)約52(瞬時値) 入力電流(A)0.185(0.101)[100V時]、0.092(0.054)[200V時]、0.078(0.046)[242V時] 口出線(mm)800 適合ポール径(Φmm)105.3(4B)以上 耐雷サージ15kV(コモンモード) 二次側長さ(m)15以下
1台
7,398 税込8,138
4日以内出荷

質量(kg)1.1 アイボリー 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(100V)6.4 定格周波数(Hz)50/60共用 本体アルミダイカスト 定格入力電圧(V)100~240対応 平均演色評価数Ra70 保護等級IP44 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)156.2 光源寿命60000時間(光束維持率75%) 光束(Lm)1000 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500 グリーン購入法適合 色(グローブ)ポリカーボネート 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
8,798 税込9,678
5日以内出荷

消費電力(W)141.0(100V)、137.0(200V)、137.0(242V) 入力電圧(V)100・200・242 適合(ポール)4B以上 材質アルミ 質量(kg)1.4 使用温度範囲(℃)-25~+40 定格電圧100~242V対応 定格周波数(Hz)50/60共用 2次無負荷電圧(V)167 配線長(二次側)50m以下 入力電流(A)1.42(100V)、0.69(200V)、0.58(242V) 口出線(mm)800 適合ランプLDS124L-G-E39FA、LDS124N-G-E39FA 耐電圧(kV)15(コモンモード)
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷

材質●レンズ押さえ:ステンレス●本体/ブラケット:アルミ押出材(アルマイト処理)●端板:アルミ(アルマイト処理) 質量(kg)6.7 使用温度範囲(℃)-40~+40 消費電力(W)(200V)28.5 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~200対応 レンズポリカーボネート 平均演色評価数Ra80 保護等級IP55 時間光束維持:60000時間(光束維持率80%) エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V):117.5 光束(Lm)器具:3350 口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外750±100) グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
65,980 税込72,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質●レンズ押さえ:ステンレス●本体/ブラケット:アルミ押出材(アルマイト処理)●端板:アルミ(アルマイト処理) 質量(kg)3.7 使用温度範囲(℃)-40~+40 消費電力(W)(200V)15.8 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 レンズポリカーボネート 平均演色評価数Ra80 保護等級IP55 時間光束維持:60000時間(光束維持率80%) エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V):115.8 光束(Lm)器具:1830 口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外750±100) グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
57,980 税込63,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質●レンズ押さえ:ステンレス●本体/ブラケット:アルミ押出材(アルマイト処理)●端板:アルミ(アルマイト処理) 質量(kg)9.7 使用温度範囲(℃)-40~+40 消費電力(W)(200V)41.3 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 レンズポリカーボネート 平均演色評価数Ra80 保護等級IP55 時間光束維持:60000時間(光束維持率80%) エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V):123 光束(Lm)器具:5080 口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外750±100) グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
72,980 税込80,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質/仕上本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート/ダークブラウン 質量(kg)1.1 使用温度範囲(℃)-20~+35 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)(100V)18.4、(200V)18.1、(240V)18.2 入力電圧(V)100~240 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP44 機能自動点滅 色温度(K)5000相当 光源色昼白色タイプ エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)125.0、(200V)127.0、(240V)126.3 LED寿命(時間)60000(光束維持率75%) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500) グリーン購入法適合 定格光束(Lm)2300 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
36,980 税込40,678
90日以内出荷

付属品落下防止ワイヤ2本同梱 材質本体:アルミダイカスト(粉体塗装)、アーム:鋼板、前面部:ポリカーボネート 質量(kg)3.5 使用温度範囲(℃)-40~+45 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)88.0(100V)、86.0(200V)、85.0(277V) 入力電圧(V)100~277 平均演色評価数(Ra)80 仕上ホワイト 光源色5000K相当(昼白色タイプ) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:147.7(100V)、151.1(200V)、152.9(277V) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500) グリーン購入法適合 定格光束(Lm)13000
1セット
74,980 税込82,478
5日以内出荷

材質●レンズ押さえ:ステンレス●本体/ブラケット:アルミ押出材(アルマイト処理)●端板:アルミ(アルマイト処理) 質量(kg)3.5 使用温度範囲(℃)-40~+50 消費電力(W)(100V)12.4、(200V)12.6、(242V)12.8 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 レンズポリカーボネート 平均演色評価数Ra80 保護等級IP55 時間光束維持:60000時間(光束維持率80%) 光束(Lm)器具:1550 口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外750±100) グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質●レンズ押さえ:ステンレス●本体/ブラケット:アルミ押出材(アルマイト処理)●端板:アルミ(アルマイト処理) 質量(kg)4.5 使用温度範囲(℃)-40~+50 消費電力(W)(100V)15.0、(200V)15.2、(242V)15.4 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 レンズポリカーボネート 平均演色評価数Ra80 保護等級IP55 時間光束維持:60000時間(光束維持率80%) 光束(Lm)器具:1960 口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外750±100) グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質●レンズ押さえ:ステンレス●本体/ブラケット:アルミ押出材(アルマイト処理)●端板:アルミ(アルマイト処理) 質量(kg)3.7 使用温度範囲(℃)-40~+40 消費電力(W)(100V)15.8、(200V)15.8、(242V)15.9 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 レンズポリカーボネート 平均演色評価数Ra80 保護等級IP55 時間光束維持:60000時間(光束維持率80%) 光束(Lm)器具:1900 口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外750±100) グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
46,980 税込51,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合光束維持時間:40000時間(光束維持率75%) 材質前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(白塗装)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき) 質量(kg)10 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(100V)119.8、(200V)116、(242V)116 定格周波数(Hz)50/60共用 本体ステンレス(ポリエステル塗装) 定格入力電圧(V)100/200~242対応 仕上ブラック色 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP43 光源色赤、緑、青(RGB1パッケージ) エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)45.9、(200V)47.4、(242V)47.4 光束(Lm)器具:5500 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外2000 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
799,800 税込879,780
5日以内出荷

適合取付角度:エニーポジション(制限なし) 材質前面カバー:透明強化ガラス 質量(kg)2.7 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(200V)61.5 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 定格入力電圧(V)100/200~242対応 ビームの開き(°)鉛直面上132、水平面上140 平均演色評価数Ra80 仕上ダークグレイ 保護等級IP65 時間光束維持:60000時間(光束維持率80%) 光源色白色(4000K) エネルギー消費効率(Lm/W)130 光束(Lm)8000 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500) アームステンレス(ポリエステル塗装) グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
42,980 税込47,278
92日以内出荷

適合光束維持時間:40000時間(光束維持率75%) 材質前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(鏡面)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき) 質量(kg)6 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(100V)40.9、(200V)40.6、(242V)40.9 定格周波数(Hz)50/60共用 本体ステンレス(ポリエステル塗装) 定格入力電圧(V)100/200~242対応 仕上ブラック色 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP43 光源色赤、緑、青(RGB1パッケージ) エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)48.8、(200V)49.2、(242V)48.8 光束(Lm)器具:2000 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外2000 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
489,800 税込538,780
5日以内出荷

適合光束維持時間:40000時間(光束維持率75%) 材質前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(鏡面)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき) 質量(kg)8 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(100V)81.5、(200V)80、(242V)79.8 定格周波数(Hz)50/60共用 本体ステンレス(ポリエステル塗装) 定格入力電圧(V)100/200~242対応 仕上ブラック色 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP43 光源色赤、緑、青(RGB1パッケージ) エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)49.0、(200V)50.0、(242V)50.1 光束(Lm)器具:4000 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外2000 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
619,800 税込681,780
5日以内出荷

適合光束維持時間:60000時間(光束維持率80%)、取付角度:エニーポジション(制限なし) 材質前面カバー:透明強化ガラス 質量(kg)2 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(200V)44.4 定格周波数(Hz)50/60共用 本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 定格入力電圧(V)100/200~242対応 ビームの開き(°)鉛直面上58、水平面上58 平均演色評価数Ra80 仕上ダークグレイ色 保護等級IP65 光源色白色(4000K) エネルギー消費効率(Lm/W)119.3 光束(Lm)器具:5300 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500 アームステンレス(ポリエステル塗装) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
39,980 税込43,978
92日以内出荷

材質前面枠:ポリカーボネート、前面部:強化ガラス(型押ガラス)、反射鏡:アルミダイカスト(鏡面仕上)、電源ケース:アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 質量(kg)5.7 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(200V)166.1 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)100/200~242対応 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP65 時間光束維持:60000時間(光束維持率80%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)138.4 光束(Lm)器具:23000 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外3000 アームステンレス(ポリエステル塗装) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(鏡面)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき) 質量(kg)13 材質(本体)ステンレス(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(100V)163、(200V)160、(242V)159.6 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)100/200~242対応 仕上ブラック 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP43 時間光束維持:40000時間(光束維持率75%) 光源色赤、緑、青(RGB1パッケージ) エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)49.0、(200V)50.0、(242V)50.1 光束(Lm)器具:8000 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外2000×2本) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
559,800 税込615,780
92日以内出荷

材質前面枠:ポリカーボネート、前面部:強化ガラス(型押ガラス)、反射鏡:アルミダイカスト(鏡面仕上)、電源ケース:アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 質量(kg)5.7 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(200V)166.1 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)100/200~242対応 平均演色評価数(Ra)80 保護等級IP65 時間光束維持:60000時間(光束維持率80%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)123.4 光束(Lm)器具:20500 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外3000 アームステンレス(ポリエステル塗装) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
119,800 税込131,780
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合光束維持時間:60000時間(光束維持率80%)、取付角度:エニーポジション(制限なし) 材質前面カバー:透明強化ガラス 質量(kg)2 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(200V)44.4 定格周波数(Hz)50/60共用 本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 定格入力電圧(V)100/200~242対応 ビームの開き(°)鉛直面上136、水平面上138 平均演色評価数Ra80 仕上ダークグレイ色 保護等級IP65 光源色白色(4000K) エネルギー消費効率(Lm/W)121.6 光束(Lm)器具:5400 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500 アームステンレス(ポリエステル塗装) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
39,980 税込43,978
92日以内出荷

適合取付角度:エニーポジション(制限なし) 材質前面カバー:透明強化ガラス 質量(kg)2.7 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(200V)61.5 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 定格入力電圧(V)100/200~242対応 ビームの開き(°)鉛直面上110、水平面上102 平均演色評価数Ra80 仕上ダークグレイ 保護等級IP65 時間光束維持:60000時間(光束維持率80%) 光源色白色(4000K) エネルギー消費効率(Lm/W)118.6 光束(Lm)7300 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500) アームステンレス(ポリエステル塗装) グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
42,980 税込47,278
92日以内出荷