40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質鋼材、電気亜鉛めっき 質量(kg)0.09 寸法A(mm)PF3/4 寸法F(mm)38 寸法D(mm)32 寸法B(mm)PF1/2 寸法G(mm)16 寸法C(Φmm)14 寸法E(Φmm)34 適合電線管22-16
1個
899 税込989
当日出荷

材質鋼材、電気亜鉛めっき 質量(kg)0.04 寸法(Φ1)PF3/4、(Φ2)PF1/2 寸法A(mm)29 寸法D(Φmm)31 寸法B(mm)22 寸法C(mm)16 適合電線管22-16
1個
649 税込714
当日出荷


1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,498 税込7,148
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
翌日出荷


1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

1個
1,898 税込2,088
翌日出荷

1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷

1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷

1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷

岩崎電気エルボ T形
材質(本体)鋳鉄 材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト 質量(kg)0.5 適合電線管22(PF3/4)
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷

岩崎電気エルボ LL形
材質(本体)鋳鉄 材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト 質量(kg)0.5 適合電線管22(PF3/4)
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

岩崎電気エルボ LR形
材質(本体)鋳鉄 材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト 質量(kg)0.4 適合電線管22(PF3/4)
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷




1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)




1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


材質(本体・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材 質量(kg)0.28 適合電線管22(PF3/4)
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体・接続金具・締付金具・ロックナット)鋼材、(グランド)黄銅 質量(kg)0.38 適合電線管22(PF3/4)
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体・接続金具・締付金具・ロックナット)鋼材、(グランド)黄銅 質量(kg)0.38 適合電線管22(PF3/4)
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体・接続金具・締付金具・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材 質量(kg)0.38 適合電線管22(PF3/4)
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材 質量(kg)0.26 適合電線管22(PF3/4)
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体・接続金具・締付金具・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材 質量(kg)0.42 適合電線管22(PF3/4)
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付) 長さ(mm)1416 幅(mm)169 質量(kg)14 高さ(mm)312 材質(本体)アルミ押出材 グレイ(マンセルN7) 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)59.7(100V)、59.0(200V)、62.6(242V) 入力電圧(V)100~242 定格寿命(時間)60000(光束維持率90%) 保護等級IP65 器具・セットセット品 色温度(K)5000 材質(カバー)硬質ガラス 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)126.4(100V)、127.9(200V)、120.6(242V) 光束(Lm)7550 使用場所屋内・屋外 材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7) 適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N) 演色指数(Ra)83 調光の可否 耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
119,800 税込131,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材 質量(kg)0.65 適合電線管36(PF1 1/4)
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材 質量(kg)0.55 適合電線管36(PF1 1/4)
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体・接続金具・締付金具・ロックナット)鋼材、(グランド)黄銅 質量(kg)0.8 適合電線管36(PF1 1/4)
1個
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)