質量(kg)3.2
色仕上:グレイメタリック
材質(本体)アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)-30~+40
消費電力(W)(200V)90.5
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数Ra70
保護等級IP65
材質(カバー)前面:強化処理ガラス(クリア)
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)196.6
材質(アーム)ステンレス
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
光束(Lm)17800
光色昼白色(5000K)
1台
¥61,980
税込¥68,178
欠品中
質量(kg)4.9
色仕上:グレイメタリック
材質(本体)アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)-30~+40
消費電力(W)(200V)216
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数Ra70
保護等級IP65
材質(カバー)前面:強化処理ガラス(クリア)
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)201.3
材質(アーム)ステンレス
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
光束(Lm)43500
光色昼白色(5000K)
1台
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
質量(kg)3.8
色仕上:グレイメタリック
材質(本体)アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)-30~+40
消費電力(W)(200V)113
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数Ra70
保護等級IP65
材質(カバー)前面:強化処理ガラス(クリア)
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)196.4
材質(アーム)ステンレス
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
光束(Lm)22200
光色昼白色(5000K)
1台
¥73,980
税込¥81,378
7日以内出荷
質量(kg)3.8
色仕上:グレイメタリック
材質(本体)アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)-30~+40
消費電力(W)(200V)146
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数Ra70
保護等級IP65
材質(カバー)前面:強化処理ガラス(クリア)
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)198.6
材質(アーム)ステンレス
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
光束(Lm)29000
光色昼白色(5000K)
1台
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
質量(kg)3.2
色仕上:グレイメタリック
材質(本体)アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)-30~+40
消費電力(W)(200V)73.2
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数Ra70
保護等級IP65
材質(カバー)前面:強化処理ガラス(クリア)
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)191.2
材質(アーム)ステンレス
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
光束(Lm)14000
光色昼白色(5000K)
1台
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
入力電圧(V)100~242対応
消費電力(W)200V:57(60000時間経過後の最大値)、54(初期照度補正機能による60000時間平均値)
材質【本体】アルミ板、【天面カバー・アーム】鋼板、【グローブ】ポリカーボネート
質量(kg)1.8
色メタリックシルバー
使用温度範囲(℃)-20~40※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応
周波数(Hz)50/60共用
平均演色評価数(Ra)70
色温度(K)5000相当
エネルギー消費効率(Lm/W)200V:194.7
光束(Lm)11100
LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)
光色昼白色タイプ
グリーン購入法適合
1式
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
付属品M10ナット
材質鋼材
使用場所屋内用
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
付属品落下防止ワイヤー
色仕上色:グレイ(マンセルN7)
材質(本体)アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)-20~+50
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
保護等級IP65
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質(ガラス)前面:強化ガラス
質量(g)450
仕上電気亜鉛めっき
使用場所屋内用
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
付属品落下防止ワイヤー
色仕上色:グレイ(マンセルN7)
材質(本体)アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)-20~+50
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数(Ra)83
保護等級IP65
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
光色昼白色(5000K)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質(ガラス)前面:強化ガラス
材質軟鋼線材
使用場所屋内用
投光器や高天井用照明に最適なLEDアイランプSP。既存の器具がそのまま使用可能です。
質量(kg)0.92
種類60W用 / 屋内専用
使用温度範囲(℃)-20~+50
本体アルミ
定格入力電圧(V)100/200~242対応
周波数50/60Hz共用
配線長【二次側】50m以下
入力電流(A)(100V時)0.67A (200V時)0.33A (200V時)0.33A
定格二次無負荷電圧(V)156
口出線(mm)【入力側】650【出力側】220
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
投光器や高天井用照明に最適なLEDアイランプSP。既存の器具がそのまま使用可能です。電圧フリー(100/200~242V)。銅鉄式より軽量、コンパクト(銅鉄:3kg、電子:0.9kg~1.65kg)。豊富なワットバリエーション。ランプ緩み抑制機能(高天井用)。落下防止ワイヤ(高天井用・サインボード用)。既設ランプ・安定器→LEDランプ・電源ユニットの交換で、カンタンLED化。幅広い使用環境に対応。極性フリー 長寿命 60000時間 低い誘虫性
色本体:白色塗装
質量(g)ランプ:1420電源:3000
タイプランプ:高天井用(屋内専用)電源:屋外・屋内用
使用温度範囲(℃)-20~+50
消費電力(W)(200V)94
定格周波数(Hz)50
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)16600
定格入力電圧(V)200
ビームの開き(°)110(1/2)
平均演色評価数Ra70
ビーム光束(Lm)11150
2次無負荷電圧(V)275
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)176.5
光源寿命LED:60000時間(光束維持率95%)
配線長二次側:100m以下
入力電流(A)(200V時)0.49
光度(cd)最大:5500
ワット数85W〈E39口金〉
1個
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
投光器や高天井照明に最適なLEDアイランプSP。既存の器具がそのまま使用可能です。安全にご使用いただけるよう実績のあるHID安定器と同様のトリプルセーフティ機能を搭載しています。LEDに交換することで水銀ランプに比べ省エネ、光源寿命も約5倍の60000時間となり、メンテナンスコストも削減可能です。
備考※LEDアイランプSPは直流点灯です。必ず専用電源ユニットと組み合わせてご使用ください(商用電源や安定器の二次側に直接接続しないでください)※屋内専用(高天井)ランプは必ず下向き点灯でご使用ください。
消費電力(W)(200V時)116
全光束(Lm)20400
ビームの開き(°)(1/2)110
平均演色評価数(Ra)70
光源寿命【LED】60000時間
光色昼白色
直径×高さ(mm)245×300
電源ユニット銅鉄式
1台
¥35,980
税込¥39,578
8日以内出荷
関連キーワード