カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(816)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
- 建材・エクステリア(12)
- 電気材料(6)
- 厨房用品(2)
- メカニカル部品(1)
- 医療(1)
絞り込み
ブランド
- 岩崎電気
- モノタロウ(51)
- Panasonic(パナソニック)(12,645)
- SMC(8,548)
- 三菱電機(8,547)
- ODELIC(オーデリック)(1,487)
- アズワン(1,411)
- omron(オムロン)(1,258)
- エスコ(974)
- RS PRO(854)
- CKD(815)
- 東芝ライテック(715)
- オーム電機(627)
- DAIKO(大光電機)(604)
- KEMET(577)
- ENDO(遠藤照明)(508)
- IDEC(和泉電気)(505)
- アイリスオーヤマ(502)
- VISHAY(499)
- 日動工業(492)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
グリーンマーク認定(12)
グリーン購入法適合(358)
「100v」の検索結果

レディオックストリート LED太陽灯 AC100V出力タイプ 【受注生産品】
岩崎電気¥999,800~税込¥1,099,780~1セット30日以内出荷仕様溶融亜鉛めっき仕様材質太陽電池モジュールマウント:ステンレス、灯具本体:アルミダイカスト色仕上:(照明器具/ポール)グレイ/メタリックシルバー容量蓄電池:5日間点灯分使用温度範囲(℃)-10~+35風速(m/s)設計許容風速:60保護等級IP23材質(ポール)鋼管(溶融亜鉛めっき後塗装)比率上方光束比:2.5%使用場所屋外用最大点灯時間1日当たり:14時間(全点灯6時間、50%点灯8時間)配光タイプ全方向
防爆形照明器具用白熱電球
岩崎電気(4件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から4日以内出荷防爆形照明器具に使用できる白熱電球。 製造プラント、各種工場など、爆発雰囲気となりうる危険場所に使用可能な防爆形照明器具に使用できる白熱電球です。定格寿命(時間)1500電球形状一般電球形
ハンディワークライト60W
岩崎電気¥48,980税込¥53,8781台4日以内出荷60WはAC100V又はバッテリー点灯が選べるハイブリッドタイプ。電動工具用の18Vバッテリーがそのまま使えます。120W・200WはAC 100Vのプラグ付きで配線工事不要。オプションの三脚を組合せて使用することで、高い位置からの照射が可能になります。
LEDioc LEDライトバルブ 24W (電源ユニット別売)
岩崎電気¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷ユニバーサル点灯、屋外・屋内用、電源ユニット別置形。電力会社申請入力容量:28VA(100V)、29VA(200V)、31VA(242V)材質175高さ(mm)175質量(g)250径(Φmm)74使用温度範囲(℃)‐25~+40電圧(V)100/200/242消費電力(W)100V:27.2、200V:27.5、242V:28.2口金E26相関色温度(K)2700全光束(Lm)3800定格寿命(時間)40000時間(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)70仕上白色塗装光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:139.7、200V:138.1、242V:134.7点灯方向ユニバーサル点灯電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
レディオック ハンディワークライト
岩崎電気¥32,980税込¥36,2781台翌日出荷工事現場用照明。AC100V又はバッテリー点灯が選べるハイブリッドタイプ。別売のアダプタを使用することで、マキタ製・ハイコーキ製・ボッシュ製の電動工具用バッテリーが使用可能です。持ち運びに便利な2.8kg(バッテリー含まず)の軽量設計。屋外で使用可能。材質ナイロン(本体)/ポリカーボネート(前面カバー・保護カバー)/ABS樹脂(保護カバーラッチ)質量(kg)2.8(バッテリー除く/バッテリーアダプタ・AC入力ケーブル込)色【仕上】ブラック使用温度範囲(℃)‐20~+40(AC点灯時)/0~40(バッテリー点灯時)電源(V)定格入力電圧(定格周波数)AC100(50/60Hz共用)又はバッテリー使用時DC18消費電力(W)40全光束(Lm)4400平均演色評価数Ra80保護等級IP54色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)110感電保護クラスクラスII機器(アース不要)LED寿命(時間)30000(光束維持率80%)アーム鋼板調光率(%)25/50/75/100(4段階調光)連続点灯時間(時間)約6(6Ah仕様バッテリー/50%点灯時)
ハンディワークライト120W
岩崎電気¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷120WはAC 100Vのプラグ付きで配線工事不要。オプションの三脚を組合せて使用することで、高い位置からの照射が可能になります。
ハンディワークライト200W
岩崎電気¥74,980税込¥82,4781台4日以内出荷200WはAC 100Vのプラグ付きで配線工事不要。オプションの三脚を組合せて使用することで、高い位置からの照射が可能になります。
赤外線電球(保温電球)
岩崎電気(8件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷赤外線をより効率よく放射する電球です。用途加熱乾燥、脱水、焼付け、保温全長(mm)185口金E26定格寿命(時間)6000ガラス球径(mm)127
アイ ハロゲンランプ (片口金形) JD 110V用
岩崎電気(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷一般白熱電球の1/200の容積で高効率種類ハロゲン電球電圧(V)110口金E11バルブ仕上クリア電球の種類ハロゲン
LEDioc LEDアイランプ 30W
岩崎電気(2件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷色ムラのない配光を実現 充実の安全性能(温度保護機能・過電流保護機能) 電源内蔵型用途屋内外兼用で多用途に使用可能材質本体:熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート、グローブ:アクリル(乳白)質量(g)780使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)30定格電圧(V)100~242口金E39定格周波数(Hz)50/60定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)83設置場所屋外・屋内用入力電流(A)0.30(100V時)、0.16(200V時)、0.14(242V時)ビーム角度(°)105(1/2ビーム)耐電圧(kV)12(コモンモード)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDioc LEDアイランプ 11W<E26>
岩崎電気¥15,980税込¥17,5781個当日出荷明るくて軽く、省エネ長寿命のアイランプは、セルフバラスト水銀ランプ160W同等の明るさを約1/10の消費電力で実現します。’-20℃~+35℃の幅広い使用温度範囲と高い防水構造で屋内外での使用が可能でサインボード照明や演出照明に適します。※このランプは口金サイズが一致したのみでは適合いたしません。適合器具一覧をご確認ください。材質グローブ:アクリル、本体:PC-GF30%直径(Φmm)120質量(g)350定格電圧(V)100~242(50/60Hz)全高(mm)157口金E26定格周波数(Hz)50/60光源寿命40000時間LED寿命(時間)40000適合器具LEDioc BRACKET、LEDioc 屋外スポットライト、K形アイ ランプホルダ※詳細は岩崎電気WEBサイトよりご確認ください演色指数(Ra)83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
LEDioc LEDライトバルブK 28W
岩崎電気¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から7日以内出荷LED制御装置内蔵型で簡単に置き換えが可能。水銀ランプ100Wとほぼ同じ配光。防犯灯(水銀ランプ100W)から電力契約区分が100~200VAから20~40VAクラスへ3クラス下がります。水銀ランプ(蛍光形)より爽やかな5000Kと、電球色2700Kをラインナップ。全方向点灯可能。内蔵している制御装置は100~242V(フリー電圧)、50/60Hzに対応しています。-20~+35℃(適合器具へ取付時の使用周囲温度)の幅広い温度範囲で使用可能。ユニバーサル点灯のため、点灯方向を選びません。2020年に水銀ランプが製造終了することに伴い、LED化を図るために新しい照明器具をつけるのではなくランプ交換を望まれておられるお客様に向けて販売したいと考えております。用途水銀ランプ100Wとほぼ同じ配光で置き換えで同等の明るさが得られる高効率LEDランプです。質量(g)470タイプ28W使用温度範囲(℃)-20~35周波数(Hz)50/60共用口金E26定格消費電力(W)28入力電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDアイランプ50W 本体白
岩崎電気¥45,980税込¥50,5781個欠品中仕様S形アイ ランプホルダ:S0 アイ SSA ホルダ:S0/BK-L14 アイ セフティホルダ:S0-L14材質(グローブ)アクリル(乳白)材質(本体)熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート質量(g)780使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)50定格電圧(V)100~242口金E39定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000全光束(Lm)8500ビームの開き(°)105定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数Ra70ビーム光束(Lm)5800最大光度(cd)2900光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)170点灯方向任意 ※点灯方向は任意ですが、ハンドランプとしては使用しないでください。入力電流(A)(100V時)0.49/(200V時)0.25/(242V時)0.21色(本体)白色塗装グリーン購入法適合ガードGS7電球の種類LEDワット数50W〈E39口金〉耐雷サージ12kV(コモンモード) ※ランプきょう体をアースとした場合エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDアイランプ ビーム電球形 11W
岩崎電気¥8,798税込¥9,6781個当日出荷材質(本体)PC-GF30%質量(g)380タイプ反射形使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)11定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000全光束(Lm)1800定格入力電圧(V)100ビームの開き(°)1/2ビームの開き:30平均演色評価数(Ra)80ビーム光束(Lm)690最大光度(cd)3700光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)163.6光源寿命40000時間(光束維持率80%)入力電流(A)0.11色(本体)シルバーメタリック色塗装グリーン購入法適合色(グローブ)アクリル(乳白)ワット数11W〈E26口金〉耐雷サージ12kV(コモンモード)※ランプきょう体をアースとした場合エコロジー商品省エネ
LEDアイランプHB
岩崎電気¥38,980~税込¥42,878~1個当日出荷から4日以内出荷仕様天井灯ホルダ:O39-006P材質(グローブ)ポリカーボネート材質(本体)アルミダイカストタイプ高天井用(屋内専用)使用温度範囲(℃)-20~+50 ※セードと組合せる場合は40℃まで口金E39相関色温度(K)5000ビームの開き(°)110定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数Ra70仕上白色塗装ホルダーO39-156P光源色昼白色グリーン購入法適合電球の種類LED
直管LEDランプ LDL40
岩崎電気¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から4日以内出荷質量(g)220口金GX16t-5定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)84光源色昼白色光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)入力電流(A)0.35電球の種類LEDワット数LDL40エコロジー商品省エネ
電源ユニット LEDioc LEDライトバルブ 86W・LEDライトバルブF 99W用・LEDアイランプSP 104W用
岩崎電気¥16,980税込¥18,6781台当日出荷質量(kg)1.65材質(本体)鋼板使用温度範囲(℃)-25~+40定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200~242対応2次無負荷電圧(V)295(瞬時値)入力電流(A)0.98[100V時]、0.48[200V時]、0.4[242V時]口出線(mm)800適合ポール径(Φmm)105.3(4B)以上耐雷サージ15kV(コモンモード)二次側長さ(m)15以下(ライトバルブ、アイランプSPとの組合せ時)、50以下(ライトバルブFとの組合せ時)エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDライトバルブ 24W 水銀ランプ100W相当
岩崎電気¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から4日以内出荷材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート質量(g)250使用温度範囲(℃)‐25~+40消費電力(W)100V:27.2、200V:27.5、242V:28.2口金E26平均演色評価数(Ra)70仕上白色塗装点灯方向ユニバーサル点灯光源寿命40000時間(光束維持率80%)RoHS指令(10物質対応)対応ワット数24エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDアイランプ 11W
岩崎電気¥17,980税込¥19,7781個欠品中色ムラのない配光を実現 充実の安全性能(温度保護機能・過電流保護機能) 電源内蔵型用途屋内外兼用で多用途に使用可能質量(g)350使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)11定格電圧(V)100~242口金E26定格周波数(Hz)50/60定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)83電球の種類LED
LEDioc LEDアイランプ ビーム電球形 11W
岩崎電気¥9,598税込¥10,5581個当日出荷から4日以内出荷質量(g)380種類反射形使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)11口金E26定格周波数(Hz)50/60本体PC-GF30%定格入力電圧(V)100ビームの開き(°)1/2:30平均演色評価数(Ra)80電球形状ビーム球グローブ種別アクリル(乳白)光源色電球色光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)入力電流(A)0.11色(本体)シルバーメタリック色塗装グリーン購入法適合電球の種類LEDワット数11W耐雷サージ12kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
LEDioc 屋外スポットライト
岩崎電気¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から5日以内出荷LEDアイランプ用。材質アルミダイカスト適合ランプLDR14N-H/B850、LDR14N-H/W850、LDR14N-H/B830、LDR14N-H/W830、LDR14N-W/850/PAR、LDR14N-W/830/PAR、LDR14N-W/827/PAR
LEDioc LEDアイランプSP89、111W用電子式LED制御装置
岩崎電気¥17,980税込¥19,7781台当日出荷SP89W 、98W及び111W用LED制御装置仕様89W・98W・111W用材質(本体)アルミ質量(g)900使用温度範囲(℃)-20~+50(一時的に+60使用可 その際はセードを外して使用下さい)定格電圧(V)100/200~242対応定格周波数(Hz)50/60共用2次無負荷電圧(V)200(瞬時値)配線長二次側:50以下使用場所屋内専用電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDioc LEDアイランプSP89W
岩崎電気¥41,980税込¥46,1781個当日出荷長寿命 低消費電力 水銀ランプ400Wから置換え可能材質グローブ:ポリカーボネート材質(本体)アルミダイカスト質量(g)1420タイプ高天井用使用温度範囲(℃)-20~+50(一時的に+60使用可 その際はセードを外して使用下さい)明るさ(W)89ビームの開き(°)1/2:110定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)平均演色評価数(Ra)70ビーム光束(Lm)12750色温度(K)5000最大光度(cd)5600エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)180.5、(200V)186.1、(242V)186.7使用場所屋内専用光色昼白色エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDアイランプハロゲン電球形100W形相当調光形広角タイプ ハロゲン電球100W形相当
岩崎電気¥6,498税込¥7,1481個当日出荷ランプ交換だけでハロゲン電球からLEDへ。LEDアイランプ ハロゲン電球形はその価値ある輝きと雰囲気を保ちながら、節電効果や長寿命、低紫外線・低赤外線などの高性能化を実現しました。ランプが高温にならず、空調負荷を低減。雰囲気・用途に合わせて選べる光色2種類をラインアップ にじみのない自然な影 環境に配慮した光仕様反射鏡:ポリカーボネート質量(g)85タイプ調光対応形消費電力(W)7定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)4000全光束(Lm)950定格入力電圧(V)100ビームの開き(°)32(1/2)平均演色評価数Ra83ビーム光束(Lm)454光源色白色使用推奨温度範囲(℃)5~35エネルギー消費効率(Lm/W)135.7光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.07光度(cd)最大:2300グリーン購入法適合ワット数ハロゲン電球100W形相当〈E11口金〉配光タイプ広角エコロジー商品省エネ・長寿命
アイ ダイクロクールハロゲン (高出力・省電力タイプ) 110V用
岩崎電気¥6,798税込¥7,4781個当日出荷から4日以内出荷Φ70の大口径ミラーで広範囲を照射可能。種類カバーガラス付定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000色温度(K)3000ミラー外径(Φmm)70電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
LEDioc LEDアイランプSP 60W水銀ランプ 300W相当 クラス1000
岩崎電気¥27,980税込¥30,7781個当日出荷高天井用(屋内専用)用途高天井質量(g)1050使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+50定格電圧(V)100/200/242相関色温度(K)5000定格寿命(時間)60000平均演色評価数(Ra)70W数(W)60エネルギー消費効率(Lm/W)100V時:170.6、200V時:173.9、242V時:173.1点灯方向高天井用(屋内専用)エコロジー商品省エネ
アイタイマー付自動点滅器 電子式 (半導体スイッチ式・電磁リレー式) 点滅器
岩崎電気¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から4日以内出荷方式電子式(半導体スイッチ式・電磁リレー式)照度(Lx)(点灯)50~100、(消灯)点灯照度以下
LEDioc LEDライトバルブ 86W 水銀ランプ300W相当/メタルハライドランプ250W相当※
岩崎電気¥54,980税込¥60,4781個当日出荷材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート色昼白色質量(g)790使用温度範囲(℃)‐25~+40消費電力(W)100V:97.4、200V:95.4、242V:95.9口金E39相関色温度(K)5000全光束(Lm)13500平均演色評価数(Ra)70仕上白色塗装エネルギー消費効率(Lm/W)100V:138.6、200V:141.5、242V:140.7点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)光源寿命40000時間(光束維持率80%)RoHS指令(10物質対応)対応ワット数86エコロジー商品省エネ
LEDioc FLOOD LUNT(レディオック フラッド ルント) 14Wタイプ 中角タイプ
岩崎電気¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から4日以内出荷適合光束維持時間:60000時間(光束維持率80%)材質グローブ:ポリカーボネート、自在具:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)質量(kg)1.3タイプ取付角度:エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V/200V)14.3、(240V)14.6定格周波数(Hz)50/60共用本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)100~240対応ビームの開き(°)48平均演色評価数Ra80保護等級IP65口出線(mm)H05RN-F 1.02×3心(器具外1800グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDライトバルブ 110W用電源
岩崎電気¥18,980税込¥20,8781台当日出荷材質本体:鋼板質量(kg)1.22使用温度範囲(℃)-25~+40定格電圧100/200~242V対応定格周波数(Hz)50/60共用配線長二次側:15m以下入力電流(A)(100V時)1.255、(200V時)0.610、(242V時)0.511定格二次無負荷電圧(V)210(瞬時値)口出線(mm)800適合ポール径(Φmm)収納可能ポール内径105.3(4B)以上耐雷サージ15kV(コモンモード)
T8直管形LEDランプ Hf32形高出力形 高効率 40形タイプ G13口金回転式 Hf32形高出力形相当
岩崎電気¥5,898税込¥6,4881本欠品中既存の蛍光灯器具にそのまま使える、電源内蔵形の直管LEDランプ。従来の蛍光ランプのように幅広い用途で、必要な明るさを長く維持します。口金回転式で発光面の向きを調整可能。安定器を外す工事が必要になります。材質(本体)ポリカーボネート質量(g)280タイプHf32形高出力形種類口金回転式使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)16口金G13点灯形Hf定格周波数(Hz)50/60共用本体ポリカーボネート相関色温度(K)5000全光束(Lm)3200定格入力電圧(V)100~240対応ビームの開き(°)110(1/2)平均演色評価数Ra82平均演色評価数(Ra)82光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)200光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)(200V時)0.082LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)給電方式片側電球の種類LEDワット数40W G13口金回転式エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDライトバルブG 15W
岩崎電気¥9,998税込¥10,9981個当日出荷材質硬質ガラス質量(g)185使用温度範囲(℃)-25~40消費電力(W)(100V)18.4/(200V)18.0/(242V)18.2口金E26定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)点灯方向ユニバーサル点灯電球の種類LEDワット数15W
LEDioc LEDアイランプSP128W
岩崎電気¥69,980税込¥76,9781個当日出荷長寿命 低消費電力 水銀ランプ700Wから置換え可能材質グローブ:ポリカーボネート色仕上/本体:白色塗装材質(本体)アルミダイカスト質量(g)1420タイプ高天井用使用温度範囲(℃)-20~+50(一時的に+60使用可 その際はセードを外して使用下さい)消費電力(W)(100V)148.4、(200V)141.2、(242V)140.4明るさ(W)128口金E39全光束(Lm)25500ビームの開き(°)1/2:110定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)平均演色評価数(Ra)70ビーム光束(Lm)17500色温度(K)5000最大光度(cd)8200エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)171.8、(200V)180.5、(242V)181.6使用場所屋内専用光色昼白色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
LEDioc STREET (レディオック ストリート) 10VA
岩崎電気¥12,980税込¥14,2781台当日出荷材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート質量(kg)1.1色アイボリー使用温度範囲(℃)-20~+35周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)9.2(100V)入力電圧(V)100~240対応平均演色評価数(Ra)70保護等級IP44光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)143.4LED寿命(時間)60000(光束維持率75%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500)定格光束(Lm)1320耐雷サージ15kV(コモンモード)
...