カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(10)
絞り込み
ブランド
- 岩崎電気
- ENDO(遠藤照明)(6)
- HAKKO(白光)(5)
- HotaluX(ホタルクス)(24)
- KEMET(15)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- PELTECH(ペルテック)(8)
- RS PRO(8)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(4)
- TDKラムダ(10)
- Watlow(5)
- XP POWER(7)
- アズワン(25)
- エスコ(13)
- マキテック(7)
- 日伸理化(8)
- 日動工業(19)
- 東和制電工業(TOWA)(6)
- 東芝ライテック(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(3)
「100v150w」の検索結果

防爆形照明器具用白熱電球
岩崎電気(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から4日以内出荷防爆形照明器具に使用できる白熱電球。 製造プラント、各種工場など、爆発雰囲気となりうる危険場所に使用可能な防爆形照明器具に使用できる白熱電球です。定格寿命(時間)1500電球形状一般電球形
レディオック 密閉形LED高天井用照明器具 40°ブラケット形
岩崎電気¥149,800税込¥164,7801セット4日以内出荷から31日以内出荷種別産業用特殊照明機器 密閉形材質位置ボックス:鉄鋳物(ジオメット処理)(4方出・プラグ3個付)、前面ガラス:強化処理ガラス(フロスト)色仕上:本体・パイプ保持/メタリックシルバー、パイプ・フランジ/グレイ(マンセルN7)形40°ブラケット形材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-30~+40(夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)構造防湿形定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色使用場所屋内用・屋外用電源ユニット内蔵形耐雷サージ4kV(コモンモード)
レディオック 密閉形LED高天井用照明器具 パイプ吊形
岩崎電気¥149,800税込¥164,7801セット4日以内出荷から31日以内出荷仕様落下防止ワイヤ:同梱種別産業用特殊照明機器 密閉形材質位置ボックス:鉄鋳物(ジオメット処理)(4方出・プラグ3個付)、前面ガラス:強化処理ガラス(フロスト)色仕上:本体・パイプ保持/メタリックシルバー、パイプ・フランジ/グレイ(マンセルN7)形パイプ吊形材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-30~+40(夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)構造防湿形定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色使用場所屋内用・屋外用電源ユニット内蔵形耐雷サージ4kV(コモンモード)
レディオックデポライナー 150W
岩崎電気¥139,800税込¥153,7801台4日以内出荷腐食性ガスの発生する場所、油類・薬品などが付着する場所、塩害地域では使用しないでください。種別倉庫・工場・通路照明材質グローブ:ポリカーボネート質量(kg)7.4色仕上:ブラック材質(本体)アルミタイプ150W(メタルハライドランプ400W相当)使用温度範囲(℃)-30~+50消費電力(W)150(100/200/240V)定格入力電圧(V)100~240対応平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)125.0(100/200/240V)光源寿命50000時間(光束維持率70%)光束(Lm)18750使用場所屋内用・軒下用電源ユニット内蔵形
LEDioc HIGH-BAY θ+ (レディオック ハイベイ シータ プラス) 高温・オイルミスト対応形 150W メタルハライドランプ400W相当
岩崎電気¥239,800税込¥263,7801セット4日以内出荷付属品落下防止ワイヤ2本同梱材質本体:アルミダイカスト(粉体塗装)、アーム:ステンレス(3.0mm)、前面部:強化処理ガラス(3.2mm)質量(kg)10使用温度範囲(℃)-35~+70(※使用温度範囲を超えた場合、電源の保護機能がはたらき減光することがありますが、故障ではありません。減光の目安は「80℃環境で50%点灯、90℃環境で10%点灯」です。使用温度範囲内(70℃以下)に戻れば、明るさは元の状態(100%点灯)に戻ります)周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)149(100V)、146(200V)、145(277V)入力電圧(V)100~277平均演色評価数(Ra)75仕上ホワイト保護等級IP65(屋外・軒下使用不可)光源色5000K相当(昼白色タイプ)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:146.9(100V)、150.0(200V)、151.0(277V)光源寿命60000時間(光束維持率80%)口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)グリーン購入法適合定格光束(Lm)21900
レディオック 密閉形LED高天井用照明器具 スタンド形
岩崎電気¥149,800税込¥164,7801セット4日以内出荷から31日以内出荷種別産業用特殊照明機器 密閉形材質前面ガラス:強化処理ガラス(フロスト)色仕上:本体・パイプ保持/メタリックシルバー、パイプ・フランジ/グレイ(マンセルN7)形スタンド形材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-30~+40(夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)構造防湿形定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色材質(ホルダー)アルミ鋳物使用場所屋内用・屋外用電源ユニット内蔵形耐雷サージ4kV(コモンモード)
レディオック 密閉形LED高天井用照明器具 直付形
岩崎電気¥149,800税込¥164,7801セット4日以内出荷から31日以内出荷仕様落下防止ワイヤ:同梱種別産業用特殊照明機器 密閉形材質位置ボックス:鉄鋳物(ジオメット処理)(4方出・プラグ3個付)、前面ガラス:強化処理ガラス(フロスト)色仕上:本体・パイプ保持/メタリックシルバー、パイプ・フランジ/グレイ(マンセルN7)形直付形材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-30~+40(夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)構造防湿形定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色使用場所屋内用・屋外用電源ユニット内蔵形耐雷サージ4kV(コモンモード)
LEDioc HIGH-BAY θ+ (レディオック ハイベイ シータ プラス) 高温対応形 250W 電源別置形 メタルハライドランプ700W相当
岩崎電気¥259,800税込¥285,7801セット4日以内出荷付属品落下防止ワイヤ2本同梱材質本体:アルミダイカスト、アーム:ステンレス、前面ガラス:強化処理ガラス質量(kg)8.3使用温度範囲(℃)-35~+70(※使用温度範囲を超えた場合、電源の保護機能がはたらき減光することがありますが、故障ではありません。減光の目安は「80℃環境で50%点灯、90℃環境で10%点灯」です。使用温度範囲内(70℃以下)に戻れば、明るさは元の状態(100%点灯)に戻ります)周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)259(100V)、251(200V)、250(277V)入力電圧(V)100~277平均演色評価数(Ra)80仕上ホワイト保護等級IP65(屋外・軒下使用不可)光源色5000K相当(昼白色タイプ)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:144.7(100V)、149.4(200V)、150.0(277V)光源寿命50000時間(光束維持率80%)(※入力電圧200V/277V時の値。100V時は40000時間。(周囲温度60℃時))口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)グリーン購入法適合定格光束(Lm)37500
LEDioc HIGH-BAY θ+ (レディオック ハイベイ シータ プラス) 高温・オイルミスト対応形 240W 電源別置形 メタルハライドランプ700W相当
岩崎電気¥349,800税込¥384,7801セット4日以内出荷付属品落下防止ワイヤ2本同梱材質本体:アルミダイカスト(粉体塗装)、アーム:ステンレス(3.0mm)、前面部:強化処理ガラス(3.2mm)質量(kg)8.3使用温度範囲(℃)-35~+70(※使用温度範囲を超えた場合、電源の保護機能がはたらき減光することがありますが、故障ではありません。減光の目安は「80℃環境で50%点灯、90℃環境で10%点灯」です。使用温度範囲内(70℃以下)に戻れば、明るさは元の状態(100%点灯)に戻ります)周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)243(100V)、234(200V)、233(277V)入力電圧(V)100~277平均演色評価数(Ra)75仕上ホワイト保護等級IP65(屋外・軒下使用不可)光源色5000K相当(昼白色タイプ)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:144.4(100V)、150.0(200V)、150.6(277V)光源寿命60000時間(光束維持率80%)口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)グリーン購入法適合定格光束(Lm)35100電源ユニット寿命:50000時間(周囲温度70℃時)(※電源ユニット寿命は入力電圧200/277V時の値。100V時は40000時間(周囲温度60℃時)。)
LEDioc LEDアイランプSP-W SS用 〈E39口金〉
岩崎電気1個欠品中質量(g)1450種類SS用使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+40 セード併用不可(屋外用)口金E39本体アルミダイカスト相関色温度(K)5000仕上白色塗装グローブ種別ポリカーボネート光源色昼白色光源寿命LED:50000時間(光束維持率80%)電球の種類LED