カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
- 岩崎電気
- モノタロウ(1)
- BAHCO(バーコ)(2)
- ESTERA(9)
- FCマテリアル(旧東海マテリアル)(1)
- INFINEON(2)
- MKカシヤマ(1)
- Pico Technology(4)
- PITWORK(日産)(2)
- SMC(20)
- TRUSCO(1)
- エスコ(1)
- エヌケーキャリーキャスター(5)
- カーメイト(1)
- ミヤコ自動車(1)
- 内村製作所(1)
- 日動工業(2)
- 曙ブレーキ工業(1)
- 東洋技研(2)
- 栃木屋(2)
- ブランドをもっと見る
「104ns」の検索結果
特価

LEDポールライト レディオックエリアトリカ-エル 調光形
岩崎電気¥179,800税込¥197,7801セット4日以内出荷調光制御には別途「ソロスケジューラ」又は「Wi-CONNECTY用ソケットタイプ子機)」が必要です。その他【光束維持】60000時間(光束維持率85%)種別公園・街路用照明材質【グローブ】アクリル(乳白)寸法(mm)【ポール挿入】Φ89.1×130、Φ76.3×115、Φ60.5×120、Φ48.6×130使用温度範囲(℃)-20~+35製法【ホルダ】アルミダイカスト(アダプタ込)、【本体】アルミダイカスト保護等級IP23/IP44 (灯具/LEDユニット収納部)使用場所屋外用耐風速(m/s)60入力電圧100~240V対応配光タイプ全方向耐雷サージ15kV(コモンモード)調光機能調光形
LEDポールライト レディオックエリアトリカ-エル 灯具・電源ユニット
岩崎電気¥129,800~税込¥142,780~1台4日以内出荷材質【グローブ】アクリル(乳白)使用温度範囲(℃)-20~+35製法【本体】アルミダイカスト保護等級IP23(灯具)、IP44(LEDユニット収納部)使用場所屋外用
LEDioc AREA TOLICA-L (レディオック エリア トリカ-エル) 80VAクラス 水銀ランプ400W相当 (公衆街路灯A区分 100VA)非調光形
岩崎電気¥119,800税込¥131,7801セット4日以内出荷材質グローブ:アクリル(乳白)質量(kg)3.3材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)68.6定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~240対応風速(m/s)設計許容:60保護等級IP23(灯具)、IP44(LEDユニット収納部)時間光束維持:60000時間(光束維持率85%)寸法(Φ×mm)ポール挿入:89.1×130、76.3×115、60.5×120、48.6×130(4種類に適合可)材質(ホルダー)アルミダイカスト(アダプタ込)耐雷サージ15kV(コモンモード)