カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(8)
絞り込み
ブランド
  • 岩崎電気
  • 三菱電機(9)
  • 日動工業(7)
  • タカチ電機工業(6)
  • アズワン(4)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • 東芝ライテック(3)
  • 室本鉄工(2)
  • brembo(2)
  • PROMARK(プロマーク)(2)
  • MKカシヤマ(1)
  • PLUS(プラス)[文具](1)
  • NGK(日本特殊陶業)(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • KIJIMA(キジマ)(1)
  • ALBA(アルバ)(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • 福井クラフト(1)
  • ゼピール(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「99w-200」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニス スポットライト フランジタイプ 岩崎電気

    ユニス スポットライト フランジタイプ

    岩崎電気
    55,980税込61,578
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    仕様重耐塩仕様種別公園・街路用照明材質前面ガラス:強化ガラス質量(kg)1.35仕上:ウォームグレイメタリック材質(本体)アルミダイカスト(アクリル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35定格入力電圧(V)100/200共用平均演色評価数(Ra)80保護等級IP65光源寿命60000時間(光束維持率80%)材質(フランジ)アルミダイカスト使用場所屋外用口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外120)調光の可否非調光電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc UNO(レディオック ウノ) フランジタイプ 10クラス 中角タイプ 岩崎電気

    LEDioc UNO(レディオック ウノ) フランジタイプ 10クラス 中角タイプ

    岩崎電気
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷から92日以内出荷
    質量(kg)1.35(仕上)サテンブラック材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~35フランジアルミダイカスト消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200共用ビームの開き(°)1/10ビーム:48保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)材質(カバー)前面:強化ガラス口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外120)演色指数(Ra)80耐雷サージ15kV(コモンモード)調色の可否不可
  • LEDioc UNO (レディオック ウノ) アームタイプ 10クラス 狭角タイプ 電球色タイプ 岩崎電気

    LEDioc UNO (レディオック ウノ) アームタイプ 10クラス 狭角タイプ 電球色タイプ

    岩崎電気
    29,980税込32,978
    1セット
    4日以内出荷
    仕様電源ユニット内蔵形質量(kg)1.35使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1入力電圧(V)100/200ビームの開き(°)(1/10)40周波数50/60Hz共用保護等級IP65色温度(K)2700相当光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)106.3、(200V)99.0光束(Lm)1000使用場所屋内外兼用LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)演色指数(Ra)80配光タイプ挟角耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 150クラス 中角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 150クラス 中角タイプ

    岩崎電気
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:透明強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装)取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)‐20~+35定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200~242保護等級IP65口出線(mm)キャブタイヤケーブル:器具外1500耐風速(m/s)設計許容風速:60グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)グリーンマーク認定
  • ユニス スポットポールライト 3灯 非調光形 【受注生産品】 岩崎電気

    ユニス スポットポールライト 3灯 非調光形 【受注生産品】

    岩崎電気
    289,800税込318,780
    1セット
    31日以内出荷
    地上高4.2mを超えるポールと組合せてご使用になる場合は、必ず「口出線延長タイプ(特注対応)」をご使用ください。
    仕様重耐塩仕様種別公園・街路用照明材質前面ガラス:強化ガラス寸法(mm)ポール挿入:Φ76.3×110質量(kg)10.2仕上:ウォームグレイメタリック3灯 非調光形材質(本体)アルミダイカスト(アクリル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35定格入力電圧(V)100/200共用平均演色評価数(Ra)80風速(m/s)設計許容風速:60保護等級IP43(灯具IP65)光源寿命60000時間(光束維持率80%)材質(ホルダー)鋼管使用場所屋外用口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外3800)電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • ユニス スポットポールライト 2灯 非調光形 【受注生産品】 岩崎電気

    ユニス スポットポールライト 2灯 非調光形 【受注生産品】

    岩崎電気
    199,800税込219,780
    1セット
    31日以内出荷
    地上高4.2mを超えるポールと組合せてご使用になる場合は、必ず「口出線延長タイプ(特注対応)」をご使用ください。
    仕様重耐塩仕様種別公園・街路用照明材質前面ガラス:強化ガラス寸法(mm)ポール挿入:Φ76.3×110質量(kg)5.3仕上:ウォームグレイメタリック2灯 非調光形材質(本体)アルミダイカスト(アクリル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35定格入力電圧(V)100/200共用平均演色評価数(Ra)80風速(m/s)設計許容風速:60保護等級IP43(灯具IP65)光源寿命60000時間(光束維持率80%)材質(ホルダー)鋼管使用場所屋外用口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外3800)電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • ユニス スポットポールライト 1灯 非調光形 【受注生産品】 岩崎電気

    ユニス スポットポールライト 1灯 非調光形 【受注生産品】

    岩崎電気
    139,800税込153,780
    1セット
    31日以内出荷
    地上高4.2mを超えるポールと組合せてご使用になる場合は、必ず「口出線延長タイプ(特注対応)」をご使用ください。
    仕様重耐塩仕様種別公園・街路用照明材質前面ガラス:強化ガラス寸法(mm)ポール挿入:Φ76.3×110質量(kg)3.9仕上:ウォームグレイメタリック1灯 非調光形材質(本体)アルミダイカスト(アクリル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35定格入力電圧(V)100/200共用平均演色評価数(Ra)80風速(m/s)設計許容風速:60保護等級IP43(灯具IP65)光源寿命60000時間(光束維持率80%)材質(ホルダー)鋼管使用場所屋外用口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外3800)電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 120クラス 狭角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 120クラス 狭角タイプ

    岩崎電気
    85,980税込94,578
    1台
    92日以内出荷
    材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:透明強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装)質量(kg)6.1取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)‐20~+35消費電力(W)(200V)111定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200~242ビームの開き(°)1/10ビームの開き:鉛直面上30、水平面上30保護等級IP65口出線(mm)キャブタイヤケーブル:器具外1500耐風速(m/s)設計許容風速:60グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)グリーンマーク認定
照明器具カテゴリ