曜日別特売

ユニス スポットポールライト 3灯 非調光形 【受注生産品】

ユニス スポットポールライト 3灯 非調光形 【受注生産品】 - 岩崎電気

地上高4.2mを超えるポールと組合せてご使用になる場合は、必ず「口出線延長タイプ(特注対応)」をご使用ください。

仕様
重耐塩仕様
種別
公園・街路用照明
材質
前面ガラス:強化ガラス
寸法(mm)
ポール挿入:Φ76.3×110
質量(kg)
10.2
色
仕上:ウォームグレイメタリック
形
3灯 非調光形
材質(本体)
アルミダイカスト(アクリル塗装)
使用温度範囲(℃)
-20~+35
定格入力電圧(V)
100/200共用
平均演色評価数(Ra)
80
風速(m/s)
設計許容風速:60
保護等級
IP43(灯具IP65)
光源寿命
60000時間(光束維持率80%)
材質(ホルダー)
鋼管
使用場所
屋外用
口出線(mm)
キャブタイヤケーブル(器具外3800)
電源ユニット
内蔵形
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
内容量
1セット
全12種類を絞り込む
消費電力(W)
光源色
色温度(K)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
消費電力(W)
ビームの開き(°)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02616682ESP303003M/WSAN8/WGM(灯具)ESP03003M/WSAN8/WGM-0×3+(ホルダ)FA58/WGM(200V)76.8【1/2】244000白色
¥327,600
¥319,800
¥351,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
02616736ESP301003N/WSAN8/WGM(灯具)ESP01003N/WSAN8/WGM-0×3+(ホルダ)FA58/WGM(200V)30.3【1/2】184000白色
¥293,100
¥289,800
¥318,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
02617707ESP303003M/LSAN8/WGM(灯具)ESP03003M/LSAN8/WGM-0×3+(ホルダ)FA58/WGM(200V)76.8【1/2】242700電球色
¥327,600
¥319,800
¥351,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
02618739ESP302003N/LSAN8/WGM(灯具)ESP02003N/LSAN8/WGM-0×3+(ホルダ)FA58/WGM(200V)46.8【1/2】182700電球色
¥310,200
¥299,800
¥329,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
02619281ESP301003N/LSAN8/WGM(灯具)ESP01003N/LSAN8/WGM-0×3+(ホルダ)FA58/WGM(200V)30.3【1/2】182700電球色
¥293,100
¥289,800
¥318,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
02619798ESP303003N/WSAN8/WGM(灯具)ESP03003N/WSAN8/WGM-0×3+(ホルダ)FA58/WGM(200V)76.8【1/2】184000白色
¥327,600
¥319,800
¥351,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
02620656ESP301003M/WSAN8/WGM(灯具)ESP01003M/WSAN8/WGM-0×3+(ホルダ)FA58/WGM(200V)30.3【1/2】244000白色
¥293,100
¥289,800
¥318,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
02621846ESP301003M/LSAN8/WGM(灯具)ESP01003M/LSAN8/WGM-0×3+(ホルダ)FA58/WGM(200V)30.3【1/2】242700電球色
¥293,100
¥289,800
¥318,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
02622546ESP303003N/LSAN8/WGM(灯具)ESP03003N/LSAN8/WGM-0×3+(ホルダ)FA58/WGM(200V)76.8【1/2】182700電球色
¥327,600
¥319,800
¥351,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
02623639ESP302003N/WSAN8/WGM(灯具)ESP02003N/WSAN8/WGM-0×3+(ホルダ)FA58/WGM(200V)46.8【1/2】184000白色
¥310,200
¥299,800
¥329,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
02624969ESP302003M/LSAN8/WGM(灯具)ESP02003M/LSAN8/WGM-0×3+(ホルダ)FA58/WGM(200V)46.8【1/2】242700電球色
¥310,200
¥299,800
¥329,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
02627559ESP302003M/WSAN8/WGM(灯具)ESP02003M/WSAN8/WGM-0×3+(ホルダ)FA58/WGM(200V)46.8【1/2】244000白色
¥310,200
¥299,800
¥329,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする