19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合LED・電源ユニット組合せ 材質本体:亜鉛めっき鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色) 質量(kg)1.8 消費電力(W)25 定格電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra83 周波数50/60Hz共用 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)160 光束(Lm)4000 グリーン購入法適合
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

適合LED・電源ユニット組合せ 材質本体:亜鉛めっき鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色) 質量(kg)1.8 消費電力(W)20.3 定格電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra83 周波数50/60Hz共用 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)157.6 光束(Lm)3200 グリーン購入法適合
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

適合LED・電源ユニット組合せ 材質本体:亜鉛めっき鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色) 質量(kg)1.8 消費電力(W)43.1 定格電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra83 周波数50/60Hz共用 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)160 光束(Lm)6900 グリーン購入法適合
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

適合LED・電源ユニット組合せ 材質本体:亜鉛めっき鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色) 質量(kg)1.8 消費電力(W)16.3 定格電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra83 周波数50/60Hz共用 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)153.3 光束(Lm)2500 グリーン購入法適合
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

仕様LED・電源ユニット組合せ 材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.8 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)13.1 入力電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra83 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)152.6 光束(Lm)2000 グリーン購入法適合
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷

適合LED・電源ユニット組合せ 材質本体:亜鉛めっき鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色) 質量(kg)1.8 消費電力(W)5.9 定格電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra83 周波数50/60Hz共用 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)140.6 光束(Lm)830 グリーン購入法適合
1台
9,198 税込10,118
5日以内出荷

一時的に60℃対応、IP55(防水形)で夏場の工場や蒸気や器具に直接水がかかるような過酷な環境でもご使用頂けます。
用途工場、トラックヤード、立体駐車場、駐輪場、集合住宅共用部、看板照明等 仕様耐雷サージ:15kV(コモンモード) 長さ(mm)1206 幅(mm)89 高さ(mm)76 材質(本体)鋼板/白 タイプHf32W形高出力形2灯用相当 使用温度範囲(℃)-20 ~ +40℃(一時的に+60℃まで使用可) 消費電力(W)52(200V時) 入力電圧(V)100~242V対応 保護等級IP55 器具・セットセット品 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)140.3(200V時) 光束(Lm)7300 LED寿命(時間)60000 防水保護等級IP44 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)80 調光の可否
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷

適合LED・電源ユニット組合せ 材質本体:亜鉛めっき鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色) 質量(kg)1.1 消費電力(W)11.6 定格電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra83 周波数50/60Hz共用 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)137.9 光束(Lm)1600 グリーン購入法適合
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

仕様LED・電源ユニット組合せ 材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.8 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)36.3 入力電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra83 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)190.0 光束(Lm)6900 グリーン購入法適合
1セット
19,980 税込21,978
5日以内出荷

仕様LED・電源ユニット組合せ 材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.8 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)26.3 入力電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra83 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)193.9 光束(Lm)5100 グリーン購入法適合
1セット
18,980 税込20,878
5日以内出荷

屋外で使用可能、工場の厳しい環境下での使用を想定した防水形(噴流形)(保護等級IP55)のLEDラインユニット照明器具です。使用温度範囲が広く、高温環境下でも活躍。安全・正確な作業環境を支えつつ、照明のコストダウンに威力を発揮します。
材質ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色 質量(kg)2.6 材質(本体)ステンレスポリエステル塗装(白色仕上) 使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に50まで使用可) 消費電力(W)(200V)50.4 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 平均演色評価数Ra82 保護等級IP55 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)152.7 光源寿命60000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)7700 材質(エンドキャップ)アクリル白色 グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1組
55,980 税込61,578
5日以内出荷

屋外で使用可能、工場の厳しい環境下での使用を想定した防水形(噴流形)(保護等級IP55)のLEDラインユニット照明器具です。使用温度範囲が広く、高温環境下でも活躍。安全・正確な作業環境を支えつつ、照明のコストダウンに威力を発揮します。
材質ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色 質量(kg)2.8 材質(本体)鋼板ポリエステル塗装(白色仕上) 使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に50まで使用可) 消費電力(W)(200V)50.4 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 平均演色評価数Ra82 保護等級IP55 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)152.7 光源寿命60000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)7700 材質(エンドキャップ)アクリル白色 グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1組
39,980 税込43,978
5日以内出荷

屋外で使用可能、工場の厳しい環境下での使用を想定した防水形(噴流形)(保護等級IP55)のLEDラインユニット照明器具です。使用温度範囲が広く、高温環境下でも活躍。安全・正確な作業環境を支えつつ、照明のコストダウンに威力を発揮します。
質量(kg)5.7 材質(本体)鋼板ポリエステル塗装(白色仕上) 使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に50まで使用可) 消費電力(W)(200V)101 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 平均演色評価数Ra82 保護等級IP55 材質(カバー)ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)152.4 光源寿命60000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)15400 光色昼白色(5000K) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(エンドキャップ)アクリル白色 グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1組
74,980 税込82,478
32日以内出荷

適合LED・電源ユニット組合せ 材質本体:亜鉛めっき鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色) 質量(kg)1.9 消費電力(W)25 定格電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra83 周波数50/60Hz共用 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)155.6 光束(Lm)3890 グリーン購入法適合
1台
17,980 税込19,778
90日以内出荷

適合LED・電源ユニット組合せ 材質本体:亜鉛めっき鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色) 質量(kg)1.9 消費電力(W)13.1 定格電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra83 周波数50/60Hz共用 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)148 光束(Lm)1940 グリーン購入法適合
1台
14,980 税込16,478
90日以内出荷

適合LED・電源ユニット組合せ 材質本体:亜鉛めっき鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色) 質量(kg)1.9 消費電力(W)20.3 定格電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra83 周波数50/60Hz共用 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)153.6 光束(Lm)3120 グリーン購入法適合
1台
16,980 税込18,678
90日以内出荷

適合LED・電源ユニット組合せ 材質本体:亜鉛めっき鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色) 質量(kg)1.9 消費電力(W)43.1 定格電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra83 周波数50/60Hz共用 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)155.6 光束(Lm)6710 グリーン購入法適合
1台
21,980 税込24,178
90日以内出荷

適合LED・電源ユニット組合せ 材質本体:亜鉛めっき鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色) 質量(kg)1.9 消費電力(W)16.3 定格電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra83 周波数50/60Hz共用 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)149 光束(Lm)2430 グリーン購入法適合
1台
15,980 税込17,578
90日以内出荷

適合LED・電源ユニット組合せ 材質本体:亜鉛めっき鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色) 質量(kg)1.9 消費電力(W)31.9 定格電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra83 周波数50/60Hz共用 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)158.3 光束(Lm)5050 グリーン購入法適合
1台
19,980 税込21,978
90日以内出荷