材質●レンズ押さえ:ステンレス●本体/ブラケット:アルミ押出材(アルマイト処理)●端板:アルミ(アルマイト処理)
質量(kg)2.6
使用温度範囲(℃)-40~+50
消費電力(W)(100V)8.4、(200V)8.5、(242V)8.6
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
レンズポリカーボネート
平均演色評価数Ra80
保護等級IP55
時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)123.8、(200V)122.3、(242V)120.9
光束(Lm)器具:1040
口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外750±100)
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質●レンズ押さえ:ステンレス●本体/ブラケット:アルミ押出材(アルマイト処理)●端板:アルミ(アルマイト処理)
質量(kg)6.7
使用温度範囲(℃)-40~+50
消費電力(W)(100V)23.5、(200V)23.5、(242V)23.6
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
レンズポリカーボネート
平均演色評価数Ra80
保護等級IP55
時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)
光束(Lm)器具:3100
口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外750±100)
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質●レンズ押さえ:ステンレス●本体/ブラケット:アルミ押出材(アルマイト処理)●端板:アルミ(アルマイト処理)
質量(kg)5.2
使用温度範囲(℃)-40~+40
消費電力(W)(100V)22.1、(200V)22.1、(242V)22.2
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
レンズポリカーボネート
平均演色評価数Ra80
保護等級IP55
時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)
光束(Lm)器具:2660
口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外750±100)
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質●レンズ押さえ:ステンレス●本体/ブラケット:アルミ押出材(アルマイト処理)●端板:アルミ(アルマイト処理)
質量(kg)3.5
使用温度範囲(℃)-40~+50
消費電力(W)(100V)12.4、(200V)12.6、(242V)12.8
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
レンズポリカーボネート
平均演色評価数Ra80
保護等級IP55
時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)
光束(Lm)器具:1550
口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外750±100)
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質●レンズ押さえ:ステンレス●本体/ブラケット:アルミ押出材(アルマイト処理)●端板:アルミ(アルマイト処理)
質量(kg)4.5
使用温度範囲(℃)-40~+50
消費電力(W)(100V)15.0、(200V)15.2、(242V)15.4
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
レンズポリカーボネート
平均演色評価数Ra80
保護等級IP55
時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)
光束(Lm)器具:1960
口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外750±100)
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質●レンズ押さえ:ステンレス●本体/ブラケット:アルミ押出材(アルマイト処理)●端板:アルミ(アルマイト処理)
質量(kg)3.7
使用温度範囲(℃)-40~+40
消費電力(W)(100V)15.8、(200V)15.8、(242V)15.9
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
レンズポリカーボネート
平均演色評価数Ra80
保護等級IP55
時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)
光束(Lm)器具:1900
口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外750±100)
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質●レンズ押さえ:ステンレス●本体/ブラケット:アルミ押出材(アルマイト処理)●端板:アルミ(アルマイト処理)
質量(kg)9.7
使用温度範囲(℃)-40~+40
消費電力(W)(200V)41.3
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
レンズポリカーボネート
平均演色評価数Ra80
保護等級IP55
時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V):123
光束(Lm)器具:5080
口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外750±100)
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質●レンズ押さえ:ステンレス●本体/ブラケット:アルミ押出材(アルマイト処理)●端板:アルミ(アルマイト処理)
質量(kg)6.7
使用温度範囲(℃)-40~+40
消費電力(W)(200V)28.5
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~200対応
レンズポリカーボネート
平均演色評価数Ra80
保護等級IP55
時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V):121.7
光束(Lm)器具:3470
口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外750±100)
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
関連キーワード