カテゴリ

  • 照明(87)
  • 空調・電設資材(7)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
  • 岩崎電気
  • モノタロウ(5)
  • BIGM(丸山製作所)(250)
  • 三菱ふそう(232)
  • MAZDA(マツダ)(141)
  • ハンマーキャスター(120)
  • omron(オムロン)(100)
  • 日野自動車(64)
  • SMC(61)
  • コガネイ(46)
  • 日本プリメックス(35)
  • エスコ(31)
  • 日動工業(30)
  • unitech(30)
  • Panasonic(パナソニック)(28)
  • ニッサン(27)
  • 岩田製作所(26)
  • SATO(サトー)(21)
  • サンワサプライ(21)
  • コクヨ(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e-039」の検索結果

関連キーワード
96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDioc LEDライトバルブK 69W 電球色 〈E39口金〉 岩崎電気LEDioc LEDライトバルブK 69W 電球色 〈E39口金〉岩崎電気
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
材質グローブ:ポリカーボネート白色塗装材質(本体)PBT-GF30%質量(g)980使用温度範囲(℃)-20~+35 ※適合器具へ取付時の周辺温度消費電力(W)69(100V)、67.0(200V)、67.0(242V)定格周波数(Hz)50/60共用相関色温度(K)2700全光束(Lm)10150定格入力電圧(V)100~242対応光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)147.1(100V)、151.4(200V)、151.4(242V)点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)入力電流(A)0.69(100V時)、0.35(200V時)、0.3(242V時)LED寿命(時間)40000(光束維持率80%)グリーン購入法適合ワット数69W〈E39口金〉耐雷サージ12kV(コモンモード) ※ランプきょう体をアースとした場合
LEDioc LEDライトバルブK 69W 昼白色 〈E39口金〉 岩崎電気LEDioc LEDライトバルブK 69W 昼白色 〈E39口金〉岩崎電気
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
材質グローブ:ポリカーボネート白色塗装材質(本体)PBT-GF30%質量(g)980使用温度範囲(℃)-20~+35 ※適合器具へ取付時の周辺温度消費電力(W)69(100V)、67.0(200V)、67.0(242V)定格周波数(Hz)50/60共用相関色温度(K)5000全光束(Lm)12700定格入力電圧(V)100~242対応光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)184.0(100V)、189.5(200V)、189.5(242V)点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)入力電流(A)0.69(100V時)、0.35(200V時)、0.3(242V時)LED寿命(時間)40000(光束維持率80%)グリーン購入法適合ワット数69W〈E39口金〉耐雷サージ12kV(コモンモード) ※ランプきょう体をアースとした場合
LEDioc LEDライトバルブK 69W ナトリウム色 〈E39口金〉 岩崎電気LEDioc LEDライトバルブK 69W ナトリウム色 〈E39口金〉岩崎電気
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
材質グローブ:ポリカーボネート白色塗装材質(本体)PBT-GF30%質量(g)980使用温度範囲(℃)-20~+35 ※適合器具へ取付時の周辺温度消費電力(W)69(100V)、67.0(200V)、67.0(242V)定格周波数(Hz)50/60共用相関色温度(K)2100全光束(Lm)10800定格入力電圧(V)100~242対応光源色ナトリウム色エネルギー消費効率(Lm/W)156.5(100V)、161.1(200V)、161.1(242V)点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)入力電流(A)0.69(100V時)、0.35(200V時)、0.3(242V時)LED寿命(時間)40000(光束維持率80%)グリーン購入法適合ワット数69W〈E39口金〉耐雷サージ12kV(コモンモード)
LEDライトバルブ 60W  〈E39口金〉 岩崎電気LEDライトバルブ 60W 〈E39口金〉岩崎電気
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
レトロフィットの定番。公園や街路に適したあかりランプと安定器を交換するだけで、既存の器具がそのまま使用可能な、高効率LEDランプ(電源別置形)。発光面の広いLEDモジュールをランプ側面に配置することで、HIDランプと同様の全周配光を実現しました。24Wは水平取付もできるユニバーサル点灯タイプ!!また全種類、一般的な街路灯に加えて開放形街路灯器具にも適合が可能です。
グローブ:ポリカーボネート質量(g)525使用温度範囲(℃)ランプ:-25~+40消費電力(W)(100V)68.7 (200V)67.4 (242V)67.8本体アルミダイカスト相関色温度(K)2100全光束(Lm)9000平均演色評価数Ra70光源色ナトリウム色エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)131.0 (200V)133.5 (242V)132.7点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)ワット数60W〈E39口金〉
LEDライトバルブK69W 岩崎電気LEDライトバルブK69W岩崎電気
58,980税込64,878
1個
5日以内出荷
水銀ランプ100W~300Wから置換えが可能な電源ユニット内蔵形LEDランプリニューアルでも新規でも省施工でカンタンLED化。水銀ランプと同じ配光を実現 幅広い使用環境に対応 充実した安全機能(温度保護機能、ランプ緩み抑制機能、過電流保護機能)耐雷サージ 高効率 エリアライト専用ランプをラインアップ
仕上げ:白色塗装質量(g)980使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+35消費電力(W)(100V)69.0 (200V)67.0 (242V)67.0定格周波数(Hz)50/60共用本体PBT-GF30%相関色温度(K)2100全光束(Lm)10800定格入力電圧(V)100~242対応光源色ナトリウム色エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)156.5 (200V)161.1 (242V)161.1点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)入力電流(A)(100V時)0.69 (200V時)0.35 (242V時)0.30ワット数69W〈E39口金〉耐雷サージ12V(コモンモード)
LEDライトバルブK69W〈E39口金〉 岩崎電気LEDライトバルブK69W〈E39口金〉岩崎電気
58,980税込64,878
1個
5日以内出荷
水銀ランプ100W~300Wから置換えが可能な電源ユニット内蔵形LEDランプリニューアルでも新規でも省施工でカンタンLED化。水銀ランプと同じ配光を実現 幅広い使用環境に対応 充実した安全機能(温度保護機能、ランプ緩み抑制機能、過電流保護機能)耐雷サージ 高効率 エリアライト専用ランプをラインアップ
仕上げ:白色塗装、グローブ:ポリカーボネート質量(g)980使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+35消費電力(W)(100V)69.0 (200V)67.0 (242V)67.0定格周波数(Hz)50/60共用本体PBT-GF30%相関色温度(K)2700全光束(Lm)10150定格入力電圧(V)100~242対応光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)147.1 (200V)151.4 (242V)151.4点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)入力電流(A)(100V時)0.69 (200V時)0.35 (242V時)0.30ワット数69W〈E39口金〉耐雷サージ12V(コモンモード)
LEDライトバルブS50Wランプ(E39口金形) 水銀ランプ200W相当 岩崎電気LEDライトバルブS50Wランプ(E39口金形) 水銀ランプ200W相当岩崎電気
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
道路に適した片側照射の配光でハイウェイ灯におすすめ。既設ランプ・安定器の交換のみでLED化が可能。改修費用を低く抑えることができます。さらに、電源も既存水銀ランプ用と同じポールに収納。交換によって大幅な省エネルギー化が見込めます。極性フリー
グローブ:ポリカーボネート、仕上げ:白色塗装質量(g)890使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+40消費電力(W)(100V)57.4 (200V)56.0 (242V)56.4本体アルミダイカスト相関色温度(K)5000全光束(Lm)8500平均演色評価数Ra70光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)148.0 (200V)151.7 (242V)150.7点灯方向水平点灯・上向き点灯光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)ワット数50W〈E39口金〉
LEDioc LEDアイランプSP昼白色 103W (メタルハライドランプ400W相当) 岩崎電気LEDioc LEDアイランプSP昼白色 103W (メタルハライドランプ400W相当)岩崎電気
35,980税込39,578
1台
8日以内出荷
投光器や高天井照明に最適なLEDアイランプSP。既存の器具がそのまま使用可能です。安全にご使用いただけるよう実績のあるHID安定器と同様のトリプルセーフティ機能を搭載しています。LEDに交換することで水銀ランプに比べ省エネ、光源寿命も約5倍の60000時間となり、メンテナンスコストも削減可能です。
備考※LEDアイランプSPは直流点灯です。必ず専用電源ユニットと組み合わせてご使用ください(商用電源や安定器の二次側に直接接続しないでください)※屋内専用(高天井)ランプは必ず下向き点灯でご使用ください。消費電力(W)(200V時)116全光束(Lm)20400ビームの開き(°)(1/2)110平均演色評価数(Ra)70光源寿命【LED】60000時間光色昼白色直径×高さ(mm)245×300電源ユニット銅鉄式
LEDioc LEDアイランプSP 111W  (高演色) 〈E39口金〉 メタルハライドランプ400W相当 クラス2000 岩崎電気LEDioc LEDアイランプSP 111W (高演色) 〈E39口金〉 メタルハライドランプ400W相当 クラス2000岩崎電気
39,980税込43,978
1個
92日以内出荷
質量(g)1420種類高天井用(屋内専用)使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+50 セード併用時の上限温度:50まで消費電力(W)123(100V)、119(200V)、119(242V)口金E39本体アルミダイカスト相関色温度(K)5000全光束(Lm)19800ビームの開き(°)1/2:110平均演色評価数(Ra)83ビーム光束(Lm)13500仕上白色塗装グローブ種別ポリカーボネート最大光度(cd)6300光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:145.2(200V)、144.5(242V)、153.5(100V)光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%)電球の種類LEDワット数111W
LEDioc LEDアイランプSP 60W (高演色) 〈E39口金〉 水銀ランプ300W相当 クラス1000 岩崎電気LEDioc LEDアイランプSP 60W (高演色) 〈E39口金〉 水銀ランプ300W相当 クラス1000岩崎電気
19,980税込21,978
1個
92日以内出荷
質量(g)1050種類高天井用(屋内専用)使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+50消費電力(W)67.4(100V)、66.1(200V)、66.4(242V)口金E39本体アルミダイカスト相関色温度(K)5000全光束(Lm)10350ビームの開き(°)1/2:110平均演色評価数(Ra)83ビーム光束(Lm)7150仕上白色塗装グローブ種別ポリカーボネート最大光度(cd)3050光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:128.1(200V)、128.1(242V)、126.3(100V)光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%)電球の種類LEDワット数60W
LEDioc LEDアイランプSP 63W  Sタイプ 〈E39口金〉 高演色形高圧ナトリウムランプ250W相当 岩崎電気LEDioc LEDアイランプSP 63W Sタイプ 〈E39口金〉 高演色形高圧ナトリウムランプ250W相当岩崎電気
26,980税込29,678
1個
92日以内出荷
質量(g)950種類サインボード用Sタイプ(屋外用)使用温度範囲(℃)-20~+40 セード併用不可(屋外用)消費電力(W)72(100V)、71(200V)、71(242V)口金E39本体アルミダイカスト相関色温度(K)2700全光束(Lm)9100ビームの開き(°)1/2:108平均演色評価数(Ra)83ビーム光束(Lm)5900仕上白色塗装グローブ種別ポリカーボネート最大光度(cd)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:147.8(200V)、147.8(242V)、145.8(100V)光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%)電球の種類LEDワット数63W
LEDioc LEDアイランプSP 63W  Sタイプ 〈E39口金〉 反射形水銀ランプ300W相当 岩崎電気LEDioc LEDアイランプSP 63W Sタイプ 〈E39口金〉 反射形水銀ランプ300W相当岩崎電気
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
質量(g)950種類サインボード用Sタイプ(屋外用)使用温度範囲(℃)-20~+40 セード併用不可(屋外用)消費電力(W)72(100V)、71(200V)、71(242V)口金E39本体アルミダイカスト相関色温度(K)5000全光束(Lm)10500ビームの開き(°)1/2:108平均演色評価数(Ra)83ビーム光束(Lm)6800仕上白色塗装グローブ種別ポリカーボネート最大光度(cd)3500光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:144.4(100V)、148.9(200V)、149.3(242V)光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%)電球の種類LEDワット数63W
LEDioc LEDアイランプSP-W 89W 〈E39口金〉 岩崎電気LEDioc LEDアイランプSP-W 89W 〈E39口金〉岩崎電気
35,980税込39,578
1個
92日以内出荷
質量(g)1450種類高天井用(屋内専用)使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+40消費電力(W)99.7(100V)、96.7(200V)、96.4(242V)口金E39本体アルミダイカスト相関色温度(K)2700全光束(Lm)14400平均演色評価数(Ra)83仕上白色塗装グローブ種別ポリカーボネート光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:155.8(200V)、156.4(242V)、158.8(100V)光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%)電球の種類LEDワット数89W
LEDioc LEDアイランプSP-W 111W〈E39口金〉 メタルハライドランプ400W相当 クラス2000 岩崎電気LEDioc LEDアイランプSP-W 111W〈E39口金〉 メタルハライドランプ400W相当 クラス2000岩崎電気
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
質量(g)1450種類高天井用(屋内専用)使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+40消費電力(W)123(100V)、119(200V)、119(242V)口金E39本体アルミダイカスト相関色温度(K)5000全光束(Lm)19800平均演色評価数(Ra)70仕上白色塗装グローブ種別ポリカーボネート光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:162.2(200V)、163.6(242V)、144.4(100V)光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%)電球の種類LEDワット数111W
LEDioc LEDアイランプSP 63W  HSタイプ 〈E39口金〉 反射形水銀ランプ300W相当 岩崎電気LEDioc LEDアイランプSP 63W HSタイプ 〈E39口金〉 反射形水銀ランプ300W相当岩崎電気
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷
質量(g)970種類サインボード用HSタイプ(屋外用)使用温度範囲(℃)-20~+40 セード併用不可(屋外用)消費電力(W)72(100V)、71(200V)、71(242V)口金E39本体アルミダイカスト相関色温度(K)5000全光束(Lm)10500ビームの開き(°)1/2:108平均演色評価数(Ra)83ビーム光束(Lm)6800仕上白色塗装グローブ種別ポリカーボネート最大光度(cd)3500光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:147.8(200V)、147.8(242V)、176.5(200V)光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%)電球の種類LEDワット数63W
LEDioc LEDアイランプSP 63W  HSタイプ 〈E39口金〉 高演色形高圧ナトリウムランプ250W相当 岩崎電気LEDioc LEDアイランプSP 63W HSタイプ 〈E39口金〉 高演色形高圧ナトリウムランプ250W相当岩崎電気
26,980税込29,678
1個
92日以内出荷
質量(g)970種類サインボード用HSタイプ(屋外用)使用温度範囲(℃)-20~+40 セード併用不可(屋外用)消費電力(W)72(100V)、71(200V)、71(242V)口金E39本体アルミダイカスト相関色温度(K)2700全光束(Lm)9100ビームの開き(°)1/2:108平均演色評価数(Ra)70ビーム光束(Lm)5900仕上白色塗装グローブ種別ポリカーボネート最大光度(cd)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:128.1(200V)、128.1(242V)、145.8(100V)光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%)電球の種類LEDワット数63W
LEDioc LEDアイランプSP 〈E39口金〉 岩崎電気LEDioc LEDアイランプSP 〈E39口金〉岩崎電気
21,980税込24,178
1個
92日以内出荷
種類高天井用(屋内専用)口金E39本体アルミダイカスト相関色温度(K)2700ビームの開き(°)1/2:110平均演色評価数(Ra)83仕上白色塗装グローブ種別ポリカーボネート光源色電球色光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%)電球の種類LED
LEDioc LEDアイランプSP-W SS用 〈E39口金〉 岩崎電気LEDioc LEDアイランプSP-W SS用 〈E39口金〉岩崎電気
41,980税込46,178
1個
92日以内出荷
質量(g)1450種類SS用使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+40 セード併用不可(屋外用)口金E39本体アルミダイカスト相関色温度(K)5000仕上白色塗装グローブ種別ポリカーボネート光源色昼白色光源寿命LED:50000時間(光束維持率80%)電球の種類LED
LEDioc LEDアイランプSP-W SS用 〈E39口金〉 高圧ナトリウムランプ相当 岩崎電気LEDioc LEDアイランプSP-W SS用 〈E39口金〉 高圧ナトリウムランプ相当岩崎電気
41,980税込46,178
1個
92日以内出荷
質量(g)1450種類SS用口金E39本体アルミダイカスト相関色温度(K)2100平均演色評価数(Ra)83仕上白色塗装グローブ種別ポリカーボネート光源色オレンジ色光源寿命LED:50000時間(光束維持率80%)電球の種類LED
LEDioc LEDライトバルブ 48W 水銀ランプ200W相当 岩崎電気LEDioc LEDライトバルブ 48W 水銀ランプ200W相当岩崎電気
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート質量(g)430使用温度範囲(℃)‐25~+40消費電力(W)100V:53.5、200V:53.0、242V:53.5口金E39平均演色評価数(Ra)70仕上白色塗装点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)光源寿命40000時間(光束維持率80%)RoHS指令(10物質対応)対応ワット数48
LEDioc LEDライトバルブF 99W 水銀ランプ400W相当 岩崎電気LEDioc LEDライトバルブF 99W 水銀ランプ400W相当岩崎電気
53,980税込59,378
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
材質本体:PBT-GF30%、グローブ:ポリカーボネート質量(g)555使用温度範囲(℃)‐20~+40 ※ランプは、組合せる器具の使用温度範囲内でご使用ください。適合器具となるアイ スポラート・ビームオン・アイ マルチスペースの使用温度範囲は、‐5~+35です。消費電力(W)100V:114、200V:111、242V:111口金E39仕上白色塗装点灯方向ユニバーサル点灯光源寿命40000時間(光束維持率80%)RoHS指令(10物質対応)対応ワット数99
LEDioc LEDライトバルブF 63W 水銀ランプ250W相当 岩崎電気LEDioc LEDライトバルブF 63W 水銀ランプ250W相当岩崎電気
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質本体:PBT-GF30%、グローブ:ポリカーボネート質量(g)510使用温度範囲(℃)‐20~+40 ※ランプは、組合せる器具の使用温度範囲内でご使用ください。適合器具となるアイ スポラート・ビームオン・アイ マルチスペースの使用温度範囲は、‐5~+35です。消費電力(W)100V:72.0、200V:71.0、242V:71.0口金E39仕上白色塗装点灯方向ユニバーサル点灯光源寿命40000時間(光束維持率80%)RoHS指令(10物質対応)対応ワット数63
LEDioc LEDライトバルブ 60W 水銀ランプ250W相当 岩崎電気LEDioc LEDライトバルブ 60W 水銀ランプ250W相当岩崎電気
43,980税込48,378
1個
予約販売
材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート質量(g)525使用温度範囲(℃)‐25~+40消費電力(W)100V:68.7、200V:67.4、242V:67.8口金E39平均演色評価数(Ra)70仕上白色塗装点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)光源寿命40000時間(光束維持率80%)RoHS指令(10物質対応)対応ワット数60
LEDioc LEDライトバルブ 岩崎電気LEDioc LEDライトバルブ岩崎電気
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート口金E39平均演色評価数(Ra)70仕上白色塗装点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)光源寿命40000時間(光束維持率80%)RoHS指令(10物質対応)対応
LEDioc LEDライトバルブ 86W 水銀ランプ300W相当/メタルハライドランプ250W相当※ 岩崎電気LEDioc LEDライトバルブ 86W 水銀ランプ300W相当/メタルハライドランプ250W相当※岩崎電気
46,980税込51,678
1個
当日出荷
材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート昼白色質量(g)790使用温度範囲(℃)‐25~+40消費電力(W)100V:97.4、200V:95.4、242V:95.9口金E39相関色温度(K)5000全光束(Lm)13500平均演色評価数(Ra)70仕上白色塗装エネルギー消費効率(Lm/W)100V:138.6、200V:141.5、242V:140.7点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)光源寿命40000時間(光束維持率80%)RoHS指令(10物質対応)対応ワット数86
LEDioc LEDアイランプSP-W 89W   水銀ランプ400W相当 クラス1500 岩崎電気LEDioc LEDアイランプSP-W 89W 水銀ランプ400W相当 クラス1500岩崎電気
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
高天井用(屋内専用)
用途高天井質量(g)1450使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+40消費電力(W)100V時:99.7、200V時:96.7、242V時:96.4定格電圧(V)100/200/242口金E39相関色温度(K)5000全光束(Lm)16200定格寿命(時間)60000平均演色評価数(Ra)83W数(W)89エネルギー消費効率(Lm/W)100V時:162.4、200V時:167.6、242V時:168点灯方向高天井用(屋内専用)光色昼白色
LEDioc LEDアイランプSP 60W水銀ランプ 300W相当 クラス1000 岩崎電気LEDioc LEDアイランプSP 60W水銀ランプ 300W相当 クラス1000岩崎電気
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
高天井用(屋内専用)
用途高天井質量(g)1050使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+50定格電圧(V)100/200/242相関色温度(K)5000定格寿命(時間)60000平均演色評価数(Ra)70W数(W)60エネルギー消費効率(Lm/W)100V時:170.6、200V時:173.9、242V時:173.1点灯方向高天井用(屋内専用)
LEDioc LEDライトバルブ 岩崎電気LEDioc LEDライトバルブ岩崎電気
54,980税込60,478
1個
5日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート使用温度範囲(℃)-25~40口金E39定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)70仕上白色塗装光源色ナトリウム色点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)電球の種類LED
LEDioc LEDアイランプSP 岩崎電気LEDioc LEDアイランプSP岩崎電気
53,980税込59,378
1個
9日以内出荷
旧メタルハライドランプ400W相当クラス代替LED電球
用途屋内専用高天井用(必ず下向き点灯でご使用ください)電球の種類LED口金E39全光束(Lm)22000光源色昼白色消費電力(W)100V:123、200V:119、242V:119ワット数111材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネートエネルギー消費効率(Lm/W)100V:178.8、200V:184.8、242V:184.8ビームの開き(°)1/2:110最大光度(cd)7000ビーム光束(Lm)15000平均演色評価数(Ra)70定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)質量(g)1420
LEDライトバルブ 110W 岩崎電気LEDライトバルブ 110W岩崎電気
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
水銀灯400W相当の明るさ
用途垂直方向取付専用、屋外・屋内用使用温度範囲(℃)ランプ:-25~+40定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)70点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)
LEDライトバルブS 50WLED制御装置 岩崎電気LEDライトバルブS 50WLED制御装置岩崎電気
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
仕様LEDioc LEDアイランプSP:LDRS125L-H-E39/HB LEDioc LEDライトバルブS:LDFS50L-G-E39D 手動調光器:I.DF-70170-PD材質(本体)アルミ質量(g)680使用温度範囲(℃)-20~+40定格電圧(V)100/200~242対応定格周波数(Hz)50/60共用配線長(二次側)50m以下入力電流(A)(100V時)0.577/(200V時)0.28/(242V時)0.24定格二次無負荷電圧(V)170口出線(mm)入力側650、出力側220ポール収納可能ポール内径Φ105.3(4B)以上耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDライトバルブS 62W電源ユニット 岩崎電気LEDライトバルブS 62W電源ユニット岩崎電気
17,900税込19,690特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
仕様LEDioc LEDアイランプSP:LDGS111L-H-E39/SS/721 LEDioc LEDアイランプSP-W:LDGS111L-H-E39/HB LEDioc LEDライトバルブS:LDFS62L-G-E39D 手動調光器:I.DF-70170-PD材質(本体)アルミ質量(g)890使用温度範囲(℃)-20~+40定格電圧(V)100/200~242対応定格周波数(Hz)50/60共用配線長(二次側)50m以下入力電流(A)(100V時)0.702/(200V時)0.343/(242V時)0.286定格二次無負荷電圧(V)119口出線(mm)入力側650、出力側220ポール収納可能ポール内径Φ105.3(4B)以上/4B耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDライトバルブK67W AL専用 岩崎電気LEDライトバルブK67W AL専用岩崎電気
61,980税込68,178
1個
4日以内出荷から90日以内出荷
グリーン購入法適合電球の種類LED
LEDライトバルブK53W AL専用 岩崎電気LEDライトバルブK53W AL専用岩崎電気
53,980税込59,378
1個
4日以内出荷から90日以内出荷
ワット数53W〈E39口金〉材質(本体)PBT-GF30%周波数50/60Hz共用消費電力(W)(100V)53/(200V)52/(242V)52耐雷サージ12kV(コモンモード) ランプきょう体をアースとした場合定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)入力電流(A)(100V時)0.53/(200V時)0.28/(242V時)0.25材質(グローブ)ポリカーボネート仕上白色塗装使用温度範囲(℃)-20~+35 適合器具への取付時の周辺温度質量(g)1010点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)入力電圧(V)100~242対応仕様アイエリアライト:H801口金E39電球の種類LEDグリーン購入法適合
LEDアイランプSP 岩崎電気LEDアイランプSP岩崎電気
46,980税込51,678
1個
90日以内出荷
仕様天井灯ホルダ:O39-006P材質(グローブ)ポリカーボネート材質(本体)アルミダイカスト質量(g)1420タイプ高天井用(屋内専用)使用温度範囲(℃)-20~+50セード併用時の上限温度:50まで ※夏季の一時的な高温環境(60℃)に対応します。50℃を超える環境で使用する場合、セードを取外してください。口金E39ビームの開き(°)110定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)平均演色評価数Ra83仕上白色塗装ホルダーO39-156P色(本体)白色塗装電球の種類LED電源ユニットO39-456P
LEDアイランプSP 128W 岩崎電気LEDアイランプSP 128W岩崎電気
79,980税込87,978
1個
90日以内出荷
使用温度範囲(℃)-20~+50セード併用時の上限温度:50まで ※夏季の一時的な高温環境(60℃)に対応します。50℃を超える環境で使用する場合、セードを取外してください。ワット数128W〈E39口金〉消費電力(W)(100V)148.4/(200V)141.2/(242V)140.4定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)タイプ高天井用(屋内専用)ビームの開き(°)110ホルダーO39-156P材質(グローブ)ポリカーボネート材質(本体)アルミダイカスト仕上白色塗装質量(g)1420色(本体)白色塗装電源ユニットO39-456P平均演色評価数Ra83仕様天井灯ホルダ:O39-006P口金E39電球の種類LED
LEDアイランプ50W 本体白 岩崎電気LEDアイランプ50W 本体白岩崎電気
39,980税込43,978
1個
当日出荷
仕様S形アイ ランプホルダ:S0 アイ SSA ホルダ:S0/BK-L14 アイ セフティホルダ:S0-L14材質(グローブ)アクリル(乳白)材質(本体)熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート質量(g)780使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)50定格電圧(V)100~242口金E39定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000全光束(Lm)8500ビームの開き(°)105定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数Ra70ビーム光束(Lm)5800最大光度(cd)2900光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)170点灯方向任意 ※点灯方向は任意ですが、ハンドランプとしては使用しないでください。入力電流(A)(100V時)0.49/(200V時)0.25/(242V時)0.21色(本体)白色塗装グリーン購入法適合ガードGS7電球の種類LEDワット数50W〈E39口金〉耐雷サージ12kV(コモンモード) ※ランプきょう体をアースとした場合
LEDアイランプHB 岩崎電気LEDアイランプHB岩崎電気
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
仕様天井灯ホルダ:O39-006P材質(グローブ)ポリカーボネート材質(本体)アルミダイカストタイプ高天井用(屋内専用)使用温度範囲(℃)-20~+50 ※セードと組合せる場合は40℃まで口金E39相関色温度(K)5000ビームの開き(°)110定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数Ra70仕上白色塗装ホルダーO39-156P光源色昼白色グリーン購入法適合電球の種類LED
LEDアイランプSP-W 64Wランプ 岩崎電気LEDアイランプSP-W 64Wランプ岩崎電気
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から90日以内出荷
仕様サービスステーション用器具:HSD420C材質(グローブ)ポリカーボネート材質(本体)アルミダイカスト質量(g)1000タイプSS用(屋外用)使用温度範囲(℃)-20~+40セード併用不可(屋外用)定格寿命(時間)50000(光束維持率80%)仕上白色塗装ワット数64W〈E39口金〉電源ユニットHSD420C/W
LEDライトバルブS79Wランプ 岩崎電気LEDライトバルブS79Wランプ岩崎電気
54,980税込60,478
1個
90日以内出荷
仕様HIDポールライト(グローブタイプ):KSC-4/H745 HIDポールライト(スタンダード):H5798 HID道路灯:H7141材質(グローブ)ポリカーボネート材質(本体)アルミダイカスト質量(g)890使用温度範囲(℃)-20~+40 適合器具への取付時の周辺温度消費電力(W)(100V)90.0/(200V)88.0/(242V)88.0口金E39相関色温度(K)2100全光束(Lm)11000定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数Ra70仕上白色塗装光源色ナトリウム色エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)122.2/(200V)125.0/(242V)125.0点灯方向水平点灯電球の種類LEDワット数79W〈E39口金〉電源ユニットHG5011C
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら