屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。
工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
電球の種類白熱電球
種類レフ電球
定格寿命(時間)2000
設置場所屋外
防爆形照明器具に使用できる白熱電球。
製造プラント、各種工場など、爆発雰囲気となりうる危険場所に使用可能な防爆形照明器具に使用できる白熱電球です。
定格寿命(時間)1500
電球形状一般電球形
ユニバーサル点灯、屋外・屋内用、電源ユニット別置形。電力会社申請入力容量:28VA(100V)、29VA(200V)、31VA(242V)
材質175
高さ(mm)175
質量(g)250
径(Φmm)74
使用温度範囲(℃)‐25~+40
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)100V:27.2、200V:27.5、242V:28.2
口金E26
相関色温度(K)2700
全光束(Lm)3800
定格寿命(時間)40000時間(光束維持率80%)
平均演色評価数(Ra)70
仕上白色塗装
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:139.7、200V:138.1、242V:134.7
点灯方向ユニバーサル点灯
関連資料(0.13MB) (0.13MB) (0.8MB)
電球の種類LED
1個
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
色ムラのない配光を実現
充実の安全性能(温度保護機能・過電流保護機能)
電源内蔵型
用途屋内外兼用で多用途に使用可能
電球の種類LED
口金E26
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)11
質量(g)350
使用温度範囲(℃)-20~+35
定格周波数(Hz)50/60
定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)
平均演色評価数(Ra)83
質量(g)380
種類反射形
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)11
口金E26
定格周波数(Hz)50/60
本体PC-GF30%
定格入力電圧(V)100
ビームの開き(°)1/2:30
平均演色評価数(Ra)80
電球形状ビーム球
グローブ種別アクリル(乳白)
光源色電球色
光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)0.11
色(本体)シルバーメタリック色塗装
グリーン購入法適合
電球の種類LED
ワット数11W
耐雷サージ12kV(コモンモード)
LED制御装置内蔵型で簡単に置き換えが可能。水銀ランプ100Wとほぼ同じ配光。防犯灯(水銀ランプ100W)から電力契約区分が100~200VAから20~40VAクラスへ3クラス下がります。水銀ランプ(蛍光形)より爽やかな5000Kと、電球色2700Kをラインナップ。全方向点灯可能。内蔵している制御装置は100~242V(フリー電圧)、50/60Hzに対応しています。-20~+35℃(適合器具へ取付時の使用周囲温度)の幅広い温度範囲で使用可能。ユニバーサル点灯のため、点灯方向を選びません。2020年に水銀ランプが製造終了することに伴い、LED化を図るために新しい照明器具をつけるのではなくランプ交換を望まれておられるお客様に向けて販売したいと考えております。
用途水銀ランプ100Wとほぼ同じ配光で置き換えで同等の明るさが得られる高効率LEDランプです。
口金E26
定格消費電力(W)28
入力電圧(V)100~242
質量(g)470
タイプ28W
使用温度範囲(℃)-20~35
周波数(Hz)50/60共用
定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)
電球の種類LED
ユニバーサル点灯
用途街路灯
質量(g)105
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)(100V時)10、(200V時)10.2、(242V時)10.5
口金E26
使用温度(℃)-25~40
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)1400
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)70
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V時)140、(200V時)137.2、(242V時)133.3
光色昼白色
電球の種類LED
ワット数8
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
ユニバーサル点灯
用途街路灯
質量(g)105
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)(100V時)10、(200V時)10.2、(242V時)10.5
口金E26
使用温度(℃)-25~40
相関色温度(K)2700
全光束(Lm)1100
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)82
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V時)110、(200V時)107.8、(242V時)104.7
光色電球色
電球の種類LED
ワット数8
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート
質量(g)250
使用温度範囲(℃)‐25~+40
消費電力(W)100V:27.2、200V:27.5、242V:28.2
口金E26
平均演色評価数(Ra)70
仕上白色塗装
点灯方向ユニバーサル点灯
光源寿命40000時間(光束維持率80%)
RoHS指令(10物質対応)対応
ワット数24
材質硬質ガラス
質量(g)185
使用温度範囲(℃)-25~40
消費電力(W)(100V)18.4/(200V)18.0/(242V)18.2
口金E26
定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)
点灯方向ユニバーサル点灯
電球の種類LED
ワット数15W
オール樹脂製のLEDランプです。従来のセルフバラストランプ160Wと同等の明るさで、屋内外用14Wの入力電力による約92%の省エネ・消費電力削減を実現しています。屋外にも屋内にも導入しやすいコンパクトなLEDランプ。
用途工場の作業灯。看板照明。サインボード照明。仮設エリア照明。商業施設照明
トラスコ品番208-3632
材質熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート、グローブ:アクリル(乳白)
全長(mm)157
使用温度範囲(℃)-20~35
電源(V)100
電圧(V)100~242
消費電力(W)11
口金E26
定格周波数(Hz)50/60
本体黒色
ビームの開き(°)【1/2】105
定格寿命(時間)40000
ビーム光束(Lm)1200
電球白熱電球135W相当
色温度(K)5000
最大光度(cd)600
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)145.4
入力電流(A)【100V時】0.11【200V時】0.08【242V時】0.08
色(本体)黒
外径(mm)120
明るさ(Lm)1600
明るさ160W(セルフバラスト水銀ランプ)
演色指数(Ra)80
標準消費電力料金(円/h)0.38円
耐雷サージ12kV(コモンモード)
1個
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷
仕様HIDポールライト(クラシック):LDRW-300/TM4 HIDポールライト(グローブタイプ):LDRW-500/TM4 HIDポールライト(スタンダード):LDRW-400/PF4 HIDポールライト:LDRW-400/TM4 HID防犯灯:H5728 mitis B:LDRW-600/TM4 mitis C:LDRW-600/PF4 和照明:LDRW-500/PF4
材質(グローブ)ポリカーボネート
材質(本体)PBT-GF30%
質量(g)470
使用温度範囲(℃)-20~+35 適合器具への取付時の周辺温度
消費電力(W)28
口金E26
相関色温度(K)2100
全光束(Lm)3600
入力電圧(V)100~242対応
定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)
平均演色評価数Ra70
仕上白色塗装
周波数50/60Hz共用
光源色ナトリウム色
エネルギー消費効率(Lm/W)128.5
点灯方向ユニバーサル点灯
入力電流(A)(100V時)0.28/(200V時)0.14/(242V時)0.12
適合ワイヤLDRW-300/PF4
グリーン購入法適合
電球の種類LED
ワット数28W〈E26口金〉
耐雷サージ12kV(コモンモード) ランプきょう体をアースとした場合
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
関連キーワード