カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(8)
絞り込み
ブランド
- 岩崎電気
- ホンダ(385)
- BIGM(丸山製作所)(194)
- マキテック(96)
- NSK(ナカニシ)(32)
- 三菱ふそう(25)
- SMC(19)
- VISHAY(17)
- YAMAHA(ヤマハ)(17)
- AMPHENOL(15)
- メディアカバーマーケット(14)
- ニッサン(13)
- omron(オムロン)(12)
- スワロー電機(9)
- BUFFALO(バッファロー)(7)
- カラークリエーション(7)
- NORGREN(7)
- タンガロイ(6)
- SHIMANO(シマノ)(6)
- ブランドをもっと見る
「e3000」の検索結果
特価

レディオックアイライト 灯具
岩崎電気¥89,980税込¥98,9781台4日以内出荷質量(kg)4.2色グレイ(マンセルN7)タイプ屋外用使用温度範囲(℃)-20~+35製法【本体】アルミダイカスト(ポリエステル塗装)保護等級IP23色温度(K)5000光源色昼白色ケーブル【口出線】キャブタイヤケーブル(器具外1000mm)材質(アーム)鋼板(溶融亜鉛めっき)材質(ルーバー)鋼板(黒色塗装)耐風速(m/s)40
遮光フード レディオック フラッド ルント 33Wタイプ用
岩崎電気¥7,698税込¥8,4681個4日以内出荷材質ステンレス色(仕上)黒色半つや質量(g)330適合器具LEDioc FLOOD LUNT
遮光フード レディオック フラッド ルント 14Wタイプ用
岩崎電気¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷材質ステンレス色(仕上)黒色半つや質量(g)210適合器具LEDioc FLOOD LUNT
LEDioc アイライト
岩崎電気¥63,980税込¥70,3781セット4日以内出荷適合光束維持時間:60000時間(光束維持率80%)セット内容E30007-0+LE070035HSZ1/2.4-A2(本体+電源ユニット)質量(kg)4.2材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)71(200V)ケーブル長(m)1(キャブタイヤ・器具外)定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200~242対応平均演色評価数(Ra)80仕上グレイ(マンセルN7)色風速(m/s)40(設計許容)保護等級IP23芯数2色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)66.6(200V)材質(アーム)鋼板(溶融亜鉛めっき)電源タイプ電源直結式材質(ルーバー)鋼板(黒色塗装)光束(Lm)器具:4732使用場所屋外電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc LEDアイランプSP 60W (高演色) 〈E39口金〉 水銀ランプ300W相当 クラス1000
岩崎電気¥21,980税込¥24,1781個92日以内出荷質量(g)1050種類高天井用(屋内専用)使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+50消費電力(W)67.4(100V)、66.1(200V)、66.4(242V)口金E39本体アルミダイカスト相関色温度(K)5000全光束(Lm)10350ビームの開き(°)1/2:110平均演色評価数(Ra)83ビーム光束(Lm)7150仕上白色塗装グローブ種別ポリカーボネート最大光度(cd)3050光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:128.1(200V)、128.1(242V)、126.3(100V)光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%)電球の種類LEDワット数60Wエコロジー商品省エネ
LEDioc LEDアイランプSP-W SS用 〈E39口金〉
岩崎電気1個欠品中質量(g)1450種類SS用使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+40 セード併用不可(屋外用)口金E39本体アルミダイカスト相関色温度(K)5000仕上白色塗装グローブ種別ポリカーボネート光源色昼白色光源寿命LED:50000時間(光束維持率80%)電球の種類LED