40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
岩崎電気LEDライトバルブK53W AL専用
エコ商品
ワット数53W〈E39口金〉 材質(本体)PBT-GF30% 周波数50/60Hz共用 消費電力(W)(100V)53/(200V)52/(242V)52 耐雷サージ12kV(コモンモード) ランプきょう体をアースとした場合 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 入力電流(A)(100V時)0.53/(200V時)0.28/(242V時)0.25 材質(グローブ)ポリカーボネート 仕上白色塗装 使用温度範囲(℃)-20~+35 適合器具への取付時の周辺温度 質量(g)1010 点灯方向垂直点灯(水平取付け不可) 入力電圧(V)100~242対応 仕様アイエリアライト:H801 口金E39 電球の種類LED グリーン購入法適合
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

色ムラのない配光を実現 充実の安全性能(温度保護機能・過電流保護機能) 電源内蔵型
用途屋内外兼用で多用途に使用可能 電球の種類LED 口金E39 定格電圧(V)100~242 消費電力(W)30 材質本体:熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート、グローブ:アクリル(乳白) 質量(g)780 使用温度範囲(℃)-20~+35 定格周波数(Hz)50/60 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 平均演色評価数(Ra)83 設置場所屋外・屋内用 入力電流(A)0.30(100V時)、0.16(200V時)、0.14(242V時) ビーム角度(°)105(1/2ビーム) 耐電圧(kV)12(コモンモード)
1個
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用場所屋外・屋内用 適合(ガード)GS6 材質アルミダイカスト 質量(g)790 口金E39 芯数2 口出線(mm)1800 適合ランプRF(S)270~450WH、BHRF250~500WH、LDRS100N-H-E39/SB、LDR33N-H/E39W750、LDR33N-H/E39B750、LDR33L-H/E39W830、LDR33L-H/E39B830
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)アルミダイカスト、(グローブ)ポリカーボネート 白色塗装 質量(g)890 使用温度範囲(℃)-20~+40 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 点灯方向水平点灯
1個
33,980 税込37,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様LEDioc LEDアイランプSP:LDGS111L-H-E39/SS/721 LEDioc LEDアイランプSP-W:LDGS111L-H-E39/HB LEDioc LEDライトバルブS:LDFS62L-G-E39D 手動調光器:I.DF-70170-PD 材質(本体)アルミ 質量(g)890 使用温度範囲(℃)-20~+40 定格電圧(V)100/200~242対応 定格周波数(Hz)50/60共用 配線長(二次側)50m以下 入力電流(A)(100V時)0.702/(200V時)0.343/(242V時)0.286 定格二次無負荷電圧(V)119 口出線(mm)入力側650、出力側220 ポール収納可能ポール内径Φ105.3(4B)以上/4B 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
特価
17,900 税込19,690
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様オールSUS製(ワイヤはナイロンコーティング仕様)、端子は、M4ボルトに対応 全長(mm)500 関連資料(0.9MB) 適合LEDLEDioc LEDライトバルブ:LDTS103L-G-E39、LDTS103L-G-E39/621、LDTS103N-G-E39、LDTS110L-G-E39、LDTS110L-G-E39/721、LDTS110N-G-E39
1本
709 税込780
当日出荷

水銀灯400W相当の明るさ
用途垂直方向取付専用、屋外・屋内用 使用温度範囲(℃)ランプ:-25~+40 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 平均演色評価数(Ra)70 点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質本体:PBT-GF30%、グローブ:ポリカーボネート 質量(g)510 使用温度範囲(℃)‐20~+40 ※ランプは、組合せる器具の使用温度範囲内でご使用ください。適合器具となるアイ スポラート・ビームオン・アイ マルチスペースの使用温度範囲は、‐5~+35です。 消費電力(W)100V:72.0、200V:71.0、242V:71.0 口金E39 仕上白色塗装 点灯方向ユニバーサル点灯 光源寿命40000時間(光束維持率80%) RoHS指令(10物質対応)対応 ワット数63
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様LEDioc LEDアイランプSP:LDRS125L-H-E39/HB LEDioc LEDライトバルブS:LDFS50L-G-E39D 手動調光器:I.DF-70170-PD 材質(本体)アルミ 質量(g)680 使用温度範囲(℃)-20~+40 定格電圧(V)100/200~242対応 定格周波数(Hz)50/60共用 配線長(二次側)50m以下 入力電流(A)(100V時)0.577/(200V時)0.28/(242V時)0.24 定格二次無負荷電圧(V)170 口出線(mm)入力側650、出力側220 ポール収納可能ポール内径Φ105.3(4B)以上 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート 質量(g)430 使用温度範囲(℃)‐25~+40 消費電力(W)100V:53.5、200V:53.0、242V:53.5 口金E39 平均演色評価数(Ra)70 仕上白色塗装 点灯方向垂直点灯(水平取付け不可) 光源寿命40000時間(光束維持率80%) RoHS指令(10物質対応)対応 ワット数48
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様サービスステーション用器具:HSD420C 材質(グローブ)ポリカーボネート 材質(本体)アルミダイカスト 質量(g)1000 タイプSS用(屋外用) 使用温度範囲(℃)-20~+40セード併用不可(屋外用) 定格寿命(時間)50000(光束維持率80%) 仕上白色塗装 ワット数64W〈E39口金〉 電源ユニットHSD420C/W
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様HIDポールライト(グローブタイプ):H7141 HIDポールライト(スタンダード):H5798 HID道路灯:H6224 ワット数50W〈E39口金〉 消費電力(W)(100V)57.4/(200V)56.0/(242V)56.4 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 材質(グローブ)ポリカーボネート 材質(本体)アルミダイカスト 仕上白色塗装 使用温度範囲(℃)-20~+40 適合器具への取付時の周辺温度 質量(g)890 点灯方向水平点灯 電源ユニットH741 口金E39 電球の種類LED
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質グローブ:ポリカーボネート 白色塗装 材質(本体)PBT-GF30% 質量(g)980 使用温度範囲(℃)-20~+35 ※適合器具へ取付時の周辺温度 消費電力(W)69(100V)、67.0(200V)、67.0(242V) 定格周波数(Hz)50/60共用 相関色温度(K)2100 全光束(Lm)10800 定格入力電圧(V)100~242対応 光源色ナトリウム色 エネルギー消費効率(Lm/W)156.5(100V)、161.1(200V)、161.1(242V) 点灯方向垂直点灯(水平取付け不可) 入力電流(A)0.69(100V時)、0.35(200V時)、0.3(242V時) LED寿命(時間)40000(光束維持率80%) グリーン購入法適合 ワット数69W〈E39口金〉 耐雷サージ12kV(コモンモード)
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

電球の種類LED 口金E39 長さ(mm)277 材質/仕上本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート、仕上:白色塗装 質量(g)1000 タイプ高天井用(屋内専用) 径(Φ)ランプ:200 使用温度範囲(℃)-20~+4 セード併用不可(屋外用) 定格寿命(時間)60000 平均演色評価数(Ra)83 適合器具アイ クリスタルビーム:HSLC201
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質グローブ:ポリカーボネート 白色塗装 材質(本体)PBT-GF30% 質量(g)980 使用温度範囲(℃)-20~+35 ※適合器具へ取付時の周辺温度 消費電力(W)69(100V)、67.0(200V)、67.0(242V) 定格周波数(Hz)50/60共用 相関色温度(K)2700 全光束(Lm)10150 定格入力電圧(V)100~242対応 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)147.1(100V)、151.4(200V)、151.4(242V) 点灯方向垂直点灯(水平取付け不可) 入力電流(A)0.69(100V時)、0.35(200V時)、0.3(242V時) LED寿命(時間)40000(光束維持率80%) グリーン購入法適合 ワット数69W〈E39口金〉 耐雷サージ12kV(コモンモード) ※ランプきょう体をアースとした場合
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート 口金E39 平均演色評価数(Ra)70 仕上白色塗装 点灯方向垂直点灯(水平取付け不可) 光源寿命40000時間(光束維持率80%) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質本体:PBT-GF30%、グローブ:ポリカーボネート 質量(g)555 使用温度範囲(℃)‐20~+40 ※ランプは、組合せる器具の使用温度範囲内でご使用ください。適合器具となるアイ スポラート・ビームオン・アイ マルチスペースの使用温度範囲は、‐5~+35です。 消費電力(W)100V:114、200V:111、242V:111 口金E39 仕上白色塗装 点灯方向ユニバーサル点灯 光源寿命40000時間(光束維持率80%) RoHS指令(10物質対応)対応 ワット数99
1個
53,980 税込59,378
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合(ポール)4B 材質(本体)鋼板 使用温度範囲(℃)-25~+40 定格電圧(V)100/200~242 定格周波数(Hz)50/60 配線長(二次側)15m以下 口出線(mm)800 耐電圧(kV)15(コモンモード)
1個
14,980 税込16,478
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レトロフィットの定番。公園や街路に適したあかり。ランプと安定器を交換するだけで、既存の器具がそのまま使用可能な、高効率LEDランプ(電源別置形)。発光面の広いLEDモジュールをランプ側面に配置することで、HIDランプと同様の全周配光を実現しました。24Wは水平取付もできるユニバーサル点灯タイプ!!。また全種類、一般的な街路灯に加えて開放形街路灯器具にも適合が可能です。
グローブ:ポリカーボネート 質量(g)525 使用温度範囲(℃)ランプ:-25~+40 消費電力(W)(100V)68.7 (200V)67.4 (242V)67.8 本体アルミダイカスト 相関色温度(K)2100 全光束(Lm)9000 平均演色評価数Ra70 光源色ナトリウム色 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)131.0 (200V)133.5 (242V)132.7 点灯方向垂直点灯(水平取付け不可) 光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%) ワット数60W〈E39口金〉
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷

材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート 使用温度範囲(℃)-25~40 口金E39 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 平均演色評価数(Ra)70 仕上白色塗装 光源色ナトリウム色 点灯方向垂直点灯(水平取付け不可) 電球の種類LED
1個
54,980 税込60,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水銀ランプ100W~300Wから置換えが可能な電源ユニット内蔵形LEDランプ。リニューアルでも新規でも省施工でカンタンLED化。水銀ランプと同じ配光を実現 幅広い使用環境に対応 充実した安全機能(温度保護機能、ランプ緩み抑制機能、過電流保護機能)。耐雷サージ 高効率 エリアライト専用ランプをラインアップ
仕上げ:白色塗装 質量(g)980 使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+35 消費電力(W)(100V)69.0 (200V)67.0 (242V)67.0 定格周波数(Hz)50/60共用 本体PBT-GF30% 相関色温度(K)2100 全光束(Lm)10800 定格入力電圧(V)100~242対応 光源色ナトリウム色 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)156.5 (200V)161.1 (242V)161.1 点灯方向垂直点灯(水平取付け不可) 光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%) 入力電流(A)(100V時)0.69 (200V時)0.35 (242V時)0.30 ワット数69W〈E39口金〉 耐雷サージ12V(コモンモード)
1個
58,980 税込64,878
5日以内出荷

水銀ランプ100W~300Wから置換えが可能な電源ユニット内蔵形LEDランプ。リニューアルでも新規でも省施工でカンタンLED化。水銀ランプと同じ配光を実現 幅広い使用環境に対応 充実した安全機能(温度保護機能、ランプ緩み抑制機能、過電流保護機能)。耐雷サージ 高効率 エリアライト専用ランプをラインアップ
仕上げ:白色塗装、グローブ:ポリカーボネート 質量(g)980 使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+35 消費電力(W)(100V)69.0 (200V)67.0 (242V)67.0 定格周波数(Hz)50/60共用 本体PBT-GF30% 相関色温度(K)2700 全光束(Lm)10150 定格入力電圧(V)100~242対応 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)147.1 (200V)151.4 (242V)151.4 点灯方向垂直点灯(水平取付け不可) 光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%) 入力電流(A)(100V時)0.69 (200V時)0.35 (242V時)0.30 ワット数69W〈E39口金〉 耐雷サージ12V(コモンモード)
1個
58,980 税込64,878
5日以内出荷

制御装置(電源)内蔵の為、ランプのみで点灯可能 水銀灯の後継 器具は既設流用でランプ交換でLED化 街路灯向けLEDランプ(垂直方向のみ使用可)
質量(g)980 使用温度範囲(℃)-20~+35 電圧(V)100~242 定格寿命(時間)4000(光束維持率80%) 寸法(Φ×mm)99×260
1個
45,980 税込50,578
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

制御装置(電源)内蔵の為、ランプのみで点灯可能 水銀灯の後継 器具は既設流用でランプ交換でLED化 街路灯向けLEDランプ(垂直方向のみ使用可)
質量(g)980 使用温度範囲(℃)-20~+35 電圧(V)100~242 定格寿命(時間)4000(光束維持率80%) 寸法(Φ×mm)99×260
1個
41,980 税込46,178
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

駐車場などエリア照明に最適。 放熱性を高める空冷ファン搭載で、一般的な投光器(密閉形)にも適合。 手軽にLED化を実現。
電球の種類LED 材質(本体)PES、(グローブ)ポリカーボネート 白色塗装 使用温度範囲(℃)-20~+40 口金E39 定格寿命(時間)40000 点灯方向ユニバーサル点灯
1個
44,980 税込49,478
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

口金E39 高さ(mm)247 質量(g)420 種類56W 径(Φmm)90 全光束(Lm)6800 定格寿命(時間)40000 色温度(K)2700 光源色電球色 点灯方向垂直点灯(水平取付不可) 電球の種類LED
1個
44,980 税込49,478
8日以内出荷

消費電力(W)100V:81、200/242V:80 材質/仕上本体:アルミダイカスト・グローブ:ポリカーボネート、白色塗装 質量(g)510 種類70W(E39口金) 使用温度範囲(℃)-25~40 定格寿命(時間)40000(光束維持率75%) 点灯方向垂直点灯(水平取付不可) 電球の種類LED
1個
42,980 税込47,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)141.0(100V)、137.0(200V)、137.0(242V) 入力電圧(V)100・200・242 適合(ポール)4B以上 材質アルミ 質量(kg)1.4 使用温度範囲(℃)-25~+40 定格電圧100~242V対応 定格周波数(Hz)50/60共用 2次無負荷電圧(V)167 配線長(二次側)50m以下 入力電流(A)1.42(100V)、0.69(200V)、0.58(242V) 口出線(mm)800 適合ランプLDS124L-G-E39FA、LDS124N-G-E39FA 耐電圧(kV)15(コモンモード)
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷

電球の種類LED 口金E39 定格ランプ電力(W)77 消費電力(W)(100V)87、(200V)85、(242V)85 適合電源ユニット:WLE155V560M1/24-1 材質/仕上本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート、仕上:白色塗装 タイプサインボード用HSタイプ(屋外用) 径(Φ)ランプ:200 使用温度範囲(℃)-20~+4 セード併用不可(屋外用) ビームの開き(°)108 定格寿命(時間)60000 平均演色評価数(Ra)83 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)120.6、(200V)123.5、(242V)123.5
1個
33,980 税込37,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
61,980 税込68,178
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
62,980 税込69,278
90日以内出荷

仕様HIDポールライト(グローブタイプ):KSC-4/H745 HIDポールライト(スタンダード):H5798 HID道路灯:H7141 材質(グローブ)ポリカーボネート 材質(本体)アルミダイカスト 質量(g)890 使用温度範囲(℃)-20~+40 適合器具への取付時の周辺温度 消費電力(W)(100V)90.0/(200V)88.0/(242V)88.0 口金E39 相関色温度(K)2100 全光束(Lm)11000 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 平均演色評価数Ra70 仕上白色塗装 光源色ナトリウム色 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)122.2/(200V)125.0/(242V)125.0 点灯方向水平点灯 電球の種類LED ワット数79W〈E39口金〉 電源ユニットHG5011C
1個
54,980 税込60,478
90日以内出荷

仕様HIDポールライト(グローブタイプ):H7141 HIDポールライト(スタンダード):H5798 HID道路灯:H6224 材質(グローブ)ポリカーボネート 材質(本体)アルミダイカスト 質量(g)890 使用温度範囲(℃)-20~+40 適合器具への取付時の周辺温度 消費電力(W)(100V)69.6/(200V)67.1/(242V)66.9 口金E39 相関色温度(K)2100 全光束(Lm)8500 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 平均演色評価数Ra70 仕上白色塗装 光源色ナトリウム色 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)122.1/(200V)126.6/(242V)112.1 点灯方向水平点灯 電球の種類LED ワット数62W〈E39口金〉 電源ユニットH741
1個
43,980 税込48,378
90日以内出荷

仕様天井灯ホルダ:O39-006P 材質(グローブ)ポリカーボネート 材質(本体)アルミダイカスト 質量(g)1420 タイプ高天井用(屋内専用) 使用温度範囲(℃)-20~+50セード併用時の上限温度:50まで ※夏季の一時的な高温環境(60℃)に対応します。50℃を超える環境で使用する場合、セードを取外してください。 口金E39 ビームの開き(°)110 定格寿命(時間)60000(光束維持率90%) 平均演色評価数Ra83 仕上白色塗装 ホルダーO39-156P 色(本体)白色塗装 電球の種類LED 電源ユニットO39-456P
1個
59,980 税込65,978
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-20~+50セード併用時の上限温度:50まで ※夏季の一時的な高温環境(60℃)に対応します。50℃を超える環境で使用する場合、セードを取外してください。 ワット数128W〈E39口金〉 消費電力(W)(100V)148.4/(200V)141.2/(242V)140.4 定格寿命(時間)60000(光束維持率90%) タイプ高天井用(屋内専用) ビームの開き(°)110 ホルダーO39-156P 材質(グローブ)ポリカーボネート 材質(本体)アルミダイカスト 仕上白色塗装 質量(g)1420 色(本体)白色塗装 電源ユニットO39-456P 平均演色評価数Ra83 仕様天井灯ホルダ:O39-006P 口金E39 電球の種類LED
1個
79,980 税込87,978
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(g)1450 種類高天井用(屋内専用) 使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+40 消費電力(W)99.7(100V)、96.7(200V)、96.4(242V) 口金E39 本体アルミダイカスト 相関色温度(K)2700 全光束(Lm)14400 平均演色評価数(Ra)83 仕上白色塗装 グローブ種別ポリカーボネート 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:155.8(200V)、156.4(242V)、158.8(100V) 光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%) 電球の種類LED ワット数89W
1個
35,980 税込39,578
92日以内出荷

質量(g)1450 種類SS用 口金E39 本体アルミダイカスト 相関色温度(K)2100 平均演色評価数(Ra)83 仕上白色塗装 グローブ種別ポリカーボネート 光源色オレンジ色 光源寿命LED:50000時間(光束維持率80%) 電球の種類LED
1個
41,980 税込46,178
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類高天井用(屋内専用) 口金E39 本体アルミダイカスト 相関色温度(K)2700 ビームの開き(°)1/2:110 平均演色評価数(Ra)83 仕上白色塗装 グローブ種別ポリカーボネート 光源色電球色 光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%) 電球の種類LED
1個
21,980 税込24,178
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(g)970 種類サインボード用HSタイプ(屋外用) 使用温度範囲(℃)-20~+40 セード併用不可(屋外用) 消費電力(W)72(100V)、71(200V)、71(242V) 口金E39 本体アルミダイカスト 相関色温度(K)2700 全光束(Lm)9100 ビームの開き(°)1/2:108 平均演色評価数(Ra)70 ビーム光束(Lm)5900 仕上白色塗装 グローブ種別ポリカーボネート 最大光度(cd)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:128.1(200V)、128.1(242V)、145.8(100V) 光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%) 電球の種類LED ワット数63W
1個
26,980 税込29,678
92日以内出荷

質量(g)950 種類サインボード用Sタイプ(屋外用) 使用温度範囲(℃)-20~+40 セード併用不可(屋外用) 消費電力(W)72(100V)、71(200V)、71(242V) 口金E39 本体アルミダイカスト 相関色温度(K)2700 全光束(Lm)9100 ビームの開き(°)1/2:108 平均演色評価数(Ra)83 ビーム光束(Lm)5900 仕上白色塗装 グローブ種別ポリカーボネート 最大光度(cd)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:147.8(200V)、147.8(242V)、145.8(100V) 光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%) 電球の種類LED ワット数63W
1個
26,980 税込29,678
92日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • e39口金