1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光とオゾンの力で細菌・ウィルスを除去 紫外線UVランプにより細菌(ウィルス)を99%除菌、更にオゾンにより付着細菌を除菌&脱臭。 紫外線が外に出ない構造のため、人や室内の品物に影響を与えません。 また、薬品と異なり耐性菌を作りません。 フィルター除菌方式と異なりメンテナンスが簡単です。 連続使用で約1年ランプ効果が不要です。 オゾン発生器も、放電部の清掃は3ヶ月に1度を目安に湿らせた綿棒等で拭くだけ。
用途病院・介護施設などの病室・待合室、機械室・更衣室などの除菌。食品工場・レストランなどの空間に浮遊するカビ類(胞子)、細菌類の発生防止、作業場・厨房殺菌、調理台・機械類への落下菌防止。学校の教室・給食・調理室の浮遊菌・落下菌防止。電子工場のクリーンルームなどの浮遊菌・落下菌防止。その他ホテル等の宿泊施設、学習塾、スポーツクラブ、事務所など 材質本体:鋼板ホワイト 質量(kg)11 消費電力(W)47.5(50Hz)/40.8(60Hz) 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC100 電源コード(m)約1.7(プラグ付) 処理能力1時間当たり:16畳(天井高2.5mとして算出) 適合床面積16畳 アズワン品番64-8955-38 適合ランプGL15×2灯
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷

関連キーワード
関連カテゴリ