158件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
既存の蛍光灯器具にそのまま使える、電源内蔵形の直管LEDランプ。従来の蛍光ランプのように幅広い用途で、必要な明るさを長く維持します。口金回転式で発光面の向きを調整可能。安定器を外す工事が必要になります。
質量(g)280 タイプHf32形高出力形 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)16 口金ポリカーボネート、真鍮 定格周波数(Hz)50/60共用 本体ポリカーボネート 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)3200 定格入力電圧(V)100~240対応 ビームの開き(°)110(1/2) 平均演色評価数Ra82 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)200 光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%) 入力電流(A)(200V時)0.082 給電方式片側 ワット数40W G13口金回転式
1本
5,898 税込6,488
4日以内出荷

材質ポリカーボネート(本体)/ポリカーボネート、真鍮(口金) 質量(g)280 タイプ40形 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)15 口金G13回転式 全光束(Lm)2500 定格入力電圧(V)100~240対応 ビームの開き(°)【1/2】110° 平均演色評価数Ra82 周波数50/60Hz共用 エネルギー消費効率(Lm/W)166.6 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 関連資料(1.98MB) ワット数Hf32形定格出力形相当
1本
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ポリカーボネート(本体)/ポリカーボネート、真鍮(口金) 質量(g)155 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)6.5 口金G13回転式 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)1000 定格入力電圧(V)100~240対応 ビームの開き(°)【1/2】110° 平均演色評価数Ra82 周波数50/60Hz共用 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)153.8 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 関連資料(1.98MB)
1本
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様1/2ビームの開き:110°、固有エネルギー消費効率(Lm/W):181.0/W 質量(g)155 タイプHf16形 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)5.8 口金ポリカーボネート、真鍮 定格周波数(Hz)50/60 共用 本体ポリカーボネート 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)1050 定格入力電圧(V)100~240対応 平均演色評価数Ra82 光源色昼白色 光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%) 入力電流(A)0.031(200V時) 給電方式片側 ワット数16W G13口金回転式
1本
4,498 税込4,948
5日以内出荷

既存の蛍光灯器具にそのまま使える、電源内蔵形の直管LEDランプ。従来の蛍光ランプのように幅広い用途で、必要な明るさを長く維持します。口金回転式で発光面の向きを調整可能。安定器を外す工事が必要になります。
質量(g)280 タイプHf32形定格出力形 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)13.5 口金ポリカーボネート、真鍮 定格周波数(Hz)50/60共用 本体ポリカーボネート 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)2650 定格入力電圧(V)100~240対応 ビームの開き(°)110(1/2) 平均演色評価数Ra82 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)196.2 光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%) 入力電流(A)(200V時)0.070 給電方式片側 ワット数40W G13口金回転式
1本
4,998 税込5,498
5日以内出荷

仕様LED・電源ユニット組合せ 材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)2.2 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)20.6 入力電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra83 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)152.4 光束(Lm)3140 グリーン購入法適合
1セット
13,980 税込15,378
4日以内出荷

適合LED・電源ユニット組合せ 材質本体:亜鉛めっき鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色) 質量(kg)1.8 消費電力(W)43.1 定格電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra83 周波数50/60Hz共用 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)160 光束(Lm)6900 グリーン購入法適合
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

適合LED・電源ユニット組合せ 材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色) 質量(kg)2.2 消費電力(W)31.9 定格電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra83 周波数50/60Hz共用 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)159.8 光束(Lm)5100 グリーン購入法適合
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

仕様LED・電源ユニット組合せ 材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)2.2 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)36.3 入力電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra83 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)186.5 光束(Lm)6770 グリーン購入法適合
1セット
19,980 税込21,978
4日以内出荷

仕様LED・電源ユニット組合せ 材質本体:亜鉛鋼板(白色)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)4.2 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)70.5 入力電圧(V)200~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra83 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)186.3 光束(Lm)13140 グリーン購入法適合
1セット
39,980 税込43,978
4日以内出荷

仕様LED・電源ユニット組合せ 材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.8 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)26.3 入力電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra83 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)193.9 光束(Lm)5100 グリーン購入法適合
1セット
18,980 税込20,878
5日以内出荷

仕様LED・電源ユニット組合せ 材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)2.2 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)26.3 入力電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra83 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)190.1 光束(Lm)5000 グリーン購入法適合
1セット
18,980 税込20,878
4日以内出荷

適合LED・電源ユニット組合せ 材質本体:亜鉛めっき鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色) 質量(kg)3.3 消費電力(W)20.3 定格電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra83 周波数50/60Hz共用 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)145.3 光束(Lm)2950 グリーン購入法適合
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

仕様LED・電源ユニット組合せ 材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.8 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)36.3 入力電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra83 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)190.0 光束(Lm)6900 グリーン購入法適合
1セット
19,980 税込21,978
5日以内出荷

仕様LED・電源ユニット組合せ 材質本体:亜鉛鋼板(白色)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)4.6 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)81.7 入力電圧(V)200~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数(Ra)83 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)164.0 光束(Lm)13400 グリーン購入法適合
1セット
33,980 税込37,378
4日以内出荷

仕様LED・電源ユニット組合せ 材質本体:亜鉛鋼板(白色)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)4.2 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)81.7 入力電圧(V)200~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra83 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)160.8 光束(Lm)13140 グリーン購入法適合
1セット
33,980 税込37,378
4日以内出荷

材質仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付) 長さ(mm)1416 幅(mm)169 質量(kg)14 高さ(mm)312 材質(本体)アルミ押出材 グレイ(マンセルN7) 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)59.7(100V)、59.0(200V)、62.6(242V) 入力電圧(V)100~242 定格寿命(時間)60000(光束維持率90%) 保護等級IP65 器具・セットセット品 色温度(K)5000 材質(カバー)硬質ガラス 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)126.4(100V)、127.9(200V)、120.6(242V) 光束(Lm)7550 使用場所屋内・屋外 材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7) 適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N) 演色指数(Ra)83 調光の可否 耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
119,800 税込131,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合LED・電源ユニット組合せ 材質本体:亜鉛めっき鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色) 質量(kg)3.3 消費電力(W)43.1 定格電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra83 周波数50/60Hz共用 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)147.5 光束(Lm)6360 グリーン購入法適合
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷

一時的に60℃対応、IP55(防水形)で夏場の工場や蒸気や器具に直接水がかかるような過酷な環境でもご使用頂けます。
用途工場、トラックヤード、立体駐車場、駐輪場、集合住宅共用部、看板照明等 仕様耐雷サージ:15kV(コモンモード) 長さ(mm)1206 幅(mm)89 高さ(mm)76 材質(本体)鋼板/白 タイプHf32W形高出力形2灯用相当 使用温度範囲(℃)-20 ~ +40℃(一時的に+60℃まで使用可) 消費電力(W)52(200V時) 入力電圧(V)100~242V対応 保護等級IP55 器具・セットセット品 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)140.3(200V時) 光束(Lm)7300 LED寿命(時間)60000 防水保護等級IP44 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)80 調光の可否
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷

仕様LED・電源ユニット組合せ その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%) 材質【ライン形LEDユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白色) 質量(kg)2.5 消費電力(W)43.1 本体鋼板(白色粉体塗装) 定格入力電圧(V)100~242 平均演色評価数Ra83 周波数50/60Hz共用 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)160 光束(Lm)6900 グリーン購入法適合
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷

非調光,屋内用。公共施設形式:LSS9H-4-65-LN。グリーン購入法適合品。600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。傾斜天井取付可能
その他LED・電源ユニット組合せ 材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色) 質量(kg)2.2 材質(本体)鋼板(白色粉体塗装) 消費電力(W)36.3 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 平均演色評価数Ra83 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:190 光束(Lm)6900 グリーン購入法適合
1式
22,980 税込25,278
5日以内出荷

非調光,屋内用。公共施設形式:LSS10-4-23-LN。グリーン購入法適合品。600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。傾斜天井取付可能
その他LED・電源ユニット組合せ 材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色) 質量(kg)2.5 材質(本体)鋼板(白色粉体塗装) 消費電力(W)16.3 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 平均演色評価数Ra83 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:153.3 光束(Lm)2500 グリーン購入法適合
1式
14,980 税込16,478
5日以内出荷

適合LED・電源ユニット組合せ 材質本体:亜鉛めっき鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色) 質量(kg)3.3 消費電力(W)31.9 定格電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra83 周波数50/60Hz共用 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)150.1 光束(Lm)4790 グリーン購入法適合
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷

適合LED・電源ユニット組合せ 材質本体:亜鉛めっき鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色) 質量(kg)3.3 消費電力(W)16.3 定格電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra83 周波数50/60Hz共用 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)141.7 光束(Lm)2310 グリーン購入法適合
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

仕様LED・電源ユニット組合せ 材質本体:亜鉛鋼板(白色)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)4.6 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)70.5 入力電圧(V)200~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数(Ra)83 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)190.0 光束(Lm)13400 グリーン購入法適合
1セット
38,980 税込42,878
4日以内出荷

非調光,屋内用。公共施設形式:LSS10-4-48-LN。グリーン購入法適合品。600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。傾斜天井取付可能
その他LED・電源ユニット組合せ 材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色) 質量(kg)2.5 材質(本体)鋼板(白色粉体塗装) 消費電力(W)31.9 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 平均演色評価数Ra83 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:163 光束(Lm)5200 グリーン購入法適合
1式
17,980 税込19,778
5日以内出荷

仕様LED・電源ユニット組合せ 材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)2.2 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)36.3 入力電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数(Ra)83 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)190.0 光束(Lm)6900 グリーン購入法適合
1セット
19,980 税込21,978
5日以内出荷

適合LED・電源ユニット組合せ 材質本体:亜鉛めっき鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色) 質量(kg)1.1 消費電力(W)11.6 定格電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra83 周波数50/60Hz共用 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)137.9 光束(Lm)1600 グリーン購入法適合
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

非調光,屋内用。公共施設形式:LSS9-4-30-LN。グリーン購入法適合品。600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。傾斜天井取付可能
その他LED・電源ユニット組合せ 材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色) 質量(kg)2.2 材質(本体)鋼板(白色粉体塗装) 消費電力(W)20.3 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 平均演色評価数Ra83 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:157.6 光束(Lm)3200 グリーン購入法適合
1式
14,980 税込16,478
5日以内出荷

非調光,屋内用。公共施設形式:LSS9-4-65-LN。グリーン購入法適合品。600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。傾斜天井取付可能
その他LED・電源ユニット組合せ 材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色) 質量(kg)2.2 材質(本体)鋼板(白色粉体塗装) 消費電力(W)43.1 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 平均演色評価数Ra83 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:160 光束(Lm)6900 グリーン購入法適合
1式
19,980 税込21,978
5日以内出荷

非調光,屋内用。公共施設形式:LSS10-4-30-LN。グリーン購入法適合品。600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。傾斜天井取付可能
その他LED・電源ユニット組合せ 材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色) 質量(kg)2.5 材質(本体)鋼板(白色粉体塗装) 消費電力(W)20.3 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 平均演色評価数Ra83 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:157.6 光束(Lm)3200 グリーン購入法適合
1式
14,980 税込16,478
5日以内出荷

適合LED・電源ユニット組合せ 材質本体:亜鉛めっき鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色) 質量(kg)3.3 消費電力(W)26.3 定格電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra83 周波数50/60Hz共用 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)178.7 光束(Lm)4700 グリーン購入法適合
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷

仕様LED・電源ユニット組合せ 材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)2.2 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)26.3 入力電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数(Ra)83 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)193.9 光束(Lm)5100 グリーン購入法適合
1セット
18,980 税込20,878
5日以内出荷

非調光,屋内用。グリーン購入法適合品。600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。傾斜天井取付可能
その他LED・電源ユニット組合せ 材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色) 質量(kg)2.6 材質(本体)鋼板(白色粉体塗装) 消費電力(W)31.9 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 平均演色評価数Ra83 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:158.3 光束(Lm)5050 グリーン購入法適合
1式
19,980 税込21,978
5日以内出荷

非調光,屋内用。公共施設形式:LSS9H-4-48-LN。グリーン購入法適合品。600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。傾斜天井取付可能
その他LED・電源ユニット組合せ 材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色) 質量(kg)2.2 材質(本体)鋼板(白色粉体塗装) 消費電力(W)26.3 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 平均演色評価数Ra83 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:193.9 光束(Lm)5100 グリーン購入法適合
1式
19,980 税込21,978
5日以内出荷

使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)(100V)29.0/(200V)29.5/(242V)30.7 入力電圧(V)100~242対応 保護等級IP65 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)131.7/(200V)129.4/(242V)124.4 光束(Lm)(器具光束)3820 LED寿命(時間)60000(光束維持率90%) 適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N) 演色指数(Ra)83 耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
93,980 税込103,378
4日以内出荷

適合LED・電源ユニット組合せ 材質本体:亜鉛めっき鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色) 質量(kg)3.3 消費電力(W)36.3 定格電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra83 周波数50/60Hz共用 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)175.2 光束(Lm)6360 グリーン購入法適合
1台
28,980 税込31,878
5日以内出荷

非調光,屋内用。公共施設形式:LSS9-4-48-LN。グリーン購入法適合品。600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。傾斜天井取付可能
その他LED・電源ユニット組合せ 材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色) 質量(kg)2.2 材質(本体)鋼板(白色粉体塗装) 消費電力(W)31.9 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 平均演色評価数Ra83 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:163 光束(Lm)5200 グリーン購入法適合
1式
17,980 税込19,778
5日以内出荷

長さ(mm)1416 幅(mm)169 高さ(mm)312 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)(100V)29.0/(200V)29.5/(242V)30.7 入力電圧(V)100~242対応 保護等級IP65 器具・セットセット品 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)131.7/(200V)129.4/(242V)124.4 光束(Lm)(器具光束)3820 LED寿命(時間)60000(光束維持率90%) 適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N) 演色指数(Ra)83 調光の可否 耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
93,980 税込103,378
欠品中

材質仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付) 長さ(mm)1416 幅(mm)169 質量(kg)15 高さ(mm)677 材質(本体)アルミ押出材 グレイ(マンセルN7) 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)59.7(100V)、59.0(200V)、62.6(242V) 入力電圧(V)100~242 定格寿命(時間)60000(光束維持率90%) 保護等級IP65 器具・セットセット品 色温度(K)5000 材質(カバー)硬質ガラス 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)126.4(100V)、127.9(200V)、120.6(242V) 光束(Lm)7550 使用場所屋内・屋外 材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7) 適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N) 演色指数(Ra)83 調光の可否 耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
119,800 税込131,780
5日以内出荷