「hf02」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)
長さ(mm)1416
幅(mm)169
質量(kg)14
高さ(mm)312
材質(本体)アルミ押出材 グレイ(マンセルN7)
使用温度範囲(℃)-20~+40
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)59.7(100V)、59.0(200V)、62.6(242V)
入力電圧(V)100~242
定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)
保護等級IP65
器具・セットセット品
色温度(K)5000
材質(カバー)硬質ガラス
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)126.4(100V)、127.9(200V)、120.6(242V)
光束(Lm)7550
使用場所屋内・屋外
材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7)
適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N)
演色指数(Ra)83
調光の可否否
耐雷サージ10kV(コモンモード)
一時的に60℃対応、IP55(防水形)で夏場の工場や蒸気や器具に直接水がかかるような過酷な環境でもご使用頂けます。
用途工場、トラックヤード、立体駐車場、駐輪場、集合住宅共用部、看板照明等
仕様耐雷サージ:15kV(コモンモード)
長さ(mm)1206
幅(mm)89
高さ(mm)76
材質(本体)鋼板/白
タイプHf32W形高出力形2灯用相当
使用温度範囲(℃)-20 ~ +40℃(一時的に+60℃まで使用可)
消費電力(W)52(200V時)
入力電圧(V)100~242V対応
保護等級IP55
器具・セットセット品
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)140.3(200V時)
光束(Lm)7300
LED寿命(時間)60000
防水保護等級IP44
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)80
調光の可否否
1個
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
材質仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)
長さ(mm)1416
幅(mm)169
質量(kg)15
高さ(mm)677
材質(本体)アルミ押出材 グレイ(マンセルN7)
使用温度範囲(℃)-20~+40
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)59.7(100V)、59.0(200V)、62.6(242V)
入力電圧(V)100~242
定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)
保護等級IP65
器具・セットセット品
色温度(K)5000
材質(カバー)硬質ガラス
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)126.4(100V)、127.9(200V)、120.6(242V)
光束(Lm)7550
使用場所屋内・屋外
材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7)
適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N)
演色指数(Ra)83
調光の可否否
耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
材質仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)
長さ(mm)1416
幅(mm)413
質量(kg)15.3
高さ(mm)463
材質(本体)アルミ押出材 グレイ(マンセルN7)
使用温度範囲(℃)-20~+40
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)59.7(100V)、59.0(200V)、62.6(242V)
入力電圧(V)100~242
定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)
保護等級IP65
器具・セットセット品
色温度(K)5000
材質(カバー)硬質ガラス
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)126.4(100V)、127.9(200V)、120.6(242V)
光束(Lm)7550
使用場所屋内・屋外
材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7)
適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N)
演色指数(Ra)83
調光の可否否
耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
材質仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)
長さ(mm)1416
幅(mm)413
質量(kg)15.3
高さ(mm)463
材質(本体)アルミ押出材 グレイ(マンセルN7)
使用温度範囲(℃)-20~+40
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)59.7(100V)、59.0(200V)、62.6(242V)
入力電圧(V)100~242
定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)
保護等級IP65
器具・セットセット品
色温度(K)5000
材質(カバー)硬質ガラス
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)126.4(100V)、127.9(200V)、120.6(242V)
光束(Lm)7550
使用場所屋内・屋外
材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7)
適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N)
演色指数(Ra)83
調光の可否否
耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
屋外で使用可能、工場の厳しい環境下での使用を想定した防水形(噴流形)(保護等級IP55)のLEDラインユニット照明器具です。使用温度範囲が広く、高温環境下でも活躍。安全・正確な作業環境を支えつつ、照明のコストダウンに威力を発揮します。
材質ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色
質量(kg)2.8
材質(本体)鋼板ポリエステル塗装(白色仕上)
使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に50まで使用可)
消費電力(W)(200V)50.4
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数Ra82
保護等級IP55
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)152.7
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)7700
材質(エンドキャップ)アクリル白色
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1組
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
材質仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)
長さ(mm)1416
幅(mm)169
質量(kg)15
高さ(mm)677
材質(本体)アルミ押出材 グレイ(マンセルN7)
使用温度範囲(℃)-20~+40
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)59.7(100V)、59.0(200V)、62.6(242V)
入力電圧(V)100~242
定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)
保護等級IP65
器具・セットセット品
色温度(K)5000
材質(カバー)硬質ガラス
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)126.4(100V)、127.9(200V)、120.6(242V)
光束(Lm)7550
使用場所屋内・屋外
材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7)
適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N)
演色指数(Ra)83
調光の可否否
耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
屋外で使用可能、工場の厳しい環境下での使用を想定した防水形(噴流形)(保護等級IP55)のLEDラインユニット照明器具です。使用温度範囲が広く、高温環境下でも活躍。安全・正確な作業環境を支えつつ、照明のコストダウンに威力を発揮します。
材質ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色
質量(kg)2.6
材質(本体)ステンレスポリエステル塗装(白色仕上)
使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に50まで使用可)
消費電力(W)(200V)50.4
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数Ra82
保護等級IP55
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)152.7
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)7700
材質(エンドキャップ)アクリル白色
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1組
¥55,980
税込¥61,578
5日以内出荷
建物の構造上、器具の取付けスペースの確保が難しい場合でも、0.3m以下(器具先端位置まで)の出幅での取付けが可能です。「出幅が小さい」という蛍光灯照明の長所と「光源が見えにくい」という投光器の良さを兼ね備えています。
材質ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色
質量(kg)3.8
材質(本体)アルミ押出材アクリル塗装(ミディアムシルバー仕上)
使用温度範囲(℃)-20~+40 ※一時的に50まで使用可
消費電力(W)(200V)50.4
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数Ra82
保護等級IP55
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)148.8
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)7500
材質(エンドキャップ)アクリル白色
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1組
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
建物の構造上、器具の取付けスペースの確保が難しい場合でも、0.3m以下(器具先端位置まで)の出幅での取付けが可能です。「出幅が小さい」という蛍光灯照明の長所と「光源が見えにくい」という投光器の良さを兼ね備えています。
材質ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色
質量(kg)2.6
材質(本体)アルミ押出材アクリル塗装(ミディアムシルバー仕上)
使用温度範囲(℃)-20~+40 ※一時的に60まで使用可
消費電力(W)(200V)22.7
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数Ra82
保護等級IP55
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)152.4
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)3460
材質(エンドキャップ)アクリル白色
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1組
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
材質仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)
質量(kg)15.3
材質(本体)アルミ押出材 グレイ(マンセルN7)
使用温度範囲(℃)-20~+40
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)59.7(100V)、59.0(200V)、62.6(242V)
入力電圧(V)100~242
定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)
保護等級IP65
色温度(K)5000
材質(カバー)硬質ガラス
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)126.4(100V)、127.9(200V)、120.6(242V)
光束(Lm)7550
使用場所屋内・屋外
材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7)
適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N)
演色指数(Ra)83
耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
¥119,800
税込¥131,780
10日以内出荷
仕様【エンドキャップ】アクリル白色【ライン形LEDユニット(カバー)】アクリル乳白色(シリコンアクリルコーティング)
その他【光束維持】60000時間(光束維持率85%)
質量(kg)2.6
使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に60まで使用可)
消費電力(W)43.1(200V)
本体ステンレスポリエステル塗装(白色仕上)
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数Ra82
周波数50/60Hz共用
保護等級IP55
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)145.4(200V)
光束(Lm)6270
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1組
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
材質仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)
質量(kg)15
材質(本体)アルミ押出材 グレイ(マンセルN7)
使用温度範囲(℃)-20~+40
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)59.7(100V)、59.0(200V)、62.6(242V)
入力電圧(V)100~242
定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)
保護等級IP65
色温度(K)5000
材質(カバー)硬質ガラス
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)126.4(100V)、127.9(200V)、120.6(242V)
光束(Lm)7550
使用場所屋内・屋外
材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7)
適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N)
演色指数(Ra)83
耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
¥119,800
税込¥131,780
10日以内出荷
仕様LED・電源ユニット組合せ
材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)2.2
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)36.3
入力電圧(V)100~242対応
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
平均演色評価数Ra83
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)186.5
光束(Lm)6770
グリーン購入法適合
1セット
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
仕様LED・電源ユニット組合せ
材質本体:亜鉛鋼板(白色)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)4.2
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)70.5
入力電圧(V)200~242対応
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
平均演色評価数Ra83
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)186.3
光束(Lm)13140
グリーン購入法適合
1セット
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
仕様LED・電源ユニット組合せ
材質本体:亜鉛鋼板(白色)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)4.6
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)81.7
入力電圧(V)200~242対応
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
平均演色評価数(Ra)83
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)164.0
光束(Lm)13400
グリーン購入法適合
1セット
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
仕様LED・電源ユニット組合せ
材質本体:亜鉛鋼板(白色)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)4.2
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)81.7
入力電圧(V)200~242対応
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
平均演色評価数Ra83
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)160.8
光束(Lm)13140
グリーン購入法適合
1セット
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
仕様LED・電源ユニット組合せ
材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)2.2
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)26.3
入力電圧(V)100~242対応
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
平均演色評価数Ra83
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)190.1
光束(Lm)5000
グリーン購入法適合
1セット
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
仕様LED・電源ユニット組合せ
材質本体:亜鉛鋼板(白色)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)4.6
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)70.5
入力電圧(V)200~242対応
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
平均演色評価数(Ra)83
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)190.0
光束(Lm)13400
グリーン購入法適合
1セット
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
仕様LED・電源ユニット組合せ
材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)1.8
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)36.3
入力電圧(V)100~242対応
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
平均演色評価数Ra83
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)190.0
光束(Lm)6900
グリーン購入法適合
1セット
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
仕様LED・電源ユニット組合せ
材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)2.2
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)36.3
入力電圧(V)100~242対応
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
平均演色評価数(Ra)83
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)190.0
光束(Lm)6900
グリーン購入法適合
1セット
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
仕様LED・電源ユニット組合せ
材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)1.8
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)26.3
入力電圧(V)100~242対応
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
平均演色評価数Ra83
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)193.9
光束(Lm)5100
グリーン購入法適合
1セット
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
仕様LED・電源ユニット組合せ
その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
材質【ライン形LEDユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白色)
質量(kg)2.5
消費電力(W)43.1
本体鋼板(白色粉体塗装)
定格入力電圧(V)100~242
平均演色評価数Ra83
周波数50/60Hz共用
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)160
光束(Lm)6900
グリーン購入法適合
1台
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
非調光,屋内用。公共施設形式:LSS9H-4-65-LN。グリーン購入法適合品。600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。傾斜天井取付可能
その他LED・電源ユニット組合せ
材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)
質量(kg)2.2
材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)
消費電力(W)36.3
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数Ra83
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:190
光束(Lm)6900
グリーン購入法適合
1式
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
非調光,屋内用。公共施設形式:LSS9-4-65-LN。グリーン購入法適合品。600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。傾斜天井取付可能
その他LED・電源ユニット組合せ
材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)
質量(kg)2.2
材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)
消費電力(W)43.1
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数Ra83
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:160
光束(Lm)6900
グリーン購入法適合
1式
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
仕様LED・電源ユニット組合せ
材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)2.2
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)36.3
入力電圧(V)100~242対応
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
平均演色評価数(Ra)83
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)190.0
光束(Lm)6900
グリーン購入法適合
1セット
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
仕様LED・電源ユニット組合せ
材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)2.2
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)26.3
入力電圧(V)100~242対応
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
平均演色評価数(Ra)83
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)193.9
光束(Lm)5100
グリーン購入法適合
1セット
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
非調光,屋内用。公共施設形式:LSS10-4-48-LN。グリーン購入法適合品。600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。傾斜天井取付可能
その他LED・電源ユニット組合せ
材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)
質量(kg)2.5
材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)
消費電力(W)31.9
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数Ra83
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:163
光束(Lm)5200
グリーン購入法適合
1式
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
仕様LED・電源ユニット組合せ
材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)2.2
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)26.3
入力電圧(V)100~242対応
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
平均演色評価数(Ra)83
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)193.9
光束(Lm)5100
グリーン購入法適合
1セット
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
非調光,屋内用。公共施設形式:LSS9-4-48-LN。グリーン購入法適合品。600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。傾斜天井取付可能
その他LED・電源ユニット組合せ
材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)
質量(kg)2.2
材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)
消費電力(W)31.9
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数Ra83
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:163
光束(Lm)5200
グリーン購入法適合
1式
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
非調光,屋内用。グリーン購入法適合品。600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。傾斜天井取付可能
その他LED・電源ユニット組合せ
材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)
質量(kg)2.6
材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)
消費電力(W)31.9
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数Ra83
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:158.3
光束(Lm)5050
グリーン購入法適合
1式
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
非調光,屋内用。公共施設形式:LSS9H-4-48-LN。グリーン購入法適合品。600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。傾斜天井取付可能
その他LED・電源ユニット組合せ
材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)
質量(kg)2.2
材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)
消費電力(W)26.3
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数Ra83
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:193.9
光束(Lm)5100
グリーン購入法適合
1式
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
非調光,屋内用。公共施設形式:LSS10-4-65-LN。グリーン購入法適合品。600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。傾斜天井取付可能
その他LED・電源ユニット組合せ
材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)
質量(kg)2.5
材質(本体)鋼板(白色粉体塗装
消費電力(W)43.1
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数Ra83
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:160
光束(Lm)6900
グリーン購入法適合
1式
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
非調光,屋内用。公共施設形式:LSS10H-4-65-LN。グリーン購入法適合品。600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。傾斜天井取付可能
その他LED・電源ユニット組合せ
材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)
質量(kg)2.5
材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)
消費電力(W)36.3
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数Ra83
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:190
光束(Lm)6900
グリーン購入法適合
1式
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
非調光,屋内用。公共施設形式:LSS10H-4-48-LN。グリーン購入法適合品。600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。傾斜天井取付可能
その他LED・電源ユニット組合せ
材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)
質量(kg)2.5
材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)
消費電力(W)26.3
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数Ra83
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:193.9
光束(Lm)5100
グリーン購入法適合
1式
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
非調光,屋内用。公共施設形式:LSS10-2-15-LN。グリーン購入法適合品。傾斜天井取付可能
その他LED・電源ユニット組合せ
材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)
質量(kg)1.3
材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)
消費電力(W)11.6
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数Ra83
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:137.9
光束(Lm)1600
グリーン購入法適合
1式
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
非調光,屋内用。公共施設形式:LSS9-2-15-LN。グリーン購入法適合品。傾斜天井取付可能
その他LED・電源ユニット組合せ
材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)
質量(kg)1.2
材質(本体)鋼板(白色)
消費電力(W)11.6
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数Ra83
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:137.9
光束(Lm)1600
グリーン購入法適合
1式
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
取付場所ゾーン2(第二類危険個所)、水素ガス,アセチレンガス対応、高温+50°まで
器具・セットセット品
色温度(K)5000
光源色昼白色
演色指数(Ra)83
調光の可否否
屋外で使用可能、工場の厳しい環境下での使用を想定した防水形(噴流形)(保護等級IP55)のLEDラインユニット照明器具です。使用温度範囲が広く、高温環境下でも活躍。安全・正確な作業環境を支えつつ、照明のコストダウンに威力を発揮します。
質量(kg)5.7
材質(本体)鋼板ポリエステル塗装(白色仕上)
使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に50まで使用可)
消費電力(W)(200V)101
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数Ra82
保護等級IP55
材質(カバー)ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)152.4
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)15400
光色昼白色(5000K)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(エンドキャップ)アクリル白色
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1組
¥74,980
税込¥82,478
32日以内出荷
屋外で使用可能、工場の厳しい環境下での使用を想定した防水形(噴流形)(保護等級IP55)のLEDラインユニット照明器具です。使用温度範囲が広く、高温環境下でも活躍。安全・正確な作業環境を支えつつ、照明のコストダウンに威力を発揮します。
材質ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色(シリコンアクリルコーティング)
質量(kg)2.8
材質(本体)鋼板ポリエステル塗装(白色仕上)
使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に50まで使用可)
消費電力(W)(200V)50.4
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数Ra82
保護等級IP55
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)144.8
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)7300
材質(エンドキャップ)アクリル白色
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1組
¥47,980
税込¥52,778
32日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ