カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(7)
絞り込み
ブランド
  • 岩崎電気
  • Heathrow Scientific(9)
  • SMC(6)
  • SK11(6)
  • エスコ(4)
  • シヤチハタ(4)
  • 鶴見製作所(4)
  • KIBU(4)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • アソー(2)
  • クラウン[事務用品](2)
  • FUJI STAR(三共理化学)(2)
  • サンエス(昌和発條製作所)(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • TRUSCO(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • 三桂製作所(2)
  • 弁慶(本間冬治工業)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hs2.4」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED定電流 電源装置 岩崎電気

    LED定電流 電源装置

    岩崎電気
    58,980税込64,878
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)3使用温度範囲(℃)-20~+40定格入力電圧(V)100/200~242対応配線長二次側:50m以下使用場所屋内・屋外
  • LED定電流 電源装置 岩崎電気

    LED定電流 電源装置

    岩崎電気
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    定格入力電圧(V)100/200~242対応配線長二次側:50m以下
  • レディオック フラッド スポラート 310W用電源(重耐塩) 岩崎電気

    レディオック フラッド スポラート 310W用電源(重耐塩)

    岩崎電気
    79,980税込87,978
    1個
    5日以内出荷
    仕様二次側配線長:50m以下、重耐塩仕様材質/仕上本体:アルミ、ステンレス(ポリエステル+フッ素塗装)質量(kg)3.6使用温度範囲(℃)-20~+35(一時的に50℃に対応)入力電圧(V)200~242周波数50/60Hz共用使用場所屋内外兼用口出線(mm)400耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • レディオック フラッド スポラート 310W用電源(耐塩) 岩崎電気

    レディオック フラッド スポラート 310W用電源(耐塩)

    岩崎電気
    69,980税込76,978
    1個
    5日以内出荷
    仕様二次側配線長:50m以下、耐塩仕様材質/仕上本体:アルミ、ステンレス(ポリエステル+アクリル塗装)質量(kg)3.6使用温度範囲(℃)-20~+35(一時的に50℃に対応)入力電圧(V)200~242周波数50/60Hz共用使用場所屋内外兼用口出線(mm)400耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LED投光器(広角 昼白色) 岩崎電気

    LED投光器(広角 昼白色)

    岩崎電気
    349,800税込384,780
    1台
    5日以内出荷
    質量(kg)11使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)311、(242V)308定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200~242対応ビームの開き(°)(1/10)90平均演色評価数Ra70仕上色:グレイ(マンセルN6)風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43時間光束維持:60000時間(光束維持率70%)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)128.6、(242V)129.8光束(Lm)器具:40000口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外3000)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • LED投光器(中角 昼白色) 岩崎電気

    LED投光器(中角 昼白色)

    岩崎電気
    349,800税込384,780
    1台
    5日以内出荷
    質量(kg)11使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)311、(242V)308定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200~242対応ビームの開き(°)(1/10)62平均演色評価数Ra70仕上色:グレイ(マンセルN6)風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43時間光束維持:60000時間(光束維持率70%)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)128.6、(242V)129.8光束(Lm)器具:40000口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外3000)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • LEDioc FLOOD AVANT(レディオック フラッド アヴァン) 700クラス(メタルハライドランプ1500W相当) 中角タイプ 高演色形 岩崎電気

    LEDioc FLOOD AVANT(レディオック フラッド アヴァン) 700クラス(メタルハライドランプ1500W相当) 中角タイプ 高演色形

    岩崎電気
    629,800税込692,780
    1個
    欠品中
    セット内容E30812S/N+LE864200HS2/2.4-A1(本体+電源ユニット)材質前面カバー:ポリカーボネート、結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)質量(kg)19.5材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)平均(200V):616、最大(200V):670定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)200~242対応ビームの開き(°)鉛直面上54、水平面上56平均演色評価数(Ra)80仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級IP65時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)159.5光束(Lm)器具:106900アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
照明カテゴリ