岩崎電気
LED定電流 電源装置
質量(kg)
3
使用温度範囲(℃)
-20~+40
定格入力電圧(V)
100/200~242対応
配線長
二次側:50m以下
使用場所
屋内・屋外
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02616332
LE180150HS1/2.4-A1
¥
59,300
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください