曜日別特売

LED定電流 電源装置

LED定電流 電源装置 - 岩崎電気
定格入力電圧(V)
100/200~242対応
配線長
二次側:50m以下
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
使用温度範囲(℃)
使用場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02618188LE056044HS1/2.4-A11.5-25~+40屋外・屋内用
¥30,300
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02621049LE148115HS1/2.4-A13-20~+40屋内・屋外
¥47,900
¥46,980
¥51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする