カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(6)
絞り込み
ブランド
- 岩崎電気
- ウシオライティング(18)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(16)
- 三菱電機(11)
- ELPA(6)
- 東京メタル(5)
- 山田照明(2)
- ウシオ(1)
- 東洋ライテック(1)
「jdr110v」の検索結果
特価

アイ ダイクロクールハロゲンplus (省電力タイプ) 110V用
岩崎電気¥3,998税込¥4,3981個当日出荷発光部(フィラメント)の小型化でランプ効率を25%改善(※従来品(Φ50省電力タイプ JDR-UV/K/H 40W)とアイ ダイクロクールハロゲン プラス 30Wとの比較)したミラー付き省電力形ハロゲン電球。ご使用の照明器具はそのままにランプを交換するだけで消費電力を削減し、CO2排出量を低減します。配光角度20°の中角配光で商品ディスプレイ全体を効果的に演出します。種類カバーガラス付き(省電力タイプ) JDR-UV/K/H2電力(W)50(ランプ75形)口金E11全光束(Lm)730定格入力電圧(V)110ビームの開き(°)20定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン球色温度(K)3000中心光度(cd)3200ミラー外径(Φmm)50電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
アイ ダイクロクールハロゲン plus (省電力タイプ) 110V用
岩崎電気¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から7日以内出荷種類カバーガラス付定格電圧(V)110定格寿命(時間)3000色温度(K)3000ミラー外径(Φmm)50電球の種類ハロゲン
アイ ダイクロクールハロゲン (高出力・省電力タイプ) 110V用
岩崎電気¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から5日以内出荷Φ70の大口径ミラーで広範囲を照射可能。種類カバーガラス付定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000色温度(K)3000ミラー外径(Φmm)70電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
アイ ダイクロクールハロゲンplus(省電力タイプ)110V用
岩崎電気¥3,998税込¥4,3981個当日出荷発光部(フィラメント)部の小型化でランプ効率を25%改善したミラー付き省電力形ハロゲン電球です。輪郭をなじませ、空間の雰囲気を作り出す広角配光タイプ。その他UVカットガラス使用種類カバーガラス付き(省電力タイプ)JDR-UV/K/H3口金E11全光束(Lm)730定格入力電圧(V)110ビームの開き(°)35(広配光)定格寿命(時間)3000定格ランプ電力(W)50(75形)色温度(K)3000中心光度(cd)1500ミラー外径(Φmm)50エコロジー商品省エネ
アイ ダイクロクールハロゲン plus 省電力タイプ 110V用
岩崎電気¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷備考UVカットガラス使用種類カバーガラス付 (省電力タイプ) JDR-UV/K/H3口金E11全光束(Lm)390定格入力電圧(V)110ビームの開き(°)20定格寿命(時間)3000定格ランプ電力(W)30(50W形)色温度(K)3000中心光度(cd)1800ミラー外径(Φmm)50入数(個)1
アイダイクロクールハロゲンPLUS
岩崎電気¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷発光部(フィラメント)の小型化でランプ効率を25%改善したミラー付き省電力ハロゲン電球。輪郭をなじませ空間の雰囲気を作り出す広角配光(35°)タイプです。寸法(mm)外径50×高さ62口金E11全光束(Lm)390定格入力電圧(V)110ビームの開き(°)35定格寿命(時間)3000定格ランプ電力(W)30(50形)中心光度(cd)800光色電球色(3000K)エコロジー商品省エネ