電球の種類ハロゲン
定格電圧(V)110
種類カバーガラス付
定格寿命(時間)3000
色温度(K)3000
ミラー外径(Φmm)50
発光部(フィラメント)の小型化でランプ効率を25%改善(※従来品(Φ50省電力タイプ JDR-UV/K/H 40W)とアイ ダイクロクールハロゲン プラス 30Wとの比較)したミラー付き省電力形ハロゲン電球。ご使用の照明器具はそのままにランプを交換するだけで消費電力を削減し、CO2排出量を低減します。配光角度20°の中角配光で商品ディスプレイ全体を効果的に演出します。
種類カバーガラス付き(省電力タイプ) JDR-UV/K/H2
電力(W)50(ランプ75形)
口金E11
全光束(Lm)730
定格入力電圧(V)110
ビームの開き(°)20
定格寿命(時間)3000
電球形状ハロゲン球
色温度(K)3000
中心光度(cd)3200
ミラー外径(Φmm)50
電球の種類ハロゲン
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
電球の種類ハロゲン
定格電圧(V)12
種類カバーガラス付
定格寿命(時間)5000
ミラー外径(Φmm)50
Φ70の大口径ミラーで広範囲を照射可能。
口金E11
電球の種類ハロゲン
定格電圧(V)110
種類カバーガラス付
定格寿命(時間)3000
色温度(K)3000
ミラー外径(Φmm)70
定格電圧(V)12
口金GZ6.35
適合ソケットHS-60T、HS-310
一般白熱電球の1/200の容積で高効率
口金E11
電球の種類ハロゲン
電圧(V)110
種類ハロゲン電球
バルブ仕上クリア
全長(mm)70
定格電圧(V)110
定格寿命(時間)2000
バルブ径(Φmm)11.5
電球の種類ハロゲン
関連キーワード