「jr12v30wuv」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
管内に封入したハロゲン元素の働きにより、一般電球に比べてランプ効率と色温度を高めると同時に長寿命を実現したコンパクトな光源です。使用している間、明るさや色温度が変化することもほとんどありません。演出性の高い照明に適し、店舗やスタジオのスポット照明・ダウンライトなどに使用されます。アイダイクロクールハロゲンはダイクロイックミラーとハロゲンランプを一体化させて光と熱を制御します。前面カバーガラスはUVカットコーティングを施し、変退色の原因となるUV-A(380~315mm)を大幅にカットします。
種類UVカバーガラス・省電力タイプ
定格電圧(V)12
口金EZ10
全光束(Lm)570
定格寿命(時間)5000
電球の種類ハロゲン
定格電圧(V)12
種類カバーガラス付
定格寿命(時間)5000
ミラー外径(Φmm)50
管内に封入したハロゲン元素の働きにより、一般電球に比べてランプ効率と色温度を高めると同時に長寿命を実現したコンパクトな光源です。使用している間、明るさや色温度が変化することもほとんどありません。演出性の高い照明に適し、店舗やスタジオのスポット照明・ダウンライトなどに使用されます。アイダイクロクールハロゲンはダイクロイックミラーとハロゲンランプを一体化させて光と熱を制御します。前面カバーガラスはUVカットコーティングを施し、変退色の原因となるUV-A(380~315mm)を大幅にカットします。
適合商品ディスプレイ全体を効果的に演出
種類UVカバーガラス・省電力タイプ
定格電圧(V)12
口金GU5.3
全光束(Lm)570
定格寿命(時間)5000
定格ランプ電力(W)30(50型)
電球形状ハロゲン
色温度(K)3100
最大光度(cd)3000
ミラー外径(Φmm)50
配光角度(°)中角 20
光色電球色
1個
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
定格電圧(V)12
口金GZ6.35
適合ソケットHS-60T、HS-310
電球の種類ハロゲン
定格電圧(V)110
種類カバーガラス付
定格寿命(時間)3000
色温度(K)3000
ミラー外径(Φmm)50
種類J形
口金GY6.35
全光束(Lm)1000
定格入力電圧(V)12
定格寿命(時間)2000
定格ランプ電力(W)50
色温度(K)3000
適合ソケットHS・310
電球の種類ハロゲン電球
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
関連キーワード