カテゴリ

  • 照明(21)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
  • 岩崎電気
  • 渡辺電機工業(100)
  • SMC(32)
  • オーム電機(30)
  • SAMTEC(25)
  • MIWA(22)
  • クボタ計装(18)
  • エレコム(15)
  • Triumph(15)
  • 東芝ライテック(10)
  • 富士見産業(10)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • 三菱電機(9)
  • 三菱ふそう(9)
  • STMicro(8)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(8)
  • 東芝(7)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(7)
  • タンガロイ(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ldt」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDioc LEDライトバルブK 69W 電球色 〈E39口金〉 岩崎電気LEDioc LEDライトバルブK 69W 電球色 〈E39口金〉岩崎電気
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
材質グローブ:ポリカーボネート白色塗装材質(本体)PBT-GF30%質量(g)980使用温度範囲(℃)-20~+35 ※適合器具へ取付時の周辺温度消費電力(W)69(100V)、67.0(200V)、67.0(242V)定格周波数(Hz)50/60共用相関色温度(K)2700全光束(Lm)10150定格入力電圧(V)100~242対応光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)147.1(100V)、151.4(200V)、151.4(242V)点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)入力電流(A)0.69(100V時)、0.35(200V時)、0.3(242V時)LED寿命(時間)40000(光束維持率80%)グリーン購入法適合ワット数69W〈E39口金〉耐雷サージ12kV(コモンモード) ※ランプきょう体をアースとした場合
LEDioc LEDライトバルブK 69W 昼白色 〈E39口金〉 岩崎電気LEDioc LEDライトバルブK 69W 昼白色 〈E39口金〉岩崎電気
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
材質グローブ:ポリカーボネート白色塗装材質(本体)PBT-GF30%質量(g)980使用温度範囲(℃)-20~+35 ※適合器具へ取付時の周辺温度消費電力(W)69(100V)、67.0(200V)、67.0(242V)定格周波数(Hz)50/60共用相関色温度(K)5000全光束(Lm)12700定格入力電圧(V)100~242対応光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)184.0(100V)、189.5(200V)、189.5(242V)点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)入力電流(A)0.69(100V時)、0.35(200V時)、0.3(242V時)LED寿命(時間)40000(光束維持率80%)グリーン購入法適合ワット数69W〈E39口金〉耐雷サージ12kV(コモンモード) ※ランプきょう体をアースとした場合
LEDioc LEDライトバルブK 69W ナトリウム色 〈E39口金〉 岩崎電気LEDioc LEDライトバルブK 69W ナトリウム色 〈E39口金〉岩崎電気
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
材質グローブ:ポリカーボネート白色塗装材質(本体)PBT-GF30%質量(g)980使用温度範囲(℃)-20~+35 ※適合器具へ取付時の周辺温度消費電力(W)69(100V)、67.0(200V)、67.0(242V)定格周波数(Hz)50/60共用相関色温度(K)2100全光束(Lm)10800定格入力電圧(V)100~242対応光源色ナトリウム色エネルギー消費効率(Lm/W)156.5(100V)、161.1(200V)、161.1(242V)点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)入力電流(A)0.69(100V時)、0.35(200V時)、0.3(242V時)LED寿命(時間)40000(光束維持率80%)グリーン購入法適合ワット数69W〈E39口金〉耐雷サージ12kV(コモンモード)
LEDライトバルブ 60W  〈E39口金〉 岩崎電気LEDライトバルブ 60W 〈E39口金〉岩崎電気
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
レトロフィットの定番。公園や街路に適したあかりランプと安定器を交換するだけで、既存の器具がそのまま使用可能な、高効率LEDランプ(電源別置形)。発光面の広いLEDモジュールをランプ側面に配置することで、HIDランプと同様の全周配光を実現しました。24Wは水平取付もできるユニバーサル点灯タイプ!!また全種類、一般的な街路灯に加えて開放形街路灯器具にも適合が可能です。
グローブ:ポリカーボネート質量(g)525使用温度範囲(℃)ランプ:-25~+40消費電力(W)(100V)68.7 (200V)67.4 (242V)67.8本体アルミダイカスト相関色温度(K)2100全光束(Lm)9000平均演色評価数Ra70光源色ナトリウム色エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)131.0 (200V)133.5 (242V)132.7点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)ワット数60W〈E39口金〉
LEDライトバルブK69W 岩崎電気LEDライトバルブK69W岩崎電気
58,980税込64,878
1個
5日以内出荷
水銀ランプ100W~300Wから置換えが可能な電源ユニット内蔵形LEDランプリニューアルでも新規でも省施工でカンタンLED化。水銀ランプと同じ配光を実現 幅広い使用環境に対応 充実した安全機能(温度保護機能、ランプ緩み抑制機能、過電流保護機能)耐雷サージ 高効率 エリアライト専用ランプをラインアップ
仕上げ:白色塗装質量(g)980使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+35消費電力(W)(100V)69.0 (200V)67.0 (242V)67.0定格周波数(Hz)50/60共用本体PBT-GF30%相関色温度(K)2100全光束(Lm)10800定格入力電圧(V)100~242対応光源色ナトリウム色エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)156.5 (200V)161.1 (242V)161.1点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)入力電流(A)(100V時)0.69 (200V時)0.35 (242V時)0.30ワット数69W〈E39口金〉耐雷サージ12V(コモンモード)
LEDライトバルブK69W〈E39口金〉 岩崎電気LEDライトバルブK69W〈E39口金〉岩崎電気
58,980税込64,878
1個
5日以内出荷
水銀ランプ100W~300Wから置換えが可能な電源ユニット内蔵形LEDランプリニューアルでも新規でも省施工でカンタンLED化。水銀ランプと同じ配光を実現 幅広い使用環境に対応 充実した安全機能(温度保護機能、ランプ緩み抑制機能、過電流保護機能)耐雷サージ 高効率 エリアライト専用ランプをラインアップ
仕上げ:白色塗装、グローブ:ポリカーボネート質量(g)980使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+35消費電力(W)(100V)69.0 (200V)67.0 (242V)67.0定格周波数(Hz)50/60共用本体PBT-GF30%相関色温度(K)2700全光束(Lm)10150定格入力電圧(V)100~242対応光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)147.1 (200V)151.4 (242V)151.4点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)入力電流(A)(100V時)0.69 (200V時)0.35 (242V時)0.30ワット数69W〈E39口金〉耐雷サージ12V(コモンモード)
LEDioc LEDライトバルブ 24W 水銀ランプ100W相当 岩崎電気LEDioc LEDライトバルブ 24W 水銀ランプ100W相当岩崎電気
16,980税込18,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート質量(g)250使用温度範囲(℃)‐25~+40消費電力(W)100V:27.2、200V:27.5、242V:28.2口金E26平均演色評価数(Ra)70仕上白色塗装点灯方向ユニバーサル点灯光源寿命40000時間(光束維持率80%)RoHS指令(10物質対応)対応ワット数24
LEDioc LEDライトバルブ 48W 水銀ランプ200W相当 岩崎電気LEDioc LEDライトバルブ 48W 水銀ランプ200W相当岩崎電気
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート質量(g)430使用温度範囲(℃)‐25~+40消費電力(W)100V:53.5、200V:53.0、242V:53.5口金E39平均演色評価数(Ra)70仕上白色塗装点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)光源寿命40000時間(光束維持率80%)RoHS指令(10物質対応)対応ワット数48
LEDioc LEDライトバルブ 60W 水銀ランプ250W相当 岩崎電気LEDioc LEDライトバルブ 60W 水銀ランプ250W相当岩崎電気
43,980税込48,378
1個
予約販売
材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート質量(g)525使用温度範囲(℃)‐25~+40消費電力(W)100V:68.7、200V:67.4、242V:67.8口金E39平均演色評価数(Ra)70仕上白色塗装点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)光源寿命40000時間(光束維持率80%)RoHS指令(10物質対応)対応ワット数60
LEDioc LEDライトバルブ 岩崎電気LEDioc LEDライトバルブ岩崎電気
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート口金E39平均演色評価数(Ra)70仕上白色塗装点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)光源寿命40000時間(光束維持率80%)RoHS指令(10物質対応)対応
LEDioc LEDライトバルブ 86W 水銀ランプ300W相当/メタルハライドランプ250W相当※ 岩崎電気LEDioc LEDライトバルブ 86W 水銀ランプ300W相当/メタルハライドランプ250W相当※岩崎電気
46,980税込51,678
1個
当日出荷
材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート昼白色質量(g)790使用温度範囲(℃)‐25~+40消費電力(W)100V:97.4、200V:95.4、242V:95.9口金E39相関色温度(K)5000全光束(Lm)13500平均演色評価数(Ra)70仕上白色塗装エネルギー消費効率(Lm/W)100V:138.6、200V:141.5、242V:140.7点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)光源寿命40000時間(光束維持率80%)RoHS指令(10物質対応)対応ワット数86
LEDioc LEDライトバルブ 24W (電源ユニット別売) 岩崎電気LEDioc LEDライトバルブ 24W (電源ユニット別売)岩崎電気
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
ユニバーサル点灯、屋外・屋内用、電源ユニット別置形電力会社申請入力容量:28VA(100V)、29VA(200V)、31VA(242V)
材質175高さ(mm)175質量(g)250径(Φmm)74使用温度範囲(℃)‐25~+40電圧(V)100/200/242消費電力(W)100V:27.2、200V:27.5、242V:28.2口金E26相関色温度(K)2700全光束(Lm)3800定格寿命(時間)40000時間(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)70仕上白色塗装光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:139.7、200V:138.1、242V:134.7点灯方向ユニバーサル点灯関連資料(0.13MB) (0.13MB) (0.8MB)電球の種類LED
LEDioc LEDライトバルブ 岩崎電気LEDioc LEDライトバルブ岩崎電気
54,980税込60,478
1個
5日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート使用温度範囲(℃)-25~40口金E39定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)70仕上白色塗装光源色ナトリウム色点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)電球の種類LED
LEDライトバルブ 110W 岩崎電気LEDライトバルブ 110W岩崎電気
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
水銀灯400W相当の明るさ
用途垂直方向取付専用、屋外・屋内用使用温度範囲(℃)ランプ:-25~+40定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)70点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)
LEDライトバルブK67W AL専用 岩崎電気LEDライトバルブK67W AL専用岩崎電気
61,980税込68,178
1個
4日以内出荷から90日以内出荷
グリーン購入法適合電球の種類LED
LEDライトバルブK53W AL専用 岩崎電気LEDライトバルブK53W AL専用岩崎電気
53,980税込59,378
1個
4日以内出荷から90日以内出荷
ワット数53W〈E39口金〉材質(本体)PBT-GF30%周波数50/60Hz共用消費電力(W)(100V)53/(200V)52/(242V)52耐雷サージ12kV(コモンモード) ランプきょう体をアースとした場合定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)入力電流(A)(100V時)0.53/(200V時)0.28/(242V時)0.25材質(グローブ)ポリカーボネート仕上白色塗装使用温度範囲(℃)-20~+35 適合器具への取付時の周辺温度質量(g)1010点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)入力電圧(V)100~242対応仕様アイエリアライト:H801口金E39電球の種類LEDグリーン購入法適合
LEDライトバルブK28W 岩崎電気LEDライトバルブK28W岩崎電気
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
仕様HIDポールライト(クラシック):LDRW-300/TM4 HIDポールライト(グローブタイプ):LDRW-500/TM4 HIDポールライト(スタンダード):LDRW-400/PF4 HIDポールライト:LDRW-400/TM4 HID防犯灯:H5728 mitis B:LDRW-600/TM4 mitis C:LDRW-600/PF4 和照明:LDRW-500/PF4材質(グローブ)ポリカーボネート材質(本体)PBT-GF30%質量(g)470使用温度範囲(℃)-20~+35 適合器具への取付時の周辺温度消費電力(W)28口金E26相関色温度(K)2100全光束(Lm)3600入力電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数Ra70仕上白色塗装周波数50/60Hz共用光源色ナトリウム色エネルギー消費効率(Lm/W)128.5点灯方向ユニバーサル点灯入力電流(A)(100V時)0.28/(200V時)0.14/(242V時)0.12適合ワイヤLDRW-300/PF4グリーン購入法適合電球の種類LEDワット数28W〈E26口金〉耐雷サージ12kV(コモンモード) ランプきょう体をアースとした場合
LEDioc LEDライトバルブ K67W 岩崎電気LEDioc LEDライトバルブ K67W岩崎電気
45,980税込50,578
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
制御装置(電源)内蔵の為、ランプのみで点灯可能 水銀灯の後継 器具は既設流用でランプ交換でLED化 街路灯向けLEDランプ(垂直方向のみ使用可)
質量(g)980使用温度範囲(℃)-20~+35電圧(V)100~242定格寿命(時間)4000(光束維持率80%)寸法(Φ×mm)99×260
LEDioc LEDライトバルブ K53W 岩崎電気LEDioc LEDライトバルブ K53W岩崎電気
41,980税込46,178
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
制御装置(電源)内蔵の為、ランプのみで点灯可能 水銀灯の後継 器具は既設流用でランプ交換でLED化 街路灯向けLEDランプ(垂直方向のみ使用可)
質量(g)980使用温度範囲(℃)-20~+35電圧(V)100~242定格寿命(時間)4000(光束維持率80%)寸法(Φ×mm)99×260
LEDioc LEDライトバルブK 28W 岩崎電気LEDioc LEDライトバルブK 28W岩崎電気
23,980税込26,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
LED制御装置内蔵型で簡単に置き換えが可能。水銀ランプ100Wとほぼ同じ配光。防犯灯(水銀ランプ100W)から電力契約区分が100~200VAから20~40VAクラスへ3クラス下がります。水銀ランプ(蛍光形)より爽やかな5000Kと、電球色2700Kをラインナップ。全方向点灯可能。内蔵している制御装置は100~242V(フリー電圧)、50/60Hzに対応しています。-20~+35℃(適合器具へ取付時の使用周囲温度)の幅広い温度範囲で使用可能。ユニバーサル点灯のため、点灯方向を選びません。2020年に水銀ランプが製造終了することに伴い、LED化を図るために新しい照明器具をつけるのではなくランプ交換を望まれておられるお客様に向けて販売したいと考えております。
用途水銀ランプ100Wとほぼ同じ配光で置き換えで同等の明るさが得られる高効率LEDランプです。口金E26定格消費電力(W)28入力電圧(V)100~242質量(g)470タイプ28W使用温度範囲(℃)-20~35周波数(Hz)50/60共用定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)電球の種類LED
LEDライトバルブ87W 岩崎電気LEDライトバルブ87W岩崎電気
42,980税込47,278
1個
8日以内出荷
消費電力(W)100V:81、200/242V:80材質/仕上本体:アルミダイカスト・グローブ:ポリカーボネート、白色塗装質量(g)510種類70W(E39口金)使用温度範囲(℃)-25~40定格寿命(時間)40000(光束維持率75%)点灯方向垂直点灯(水平取付不可)電球の種類LED
LEDランプ LEDioc LEDライトバルブ 岩崎電気LEDランプ LEDioc LEDライトバルブ岩崎電気
44,980税込49,478
1個
8日以内出荷
口金E39高さ(mm)247質量(g)420種類56W径(Φmm)90全光束(Lm)6800定格寿命(時間)40000色温度(K)2700光源色電球色点灯方向垂直点灯(水平取付不可)電球の種類LED
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら