254件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
既設の器具はそのままに簡単にLED化が可能。 ランプ+電源ユニットのセット品。
用途高天井(倉庫・体育館)照明や投光照明などに使用。 光源色昼白色 消費電力(W)(200V)94 質量(g)(ランプ)1420、(電源)3000 種類(ランプ)屋内専用、(電源)屋外・屋内用 使用温度範囲(℃)-20~+50 明るさ(W)水銀ランプ400相当 口金E39 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)14800 入力電圧(V)200 定格寿命(時間)60000 色温度(K)5000 入力電流(A)0.52(200V時) 色(本体) 特性(1/2ビームの開き)83°、(耐電サージ)15kV/コモンモード 点灯方法下向き点灯 演色指数(Ra)70
1セット
43,980 税込48,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岩崎電気小型LED投光器(33W)
エコ商品
仕様電源ユニット内蔵形 質量(kg)1.8 取付角度:エニーポジション(制限なし) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(100V)33.9、(200V)33.7、(240V)33.9 ビームの開き(°)(1/10)150 平均演色評価数(Ra)80 周波数50/60Hz共用 保護等級IP65 電源タイプ電源直結式 使用場所屋内外兼用 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 口出線(mm)H05RN-F 1.0mm2×3心(器具外1800) グリーン購入法適合 入力電圧100~240V対応 電球の種類LED 配光タイプ広角 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
21,980 税込24,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

岩崎電気LED投光器 300W
エコ商品
仕様電源ユニット内蔵形 材質/仕上本体:アルミダイカスト、アーム:鋼板、前面ガラス:強化ガラス、仕上色:ブラック 質量(kg)9.9 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(100V/200V/240V)300 平均演色評価数(Ra)70 周波数50/60Hz共用 保護等級IP65 色温度(K)5000相当 光源色昼白色 電源タイプ電源直結式 使用場所屋内外兼用 LED寿命(時間)50000(光束維持率70%) 口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500) グリーン購入法適合 入力電圧100~240V対応 電球の種類LED 耐雷サージ12kV(コモンモード)
1セット
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

岩崎電気小型LED投光器(14W)
エコ商品
グリーン購入法適合 電球の種類LED 使用場所屋内外兼用 保護等級IP65 消費電力(W)(100V/200V)14.3、(240V)14.6 電源タイプ電源直結式 配光タイプ広角 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 平均演色評価数(Ra)80 ビームの開き(°)(1/10)146 入力電圧100~240V対応 周波数50/60Hz共用 耐雷サージ15kV(コモンモード) 使用温度範囲(℃)-20~+35 取付角度:エニーポジション(制限なし) 口出線(mm)H05RN-F 1.0mm2×3心(器具外1800) 質量(kg)1.3 仕様電源ユニット内蔵形 付属品F13アーム用補強金具、落下防止ワイヤ同梱
1セット
12,980 税込14,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

入力電圧(V)100~240 材質本体:アルミダイカスト、前面カバー:強化処理ガラス、アーム:鋼板 メタリックシルバー 使用温度範囲(℃)-30~40(夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します) 周波数(Hz)50/60Hz共用 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP65 色温度(K)5000 LED寿命(時間)40000(光束維持率90%) 光色昼白色 グリーン購入法適合
1セット
42,980 税込47,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途屋内・屋外用 LED寿命(時間)60000(光束維持率90%) 光源色昼白色 色温度(K)5000相当 周波数50/60Hz共用 耐雷サージ15kV(コモンモード) 保護等級IP65
1セット
89,980 税込98,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様50℃対応、屋内・屋外用、電源ユニット内蔵形、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdbⅡBT6、機器保護レベル:EPL Gb、厚生労働省型式検定合格品 付属品落下防止ワイヤー 仕上色:グレイ(マンセルN7) 材質(本体)アルミダイカスト 使用温度範囲(℃)-20~+50 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 平均演色評価数(Ra)83 保護等級IP65 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 光色昼白色(5000K) RoHS指令(10物質対応)10物質対応 グリーン購入法適合 耐雷サージ4kV(コモンモード) 材質(ガラス)前面:強化ガラス
1セット
109,800 税込120,780
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

長さ(mm)398 取付場所ゾーン1(第一類危険個所)、ゾーン2(第二類危険個所) 器具・セットセット品 色温度(K)5000 光源色昼白色 演色指数(Ra)83 調光の可否
1セット
99,980 税込109,978
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

用途屋内・屋外用 仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品 材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、接続箱:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7) 質量(kg)5.1 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)17(交流100~242V、直流100~110V) 入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110 平均演色評価数(Ra)65 周波数50/60Hz共用 保護等級IP65 色温度(K)5000相当 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:93.5(交流100~242V、直流100~110V) LED寿命(時間)60000(光束維持率90%) 定格光束(Lm)1590 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
79,980 税込87,978
4日以内出荷

用途屋内・屋外用 仕様IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品 材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7) 質量(kg)10.8 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)(100V)24.0、(200V)23.5、(242V)23.5 入力電圧(V)100~242 平均演色評価数(Ra)83 周波数50/60Hz共用 保護等級IP65 色温度(K)5000相当 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)115.4、(200V)117.8、(242V)117.8 LED寿命(時間)60000(光束維持率97%) 定格光束(Lm)2770 耐雷サージ3kV(コモンモード)
1セット
98,980 税込108,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途屋内・屋外用 仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品 材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:鋼管、位置ボックス:鉄鋳物、仕上色:グレイ(マンセルN7) 質量(kg)6.7 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)17(交流100~242V、直流100~110V) 入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110 平均演色評価数(Ra)65 周波数50/60Hz共用 保護等級IP65 色温度(K)5000相当 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:93.5(交流100~242V、直流100~110V) LED寿命(時間)60000(光束維持率90%) 定格光束(Lm)1590 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
79,980 税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途屋内・屋外用 仕様IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品 材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7) 質量(kg)8.8 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)(100V)43.0、(200V)41.5、(242V)41.5 入力電圧(V)100~242 保護等級IP65 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)122.5、(200V)126.9、(242V)126.9 光束(Lm)5270 LED寿命(時間)60000(光束維持率97%) 演色指数(Ra)83 耐雷サージ3kV(コモンモード)
1セット
99,980 税込109,978
90日以内出荷

用途屋内・屋外用 仕様IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品 材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7) 質量(kg)8.8 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)(100V)24.0、(200V)23.5、(242V)23.5 入力電圧(V)100~242 保護等級IP65 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)115.4、(200V)117.8、(242V)117.8 光束(Lm)2770 LED寿命(時間)60000(光束維持率97%) 演色指数(Ra)83 耐雷サージ3kV(コモンモード)
1セット
99,980 税込109,978
90日以内出荷

用途屋内・屋外用 仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品 材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、接続箱:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7) 質量(kg)5.1 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)8(交流100~242V、直流100~110V) 入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110 平均演色評価数(Ra)65 周波数50/60Hz共用 保護等級IP65 色温度(K)5000相当 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:111.2(交流100~242V、直流100~110V) LED寿命(時間)60000(光束維持率90%) 定格光束(Lm)890 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
79,980 税込87,978
4日以内出荷

用途屋内・屋外用 仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品 材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:鋼管、位置ボックス:鉄鋳物、仕上色:グレイ(マンセルN7) 質量(kg)6.7 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)8(交流100~242V、直流100~110V) 入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110 平均演色評価数(Ra)65 周波数50/60Hz共用 保護等級IP65 色温度(K)5000相当 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:111.2(交流100~242V、直流100~110V) LED寿命(時間)60000(光束維持率90%) 定格光束(Lm)890(交流100~242V、直流100~110V) 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
79,980 税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途屋内・屋外用 グリーン購入法適合 入力電圧(V)100~242 消費電力(W)(100V)43.0、(200V)41.5、(242V)41.5 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)122.5、(200V)126.9、(242V)126.9 定格光束(Lm)5270 LED寿命(時間)60000(光束維持率97%) 光源色昼白色 色温度(K)5000相当 平均演色評価数(Ra)83 周波数50/60Hz共用 耐雷サージ3kV(コモンモード) 保護等級IP65 使用温度範囲(℃)-20~+40 材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7) 質量(kg)10.8 仕様IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品
1セット
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様LED・電源ユニット組合せ 材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.8 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)13.1 入力電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra83 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)152.6 光束(Lm)2000 グリーン購入法適合
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷

仕様LED・電源ユニット組合せ 材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)2.2 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)13.1 入力電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra83 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)149.6 光束(Lm)1960 グリーン購入法適合
1セット
11,980 税込13,178
4日以内出荷

仕様LED・電源ユニット組合せ 材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)2.2 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)25.0 入力電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra83 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)156.8 光束(Lm)3920 グリーン購入法適合
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷

仕様LED・電源ユニット組合せ 材質本体:亜鉛鋼板(白色)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.1 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)6.0 入力電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra83 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)138.3 光束(Lm)830 グリーン購入法適合
1セット
7,998 税込8,798
5日以内出荷

仕様LED・電源ユニット組合せ 材質本体:亜鉛鋼板(白色)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.2 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)6.0 入力電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra83 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)135.0 光束(Lm)810 グリーン購入法適合
1セット
8,498 税込9,348
90日以内出荷

材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、カバー:ポリカーボネート 質量(kg)1.8 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)25 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)160 色(カバー)乳白 光束(Lm)4000 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1セット
24,980 税込27,478
4日以内出荷

用途屋内・屋外用 仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品 材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:鋼管、位置ボックス:鉄鋳物、仕上色:グレイ(マンセルN7) 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)8(交流100~242V、直流100~110V) 入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110 保護等級IP65 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:111.2(交流100~242V、直流100~110V) 光束(Lm)890(交流100~242V、直流100~110V) LED寿命(時間)60000(光束維持率90%) 演色指数(Ra)65 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
79,980 税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途屋内・屋外用 仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品 材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、仕上色:グレイ(マンセルN7) 質量(kg)4.8 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)8(交流100~242V、直流100~110V) 入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110 平均演色評価数(Ra)65 周波数50/60Hz共用 保護等級IP65 色温度(K)5000相当 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:111.2(交流100~242V、直流100~110V) LED寿命(時間)60000(光束維持率90%) 定格光束(Lm)890(交流100~242V、直流100~110V) 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
73,980 税込81,378
4日以内出荷

用途屋内・屋外用 仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品 材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、接続箱:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7) 質量(kg)5 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)17(交流100~242V、直流100~110V) 入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110 平均演色評価数(Ra)65 周波数50/60Hz共用 保護等級IP65 色温度(K)5000相当 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:93.5(交流100~242V、直流100~110V) LED寿命(時間)60000(光束維持率90%) 定格光束(Lm)1590 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
74,980 税込82,478
4日以内出荷

用途屋内・屋外用 仕様IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品 材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7) 質量(kg)9.5 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)(100V)24.0、(200V)23.5、(242V)23.5 入力電圧(V)100~242 保護等級IP65 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)115.4、(200V)117.8、(242V)117.8 光束(Lm)2770 LED寿命(時間)60000(光束維持率97%) 演色指数(Ra)83 耐雷サージ3kV(コモンモード)
1セット
97,980 税込107,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様LED・電源ユニット組合せ 材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)2.3 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)25.0 入力電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra83 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)148.8 光束(Lm)3720 グリーン購入法適合
1セット
16,980 税込18,678
90日以内出荷

仕様LED・電源ユニット組合せ 材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.9 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)13.1 入力電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra83 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)145.0 光束(Lm)1900 グリーン購入法適合
1セット
13,980 税込15,378
90日以内出荷

仕様LED・電源ユニット組合せ 材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)2.3 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)13.1 入力電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra83 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)141.9 光束(Lm)1860 グリーン購入法適合
1セット
14,980 税込16,478
90日以内出荷

用途屋内・屋外用 仕様IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品 材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7) 質量(kg)9.5 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)(100V)43.0、(200V)41.5、(242V)41.5 入力電圧(V)100~242 保護等級IP65 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)122.5、(200V)126.9、(242V)126.9 光束(Lm)5270 LED寿命(時間)60000(光束維持率97%) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 耐雷サージ3kV(コモンモード)
1セット
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途屋内・屋外用 仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品 材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:鋼管、位置ボックス:鉄鋳物、仕上色:グレイ(マンセルN7) 質量(kg)6.3 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)17(交流100~242V、直流100~110V) 入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110 平均演色評価数(Ra)65 周波数50/60Hz共用 保護等級IP65 色温度(K)5000相当 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:93.5(交流100~242V、直流100~110V) LED寿命(時間)60000(光束維持率90%) 定格光束(Lm)1590 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
79,980 税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途屋内・屋外用 入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110 消費電力(W)17(交流100~242V、直流100~110V) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:93.5(交流100~242V、直流100~110V) 定格光束(Lm)1590 LED寿命(時間)60000(光束維持率90%) 光源色昼白色 色温度(K)5000相当 平均演色評価数(Ra)65 周波数50/60Hz共用 耐雷サージ15kV(コモンモード) 保護等級IP65 使用温度範囲(℃)-20~+40 材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:鋼管、位置ボックス:鉄鋳物、仕上色:グレイ(マンセルN7) 質量(kg)7.1
1セット
79,980 税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付場所ゾーン2(第二類危険個所)、水素ガス,アセチレンガス対応、高温+50°まで 器具・セットセット品 色温度(K)5000 光源色昼白色 演色指数(Ra)83 調光の可否
1セット
74,980 税込82,478
4日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

用途屋内・屋外用 仕様IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品 材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7) 質量(kg)8.8 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)(100V)43.0、(200V)41.5、(242V)41.5 入力電圧(V)100~242 保護等級IP65 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)122.5、(200V)126.9、(242V)126.9 光束(Lm)5270 LED寿命(時間)60000(光束維持率97%) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 耐雷サージ3kV(コモンモード)
1セット
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様LED・電源ユニット組合せ 材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.9 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)25.0 入力電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra83 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)152.0 光束(Lm)3800 グリーン購入法適合
1セット
15,980 税込17,578
90日以内出荷

用途屋内・屋外用 仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品 材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、仕上色:グレイ(マンセルN7) 質量(kg)4.8 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)17(交流100~242V、直流100~110V) 入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110 平均演色評価数(Ra)65 周波数50/60Hz共用 保護等級IP65 色温度(K)5000相当 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:93.5(交流100~242V、直流100~110V) LED寿命(時間)60000(光束維持率90%) 定格光束(Lm)1590 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
73,980 税込81,378
4日以内出荷

用途屋内・屋外用 仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品 材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:鋼管、位置ボックス:鉄鋳物、仕上色:グレイ(マンセルN7) 質量(kg)7.1 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)8(交流100~242V、直流100~110V) 入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110 平均演色評価数(Ra)65 周波数50/60Hz共用 保護等級IP65 色温度(K)5000相当 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:111.2(交流100~242V、直流100~110V) LED寿命(時間)60000(光束維持率90%) 定格光束(Lm)890(交流100~242V、直流100~110V) 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
79,980 税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途屋内・屋外用 仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品 材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、接続箱:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7) 質量(kg)5 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)8(交流100~242V、直流100~110V) 入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110 平均演色評価数(Ra)65 周波数50/60Hz共用 保護等級IP65 色温度(K)5000相当 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:111.2(交流100~242V、直流100~110V) LED寿命(時間)60000(光束維持率90%) 定格光束(Lm)890(交流100~242V、直流100~110V) 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
74,980 税込82,478
4日以内出荷

用途屋内・屋外用 グリーン購入法適合 入力電圧(V)100~242 消費電力(W)(100V)43.0、(200V)41.5、(242V)41.5 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)122.5、(200V)126.9、(242V)126.9 定格光束(Lm)5270 LED寿命(時間)60000(光束維持率97%) 光源色昼白色 色温度(K)5000相当 平均演色評価数(Ra)83 周波数50/60Hz共用 耐雷サージ3kV(コモンモード) 保護等級IP65 使用温度範囲(℃)-20~+40 材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7) 質量(kg)10.5 仕様IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品
1セット
99,980 税込109,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途屋内・屋外用 入力電圧(V)100~242 消費電力(W)(100V)24.0、(200V)23.5、(242V)23.5 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)115.4、(200V)117.8、(242V)117.8 定格光束(Lm)2770 LED寿命(時間)60000(光束維持率97%) 光源色昼白色 色温度(K)5000相当 平均演色評価数(Ra)83 周波数50/60Hz共用 耐雷サージ3kV(コモンモード) 保護等級IP65 使用温度範囲(℃)-20~+40 材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7) 質量(kg)10.5 仕様IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品
1セット
97,980 税込107,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)